カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(394)
  • 油圧機器・油圧ホース(63)
  • 農業機械(32)
  • 制御機器(18)
  • バイク部品(16)
  • 自動車純正部品(14)
  • 自動車補修部品(13)
  • メカニカル部品(4)
  • 照明(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 医療(4)
  • 切削工具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 物流用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 建築金物(2)
  • 家電(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)

「d2f-l」の検索結果

関連キーワード
593件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極超小形基本スイッチ(ヒンジ・レバー形) D2F omron(オムロン)極超小形基本スイッチ(ヒンジ・レバー形) D2Fomron(オムロン)(19件のレビュー)
128税込141
1個
当日出荷から92日以内出荷
高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。
耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)機械的耐久性100万回以上(60回/min)許容操作速度5mm~500mm/s接点仕様クロスバ接触形式1c(双投形)衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)許容操作頻度(回/min)機械的:100、電気的:30接点間隔(mm)0.25
ステンレス導電ワゴン アズワンステンレス導電ワゴンアズワン
68,900税込75,790
1台
8日以内出荷から11日以内出荷
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
極超小形基本スイッチ(ヒンジ・ローラ・レバー形) D2F omron(オムロン)極超小形基本スイッチ(ヒンジ・ローラ・レバー形) D2Fomron(オムロン)(9件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から106日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造IP40接点構成1c (単極双投形)使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2 (動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)耐衝撃(誤動作)最大300m/s2 (動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)機械的耐久性100万回以上(60回/min)許容操作速度5mm~500mm/s接触形式1c(双投形)耐電圧(V)同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min許容操作頻度(回/min)機械的:100、電気的:30接点間隔(mm)0.25
極超小形基本スイッチ(ヒンジ・アール・レバー形) D2F omron(オムロン)極超小形基本スイッチ(ヒンジ・アール・レバー形) D2Fomron(オムロン)(3件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から87日以内出荷
豊富な端子バリエーションを持つ極超小形基本スイッチ高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。
保護構造IP40接点構成1c(単極双投形)耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-40~85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)使用周囲湿度85%RH以下(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置)機械的耐久性100万回以上(60回/min)許容操作速度5~500mm/s接点仕様クロスバ接触形式1c(双投形)動作後の動き(OT)最小0.5mm衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(動作限度位置)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(動作限度位置)許容操作頻度(回/min)機械的:100電気的:30接点間隔(mm)0.25
パネル,インナ 2 B7D-F836L-00 YAMAHA(ヤマハ)パネル,インナ 2 B7D-F836L-00YAMAHA(ヤマハ)
449税込494
1個
3日以内出荷
刃先交換式ドリル TDS-F L/D=2 タンガロイ刃先交換式ドリル TDS-F L/D=2タンガロイ
42,980税込47,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
シリーズTungSix-DrillRoHS指令(10物質対応)対応
刃先交換式ドリル TDX-F L/D=2 タンガロイ刃先交換式ドリル TDX-F L/D=2タンガロイ
38,980税込42,878
1本
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FLA40C SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FLA40CSMC
22,980税込25,278
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)25チューブ内径(Φmm)40クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス:7MPa磁石内蔵有無(D) 内蔵ロッド径の寸法系列(C) C系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2D/F/G/L) SMCCDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2D/F/G/L)SMC
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動・片ロッド取付ボルト-
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
720税込792
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FLA50C SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FLA50CSMC
28,980税込31,878
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)150チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス:7MPa磁石内蔵有無(D) 内蔵ロッド径の寸法系列(C) C系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FLA32BV SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FLA32BVSMC
26,980税込29,678
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)32
Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車Mタッチブーツ(分割式ブーツ)ミヤコ自動車(645件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷から5日以内出荷
交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
モール(L) F.ベルトライン (D2) MAZDA(マツダ)モール(L) F.ベルトライン (D2)MAZDA(マツダ)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FLB40C SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FLB40CSMC
22,980税込25,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FLA63B SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FLA63BSMC
33,980税込37,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2FLA80B) SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2FLA80B)SMC
51,980税込57,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
チユ-ブ,アウタ L 1D2-F3126-20 YAMAHA(ヤマハ)チユ-ブ,アウタ L 1D2-F3126-20YAMAHA(ヤマハ)
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FLB100B-~) SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FLB100B-~)SMC
99,980税込109,978
1個
30日以内出荷
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
チューブ内径(Φmm)100クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス:7MPa磁石内蔵有無(D) 内蔵ロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2FLB100C) SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2FLB100C)SMC
66,980税込73,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス 7 MPa磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッドSMC
21,980税込24,178
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FLB63C SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FLB63CSMC
32,980税込36,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス:7MPa磁石内蔵有無(D) 内蔵ロッド先端金具(A) ナット付ロッド径の寸法系列(C) C系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FLA40CV SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FLA40CVSMC
32,980税込36,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FLA50B SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FLA50BSMC
26,980税込29,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FLB50C SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FLB50CSMC
27,980税込30,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス:7MPa磁石内蔵有無(D) 内蔵ロッド径の寸法系列(C) C系列
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FLB80C-~) SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FLB80C-~)SMC
52,980税込58,278
1個
30日以内出荷
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
チューブ内径(Φmm)80
レンズ&ボデー(L) F.コンビ (D2) MAZDA(マツダ)レンズ&ボデー(L) F.コンビ (D2)MAZDA(マツダ)
3,790税込4,169
1個
翌々日出荷
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FLA40BR SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FLA40BRSMC
35,980税込39,578
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)550チューブ内径(Φmm)40
JIS規格準拠油圧シリンダ/7MPa CHD2FL SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/7MPa CHD2FLSMC
22,980税込25,278
1個
30日以内出荷
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FLB50BR SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FLB50BRSMC
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)110チューブ内径(Φmm)50
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FLA50BR SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FLA50BRSMC
31,980税込35,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
プリセットカウンタ H7CC-Aシリーズ omron(オムロン)プリセットカウンタ H7CC-Aシリーズomron(オムロン)(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
「わかりやすさ、見やすさ」を追求。 H7CCは交換時期の見える化や、視認性・操作性の向上で、保全工数/作業工数の削減に貢献する新しい価値を実現しました。 直感操作をガイドするLEDを実装。 電源-入力間を絶縁分離し配線設計をもっと簡単に。 接地や回り込み回路の配慮が不要です。 交換時期お知らせ機能で事後保全を未然に防止・保全工数を削減 簡単に交換時期を算出する計算ツールをご用意
質量(g)約120(本体のみ)使用温度範囲(℃)-10~+55(密着取りつけ時:-10~+50)(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造IEC規格IP66、ただしパネル表面のみ(防水パッキン形Y92S-P6使用時)耐電圧充電金属部と非充電金属部間:AC2,000V 50/60Hz 1min電源と入力回路間:AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□D□以外)(AC24V/DC12~48Vタイプは、AC1,500V)制御出力と電源、入力回路間:AC1,500V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□)、AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□以外)非連続接点間:AC1,000V 50/60Hz 1min桁数6桁 -99999~999999(-5桁~+6桁)タコメータ時 0~999999表示方式7セグメントネガLCD、文字高 カウント値 :10mm(白色)、設定値 : 6mm(緑色)ケース色ブラック(N1.5)最高計数速度30Hz(最小パルス幅16.7ms)、10kHz(最小パルス幅0.05ms)の切替(ON/OFF比1:1)CP1、CP2共通設定入力方式無電圧(NPN)入力/電圧(PNP)入力切替【無電圧入力】短絡時インピーダンス:1kΩ以下(0Ω時流出電流約12mA)、短絡時残留電圧:3V以下、開放時インピーダンス:100kΩ以上【電圧入力】”H”レベル:DC4.5~30V、”L”レベル:DC0~2V(入力抵抗約4.7kΩ)機能1段プリセットカウンタ、トータルプリセットカウンタ制御出力接点出力タイプ AC250V/DC30V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1) 最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)、トランジスタ出力タイプ DC30V max. 100mA max. 残留電圧DC1.5V以下(実力約1V)漏れ電流0.1mA以下入力信号CP1、CP2、リセット、トータルリセット絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)導電部端子と露出した非充電金属部間、非連続接点間寿命機械的寿命:1000万回以上電気的寿命:10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷、周囲温度条件:23℃)耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸各方向 各3回使用周囲湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと)定格消費電力(VA)約6.8(AC100~240V)、約5.5/3.3W(AC24V/DC12~48V)復帰方式外部リセット(最小信号幅1ms、20ms切替)、手動リセット、自動リセット(C、R、P、Qモードの動作にしたがってかかる内部リセット)インパルス電圧(V)電源端子間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.0kV)導電部端子と露出した非充電金属部間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.5kV)耐衝撃(誤動作)100m/s2 3軸各方向 各3回許容電圧変動定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%)出力モードN、F、C、R、K-1、P、Q、A、K-2、D、L耐振動10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h入力モード加算(UP)、減算(DOWN)、加減算(UP/DOWN A(指令入力)、UP/DOWN B(個別入力)、UP/DOWN C(位相差入力))、UP/DOWN D(指令入力)、UP/DOWN E(個別入力)、UP/DOWN F(位相差入力)センサ待ち時間(ms)290以下(センサ待ち時間中は、制御出力OFFで入力は受け付けません)プリスケール機能有り(0.001~99.999)ワンショット時間(s)0.01~99.99外部機器への供給電源DC12V(±10%)100mA(形H7CC-A8□を除く)振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm 3方向 各10min静電気耐力(kV)8(誤動作)、15(破壊)停電記憶方式不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上)データ保持性:10年以上小数点設定有り(下3桁)プリセット段数(段)1段
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FLA80B SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FLA80BSMC
51,980税込57,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2FLB63C) SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2FLB63C)SMC
38,980税込42,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63シリーズ(F) ステンレス 7 MPa磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径
関連キーワード
...