RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
テープのり<ドットライナーホールド>のヘビーユーザーにお勧め、簡易包装仕様の詰替え用テープ。はさんでひくだけなのでのりづけの効率アップ!大量の封筒貼りに威力を発揮。
材質つめ替えケース:R-PS
テープ幅(mm)8.4
テープ長さ(m)16
紙質再生材配合率/つめ替えケース:R-PS100
エコマーク認定認定
商品タイプ詰替え用テープ
エコマーク認定番号17 112 068
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
耐摩耗性・耐溶着性に優れたサーメット材を採用。ステンレス加工に特化し、抜群の面粗度を実現。ステンレス加工において、加工能率は超硬の約2.5倍。
用途ステンレス
材質サーメット
コーティングノンコーティング
材質(グリップ)木製
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの下部ガイドランナー。折戸での使用の際に使用。
用途間仕切折戸専用金具
材質亜鉛合金(カップ)6ナイロン(コロ)
色ダークブラウン
材質(本体)66ナイロン、鋼
材質(カバー)ABS樹脂
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
形状ストレート
色黒
タイプタブハウジングフリーハンキングタイプ
種類角型
キーX
RoHS指令(10物質対応)対応
動作電圧(V)AC/DC600
医療関連に最適なグレーホワイトをご用意。
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
ねじ径M5
許容荷重(N)500
材質(グリップ)木製
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット
純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです
チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製
定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用
純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
IHクッキングヒーター対応
縦(mm)320
深さ(mm)110
仕様フタ付
色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)
材質(本体)樹脂
種類ホーム分電盤
相線式単3
使用場所露出形
リミッタースペースなし
機器スペースなし
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ
分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
IHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1
モジュール、長さなどを豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。取付穴付きの完成品です。
用途動力伝達用歯車。
材質S45C
形状RD
2018年トラスコ掲載ページ2 0120
材質S45C
表面処理黒染
種別取り付け穴加工ラック
形状RD
圧力角(°)20
熱処理歪取り焼鈍
歯形並歯
精度等級KHK R001 4級
歯面硬度95HRB以下
歯面仕上げ切削
歯切基準面底面
埋込穴(Φmm)Φ125
仕様反射板交換可
付属品付
電源本体、電源ユニット別売(別置型)
色温度(K)4200
配光角度(°)16
適合モジュールD300
演色指数(Ra)96AWe
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
埋込穴(Φmm)Φ125
仕様反射板交換可
付属品付
電源本体、電源ユニット別売(別置型)
色温度(K)4200
配光角度(°)31
適合モジュールD400
演色指数(Ra)96AWe
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
埋込穴(Φmm)Φ125
仕様反射板交換可
付属品付
電源本体、電源ユニット別売(別置型)
色温度(K)4200
配光角度(°)18
適合モジュールD400
演色指数(Ra)96AWe
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
難削材の穴あけに最適です。
材質コバルトハイス(高速度鋼)KMC2
被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金
給油方式外部
長期留置による胆管への刺激や損傷を軽減するためシリコーン製バルーンを採用しています。バルーン部はカテーテル本体と段差が少なく挿入性に優れています。X線用不透過ラインが入っているため術後に位置を確認できます。
材質カテーテル/PVC(塩化ビニル樹脂)、バルーン/Si(シリコーンゴム)
全長(mm)475(有効長400)
色クリア/ホワイト
表示サイズ:胆道用/青字、胆嚢用/赤字
使用目的胆管及び胆嚢ドレナージに適したバルーン付カテーテル
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:16000BZZ00087000
一般的名称短期的使用胆管用カテーテル
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
埋込穴(Φmm)Φ100
仕様反射板交換可
付属品付
電源本体、電源ユニット別売(別置型)
色温度(K)4200
配光角度(°)19
適合モジュールD140
演色指数(Ra)96AWe
埋込穴(Φmm)Φ100
仕様反射板交換可
付属品付
電源本体、電源ユニット別売(別置型)
色温度(K)4200
配光角度(°)34
適合モジュールD240
演色指数(Ra)96AWe
埋込穴(Φmm)Φ125
仕様反射板交換可
付属品付
電源本体、電源ユニット別売(別置型)
色温度(K)4200
配光角度(°)27
適合モジュールD300
演色指数(Ra)96AWe
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
埋込穴(Φmm)Φ100
仕様反射板交換可
付属品付
電源本体、電源ユニット別売(別置型)
色温度(K)4200
配光角度(°)32
適合モジュールD140
演色指数(Ra)96AWe
埋込穴(Φmm)Φ100
仕様反射板交換可
付属品付
電源本体、電源ユニット別売(別置型)
色温度(K)4200
配光角度(°)21
適合モジュールD240
演色指数(Ra)96AWe
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途
材質コバルトハイス
全長(mm)255
直径(Φmm)42
溝長(mm)150
シャンク径(Φmm)42
先端角(°)118
表面処理ホモ処理
ねじれ角(°)21~34
1本
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
インジェクション成型で耐久性が高く、様々な流体に使用できます。また、サイズや接続形態において多くのバリエーションがあります。
材質本体/アセタール バルブスプリング/SUS316 Oリング/NBR
使用温度範囲(℃)-40~82
使用圧力範囲真空~0.84MPa
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ハイス
コーティングTiNコーティング
シャンク形状テーパシャンク
仕様反射板交換可
色温度(K)4200
調光方式位相制御方式
配光角度(°)29
演色指数(Ra)96AWe
付属品付
適合モジュールD60
電源ユニット内蔵
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ