39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1袋(100個)
41,980 税込46,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ品番EA940DA-141 種類非照光式 ボタン形状 端子形状はんだ端子/タブ端子 ボタン色 動作方式モメンタリ
1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

材質再生紙 寸法(mm)230×330 サイズA4 質量(g)240 アズワン品番64-2264-60 収納枚数(枚)50(クリップ)
1枚
700 税込770
翌日出荷

コイズミファニテックBEENO 本立て 幅45cm 木製 小引出1杯
必要なアイテムを自由に組合せできるナラ材使用のシンプルなデスクシリーズの本立て
用途本立て 材質ナラ材、タモ材、プリント化粧板 質量(kg)4.2 主材質ナラ材、タモ材、プリント化粧板
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (282種類の商品があります)

高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールあり) 京セラ 動画あり
高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!。汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ 仕様クーラントホールあり 材質超硬 先端角(°)140 シャンク径公差h6 ねじれ角(°)22~32 加工穴深さ(l/d)3D ドリル径公差(mm)m7
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールなし) 京セラ 動画あり
高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!。汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ 仕様クーラントホールなし 材質超硬 先端角(°)140 シャンク径公差h6 ねじれ角(°)22~32 加工穴深さ(l/d)5D ドリル径公差(mm)m7
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールなし) 京セラ 動画あり
高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!。汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ 仕様クーラントホールなし 材質超硬 先端角(°)140 シャンク径公差h6 ねじれ角(°)22~32 加工穴深さ(l/d)3D ドリル径公差(mm)m7
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

1個
特価
6,698 税込7,368
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (312種類の商品があります)

高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!。汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ 仕様クーラントホールあり 材質超硬 先端角(°)140 シャンク径公差h6 ねじれ角(°)22~32 加工穴深さ(l/d)5D ドリル径公差(mm)m7
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
シールド形状両側非接触シール形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができる。軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整される。
シールド形状開放形 軌道輪形状自動調心玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数複列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
シールド形状両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C3 グリース記号- JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

シールド形状開放形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C3 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

自動調心玉軸受 1200番台 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
外輪の軌道面の中心と一致した点を持つ球面で、内輪は二列の軌道面を持つ玉軸受である。玉、保持器、内輪は外輪に対してある程度自由に傾いて回転することができる。したがって、軸やハウジングの加工誤差や軸受の取付けなどによって生じる軸心の狂いは自動的に調整される。しかし、アキシアル荷重の負荷能力はあまり大きくないので、アキシアル荷重の大きな箇所には適さない。また、内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される。
シールド形状開放形 軌道輪形状自動調心玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

シールド形状両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプ止め輪付き 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6200
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

シールド形状開放形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプ止め輪付き 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
5,098 税込5,608
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

自動調心玉軸受 1200番台 テーパー穴 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
外輪の軌道面の中心と一致した点を持つ球面で、内輪は二列の軌道面を持つ玉軸受である。玉、保持器、内輪は外輪に対してある程度自由に傾いて回転することができる。したがって、軸やハウジングの加工誤差や軸受の取付けなどによって生じる軸心の狂いは自動的に調整される。しかし、アキシアル荷重の負荷能力はあまり大きくないので、アキシアル荷重の大きな箇所には適さない。また、内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される。内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される。
シールド形状開放形 軌道輪形状自動調心玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 軸穴種別テーパ穴形 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
8,398 税込9,238
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体 接触角(°)15 外径D(Φmm)150 幅B(mm)24 番号【NSK】7020CTYNP5 寸法r(mm)【r】最小1.5 内径d(Φmm)100 作用点a(mm)28.7 呼び番号7020C 取付関係寸法 (mm)【Da】最小141【da】最小109 寸法r1(最小)(mm)1 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数単列
1個
64,980 税込71,478
翌々日出荷

・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
接触角(°)30 外径D(Φmm)150 幅B(mm)24 番号【NSK】7020A 寸法r(mm)最小1.5 内径d(Φmm)100 寸法r1(mm)最小1 取付関係寸法(最小da)(mm)109 取付関係寸法(最小Da)(Φmm)141 作用点a(mm)48.1 呼び番号7020A 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数単列
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷

・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
タイプテーパ穴 外径D(Φmm)150 幅B(mm)36 番号【NSK】2217K 寸法r(mm)【最小】2 内径d(Φmm)85 取付関係寸法(最小da)(mm)94 取付関係寸法(最小Da)(Φmm)141 呼び番号2217 取付関係寸法 (mm)【ra】最小2 基本定格荷重Cr(N)58500 シールド形状開放形 軌道輪形状自動調心玉軸受
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体 接触角(°)15 外径D(Φmm)150 幅B(mm)24 番号【NSK】7020CTYNP4 寸法r(mm)【r】最小1.5 内径d(Φmm)100 作用点a(mm)28.7 呼び番号7020C 取付関係寸法 (mm)【Da】最小141【da】最小109 寸法r1(最小)(mm)1 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数単列
1個
95,980 税込105,578
3日以内出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)155 番号【NSK】51124 寸法r(mm)最小1 取付関係寸法(最大da)(mm)141 寸法D1(mm)122 内径d(Φmm)120 厚さT(mm)25 寸法d1(mm)155 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)134 取付関係寸法(最大ra)(mm)1 呼び番号51124
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷

・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
接触角(°)40 外径D(Φmm)150 幅B(mm)24 番号【NSK】7020B 寸法r(mm)最小1.5 内径d(Φmm)100 寸法r1(mm)最小1 取付関係寸法(最小da)(mm)109 取付関係寸法(最小Da)(Φmm)141 呼び番号7020B 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数単列
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

協育歯車歯研平歯車
RoHS
付属品なし 種別平歯車 B1 圧力角(°)20 精度等級JIS B 1702-1 N5級 歯面硬度HRC49~55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,700 税込18,370
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

平歯車 モジュール3 ポリアセタール(青色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール3 材質黄銅 B1 圧力角(°)20 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

外輪の軌道を球面にして、内輪と玉の組合せ(玉付き内輪)が外輪に対して自由に傾くことができる構造になっています。このため、ある程度の取付け誤差(軸心の不一致)や軸のたわみがあっても、軸受中心と軸心が自動的に調整されます。したがって、ハウジングの工作、取付け精度の出しにくい長い軸、構造が簡単な伝道装置の軸受として適しています。プランマブロックやアダプタの併用により、きわめて容易に軸受装置を作ることがでlきます。外輪の軌道が浅く、接触角も小さいのでアキシアル負荷能力が小さくなるため、アキシアル荷重の大きいところには不向きです。保持器は鋼板の打抜き形やポリアミド製があります。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状自動調心玉軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
7,298 税込8,028
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷





メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:189-1441。販売備考:ロングテールカウル用。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体 接触角(°)30 外径D(Φmm)150 幅B(mm)24 番号【NSK】7020ATYNP5 寸法r(mm)【r】最小1.5 内径d(Φmm)100 作用点a(mm)48.1 呼び番号7020A 取付関係寸法 (mm)【Da】最小141【da】最小109 寸法r1(最小)(mm)1 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数単列
1個
64,980 税込71,478
8日以内出荷

・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体 接触角(°)30 外径D(Φmm)150 幅B(mm)24 番号【NSK】7020ATYNP4 寸法r(mm)【r】最小1.5 内径d(Φmm)100 作用点a(mm)48.1 呼び番号7020A 取付関係寸法 (mm)【Da】最小141【da】最小109 寸法r1(最小)(mm)1 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数単列
1個
95,980 税込105,578
8日以内出荷

・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
タイプ円筒穴 外径D(Φmm)150 幅B(mm)28 番号【NSK】1217 寸法r(mm)【最小】2 内径d(Φmm)85 取付関係寸法(最小da)(mm)94 取付関係寸法(最小Da)(Φmm)141 呼び番号1217 取付関係寸法 (mm)【ra】最小2 基本定格荷重Cr(N)49500 シールド形状開放形 軌道輪形状自動調心玉軸受
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷

・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
タイプ円筒穴 外径D(Φmm)150 幅B(mm)36 番号【NSK】2217 寸法r(mm)【最小】2 内径d(Φmm)85 取付関係寸法(最小da)(mm)94 取付関係寸法(最小Da)(Φmm)141 呼び番号2217 取付関係寸法 (mm)【ra】最小2 基本定格荷重Cr(N)58500 シールド形状開放形 軌道輪形状自動調心玉軸受
1個
25,980 税込28,578
8日以内出荷

・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
タイプテーパ穴 外径D(Φmm)150 幅B(mm)28 番号【NSK】1217K 寸法r(mm)【最小】2 内径d(Φmm)85 取付関係寸法(最小da)(mm)94 取付関係寸法(最小Da)(Φmm)141 呼び番号1217 取付関係寸法 (mm)【ra】最小2 基本定格荷重Cr(N)49500 シールド形状開放形 軌道輪形状自動調心玉軸受
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷