RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●併用可能製品:M1フレーム、M2フレーム、VLTマイクロドライブ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
信頼性、耐久性で高い評価を頂いている汎用圧力スイッチです。
用途冷暖房・空調・各種産業装置用
付属品1/4フレアナット、本体取付板(SNS-AE01)、ばね座金付M4×8ねじ 4個
質量(kg)0.33
使用周囲温度(℃)-20~70
流体温度(℃)-20~120
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●併用可能製品:VLTマイクロドライブLCP
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
1個
¥4,798
税込¥5,278
欠品中
タイプリキッドタイプ
形式TH型
使用温度範囲(℃)7~28
1個
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
タイプベローズタイプ
形式LH型
使用温度範囲(℃)7~28
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
一流体ノズルの中で最高の微粒化性能を誇る環境スプレーパターンの極小墳量空円錐ノズル。
微霧を発生できる。
施流失空
ねじサイズG1/4B
噴射角度80°
種類空円錐
常用圧力(MPa)0.7
水分・酸・固形質異物の除去に。
寸法(inch)3/8
対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
仕様UL、CSA認証品
寸法(mm)9.53
全長(mm)130
温度範囲(℃)-45~65
最高使用圧力(MPa)4.68
外径(Φmm)67
型番EK-053
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
内部の乾燥度合いが分ります。
乾燥すればイエローからグリーンに変化します。
モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。
仕様モイスチャーインジケータ付
最高使用圧力(MPa)4.5
温度範囲(℃)-30~110
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。
冷媒内のゴミ・水分を取り除きます。UL、CSA認証品
全長(mm)130
温度範囲(℃)-40~80
最高使用圧力(MPa)4.5
外径(Φmm)64
寸法(inch)3/8(9.53)
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
冷媒内のゴミ・水分を取り除きます。UL、CSA認証品。
全長(mm)110
サイズ1/4″(6.35)
外径(mm)42
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
電磁弁でありながら60万回以上の開閉作動が可能になりました。
内部主要部品を含め、ボディをステンレス化することで従来よりもさらに優れた耐食性を実現し、クリーンな流体にも対応できます。
複雑な電磁弁の内部部品を一体化しました。
万一のメンテナンス時においても配管した状態でのカートリッジ交換が容易にできるようになりました。
形状ストレート
材質(本体)ステンレス鋼
流体蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、A重油、B重油、灯油、軽油(20cSt以下)
種類電磁弁
形式パイロット式ピストンタイプ
使用温度範囲(℃)5~180(凍結不可)
電圧(V)AC100/200・結線方法選択形(50/60Hz共用)
定格電圧(V)AC100/200・結線方法選択形(50/60Hz共用)
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み形
接続JIS Rc
使用流体蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス・油(20cSt以下)
ハンドル形状ハンドル無し
最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.03以上必要)
材質(弁体)ステンレス鋼
材質(ディスク)ふっ素樹脂(PTFE)
作動通電時開形
適合圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)
材質(弁箱)ステンレス鋼
弁座漏れ量50mL/min(標準状態)(空気圧0.6MPa時)
ヒートポンプ及び冷凍システムの可逆式配管に用いられ、双方向ドライコアの機能を持っています。冷媒種類に関係なく使用できます。
設定圧力と使用圧力が1つの圧力計に表示されます。パネルマウントも可能ですから、制御盤に組み込んでの集中制御、管理に便利です。
インジケータを標準装備し、スイッチの作動状態の確認もできます。
材質本体:アルミダイカスト、ケース:SPCC、株・ブルドン管:黄銅
結線方式リード線方式
リード線長さ(mm)約500
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.83
表示圧力範囲(MPa)0~1.0
使用温度範囲(℃)5~60
質量(kg)0.17
精度(%)F.S.±3
圧力調整範囲(MPa)0.1~0.83
誤差調圧指針:±0.05Mpa
繰返し精度±0.05Mpa(5~45℃)
応差(MPa)0.07以下
接点方式マイクロスイッチa接点(NO)
耐衝撃(m/s2)9.8
取付方向自由
アンカーの爪(ブレード)で海底を引っかけて船を保持する把駐力に優れています。
用途小型船舶用
材質鋼板製
関連キーワード