カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23,396)
  • 制御機器(4,602)
  • バイク純正部品(3,990)
  • パソコン/周辺機器(2,058)
  • 空調・電設資材(1,883)
  • 科学研究・開発用品(1,818)
  • オフィス家具(1,777)
  • メカニカル部品(1,749)
  • 家電(1,582)
  • バイク部品(1,072)
  • 農業機械(818)
  • 自動車純正部品(816)
  • 測定用品(775)
  • 建築金物(667)
  • 建材・エクステリア(664)
  • トラック純正部品(649)
  • 安全保護具(642)
  • 安全用品(612)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(553)
  • 防犯用品(512)
  • 清掃用品(492)
  • 作業工具(478)
  • 物流用品(457)
  • 事務用品(451)
  • 電気材料(441)
  • 電動工具(410)
  • 空圧工具(370)
  • FA担当者のオススメ新商品(349)
  • 切削工具(333)
  • 配管・水廻り設備部材(310)
  • 学童・教育用品(291)
  • カー用品(255)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(228)
  • 研磨材(223)
  • 店舗什器・備品(220)
  • 油圧機器・油圧ホース(214)
  • 溶接用品(202)
  • 介護用品(191)
  • 保管用品(178)
  • 作業服(177)
  • 住設機器(173)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(172)
  • 農業・園芸資材(154)
  • エンジン工具(153)
  • 医療(151)
  • 自転車部品(150)
  • 防災用品(138)
  • 船舶用品・漁業資材(131)
  • 縫製用品(131)
  • 機構部品(123)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(117)
  • 自動車補修部品(108)
  • トラック用品・パーツ(103)
  • 照明(100)
  • 日用品(91)
  • 厨房用品(90)
  • 梱包用品(88)
  • 安全標識(82)
  • 卓上消耗品(80)
  • バッテリー・電装(75)
  • 測定関連サービス(72)
  • ねじ・ボルト・釘(65)
  • 安全靴・作業靴(63)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(57)
  • テープ(55)
  • 塗装・養生・内装用品(48)
  • クリーンルーム用品(47)
  • はんだ関連・静電気対策用品(43)
  • 測量用品(土木/建設)(37)
  • トラック輸送・安全用品(35)
  • 完成車(34)
  • ヘルスケア(31)
  • フォークリフト・産機・建機用品(28)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(27)
  • 自動車用オイル・ケミカル(25)
  • 救急・衛生(23)
  • 整備工具・収納(22)
  • 理美容(21)
  • 鈑金・塗装(21)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(21)
  • 塗料(16)
  • マスク(15)
  • 接着剤・補修材(14)
  • スプレー・オイル・グリス(11)
  • 農具(11)
  • 洗車・清掃(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 手袋(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 食品・飲料(1)

「db」の検索結果

59,652件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カムロック カプラー メネジ アルミ合金 AL[633-DB] TOYOX(トヨックス)カムロック カプラー メネジ アルミ合金 AL[633-DB]TOYOX(トヨックス)(7件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
DB-200パッドグリース ダイゾーニチモリDB-200パッドグリースダイゾーニチモリ(72件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(60g)
当日出荷
数種類の金属粉末を特殊配合したディスクパッド用共鳴音防止グリースです。また、耐熱性にたいへん優れているため、マフラーボルトの固着防止としても効果があります。
用途ディスクパッドのバックプレート共鳴音防止、マフラーボルトなどの焼付き固着防止使用温度範囲(℃)1000以下外観ブロンズ色危険物の類別非危険物
DBネットバススポンジ 東和産業DBネットバススポンジ東和産業(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
泡立ちが良く、やさしく洗えます。キズをつけにくい細かい網目のネットを使用しています。抗菌加工を施しているので衛生的です。保管に便利な吊りヒモ付きです。
材質ネット:ポリエステルス、ポンジ:ポリウレタンブルー質量(g)約143内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×80×45適合用途風呂掃除繰り返し・詰め替え対応
オートフィードシュレッダー 静音45dB アイリスオーヤマオートフィードシュレッダー 静音45dBアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
当日出荷から3日以内出荷
【超静音約45dB】【大容量ダストボックス】【自動細断】【ゴミが散らばりにくい除電機能】【オートリバース・オートクリーニング機能】 大人気モデルAFS-150C-Hがスペック大幅UPでリニューアル! 図書館と同じレベルの静かさ約45db(空転時37dB)の静音オートフィードシュレッダーです。 一度に大量のコピー用紙を自動細断出来るので時短で業務用にもオススメです。フタを開けて紙を投入口にセットするだけ生産性UP。 [容量約28L]AFS210M(マイクロクロスカット)、AFS210C(クロスカット) [容量約37L]AFS260M(マイクロクロスカット) ■除電クリーンシステム搭載で、細断くずの静電気を除電しごみ捨て時の舞い上がりを抑制します。 ■オートリバース機能搭載で、一度に多量の紙を入れたり、斜めに紙を入れると、自動的にカッターが逆転して停止します。 ■オートクリーニング機能搭載で、細断中や細断終了後に自動で清掃運転(逆転・正転)しカッターの汚れを落とします。 ■くずならしアームがダストボックスにたまった細断くずをならすため、効率的にごみが溜まるのでゴミ捨て回数が削減されます。 ■ごみ捨てセンサーを搭載しているので、センサーがごみ捨てのタイミングをお知らせします。 ■移動に便利なキャスター付きです
ホワイト電圧(V)(50/60Hz)AC100電源コード(m)約1.5細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.1オートフィード機能あり
カムロック カプラー メネジ ポリプロピレン PP[633-DB] TOYOX(トヨックス)カムロック カプラー メネジ ポリプロピレン PP[633-DB]TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】ポリプロピレン 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合関連資料耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB)取扱説明書取扱説明書(0.81MB)
ダブルバーDB1000 ノガダブルバーDB1000ノガ(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
丸ブレードを使用しているため、刃を少しずつずらしながら使用すると長寿命である上、反対側も使用すると二倍長く使用できます。 手を保護するハンドガード付です。 角を面取りする時は、丸ブレードを1個だけ使用します。
セット内容ハンドル 1本、ハンドガード 1本、Nブレード N80 (BN8010) 2個トラスコ品番111-3976質量(g)178最大板厚(mm)12(刃幅を調整できます。)
デスターユニ DB 正和デスターユニ DB正和
619税込681
1個
当日出荷から4日以内出荷
多数分岐用の配管部品フロープロパーユニットやコンテニヤスユニットとの併用
熊よけホーン(110dB) コンパル熊よけホーン(110dB)コンパル(1件のレビュー)
2,988税込3,287
1個
予約販売
熊よけ携帯・発音器(LEDライト付)!危険なクマを最大110dBの「音」で回避します。猛犬・爆竹・ライフル等の「音」でクマを回避します。万一の緊急時にSOS「音」で知らせます。
用途熊よけ・防犯・災害時の「デカ音」発信に。付属品カラビナ、USBケーブル(60cm)材質ABS樹脂、他質量(g)約60(カラビナ含む)寸法(cm)(個装)約横縦24×横14×高さ3時間最大連続作動:約4~12時間充電時間(時間)約2寸法(縦×横×高さ)(mm)約90×45×18.5対象動物
DBソフトバススポンジ B 東和産業DBソフトバススポンジ B東和産業
148税込163
1個
予約販売
泡立ちが良く、キズをつけにくく汚れを落とします。ふつうの汚れはスポンジ面、ガンコな汚れは不織布面の使い分けができます。持ちやすく洗いやすい形状です。スポンジに抗菌加工を施しています。
材質不織布:ナイロン・ポリエステル、スポンジ:ポリウレタンBサイズ(mm)80×45×155適合用途風呂掃除繰り返し・詰め替え対応
ノズル F.ウインド ウォッシャ (DB) MAZDA(マツダ)ノズル F.ウインド ウォッシャ (DB)MAZDA(マツダ)(21件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
DB バスペット 東和産業DB バスペット東和産業(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
材質柄:ABS樹脂、頭:ポリウレタン・ナイロン・ポリエチレン寸法(mm)150×80×700適合用途風呂掃除繰り返し・詰め替え対応
差込ダボ DB WAKI(和気産業)差込ダボ DBWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
739税込813
1袋(100個)
当日出荷から3日以内出荷
棚ダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に棚ダボの受穴を設けそこに棚ダボを差し込んで使用します。
材質鉄・クロームメッキ
部品 ブロワ RB36DB HiKOKI(旧:日立工機)部品 ブロワ RB36DBHiKOKI(旧:日立工機)(7件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から翌々日出荷
オーナメント (DB) MAZDA(マツダ)オーナメント (DB)MAZDA(マツダ)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
ミドルローラー デラックスDB 大塚刷毛製造ミドルローラー デラックスDB大塚刷毛製造(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
予約販売
作業性に優れるハイパイルローラーの定番品です。含みが多く、外壁など広範囲の塗装に最適です。ミドルタイプはレギュラーとスモールの両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量・中間型。広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上げます。
毛丈(mm)20サイズ(inch)7トラスコ品番254-4938材質ポリエステル/ハイパイルサイズミドル質量(g)約69.4適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、床毛丈中長毛筒径(Φmm)27適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
DB-200Sディスクパッドスプレー ダイゾーニチモリDB-200Sディスクパッドスプレーダイゾーニチモリ(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(180mL)
当日出荷
数種類の金属粉末を特殊配合したディスクパッド用共鳴音防止グリースです。また、耐熱性にたいへん優れているため、マフラーボルトの固着防止としても効果があります。エアゾールタイプのため、作業性に優れております。
使用温度範囲(℃)1000以下外観ブロンズ色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量90mL危険物の性状非水溶性
(DB)ソケット MAZDA(マツダ)(DB)ソケットMAZDA(マツダ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
カムロック カプラー メネジ ステンレススチール SST[633-DB] TOYOX(トヨックス)カムロック カプラー メネジ ステンレススチール SST[633-DB]TOYOX(トヨックス)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から5日以内出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合関連資料耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB)取扱説明書取扱説明書(0.81MB)
リレー (DB) MAZDA(マツダ)リレー (DB)MAZDA(マツダ)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
ウーローラーDB レギュラー 大塚刷毛製造ウーローラーDB レギュラー大塚刷毛製造
999税込1,099
1本
翌日出荷
内装・外装幅広くご使用頂ける万能タイプのベストセラー品です。引きが良く、均一な仕上がりで、耐久性に優れています。レギュラータイプは長い間親しまれ、幅広く使われてきたローラーの定番サイズも種類も豊富で、あらゆる用途に対応出来るローラーです。
材質アクリル/ハイパイルサイズレギュラー毛丈(mm)20適合塗料反応硬化、シーラー、トップ毛丈中長毛筒径(Φmm)38適合塗材コンクリート、モルタル、スレートRoHS指令(10物質対応)対応関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
組合せアンギュラ玉軸受 7200番台 DB NTN(エヌティーエヌ)組合せアンギュラ玉軸受 7200番台 DBNTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
オプテ12カートリッジ3本E DB ゼブラオプテ12カートリッジ3本E DBゼブラ
99税込109
1パック(3本)
当日出荷
インク色ダークブルー商品タイプ詰替用カートリッジインク水性顔料エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 187繰り返し・詰め替え対応
組合せアンギュラ玉軸受 7300番台 DB NTN(エヌティーエヌ)組合せアンギュラ玉軸受 7300番台 DBNTN(エヌティーエヌ)
2,398税込2,638
1組
当日出荷から32日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
コズエカンL DB Richell(リッチェル)コズエカンL DBRichell(リッチェル)
699税込769
1個(9.5L)ほか
当日出荷から翌々日出荷
木目調のくずかご
ダークブラウン材質ポリプロピレン形状丸型サイズL質量(g)420容量(L)9.5直径×高さ(mm)25×30フタの種類フタなし商品タイプ本体
スイッチ ハザード (DB) MAZDA(マツダ)スイッチ ハザード (DB)MAZDA(マツダ)
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
グロメット (DB) MAZDA(マツダ)グロメット (DB)MAZDA(マツダ)
209税込230
1個
翌々日出荷
ブラケットリレー (DB) MAZDA(マツダ)ブラケットリレー (DB)MAZDA(マツダ)
849税込934
1個
翌々日出荷
DBシリーズ(セグメンタル型) ASK(エイエスケイ) (ベアリング)DBシリーズ(セグメンタル型)ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
ハイデンバコ DB3 エクセンハイデンバコ DB3エクセン
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷
電圧(V)(入力/出力)48電流(A)(出力)30質量(kg)3.5トラスコ品番853-6650
DBボールキャスター(ボルト式) 東信製作所DBボールキャスター(ボルト式)東信製作所(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から8日以内出荷
抜群の旋回性・静音性のスマートデザインキャスター。 小回りが必要な用途に最適です。 ストッパー付は、レバー操作は軽々スライド式。車輪の内側にあるので、狭い場所での旋回やスタッキングにも向いています。
材質(車輪)ウレタン材質(本体)ダイカスト車輪幅(mm)11寸法b(mm)-軸長L(mm)15材質(ストッパー)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応特性静音取付座B(mm)-寸法W'(mm)27.5平径P(mm)12キャスタータイプねじ込み式キャスター
DBフェンス 伝蔵DBフェンス伝蔵
3,598税込3,958
1枚
当日出荷から翌日出荷
木製なので自然な感じで花壇や小道を作れます。
用途花壇や小道を作る際の仕切りに。材質本体:天然木
カバー,アンダー(DB) MAZDA(マツダ)カバー,アンダー(DB)MAZDA(マツダ)
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
DB/DBE型トルクレンチ 東日製作所DB/DBE型トルクレンチ東日製作所
21,980税込24,178
1本ほか
当日出荷から20日以内出荷
ワイドレンジ、高精度、軽量、見やすい大型目盛。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、”0”で完了することも可能です。 手力点(手をかける位置)が変わっても、精度は影響がありません。 ダイヤルインジケータは全周をプロテクタで覆っているため測定物に傷をつけません。(DB420N、DBEシリーズ、DBRシリーズを除く) DB25N~DB280Nは樹脂グリップ付き。 DB-Sシリーズ、DBE-Sシリーズ、DBR-Sシリーズは最大値の読み取りに便利な置針付き。 DBEはエクステンションハンドル付き。 DB/DBEは2022/1からISO6789:2017に対応。
用途検査、締付け用精度(%)±3
DB ソフトバススポンジ 東和産業DB ソフトバススポンジ東和産業
169税込186
1個
当日出荷
材質不織布:ナイロン・ポリエステル、スポンジ:ポリウレタンピンク寸法(mm)80×45×155適合用途風呂掃除繰り返し・詰め替え対応
ポンプウォッシャー (DB) MAZDA(マツダ)ポンプウォッシャー (DB)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
ミシン針 刺繍用(DB×1の糸穴大) DB×K5 オルガン針ミシン針 刺繍用(DB×1の糸穴大) DB×K5オルガン針
389税込428
1袋(10本)
当日出荷から8日以内出荷
種別刺繍用(DB×1の糸穴大)
スモールローラー DB 大塚刷毛製造スモールローラー DB大塚刷毛製造
619税込681
1本
3日以内出荷
作業性に優れるハイパイルローラーの定番品です。含みが多く、外壁など広範囲の塗装に最適です。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
毛丈(mm)20材質ポリエステル/ハイパイルサイズスモール適合塗料反応硬化、EP、シーラー、フィラー、トップ、NAD毛丈中長毛筒径(Φmm)17適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート、トタン適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
MOUNTING KIT (DB) MAZDA(マツダ)MOUNTING KIT (DB)MAZDA(マツダ)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
ダクトエアー (DB) MAZDA(マツダ)ダクトエアー (DB)MAZDA(マツダ)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
...