こんなお得な商品も!
ゴミ箱 スイング式 容量約47L
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
再生材を60%含有した環境に配慮した製品です。
スイングタイプで中身が見えず衛生的です。
色グレー
材質再生ポリプロピレン(PP)
形状角型
フタの種類スイング式
スタンダードタイプの対辺12角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。インチサイズのソケットです。
差込角(mm)12.7
仕様インチサイズ
穴角12角
材質鉄
種類皿ばね
表面処理ACP
材質鉄
種類皿ばね
表面処理ACP
銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。
構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される
材質アルミ(A2017 )
調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
スタンダードタイプの対辺12角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。インチサイズのソケットです。
差込角(mm)9.5
仕様インチサイズ
穴角12角
セミロングサイズで長いボルトにも対応。
セット内容7/8/10/12/13mm
材質Cr-V鋼
1セット(5本)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
高頻度の運転・停止や慣性モーメントが大きい場合などで制動能力を向上させる場合に使用します。
軸径(Φmm)3
形状円柱
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
砥粒WA
材質ガラス
長さ(mm)約1.3
穴径(Φmm)約0.80~0.85
サイズ(mm)約1.6
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140DB-22
1個
¥225
税込¥248
当日出荷
研磨作業に適したゴム砥石です。 。弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。
仕様最高使用回転数(rpm):30000
トラスコ品番852-6894
軸径(Φmm)3.0
形状円柱
幅(mm)15
粒度(#)220 WAハード
全長(mm)45.0
砥粒WA
外径(mm)6
1袋(10本)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
マルチフィラメント高強度ポリエステル素材を使用し16打ちの編み込みロープを内芯と外皮の特殊な2重構造で製造されたダブルブレイドロープ。繊維の強さを効率よく引きだし、高強度と耐久性をもつダブルブレイドロープに仕上げています。とても柔らかく手触りの良いロープで係留ロープやアンカーロープなど、マリンロープにに限らず、多様な用途で使用されています。本商品の製造工場は、NK(日本海事協会)によって製造法が承認され、試験機はいずれもNKの検定済みのためその品質の高さは証明済みです。さらにノルウェーのDNVや英国のLioydsなど、外国船級協会の立会検査も実施し、破断強度は世界基準で製造されています。このロープは高強度を重視して製造されており、その破断強度は国内最大級です。またこのロープは片側をアイスプライス加工した商品です。ダブルブレイドのアイスプライス加工はとても手間がかかりますが、この製品はアイスプライス加工後、さらに緩みによるロープ強度低下を防ぐため、スプライス部分をナイロンの水糸によりアメリカンホイッピングの方法で処置した米国仕様です。アイの大きさは30cmと50cmで、ロープ径と長さは、米国最大のボート用品通販店での販売標準サイズ25f(7.5m)、35ft(10.5m)、50ft(15m)に合わせ、7.5m(5m)、10m、15mの3サイズ設定。上架艇や係留艇などの一時係留の際にお薦めの商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ガラス
幅(mm)約1.6
寸法(mm)約1.3
穴径(Φmm)約0.80~0.85
研磨作業に適したゴム砥石です。 。弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
トラスコ品番852-6896
軸径(Φmm)3
形状円柱
幅(mm)20
粒度(#)120 WAハード
全長(mm)50
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
外径(Φmm)8
砥粒WA
1袋(10本)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
作業台CSD-F用4輪ストッパーキャスター付きベースです。ベースはあとから取付可能です。ベース取り付け時は全高が250mm高くなります。
材質本体:アルミ、キャスター:ゴム
2018年トラスコ掲載ページ7 1198
テープ状のため現場での敷設が楽に行えます。
焼却時に発生する有害物質を抑制する成分が配合されています。※テープに粘着性はありません。
用途災害現場などの安全確保に、立ち入り禁止区域の明示に
エスコ品番EA983DB-22
材質ポリエチレン
文字内容キケン注意
取付方式テープ
テープ幅(mm)70
テープ長さ(m)50
1個
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
仕様電気トロリMR2形および電気トロリ付電気チェーンブロックER2M形用部品
エスコ品番EA638DB-22
材質(本体)ステンレス(SUS316)
質量(g)27
種類スナップフック
使用荷重(kg)120
寸法D1(mm)6
寸法D2(mm)7
寸法l(mm)60
寸法m(mm)8
1個
¥335
税込¥369
当日出荷
材質PVAスポンジ、芯材:ポリエステル
寸法(mm)約430×325
色ブルー
質量(g)約120
アズワン品番64-7951-69
1個
¥940
税込¥1,034
当日出荷
【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
仕様三相・単相専用、単体露出工事用
材質スチールケース
種類ケースブレーカ(漏電保護用)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)264×154×84
設置場所屋内
アース端子付
定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 2.5kA
入数1台
漏電感度電流(mA)30
CD管、PF管の曲がり箇所の補強、曲げ固定及び立ち上げ固定に使用します。
材質PVAスポンジ、芯材:ポリエステル
寸法(mm)約690×430
色ブルー
質量(g)240
アズワン品番64-7951-71
1個
¥1,690
税込¥1,859
当日出荷
研磨作業に適したゴム砥石です。 。弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。
仕様最高使用回転数(rpm):30000
トラスコ品番852-6897
軸径(Φmm)3.0
形状円柱
幅(mm)20
粒度(#)80 WAハード
全長(mm)50.0
砥粒WA
外径(mm)10
1袋(10本)
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
[EA520DB-1用]グリップ
仕様●型番:181329●全長:98mm●直径:29mm●内径:26mm●重量:16g●材質:樹脂●入数:1個
アズワン品番65-3884-57
1個
¥220
税込¥242
翌日出荷
ソケット形状12角
トラスコ品番810-9695
材質構造用鋼
質量(g)170
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
寸法(mm)A:M4、B:2.5、C:9、D:0.8
材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)
材質(ボール)SUJ2
圧力(最小~最大)(N)4~10
1個
¥380
税込¥418
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ