23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
419 税込461
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)



1個ほか
249 税込274
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DCケーブルを延長するケーブルです
定格DC12V/2A程度 コネクタ形状内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm I型DCジャック、内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm I型DCプラグ
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2.1mmΦのDCプラグから1.4mmΦのDCプラグへサイズ変換するケーブル。
ケーブル長(cm)15 オス形状1.4mmΦDCジャック(外形3.4mmΦ) メス形状2.1mmΦDCジャック(外形5.5mmΦ)
1本
429 税込472
当日出荷


1個
189 税込208
当日出荷

1個ほか
139 税込153
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
217 税込239
当日出荷


PL2Cカ:メラのDCジャックに電源コード (2芯線など)を接続する場合などに使用します。JC2C:ACアダプタに電源コード(OP線など)を接続する場合などに使用します。 DCプラグ(PL2C側)サイズ Φ5.5(Φ2.1)×12(L)mmDCジャック(JC2C側)サイズ:Φ5.5(Φ2.1)×10(L)mm
1個
500 税込550
当日出荷

1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

XT60コネクタからの給電で動作する機器を、ACアダプタなどで駆動する際に便利です。
形状DCジャック(外径Φ5.5mm/内径Φ2.1mm/センタープラス)-XT60ソケット
1個
769 税込846
当日出荷

1個ほか
特価
199 税込219
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様コネクタ A = 2.1 mmプラグリードコネクタ B = 未処理終端長さ = 1.8m許容電流値 = 1 Aシース色 = 黒許容電圧 = 12 Vコネクタ A タイプ = 2.1 mmプラグ構造上抜けやすい点を考慮ください. DC電源アダプタリード. 信頼のRSブランドがお届けする、各種DC電源アダプタリードです。 長さは1.8 mで、一端にはプラグ又はソケットが付いている一方、もう一端には何も付いてなく、さまざまな終端オプションで使用できます。 プラグとソケットにはライトアングルとストレートがあり、どちらにも2.1 mm品又は2.5 mm品があります。 各種小規模又は中規模の電気製品に使用でき、携帯型モニタや電子キーボードなどでよく用いられています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

種類丸型 コンタクト形状オス 仕様DCプラグ 種別DCプラグ車載機器用 形状ストレート 定格電圧(V)DC24 定格電流(A)2 プラグ(mm)Φ6.5×3.1
1個
379 税込417
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ダイナモLEDライトA
部品の配置がわかりやすいパーツ台紙付 環境にやさしいリチウムイオン蓄電池採用。 教科書に準拠した直流モーター発電機搭載。 高輝度LED3連装!LEDの発光を1個と3個に切り替え可能。 携帯電話の充電に使用できるDCジャック付。1分間の充電で約30分点灯します。充電用ケーブル別売。
寸法(mm)140×53×54 科目理科 分野物理(電気・磁気)
1個
1,746 税込1,921
3日以内出荷

ダイヤトレンドDESP-GAT3用DCプラグセット
エコ商品
DESP-GAT3で使用できるDCプラグセット
セット内容DCジャック付ケーブル 0.2M、DCプラグ4種(白:5.5×2.5mm、青:5.5×2.1mm、黄:4.8×1.7mm、赤:3.5×1.35mm、極性:センタープラス) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

コンパクトなメタル筐体 。交通管制用NEMA TS2 。交通管制用NEMA TS2 。リンクフォールトパススルー(LFPT)対応
質量(g)317 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)21.1×45.7×85.1 動作温度(℃)0~50
1台
13,980 税込15,378
18日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)