カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(194)
  • バッテリー・電装(117)
  • 制御機器(51)
  • 船舶用品・漁業資材(35)
  • 電気材料(13)
  • 農業・園芸資材(8)
  • 測定用品(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • カー用品(3)
  • バイク部品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 照明(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc12v 電線」の検索結果

438件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダブルコード 30m巻 モノタロウダブルコード 30m巻モノタロウ(183件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻(30m)
当日出荷
電圧DC12V/24Vタイプダブル長さ(m)30許容温度(℃)70関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
配線コード 30m巻 モノタロウ配線コード 30m巻モノタロウ(355件のレビュー)
899税込989
1巻(30m)
当日出荷
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)30電圧DC12V/24V被覆PVC許容温度(℃)70関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
配線コード 100m巻 モノタロウ配線コード 100m巻モノタロウ(68件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻(100m)
当日出荷
徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)100電圧DC12V/24V線径(Φmm)0.18被覆PVC許容温度(℃)70
配線コード エーモン配線コードエーモン(11件のレビュー)
299税込329
1巻(6m)ほか
当日出荷
耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
周囲温度(℃)70(許容電流算出)導体最高許容温度(℃)80
ダブルコード エーモンダブルコードエーモン(9件のレビュー)
499税込549
1巻(6m)ほか
当日出荷
耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
用途自動車用配線コードとして周囲温度(℃)70(許容電流算出)
大容量電源取出しコード エーモン大容量電源取出しコードエーモン(17件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
スローブローヒューズ(40A)付きで電装品を保護
用途アンプなどへの大容量電源の取出しに。太さ(sq)AV5.00コード長さ(m)6付属品丸型端子(5Φ・6Φ)各1個材質コード:導体/電気用軟銅線、絶縁被覆/塩化ビニール丸型端子8Φ:端子/銅(スズメッキ)、スリーブ/硬質ビニール使用可能電力DC12V480W以下/DC24V960W以下
配線コード 5m巻 モノタロウ配線コード 5m巻モノタロウ(121件のレビュー)
199税込219
1巻(5m)
当日出荷
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)5電圧DC12V/24V被覆PVC許容温度(℃)70
AVコード(自動車用低電圧線バッテリー用) 清和工業AVコード(自動車用低電圧線バッテリー用)清和工業(21件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻(3.5m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
AVコード(自動車用低電圧線) 清和工業AVコード(自動車用低電圧線)清和工業(16件のレビュー)
5,590税込6,149
1巻(100m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
VFFビニル平形コード/スピーカーコード 協和ハーモネットVFFビニル平形コード/スピーカーコード協和ハーモネット(24件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です(0.3mm2を除く)。
用途オーディオのスピーカーコード 直流DC用コード 小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)種類産業機械用ケーブル芯数(C)2RoHS指令(10物質対応)対応
逆流防止ダイオード DC12V車専用 モノタロウ逆流防止ダイオード DC12V車専用モノタロウ(56件のレビュー)
499税込549
1袋(2個)
当日出荷
電流の逆流や回り込みの防止。 各種電装品のプラス ・マイナス配線の逆接続の保護にご使用頂けます。
用途DC12V車専用適合DC12V車専用全長(mm)285最大電流(A)6適合電線径1.25sq相当関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
自動車用低圧電線 矢崎総業自動車用低圧電線矢崎総業(5件のレビュー)
5,398税込5,938
1巻(100m)ほか
当日出荷から60日以内出荷
自動車用電線の基本バージョン。 自動車用に使用される低圧電線です。
自動車用ダブル電線 矢崎総業自動車用ダブル電線矢崎総業(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻(100m)
当日出荷
黒/赤長さ(m)100芯径(mm)0.18
平型端子 110型 モノタロウ平型端子 110型モノタロウ(40件のレビュー)
399税込439
1袋(100個)
当日出荷
電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。 カプラーを使用しないタイプ。
用途電線と電線を接続し絶縁スリーブを使用する場合に(1本の電線と1本の電線の接続)仕様0.5~1.25sq材質黄銅使用可能電力DC12V140W以下、DC24V240W以下関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
カプラー(ロック付) エーモンカプラー(ロック付)エーモン(50件のレビュー)
199税込219
1セットほか
当日出荷
コードを同時に接続できます。端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。ロック機構付きの着脱可能カプラー。
用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。材質カプラー/ナイロン66、端子/黄銅(防錆処理)コードAV(S)0.50~2.00sq使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
ギボシ端子スリーブ セット モノタロウギボシ端子スリーブ セットモノタロウ(93件のレビュー)
179税込197
1パック(20セット)
当日出荷
電線同士の接続を電工ペンチでかしめるだけで端子と電線を接続でき、接続不良や漏電、防滴に効果のあるスリーブもセットになってます。小ロットでしかもオスとメスのそれぞれがセットになっているので、必要な方だけ購入いただけ無駄になる事がありません。
用途配線コードの接続に。コードAV(S)0.50~2.00sq材質端子/黄銅(スズメッキ)、スリーブ/軟質塩化ビニール使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
クワ型端子 エーモンクワ型端子エーモン(5件のレビュー)
299税込329
1パック(10個)ほか
当日出荷
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。
用途ボディアースへの配線接続に。材質端子:黄銅(防錆処理)/スリーブ:PVCタイプクワ型端子種別クワ型使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
平型端子セット エーモン平型端子セットエーモン(8件のレビュー)
349税込384
1パック(7セット)ほか
当日出荷
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
用途配線コードの確実な接続に。使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
平型端子 110型 カプラー用 メス モノタロウ平型端子 110型 カプラー用 メスモノタロウ(12件のレビュー)
559税込615
1袋(100個)
当日出荷
110型のカプラーを使用して電線と電線を接続する場合に利用します。 2本・3本・4本・6本・9本の電線を簡単に接続・取はずしできます。
用途電線と電線を110型のカプラーを使用して接続する際にタイプメス適合電線サイズ0.5~1.25sq材質黄銅定格DC12・140W以下、DC24V・240W以下
圧着接続端子 エーモン圧着接続端子エーモン(5件のレビュー)
299税込329
1パック(12個)ほか
当日出荷
用途配線コードの確実な接続に。
平型端子350型 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)平型端子350型ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(50個)
当日出荷
適合電線(mm2)5材質黄銅(防錆)定格DC12V・600W以下、DC24V・600W以下RoHS指令(10物質対応)対応
端子ハウジング オスメスセット 110型 モノタロウ端子ハウジング オスメスセット 110型モノタロウ(93件のレビュー)
149税込164
1セット
当日出荷
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。
用途車両配線の補修に使用可能電力DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅適合電線0.5~1.25sq関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
配線タップ 分岐用 ワンタッチタイプ モノタロウ配線タップ 分岐用 ワンタッチタイプモノタロウ(9件のレビュー)
399税込439
1セット(10個)ほか
当日出荷
被覆のカット不要。 プライヤーで押し込むだけ! フックでワンタッチロック
用途配線の分岐に材質コネクター本体/PP、Uエレメント部/真鍮許容電流(A)22AWG:3A、20AWG:4A、18AWG:7A使用可能電力DC12V84W/DC24V168W使用可能電線範囲0.3~1.0sq絶縁皮膜最大径(mm)3.15定格温度(℃)105適合電線範囲 AWG(#)18~22
平型端子 オス&メスセット モノタロウ平型端子 オス&メスセットモノタロウ(25件のレビュー)
219税込241
1セット
当日出荷
平型端子のオスとメスがセットになった便利なセットです。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。セット内容オス・メス端子×各5材質黄銅
ギボシ端子【オスセット】 エーモンギボシ端子【オスセット】エーモン(4件のレビュー)
469税込516
1パック(30個)
当日出荷
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。
用途配線コードの確実な接続に。セット内容端子(オス):30個/スリーブ(オス):30個材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC質量(g)34タイプギボシ/オスセット端子種別ギボシ/オスセット使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
ホルダー 平型ヒューズ用 モノタロウホルダー 平型ヒューズ用モノタロウ(103件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
用途漏電防止に。
圧着接続端子 細線用 チューブ付 モノタロウ圧着接続端子 細線用 チューブ付モノタロウ(19件のレビュー)
359税込395
1個(15セット)
当日出荷
圧着接続端子と収縮チューブのセットです。細線にも対応します。
用途配線の接続に適合電線サイズAV(S)0.25~1.25sq材質端子:銅スズメッキ、収縮チューブ:難燃性ポリオレフィン全長(mm)端子:約15、チューブ:約40使用可能電力DC12V140W以下、DC24V280W以下
ブースターケーブル BT Meltec(大自工業)ブースターケーブル BTMeltec(大自工業)(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
突然のバッテリーあがりに安心! 誰でも安心・安全に使用できる。 ブースタークリップに付いているタグの番号順につなぐだけ! 安全な絶縁カバー付!
用途ブースターケーブル材質(ケーブル)CCA(アルミ線+銅被膜)
スローブローヒューズAタイプ用ホルダー電線付5.0sq BRIDGE[自動車用品]スローブローヒューズAタイプ用ホルダー電線付5.0sqBRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
アフターパーツ取付時に電装品保護のためスローブローヒューズASタイプを使用する際の専用ホルダーです。ステー付き。1個用
用途アフターパーツ取付の電装品保護許容電流(A)50電線長さ(m)0.19使用可能電力DC12V600W以下DC24V1200W以下RoHS指令(10物質対応)対応
バックカメラ 12V/24V兼用 防水コード22m付 モノタロウバックカメラ 12V/24V兼用 防水コード22m付モノタロウ(9件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
DC12V車/DC24V車共用で軽量・コンパクトなバックカメラになります。車体の後方が見やすい広角170度でカメラ角度も調整できます。防水規格「IP67」の高基準をクリアしています。また防水コードなのでトラックなど外にコードを這わす際に大変便利です。防水コードが22mなので貨物車にもご使用頂けます。夜間の画像も綺麗に映し出します。
用途後方確認用小型カメラ有効画素数628×582仕様PC7740センサー適合DC12V車/DC24V車共用(DC12V~DC35V対応)電圧(V)12/24レンズアングル:170/135度電線仕様防水線:22m動作環境-20度~80度視野角110度照度(Lux)0.1防水保護等級IP67取扱説明書(1.5MB)SNR値48db
高感度コンタクタ 電磁接触器 SD-Qシリーズ 三菱電機高感度コンタクタ 電磁接触器 SD-Qシリーズ三菱電機(7件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
SD-Qシリーズ高感度コンタクタはトランジスタ出力(DC24V 0.1A)でダイレクト駆動できる小形、高性能の直流操作形コンタクタです。
種類電磁接触器動作方式非可逆式適合モータ容量(100~120V)(kW)単相モータ(AC-3級):0.2適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.5、単相モータ(AC-3級):0.4定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)9/(500~550V)7、単相モータ(AC-3級):(100~110V)8/(200~220V)6、抵抗負荷(AC-1級):(100~220V)10/(380~440V)10、直流モータ(DC2、DC4級、2極直列):(24V)12/(48V)6/(100~110V)1.2、直流モータ(DC2、DC4級、3極直列):(24V)12/(48V)10/(100~110V)2.5長さ(mm)51厚さ(mm)66.5コイル定格電圧(V)DC24コイル電流(mA)55(平均)定格絶縁電圧(V)690開閉頻度(回/時)1800電気的耐久性AC3級:100万回(補助接点の定格は50万回)機械的耐久性1000万回取付け方法IEC35mmレール取付ができます。接続可能電線(mm2)主回路適合電線サイズ:1.25~2(Φ1.6)、制御回路適合電線サイズ:1.25~2(Φ1.6)開放電圧(V)定格電圧の10%以上適合レール幅(mm)35電流容量(A)遮断:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90、閉路:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90動作時間(ms)コイルON→主接点ON:50以下、コイルOFF→主接点OFF:20以下動作電圧定格電圧の85%以下定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)2.5(380-440V)4(500-550V)4取付方式IEC、DIN規格準拠の35mm幅レールに取付可能形式直流操作形適合モータ容量(kW)単相モータ(AC-3級):0.2(100~110V)/0.4(200~220V)、三相かご形モータ(AC-3級):2.5(200~240V)/4(380~440V )/4(500~550V)締付トルク(N・m)主回路:0.94~1.17(基準値1)、制御回路:0.94~1.17(基準値1)平均消費電力1.3W平均消費電力(W)1.3適合圧着端子主回路:1.25-3.5~2-3.5、制御回路:1.25-3.5~2-3.5
平型端子 BRIDGE[自動車用品]平型端子BRIDGE[自動車用品](3件のレビュー)
659税込725
1セット(100個)
当日出荷
配線コードの確実な接続にスピーカーの接続に。
RoHS指令(10物質対応)対応
接続コネクター エーモン接続コネクターエーモン(3件のレビュー)
499税込549
1パック(9個)ほか
当日出荷
プライヤーではさむだけで取り付けできる。単一コネクターでオス・メス接続が可能。被覆取り不要。脱着可能。 同じ形状のものが12個入っております。向きを変えて差し込むことで連結します。
用途複数のコネクターを連結できる。
メスソケット コード付 モノタロウメスソケット コード付モノタロウ(149件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ギボシ端子付きなので簡単に電装品の電源が取り出せます。
用途DC12V車専用。ドライブレコーダーの電源取出しに。使用可能電力DC12V80W以下適合DC12V車専用長さ(mm)205(コード部のみ)適合電線径0.75sq相当関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
防水ギボシ端子セット エーモン防水ギボシ端子セットエーモン(2件のレビュー)
599税込659
1パック(5セット)
当日出荷
スリーブが密着して水の侵入を防ぐ。
用途車外での確実な配線接続に。防水性IPX3相当セット内容端子(オス・メス):各5個/ 防水スリーブ(オス・メス):各5個材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC質量(g)24タイプギボシ端子特性防水
スリムI/Oリレー omron(オムロン)スリムI/Oリレーomron(オムロン)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
仕様●試験手順:グループ取り付け●対環境保護構造によるカテゴリ: RT 1質量(g)約30タイプサブタイプ:スリムリレー +低背ソケット一体型種類スリムI/Oリレー遮断の種類:マイクロ開路絶縁の種類:基礎絶縁:コイル接点間、対地間使用温度範囲(℃)-40~55(結露、氷結しないこと。)保護構造IP20接点構成1c耐電圧4.0kV(インパルス耐電圧)保護等級IP20絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)動作中:-40~+55(ただし、氷結、結露のないこと。)接触抵抗(mΩ)100以下動作表示LED/メカニカルインジケータ復帰電圧定格電圧に対する割合10%以上動作電圧定格電圧に対する割合80%以下機械的耐久性500万回以上最大許容電圧(V)定格電圧に対する割合110%最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800動作時間(ms)20以下汚染度(使用環境)2耐電圧(V/min)コイルと接点間:AC4000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hz衝撃(誤動作)(m/s2)励磁 200 、無励磁 100衝撃(耐久)(m/s2)1000使用周囲湿度(%RH)5~85振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)振動(耐久)Hz10~55~10 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)
電磁継電器 交流操作形 SR-Tシリーズ 三菱電機電磁継電器 交流操作形 SR-Tシリーズ三菱電機(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から15日以内出荷
レール取付を全面採用。盤の組立時間を大幅に削減できるIEC35mm レール取付機構を全面採用しています。 ツイン接点の全面採用により接触信頼性を向上させています。 a、b 接点の異電圧使用可能。極間、同一極の上下接点間の絶縁を強化しています。 電線、丸圧着端子、角先開圧着端子を確実に締付けできるセルフアップ端子ねじを使用しています。
種類継電器定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1長さ(mm)75幅(mm)43周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-5-1、IEC60947-5-1、EN60947-5-1、BS EN60947-5-1、DIN EN60947-5-1(VDE0660-200)定格絶縁電圧(V)690定格インパルス耐電圧(kV)6開放熱電流(A)10
入力ユニット 三菱電機入力ユニット三菱電機(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から83日以内出荷
ユニット種別入力ユニット
業務用ブースターケーブル Meltec(大自工業)業務用ブースターケーブルMeltec(大自工業)(13件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
DC12V/24V・500Aの業務用ブースターケーブルです。
用途ブースターケーブル電圧(V)12/24材質CCA(銅約64%)仕様生産物賠償責任(PL)保険付
ギボシターミナル 大 モノタロウギボシターミナル 大モノタロウ(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(100個)
当日出荷
電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
用途電線の接続に仕様1.0~3.0sq材質黄銅、スズメッキ使用可能電力DC12V300W以下、DC24V600W以下