1,610件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローラー自体が粘着性を持っており、接着剤を使用しておりません。
商品タイプ本体
1本
6,790 税込7,469
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

瑞光メディカルプラスモイストDCR
とびひ・あせも・アトピーなどの皮膚疾患のひっかき傷の保護目的に特化した非固着性吸収パッドです。 浸出液をすばやく吸収し、ややドライ傾向に整えることで治癒までやさしく保護します。 通気性に優れ、ムレにくく、傷にも固着しにくいです。 表裏がないので指の間に挟むなど、自由な使い方ができます。
幅(mm)125 タイプロールタイプ 長さ(m)3 アズワン品番8-6522-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00217PMDA00 松吉医科器械コード24-2660-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1巻
4,998 税込5,498
3日以内出荷

塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質 寸法T(mm)425 ハンドルテーブル部・スナップラッチドア付タイプボックス部・キャッチクリップ 保護等級IP4X 寸法I(mm)480 寸法B1(mm)600 寸法V(mm)594 設置場所屋内用 材質(基板)鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6テーブル:1.6基台:3.2 扉形式片扉 穴数S18
1個
88,980 税込97,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

VN1600 ワイヤー長140cmのスロットルケーブルです
適合車種VN1600、スロットルケーブル
1個
979 税込1,077
4日以内出荷

V-STAR1300 ワイヤー長118cmのスロットルケーブルです
メーカーヤマハ 適合車種V-STAR1300、スロットルケーブル
1個
979 税込1,077
4日以内出荷

MAD MAX(マッドマックス)DCR製 汎用フォークスライダー
転倒など、車体のダメージを最小限に抑えるための製品となります。 フロントアクスル部に取り付けることにより、転倒時に傷つきやすいフロントフォーク下部、又はカウルやフレームなどの損傷をやわらげることができます。
セット内容フロントアクスルスライダー…左右各1個 材質スライダー部:ジュラコン(R)樹脂、取り付け部:アルミ製
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide) 刃数2 表面処理DIAコーティング 適合被削材種複合材料 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)







新登場の「DCR(Deda Internal Cable Routing)システム」により、ハンドルバー内のケーブルを完全に内装化することが可能です。 スーパーゼロのハンドルバーは軽く、剛性に優れるだけでなく、エアロダイナミクスを最大限発揮出来るように設計された昨今のエアロロードバイクのフィロソフィーに一致しています。
材質UDカーボン 形状RHM(Rapid Hand Movement) 質量(g)215 寸法(Φmm)ハンドルバー:31.7 リーチ寸法(mm)75 ドロップ寸法(mm)130
1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)













新登場の「DCR(Deda Internal Cable Routing)システム」により、ハンドルバー内のケーブルを完全に内装化することが可能です。 スーパーゼロハンドルバーのアルミニウムバージョン。カーボンバージョンと同様の正確なエアロ形状を製造可能な革新的な機械成形プロセスを使用した、ハイエンド7050アルミニウム合金で作られています。
材質7050アルミニウム 形状RHM(Rapid Hand Movement) 質量(g)305 寸法(Φmm)ハンドルバー:31.7 リーチ寸法(mm)75 ドロップ寸法(mm)130
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取付カンタン お手軽ドレスアップ。アルミ削り出しアルマイト仕上げ
適合車種BW'S125/BW'S125X
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付カンタン お手軽ドレスアップ。アルミ削り出しアルマイト仕上げ
適合車種BW'S125/BW'S125X
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付カンタン お手軽ドレスアップ。アルミ削り出しアルマイト仕上げ
適合車種BW'S125/BW'S125X
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付カンタン お手軽ドレスアップ。アルミ削り出しアルマイト仕上げ
適合車種BW'S125/BW'S125X
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドレスアップ効果の高いメッキエンジンカバー! 被せタイプ
適合PCX125(JF28) [JF28-11~は取り付け不可]
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

ドレスアップ効果の高いメッキエンジンカバー! 被せタイプ
適合PCX125(JF28) [JF28-11~は取り付け不可]
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

ドレスアップ効果の高いメッキエンジンカバー! 被せタイプ
適合PCX125(JF28) [JF28-11~は取り付け不可]
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

計算機リンクユニット(圧着端子)⇔パソコン(D-SUB9P) 長距離通信用コンバータ
クロ 質量(g)65(ACアダプタ(DCNV-AD6):71) 規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ 電圧(V)DC5 電源専用ACアダプタ(AC100~120V) ケーブル長(m)0.15(ACアダプタ(DCNV-AD6):1.8) 耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間 使用温度(℃)0~45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(RS-422側):58×65×15、D-SUB25P(RS-232C側):55×37×16.5、D-SUB9P:32×34×16.5 保存温度(℃)-20~60 冷却方式自冷 消費電流(mA)115 絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上 使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 端子D-SUB25P メス⇔D-SUB9P メス 通信速度~38.4kbps 耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる) 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1本
40,300 税込44,330
4日以内出荷

計算機リンクユニット(D-SUB9P) 計算機リンクユニット側用長距離通信用コンバータ
クロ 質量(g)65(ACアダプタ(DCNV-AD6):71) 規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ 電圧(V)DC5 電源専用ACアダプタ(AC100~120V) ケーブル長(m)0.15(ACアダプタ(DCNV-AD6):1.8) 耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間 使用温度(℃)0~45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(RS-422側):58×65×15、D-SUB25P(RS-232C側):55×37×16.5、D-SUB9P:32×34×16.5 保存温度(℃)-20~60 冷却方式自冷 消費電流(mA)115 絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上 使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 端子D-SUB9P オス⇔D-SUB25P メス 通信速度~38.4kbps 耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる) 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1本
40,300 税込44,330
4日以内出荷

計算機リンクユニット(D-SUB9P)⇔パソコン(D-SUB9P) 長距離通信用コンバータ
クロ 質量(g)65(ACアダプタ(DCNV-AD6):71) 規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ 電圧(V)DC5 電源専用ACアダプタ(AC100~120V) ケーブル長(m)0.15(ACアダプタ(DCNV-AD6):1.8) 耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間 使用温度(℃)0~45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(RS-422側):58×65×15、D-SUB25P(RS-232C側):55×37×16.5、D-SUB9P:32×34×16.5 保存温度(℃)-20~60 冷却方式自冷 消費電流(mA)115 絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上 使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 端子D-SUB25P メス⇔D-SUB9P メス 通信速度~38.4kbps 耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる) 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1本
40,300 税込44,330
4日以内出荷

計算機リンクユニット(圧着端子)⇔パソコン(D-SUB25P) 長距離通信用コンバータ
クロ 質量(g)75(ACアダプタ(DCNV-AD6):71) 規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ 電圧(V)DC5 電源専用ACアダプタ(AC100~120V) ケーブル長(m)0.15(ACアダプタ(DCNV-AD6):1.8) 耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間 使用温度(℃)0~45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(RS-422側):58×65×15、D-SUB25P(RS-232C側):55×37×16.5、D-SUB9P:32×34×16.5 保存温度(℃)-20~60 冷却方式自冷 消費電流(mA)115 絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上 使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 端子D-SUB25P メス⇔D-SUB25P オス 通信速度~38.4kbps 耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる) 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1本
40,300 税込44,330
4日以内出荷

計算機リンクユニット(D-SUB25P)⇔パソコン(D-SUB25P) 長距離通信用コンバータ
クロ 質量(g)75(ACアダプタ(DCNV-AD6):71) 規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ 電圧(V)DC5 電源専用ACアダプタ(AC100~120V) ケーブル長(m)0.15(ACアダプタ(DCNV-AD6):1.8) 耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間 使用温度(℃)0~45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(RS-422側):58×65×15、D-SUB25P(RS-232C側):55×37×16.5、D-SUB9P:32×34×16.5 保存温度(℃)-20~60 冷却方式自冷 消費電流(mA)115 絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上 使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 端子D-SUB25P メス⇔D-SUB25P オス 通信速度~38.4kbps 耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる) 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1本
40,300 税込44,330
4日以内出荷

計算機リンクユニット(圧着端子)⇔PC(D-SUB25P)長距離通信用コンバータ 終端抵抗
クロ 質量(g)75(ACアダプタ(DCNV-AD6):71) 規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ 電圧(V)DC5 電源専用ACアダプタ(AC100~120V) ケーブル長(m)0.15(ACアダプタ(DCNV-AD6):1.8) 耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間 使用温度(℃)0~45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(RS-422側):58×65×15、D-SUB25P(RS-232C側):55×37×16.5、D-SUB9P:32×34×16.5 保存温度(℃)-20~60 冷却方式自冷 消費電流(mA)115 絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上 使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 端子D-SUB25P メス⇔D-SUB25P オス 通信速度~38.4kbps 耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる) 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1本
40,300 税込44,330
4日以内出荷