57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

IDEC(和泉電気)DD3Sシリーズ
仕様●データ入力(V):L:0~2、H:9~30●表示文字:7セグメト、緑色、表示:0~9、A~F、小数点●ユニットの組合わせ:はめ合い式●パネルへの取付方法:スナップオン 質量(g)表示ユニット:(約)16、エンドプレート:(約)4.5(左右1セット) タイプ標準 種類ユニットディスプレイ 保護構造IP40(IEC 60529) 桁数最大8桁任意に組合わせ可能 保存温度(℃)-25~80(ただし、氷結しないこと) 消費電流(mA)40以下 LED色 使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと) 入力論理負論理 表示機能16進表示 耐ノイズ電源端子(ノーマル・コモンモード):±1000V、入力端子(ノーマル・コモンモード):±1000V、出力端子(ノーマル・コモンモード):±500V(インパルス条件:パルス幅100ns、1μs) 使用電圧範囲(V)DC12~24±10% 突入電流(A)約0.3(電源電圧24V) 耐衝撃(m/s2)耐久:490 耐振動耐久:周波数10~55Hz、片振幅0.25mm 耐電圧(V/min)充電部と非充電部間DC1500 使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷



ガラスチューブの根元をメタルステーで4 方向から固定し、耐震性や耐久性に優れたバルブになっています。UV カットの石英ガラスの使用により、有害な紫外線をカットし、レンズやリフレクターの曇りや焼けなどのダメージを防ぎます。
仕様Eマーク:認証品、遮光膜:なし 色温度(K)4300 保証期間購入から1年間 バルブ種類D3S
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷


交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
1セット
4,290 税込4,719
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
2,890 税込3,179
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)








マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
1個ほか
特価
499 税込549
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷




マルチデジタリスイッチDG形用
種類その他 適合本体シリーズ名DD3S
1個
699 税込769
3日以内出荷

CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-25Z) SMC CADデータあり
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)


タップ 下穴用 チェックピン(CPC-S M) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)タップ 下穴用 チェックピン(CPC-S M)
RoHS
ねじの種類M RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(7.51MB)
1本
2,598 税込2,858
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

PHLIPSオーディオのハイエンドクラス「Fidelio」シリーズより、S3が登場。 ハイブリッド構造(1DD+2BA)で、引き締まった低音、バランスの取れた中音域、そして高精細な高音域の再生を実現しました。 ハイレゾ対応で、クオリティの高い音源を余すところなく楽しむことができ、MMCXコネクタに対応しています。 イヤーフックのデザインにより、イヤホン装着性を向上させます。 シリコンイヤーチップとComplyイヤーチップがそれぞれ3サイズ同梱し、収納や持ち運びに便利なポーチもご用意しました。 デュアル・バランスド・アーマチュアドライバーを採用 引き締まった低音とクリアな高音。繊細な音もきっちり再生 MMCXコネクタ採用 通話切り替えボタン付き、音楽再生中の着電も簡単に応答可能 ハイレゾ対応 Complyイヤーチップ同梱
付属品ポーチ、シリコンイヤーチップ(S/M/L)、Complyイヤーチップ(S/M/L) 構造セミオープン コネクタ形状MMCX インピーダンス(Ω)16 周波数帯域(Hz)5-40000 ドライバ種類ハイブリッド(1DD+2BA)=6mmダイナミック(低域)、デュアルBA(中域・高域) 音圧感度(dB/mW)107 ケーブル種類ツイストペアケーブル イヤホン形状耳かけ型 プラグ径(Φmm)3.5/ステレオミニ
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】。Type-C IF認証。CE認証:欧州連合基準適合マーク。FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制。ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合。当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】。シリコンパワー。・ポータブルSSD。Armor A85B。SP010TBPHD85BS3K。SP020TBPHD85BS3K。SP040TBPHD85BS3K。SP050TBPHD85BS3K。Diamond D30。SP010TBPHDD3SS3K。SP020TBPHDD3SS3K。SP040TBPHDD3LS3K。SP050TBPHDD3LS3K。Stream S05。SP010TBPHD05SS3K。SP020TBPHD05SS3K。SP040TBPHD05LS3K。SP050TBPHD05LS3K。Stream S06。SP030TBEHDS06A3K。SP030TBEHDS06C3K。SP030TBEHDS06A3KTV。Stream S07 TV。SP030TBEHDS07A3KTV。SP040TBEHDS07A3KTV。SP060TBEHDS07A3KTV。SP080TBEHDS07A3KTV。・外付けケース。Bolt B75 Pro Enclosure。・モバイルバッテリー。C10QC。SP10KMAPBKC10QCK。SP10KMAPBKC10QCW。SP10KMAPBKC10QCKJ5。SP10KMAPBKC10QCWJ5。C20QC。SP20KMAPBKC20QCK。SP20KMAPBKC20QCW。SP20KMAPBKC20QCKJ5。SP20KMAPBKC20QCWJ5。すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック 長さ(m)1 コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス) インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) 転送速度(Gbps)最大10 変換タイプオス-オス
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷




1個
22,980 税込25,278
30日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1個
29,980 税込32,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT40-450Z) SMC CADデータあり
1個
20,980 税込23,078
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

関連キーワード