344件中 121~160件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


DDR5 ノートPC用メモリーモジュール。
規格DDR5-4800MHz ピン数(ピン)262 容量(GB)32(16×2枚組)
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷

DDR5 ノートPC用メモリーモジュール。
規格DDR5-5600MHz ピン数(ピン)262 容量(GB)64(32×2枚組)
1個
37,980 税込41,778
9日以内出荷

DDR5 ノートPC用メモリーモジュール。
規格DDR5-4800MHz ピン数(ピン)262 容量(GB)64(32×2枚組)
1個
36,980 税込40,678
9日以内出荷

【種類】DDR5 (DIMM)。【クロック】4800MHz (PC5-38400)。【CL】40。【容量】16GBx2。【保証年数】無期限保証
1台
18,980 税込20,878
8日以内出荷

DDR5 ノートPC用メモリーモジュール。
規格DDR5-5600MHz ピン数(ピン)262 容量(GB)32(16×2枚組)
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷


インターフェースSupport 4K@60Hz as specified in HDMITM 2.1、 DisplayPort 1.4 - Requires Processor Graphics メモリー4 DIMMs、 Dual Channel DDR5-7200+MHz (OC) 使用CPUSupports 12th/13th Gen Intel(R) CoreTM Processors、 Pentium(R)Gold and Celeron(R) Processors チップセットIntel(R) Z790 Chipset ソケットLGA 1700 ネットワークタイプIntel(R) Wi-Fi 6E、 Bluetooth 5.3 USBポート1× USB 3.2 Gen 2×2 20Gbps (Type-C)、2× USB 3.2 Gen 2 10Gbps (Type-C + Type-A)、6× USB 3.2 Gen 1 5Gbps (6 Type-A)、8× USB 2.0 ストレージ4× M.2 Gen 4 ×4 64Gbps slots 6× SATA 6Gbps ports 拡張スロット数1× PCIe 5.0 ×16 slot、 1× PCIe 4.0 ×16 slot、 2× PCIe 3.0 ×1 slots オーディオ8-Channel (7.1) HD Audio with Audio Boost LANIntel(R) 2.5G LAN
1台
35,980 税込39,578
8日以内出荷

インターフェースSupport 4K@60Hz as specified in HDMITM 2.1、DisplayPort 1.4 - Requires Processor Graphics メモリー4 DIMMs、 Dual Channel DDR5-7200+(OC) 使用CPUSupports AMD RyzenTM 8000/7000 Series Desktop Processors チップセットAMD B650 Chipset ソケットAM5 ネットワークタイプAMD(R) Wi-Fi 6E、 Bluetooth 5.3 USBポート5× USB 3.2 Gen 2 10Gbps (3 Type-A + 2 Type-C)6× USB 3.2 Gen 1 5Gbps (6 Type-A)4× USB 2.0 (Type-A ストレージ2× M.2 Gen4 ×4 64Gbps slots 4× SATA 6Gb/s ports 拡張スロット数1× PCIe 4.0 ×16 slot、 2× PCIe 3.0 ×1 slots オーディオ8-Channel (7.1) HD Audio with Audio Boost LANRTL8125BG 2.5Gbps LAN
1台
26,980 税込29,678
8日以内出荷

インターフェースSupport 4K@60Hz as specified in HDMITM 2.1、DisplayPort 1.4 - Requires Processor Graphics メモリー4 DIMMs、 Dual Channel DDR5 使用CPUSupports AMD RyzenTM 7000 Series Desktop Processors チップセットAMD X670 Chipset ソケットAM5 ネットワークタイプAMD(R) Wi-Fi 6E、 Bluetooth 5.3 USBポート1× USB 3.2 Gen 2×2 20Gbps (1 Type-C)、4× USB 3.2 Gen 2 10Gbps (1 Type-C + 3 Type-A)、8× USB 3.2 Gen 1 5Gbps (8 Type-A)、8× USB 2.0 (8 Type-A) ストレージ1× M.2 Gen5 ×4 128Gbps slot3× M.2 Gen4 ×4 64Gbps slots、4× SATA 6Gb/s ports 拡張スロット数1× PCIe 5.0 ×16 slot、 1× PCIe 4.0 ×16 slot、 1× PCIe 3.0 ×16、 slot、 1× PCIe 3.0 ×1 slot オーディオ8-Channel (7.1) HD Audio with Audio Boost LANRTL8125BG 2.5Gbps LAN
1台
44,980 税込49,478
8日以内出荷



インターフェースSupport 4K@60Hz as specified in HDMITM 2.1、DisplayPort 1.4 - Requires Processor Graphics メモリー4 DIMMs、 Dual Channel DDR5-6800+MHz (OC) 使用CPUSupport Intel(R) CoreTM 14th/ 13th/ 12th Gen Processors、 Intel(R)Pentium(R) Gold and Celeron(R) Processors チップセットIntel(R) B760 Chipset ソケットLGA 1700 ネットワークタイプIntel(R) Wi-Fi 6E、 Bluetooth 5.3 USBポート2× USB 3.2 Gen 2 10Gbps (2 Type-A)、7× USB 3.2 Gen 1 5Gbps (6 Type-A + 1 Type-C)、6× USB 2.0 ストレージ2× M.2 Gen4 ×4 64Gbps slots、4× SATA 6Gbps ports 拡張スロット数2× PCIe 4.0 ×16 slots、 1× PCIe 3.0 ×1 slot オーディオ8-Channel (7.1) HD Audio with Audio Boost LANRealtek(R) RTL8125BG 2.5Gbps LAN
1台
23,980 税込26,378
8日以内出荷

GAMING A16はIntel Core i7-13620H CPU、NVIDIA RTX 40シリーズGPU&16インチ165Hz駆動の高リフレッシュレートディスプレイを搭載ノートPC
メモリー容量16GB ディスプレイ16.0型 使用CPUIntel Core i7-13620H OSwindows11 Pro SSD1TB
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

GIGABYTE AERO X16はRyzen AI 7 350 CPU、NVIDIA RTX 50シリーズGPU&16インチ165Hz駆動の高リフレッシュレートディスプレイを搭載ノートPC
1個
279,800 税込307,780
翌々日出荷

AORUS MASTER 16はCore Ultra 9 NPU、NVIDIA GeForce RTX 50シリーズGPU&16インチ240Hz駆動の高リフレッシュレートディスプレイを搭載ノートPC。
1個
449,800 税込494,780
4日以内出荷

GAMING A16はIntel Core i7-13620H CPU、NVIDIA RTX 50シリーズGPU&16インチ165Hz駆動の高リフレッシュレートディスプレイを搭載ノートPC
1個
219,800 税込241,780
3日以内出荷

AORUS MASTER 18はCore Ultra 9 NPU、NVIDIA GeForce RTX 50シリーズGPU&18インチ240Hz駆動の高リフレッシュレートディスプレイを搭載ノートPC。
1個
769,800 税込846,780
4日以内出荷

GAMING A16はIntel Core i7-13620H CPU、NVIDIA RTX 50シリーズGPU&16インチ165Hz駆動の高リフレッシュレートディスプレイを搭載ノートPC
1個
269,800 税込296,780
3日以内出荷

GIGABYTE AERO X16はRyzen AI 7 350 CPU、NVIDIA RTX 50シリーズGPU&16インチ165Hz駆動の高リフレッシュレートディスプレイを搭載ノートPC
1個
239,800 税込263,780
9日以内出荷

AORUS MASTER 16はCore Ultra 9 NPU、NVIDIA GeForce RTX 50シリーズGPU&16インチ240Hz駆動の高リフレッシュレートディスプレイを搭載ノートPC。
1個
679,800 税込747,780
4日以内出荷

DDR Series 開放ラジアル玉軸受 NMB(ミネベア) CADデータあり
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
1個
269 税込296
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

中身が見える透明ボディの直飲み水筒です。プッシュ式フタで簡単オープン♪。底部には衝撃をやわらげるクッション付き!
1個ほか
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中身が見える透明ボディの直飲み水筒です。プッシュ式フタで簡単オープン♪底部には衝撃をやわらげるクッション付き!
材質キャップ・本体:PET、フタ・ベルト:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、クッション:エラストマー、バネ・ピン:ステンレス 容量(mL)約480 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約72×192 耐熱温度(℃)キャップ・本体:100、フタ・ベルト:120、パッキン:140、クッション:70 デザインディノサウルスピクチャー
1個(150g)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。
仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ 材質FC150、SWRM、SUS304、SEHC、硬質塩化ビニル 打ち込み型 タイプねじ込み式、たて口 寸法H1(mm)200
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

廻しやすくからみにくい360度回転機能付きで、高所作業でのドライバーの落下を防ぎます。
種類電工ドライバー 表面処理パーカーメッキ仕上げ 材質(グリップ)アセチル樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自然な水の滴下でおいしい水出しコーヒーを作ります。コーヒー粉を入れて、上ボールに水を注ぎ、45分から1時間で水出しコーヒーができます。コーヒー以外に水出しのお茶用としてもお使いいただけます。スリム形状で冷蔵庫保存が可能です。
材質フタ、上ボール:AS樹脂 ストレーナー、点滴パーツ:ポリプロピレン 内ホルダー、ストレーナーホルダー、フタパッキン:シリコーンゴム 寸法(mm)107×100×304 容量(mL)実用容量600(5杯用) 質量(g)420 タイプ600mL(5杯用) 温度(℃)ガラス:耐熱・耐冷温度差120
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

排水溝の幅が100mmの細みぞ用として最適。
用途庇用(回転防止機能) 材質FC150、SWRM、SUS304、硬質塩化ビニル、SEHC 打ち込み型 寸法H1(mm)200
1個
7,398 税込8,138
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ込式の接続口は、管用テーパねじ。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。
仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ 材質FC150、SUS304、SWRM、SEHC、硬質塩化ビニル タイプねじ込み式、たて口 寸法H1(mm)200
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

DDR-ZZ  Series 両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア) CADデータあり
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
1個
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
1,598,000 税込1,757,800
9日以内出荷

1個
1,398,000 税込1,537,800
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
208,800 税込229,680
翌日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)PC5-4800B-R Smart メモリキット
レジスタ付き DIMM (RDIMM)、1.1V 動作、DDR5、4800MT/s メモリ。
1個
229,800 税込252,780
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アスウィンメモリ増設メモリ
増設メモリ。DDR5 4800MHz SDRAM PC5-38400 288pin DIMM 1.1V。
規格DDR5 ピン数(ピン)288 メモリーモジュール規格PC5-38400 メモリーインターフェイスDIMM
1個
7,998 税込8,798
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アスウィンメモリ増設メモリ
増設メモリ。DDR5 4800MHz SDRAM PC5-38400 262pin S.O.DIMM 1.1V。
規格DDR5 ピン数(ピン)262 メモリーモジュール規格PC5-38400 メモリーインターフェイスDIMM
1個
7,698 税込8,468
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HP(日本ヒューレット・パッカード)32GB 2Rx8 PC5-4800B-R Smart メモリキット
HPE DDR5 スマート メモリは、DDR4 3200 MT/s メモリ モジュールと比較して、4800 MT/s でレイテンシの改善を実現します。
容量(GB)32 メモリーモジュール規格PC5-4800
1個
289,800 税込318,780
9日以内出荷

1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【ソケット】AM5。【チップセット】AMD B650。【ファームファクタ】ATX。【メモリ】4 DIMMs DDR5。【電源】14+2+1 Phase SPS Dr.MOS Power Design。【グラフィック出力】HDMI。【PCIE】2 PCIe 4.0 x16
1台
35,980 税込39,578
8日以内出荷

関連キーワード