77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壬生電機製作所DINレール端子台
エコ商品
レールに連結した組立てた端子台アセンブリの両端の固定に使用します。
適合レールDF-L、MB-L RoHS指令(10物質対応)対応
1個
55 税込61
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3WAY電源のデスクファン。コンパクトで持ち運びもOK。様々な場所に設置可能、自動首振りタイプ。左右約80度、広い範囲に送風できる。下向きの送風でお弁当作りなどでも活躍。モバイルバッテリーでの使用も可能でどこでも使える。
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、キッチン、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。 付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル、取扱説明書 材質ABS樹脂 質量(g)375(アダプターを除く) 消費電力(W)最小1、最大5 電源AC100V(50/60Hz)、USB電源(DC5V)、乾電池(別売)アルカリ単三形×4本 ハネ径(cm)12 羽根枚数7 機能消し忘れ防止機能:連続運転約10時間後、自動で運転停止 風量3段階(弱・中・強) 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.5×28.7×13.6 左右首振約80度(自動) 切タイマー0.5/1/2時間
1台
3,490 税込3,839
欠品中

地震・台風・集中豪雨など。もしもの時に役立つ防災セット!
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様片面デザイン 材質マットコート紙 寸法(幅W×高さH)(mm)120×525 厚さ(g/m2)64
1パック(30枚)
849 税込934
5日以内出荷


NBK(鍋屋バイテック会社)DFK 画N固(角度調整・ボールタイプ)
360度どの方向にもディスプレイを±15°まで傾けることができます。ディスプレイを回転させることもできます。 固定用のキャップスクリューを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
1個
6,990 税込7,689
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
9,506 税込10,457
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ
形状ストレート 種類丸型 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-67相当 ロックワンタッチロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (606種類の商品があります)

シマテック面発光照明器
エコ商品
高さ(mm)20 AWG22 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
96,980 税込106,678
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
シェルサイズ20 形状ストレート 種類丸型 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)

NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
シェルサイズ16 形状ストレート 種類丸型 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-67相当 ロックねじロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
シェルサイズ28 形状ストレート 種類丸型 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-67相当 ロックねじロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
シェルサイズ24 形状ストレート 種類丸型 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-67相当 ロックねじロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (238種類の商品があります)

真空パッド (ZPT10D~) SMC CADデータあり
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

真空パッド (ZPT40D~) SMC CADデータあり
12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

真空パッド (ZPT25D~) SMC CADデータあり
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向
1個
2,098 税込2,308
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
1個
3,198 税込3,518
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

真空パッド ZPY16 SMC CADデータあり
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
1個
1,398 税込1,538
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

真空パッド ZPT16 SMC CADデータあり
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
1個
1,098 税込1,208
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

真空パッド (ZPY10D~) SMC CADデータあり
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向横(バーブ継手付)
1個
2,398 税込2,638
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

真空パッド (ZPR16D~) SMC CADデータあり
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)
1個
3,698 税込4,068
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

真空パッド (ZPT16D~) SMC CADデータあり
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)





用途電子天びんの点検及び校正に使用する 形状円盤型 等級M2級(3級) 材質鉄塗装
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)スリーブ
規格18X14.5 関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(1.21MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(0.82MB) 展開図13(0.82MB) 展開図14(0.83MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(1.2MB) 展開図17(0.9MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(1.19MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(1.19MB) 展開図22(1.21MB) 展開図23(0.8MB) 展開図24(0.82MB) 展開図25(1.13MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(0.9MB) 展開図28(1.12MB) 展開図29(1.21MB) 展開図30(1.21MB) 展開図31(1.2MB) 展開図32(1.21MB) 展開図33(1.2MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(1.1MB) 展開図36(1.12MB) 展開図37(1.13MB) 展開図38(1.14MB) 展開図39(1.11MB) 展開図40(1.13MB) 展開図41(1.15MB) 展開図42(1.14MB) 展開図43(1.15MB) 展開図44(1.14MB) 展開図45(1.13MB) 展開図46(1.13MB) 展開図47(1.14MB) 展開図48(0.84MB) 展開図49(0.84MB) 展開図50(0.78MB) 図解NoGSW1007 ポンプ部品_No.23、MSW1008-3M 動力噴霧機部品_No.23、MSW-72-2M -A ポンプ部品_No.24、MSW1008-M-1 ポンプ部品_No.23、GSW10C-M ポンプ部品 スリーブ_No.24、MKW10G ポンプ部品_No.23、MSW1108-F ポンプ部品_No.23、GKW12B ポンプ部品_No.23、MSW-70-K 動力噴霧機部品_No.24、KSW10-M ポンプ部品_No.24、MKW35E-DF1 ポンプ(MW2SF35H)部品_No.25、GSW105 ポンプ部品 スリーブ_No.24、MBW1511DX-H ポンプ部品_No.24、MKW110-KC ポンプ(SBW25G)部品_No.23、JHW708 ポンプ部品_No.24、SF22GW-I ポンプ部品_No.11、MSW-72-M ポンプ部品_No.24、GKW15B ポンプ部品_No.23、GSW15C-H ポンプ部品 スリーブ_No.23、MBW35GP-M ポンプ部品_No.24、MSW-71-M 動力噴霧機部品_No.25など
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (302種類の商品があります)

大型真空ユニット ZR120 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (365種類の商品があります)

ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR115S1) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)バックアツプリング
規格6X9X1.25エンドレス 関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.81MB) 展開図6(0.68MB) 展開図7(0.68MB) 展開図8(0.64MB) 展開図9(0.64MB) 展開図10(0.68MB) 展開図11(0.68MB) 展開図12(0.82MB) 展開図13(0.81MB) 展開図14(0.86MB) 展開図15(0.78MB) 展開図16(0.78MB) 展開図17(0.69MB) 展開図18(0.84MB) 展開図19(0.62MB) 展開図20(0.66MB) 展開図21(0.73MB) 展開図22(0.75MB) 展開図23(0.68MB) 展開図24(0.64MB) 展開図25(0.65MB) 展開図26(0.67MB) 展開図27(0.74MB) 展開図28(0.84MB) 展開図29(0.84MB) 展開図30(0.84MB) 展開図31(0.68MB) 展開図32(0.68MB) 展開図33(0.68MB) 図解NoJHW100-H アンローダ部品_No.14、MBW22GP アンローダ部品_No.11、MKW1010-BC-1(2013) アンローダ部品_No.12、GSW10C-M アンローダ部品 バツクアツプリング_No.14、MBW22GP-M アンローダ部品_No.11、JHW708 アンローダ部品_No.14、MKW270E-2M-1 エンジンツキ 調圧弁部品_No.12、MKW1010MD(2013) アンローダ部品_No.14、MBW270E-M 調圧弁部品_No.12、MSW1008-K 調圧弁部品_No.14、MKW35E-DF1 アンローダ(UL1030P)部品_No.12、MKW22ED-1(2013) アンローダ部品_No.12、MKW1010-BC-1 アンローダ部品_No.12、MKW22GP アンローダ部品_No.12、GSW105 アンローダ部品 バツクアツプリング_No.14、MSW1008-M 調圧弁部品_No.14、MKW22ED-1 アンローダ部品_No.12、GSW10-M アンローダ部品 バツクアツプリング_No.14、MKW110-MC アンローダ部品_No.12、エンジン洗浄機10型 アンローダ部品_No.14、MBW270E-K 調圧弁部品_No.12、GSW1007(B) 調圧弁部品_No.14、MKW1010-BPS-1 アンローダ部品_No.11、GSW10 動力噴霧機 アンローダ部品 バツクアツプリング_No.14、MBW35GP-M アンローダ部品_No.11、SF22GW-I アンローダ部品_No.12、MSW1008-3M 調圧弁部品_No.14、MKW110-KC アンローダ(UL1030P)部品_No.12、SF22GW-I2 アンローダ部品_No.12、KSW10-M アンローダ部品_No.14、MKW1010-BCR アンローダ部品_No.14、GSW708 アンローダ部品 バツクアツプリング_No.14、MKW10G 調圧弁部品_No.14、MBW35GP-K アンローダ部品_No.11、MKW270E-2M-1 エンジンナシ 調圧弁部品_No.12、MKW1010-BP アンローダ部品_No.11、SF22GW アンローダ部品_No.12、CKW10G アンローダ部品_No.14
1セット(5個)
519 税込571
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)シールパッキンオサエ
関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(0.75MB) 展開図10(0.75MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(0.81MB) 展開図14(0.75MB) 展開図15(0.75MB) 展開図16(0.81MB) 展開図17(0.77MB) 展開図18(0.81MB) 展開図19(0.81MB) 展開図20(0.77MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(0.92MB) 展開図24(0.92MB) 展開図25(1.19MB) 展開図26(1.21MB) 展開図27(1.12MB) 展開図28(0.82MB) 展開図29(0.82MB) 展開図30(0.83MB) 展開図31(0.83MB) 展開図32(1.08MB) 展開図33(1.2MB) 展開図34(0.9MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(1.19MB) 展開図37(1.11MB) 展開図38(1.19MB) 展開図39(1.21MB) 展開図40(0.8MB) 展開図41(0.82MB) 展開図42(1.13MB) 展開図43(1.07MB) 展開図44(1.09MB) 展開図45(0.89MB) 展開図46(1.05MB) 展開図47(0.9MB) 展開図48(1.12MB) 展開図49(1.21MB) 展開図50(1.21MB) 図解NoMS172EAM ポンプ部品_No.25、MSW1009MC -A ポンプ部品_No.22、GS13EB クランクケース、キュウスイベン部品 シールパッキンオサエ_No.23、MBW22GP ポンプ部品_No.22、MS160EMK 動力噴霧機部品_No.23、SF22GW ポンプ部品_No.15、MSW-71-K 動力噴霧機部品_No.23、MS171EMK 動力噴霧機部品_No.25、MBW35GP-K ポンプ部品_No.23、MS172MC 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.22、GSW1007(B) 動力噴霧機部品_No.22、MSW1211S ポンプ部品_No.24、GS17EB 動力噴霧器 クランクケース、シリンダ部品 シールパッキンオサエ_No.23、MKW1511DX-H ポンプ部品_No.23、MSW1008-K 動力噴霧機部品_No.22、MS171EMK-1 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.22、MSW1108-F ポンプ部品_No.22、MKW35E-DF1 ポンプ(MW2SF35H)部品_No.24など
1セット(10個)
539 税込593
7日以内出荷

グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
139,800 税込153,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)


AC100V間接照明の新提案 シームレスでドット間のない光の 完全面発光タイプ連接時も美しいミドルウォールウォッシャー
材質本体:アルミ 発光部:PC 灯色:白 定格電圧(V)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

AC100V間接照明の新提案 シームレスでドット間のない光の 完全面発光タイプ連接時も美しいミドルウォールウォッシャー
材質本体:アルミ 発光部:PC 灯色:白 消費電力(W)4 定格電圧(V)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1DF160) SMC CADデータあり
1個
49,980 税込54,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)