1,971件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。 中間パッドを使用する際は、3M ワンタッチ穴あきディスクパッド5594(パテ研ぎなど)、もしくは3M ワンタッチ中間ソフトパッド5599(足つけ・目消し)を使用してください。
用途ディスクサンダー用 吸じん対応 直径(mm)125
1箱(100枚)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


セット内容プレナス02用。セキュリティサムターンユニット:1個、サムターンキー:2個、説明書※標準用・電気錠用共通台座色:ゴールド把手:レバー、サムラッチ ゴールド 適合シリーズクリエラR、プレナス、ボイーズ
1セット
12,980 税込14,278
7日以内出荷

セット内容ポルト用。セキュリティサムターンユニット:1個、サムターンキー:2個、説明書※標準用・電気錠用共通台座色:ステンカラー把手:バー、プレート ステンカラー 適合シリーズポルト、ポルトグランデ
1セット
32,980 税込36,278
7日以内出荷

セット内容アンビィⅡ01用。セキュリティサムターンユニット:1個、サムターンキー:2個、説明書※標準用・電気錠用共通台座色:ステンカラー把手:レバー、木レバー ステンカラー 適合シリーズアンビィⅡ
1セット
15,980 税込17,578
7日以内出荷

セット内容セキュリティサムターンユニット:1個、サムターンキー:2個、説明書台座色:シルバー把手:レバー シルバー 適合シリーズクリエラ19
1セット
9,598 税込10,558
7日以内出荷

セット内容アンビィⅡ03用。セキュリティサムターン室内側把手ユニット:1個、サムターンキー:2個、説明書※室内側の把手ごと交換になります、標準用・電気錠用共通台座色:ステンカラー把手:バー ステンカラー 適合シリーズアンビィⅡ
1セット
38,980 税込42,878
7日以内出荷

セット内容プレナス01用。セキュリティサムターンユニット:1個、サムターンキー:2個、説明書※標準用・電気錠用共通台座色:ステンカラー把手:レバー、サムラッチ ステンカラー 適合シリーズクリエラR、プレナス、ボイーズ
1セット
12,980 税込14,278
7日以内出荷

セット内容ポルト用。セキュリティサムターンユニット:1個、サムターンキー:2個、説明書※標準用・電気錠用共通台座色:ゴールド把手:バー、プレート ゴールド 適合シリーズポルト、ポルトグランデ
1セット
32,980 税込36,278
7日以内出荷

セット内容セキュリティサムターンユニット:1個、サムターンキー:2個、説明書※簡易リモコンキーとの併用は出来ません台座色:シルバー把手:レバー 適合シリーズリジェーロ(01~05)、リジェーロⅡ
1セット
10,980 税込12,078
7日以内出荷

セット内容プレナス05用。セキュリティサムターン室内側把手ユニット:1個、サムターンキー:2個、説明書※室内側の把手ごと交換になります、標準用・電気錠用共通台座色:ステンカラー把手:バー ステンカラー 適合シリーズクリエラR、プレナス、ボイーズ
1セット
32,980 税込36,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性・切削性・カラミ性ほか、すべての面でワンランク上の実力を発揮するペーパーディスク、作業性・保管性に優れるカッター付ボックス入りです。 荒研ぎ、面だし作業に適しています。 価格的にマジックタイプよりお求めやすいです。
外径(Φmm)125 砥材A(酸化アルミニウム) 仕様のり付 形状ロールタイプ
1箱(125枚)ほか
6,298 税込6,928
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

セット内容セキュリティサムターンユニット:1個、サムターンキー:2個、説明書台座色:ダークブラウン把手:サムラッチ ダークブラウン 適合シリーズクリエラ、クリエラ19
1セット
9,598 税込10,558
7日以内出荷

セット内容ポルト01用。セキュリティサムターンユニット:1個、サムターンキー:2個、説明書※標準用・電気錠用共通台座色:ステンカラー把手:レバー、ノブ、サムラッチ ステンカラー 適合シリーズポルト、ポルトグランデ
1セット
8,598 税込9,458
7日以内出荷

仕様L(左) セット内容アンビィⅡ05用。セキュリティサムターン室内側把手ユニット:1個、サムターンキー:2個、説明書※室内側の把手ごと交換になります、標準用・電気錠用共通台座色:ステンカラー把手:木バー ステンカラー 適合シリーズアンビィⅡ
1セット
109,800 税込120,780
7日以内出荷

非鉄金属の仕上げ加工に最適なダイヤモンドコーティングロングネックボールエンドミルです。
用途グラファイトなどの仕上げ加工において良好な仕上げ面を実現。 材質超極微粒子超硬 刃数2 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)4 表面処理ダイヤモンドコーティング(DF) ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様ULファイルE111753及びE326243. 基板表面実装用ブリッジ整流器、DFxxSシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化チップジャンクション 低DC逆電流 長さ(mm)8.51 高さ(mm)2.6 ピン数(ピン)4 動作温度(℃)-55~+150 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 回路構成シングル 実装タイプ表面実装 ピーク平均順方向電流(A)1.5 ピーク逆繰返し電圧(V)200 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)50 ピーク逆電流(μA)500 ピーク順方向電圧(V)1.1
1箱(10個)
799 税込879
5日以内出荷




ピーク平均順方向電流 = 1A。ピーク逆繰返し電圧 = 200V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DF-S。ピン数 = 4。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.1V。ピーク逆電流 = 5μA。寸法 = 8.51 x 6.5 x 3.3mm。幅 = 6.5mm。ULファイル番号E54214. 基板表面実装用ブリッジ整流器、DFxxSシリーズ、Vishay Semiconductor. 耐高サージ電流 低DC逆電流 自動位置決めに最適 基板(PCB)リフローはんだ付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1500個)
63,980 税込70,378
7日以内出荷












LED直管 20W形 モノタロウ 動画あり
長寿命、省エネのLED直管ランプ。 グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。 ダミースターターE形 (口金:E17)が1個付属。
用途20W形グロースターター式器具を利用した照明に。 付属品ダミースターターE形 (口金:E17) 材質PC、銅 質量(g)約106 形式20W形 定格電圧(V)100 口金G13 定格消費電力(W)7.6 全光束(Lm)1260 直径×長さL(Φmm×mm)29×580※ピン含まず 点灯方式グロー式 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)150 取扱説明書(3.0MB) 演色指数(Ra)Ra80
1本ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)








関連キーワード