「df75」の検索結果
DCモーター搭載の大型工場扇です。無段階の風量調節ができるため、使用現場に合わせて調整が可能です。上下風向360°調節可能です。上向きに使用すると、巨大サーキュレーターとして空気循環機能の効果を最大限発揮します。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用が可能です。ホコリの侵入を防ぐ全閉式のモーターです。移動に便利なノーパンクタイヤと大型ハンドル付です。
用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。
色黒
奥行(mm)415
電源(V)100
電源コード(m)約2.5
機能サーマルプロテクター内蔵
風量調整無段階切替
材質(羽根)アルミ
上下角度調整360°
板厚25mmまでのステンレス・鉄・木工・プラスチックに最適です。
有効長(mm)25
全長(mm)113
センタードリル径(Φmm)6
海外安全規格認定品(UL・CSA・IEC/EN)JIS規格 JIS C8201-7-1 銅導体用端子台準拠。
端子台本体は、UL認定樹脂(UL94-VO)を採用。優れた、難燃性、耐熱性、電気的特性を実現。
取付方式DINレール
結線方式ネジ
使用周囲温度(℃)-25~+70(但し、結露しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)
準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)
絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V/DC1000Vメガ)
定格JIS
材質本体ケース/変性PPE(難燃グレード:UL94 V-O)
RoHS指令(10物質対応)対応
強力締付に威力を発揮する鍛造品です。サイズバリエーションがあります。
用途固定、接着作業に。薄手・軽量材の固定作業に。
オールステンレス製でサビにくいD型(U型)フード付の換気口です。ステンレス防虫網付、止水板付きです。
材質ステンレス(SUS304)
●天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。●壁際施工に合わせる切断目安線付きです。(1号~6号)切断目安線により、コ型フランジとして使用できます。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。
用途天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。壁際施工に合わせる切断目安線付きです(1号~6号)。切断目安線により、コ型フランジとして使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
機械などの運搬作業をスマートに行うための重量物運搬ローラーです。3次元CADを使用した強度計算と、実機ウエイトを使用したシミュレーションで、圧倒的な軽さを実現しました。テーブル上部は耐摩耗ゴム製なので、揚上物にぴったりフィットします。テーブルは自在に回転するので、方向転換の際に便利です。車輪はユーザー様にて取替いただくことが可能です。標準タイプ/フラットタイプ全機種共通車輪なので、一種類の交換車輪で全機種メンテすることができます。
用途重量物据付業者(重量屋)に。工場内でのレイアウト変更に。
仕様耐摩耗ゴム製自在回転テーブル
トラスコ品番402-8710
材質本体:スチール、ローラー:ウレタン、テーブル上部:耐摩耗ゴム
幅(mm)342
全長(mm)511
車輪径(Φmm)85
高さ(mm)95
車輪幅(mm)95
使用荷重(t)7.5
テーブル寸法(mm)160
配列ローラー:トリプル
適合ハンドルSH-05
関連資料(0.21MB)
取扱説明書(3.54MB)
車輪数6
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
1個
¥899
税込¥989
欠品中
兼用型。パイプと仮枠止は同時にご注文願います。メーカー指定パイプをご使用下さい。
仕様兼用型
材質樹脂
色黒
寸法d(mm)3
材質(グリップ)エラストマー樹脂
エスコ品番EA557DF-75
種類グリップドライバー
軸長(mm)75
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
1個
¥650
税込¥715
翌日出荷
処理空気量 MAX40%増(メーカー比)
消費電力 MAX40%減(メーカー比)
ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
製品、部品等の直角度の測定。硬度HS60以上。SC材
材質機械構造用炭素鋼(測定面焼入)
種類平形スコヤ
硬度HV450以上
直角精度±(10+L/10)μm
RoHS指令(10物質対応)対応
処理空気量 MAX40%増(メーカー比)
消費電力 MAX40%減(メーカー比)
ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
仕様異常信号取出用端子台付
型式IDF75E
電圧(V)(30) 三相 AC200V (50 Hz)、AC200/220V (60 Hz)
圧縮空気冷却用(A) 圧縮空気冷却用
耐熱仕様のマイクロシリンダです。耐熱が必要な環境用に。
電圧(V)(30) 三相 AC200 (50 Hz)、AC200/220V (60 Hz)
漏電ブレーカ(R) 漏電ブレーカ付
吸じんタイプのオービタルサンダーに使用できるワンタッチタイプのカットシートです。
セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。
幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
寸法(mm)75×110
耐熱仕様のマイクロシリンダです。耐熱が必要な環境用に。
耐熱仕様のマイクロシリンダです。耐熱が必要な環境用に。
耐熱仕様のマイクロシリンダです。耐熱が必要な環境用に。
耐熱仕様のマイクロシリンダです。耐熱が必要な環境用に。
極数5
形状ストレート
種類角型
定格電圧(V)AC250
寸法A(mm)12.70
定格電流(A)3
寸法B(mm)10.16
コンタクト形状メス
結線方法基板実装
1パック(100個)
¥3,998
税込¥4,398
9日以内出荷
振動を減衰吸収。機械装置の寿命を伸ばします
NR(天然ゴム)使用。環境に配慮しています。
RoHS指令適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
種類オービタルサンダー
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
種類オービタルサンダー
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。
◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。
◇適合メーカー: 東芝 TOSHIBA
◇適合型番: 420-44-698 420-44-798
用途◇適合洗濯機: AW-10SD2M AW-10SD3M AW-10SV2 AW-10SV2M AW-10SV3M AW-505 AW-50GK AW-50GKC AW-50GL AW-50GLC AW-50GM AW-5G2 AW-5G3 AW-5G5 AW-5G6 AW-5G8 AW-5G9 AW-5GA1 AW-5GC3 AW-605 AW-607 AW-60DL AW-60DM AW-60GK AW-60GL AW-60GM AW-60SDF AW-6D2 AW-6D3M AW-6D6 AW-6G2 AW-6G3 AW-6G5 AW-6G6 AW-6G8 AW-6G9 AW-6GM1 AW-70DE AW-70DF AW-70DG AW-70DJ AW-70DJE7 AW-70DK AW-70DKE8 AW-70DL AW-70DLE9 AW-70DM AW-70GL AW-70GM AW-70VF AW-70VG AW-70VJ AW-70VJE7 AW-70VK AW-70VKE8 AW-70VL AW-70VLE9 AW-70VM AW-7D2 AW-7D3M AW-7G2 AW-7G3 AW-7G5 AW-7G6 AW-7G8 AW-7G8BK AW-7G9 AW-7GM1 AW-7GM1BK AW-7GME1 AW-7V3M AW-80DE AW-80DF AW-80DG AW-80DJ AW-80DJE7 AW-80DK AW-80DKE8 AW-80DL AW-80DLE9 AW-80DM AW-80SVL AW-80SVM AW-80VF AW-80VG AW-80VJ AW-80VJE7 AW-80VK AW-80VKE8 AW-80VL AW-80VLE9 AW-80VM AW-8D2 AW-8D2M AW-8D3M AW-8V2 AW-8V2M AW-8V3M AW-90GF AW-90SDL AW-90SDM AW-90SVL AW-90SVM AW-9SD2M AW-9SD3M AW-9SV2 AW-9SV2M AW-9SV3M AW-9V2M AW-9V3M AW-E470D AW-E480D AW-GH5GK AW-GH5GL AW-GH70VK AW-GH70VL AW-GH80VK AW-GH80VL AW-GN70DE AW-GN70DF AW-GN70DG AW-GN70DJ AW-GN80VF AW-GN80VG AW-GN80VJ AW-KS70DJ AW-KS70DK AW-KS70DL AW-T75DE AW-T75DF AW-T75DG AW-T75DJ AW-T75DKS AW-T75DLS
適合機種メーカー東芝洗濯機用
純正品番420-44-698
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
材質ABS
厚さ(mm)0.5
色白
長さ(m)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
次へ