カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(61)
  • メカニカル部品(56)
  • オフィス家具(45)
  • 切削工具(32)
  • 制御機器(26)
  • トラック用品・パーツ(20)
  • 作業工具(16)
  • 農業機械(14)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • バイク純正部品(8)
  • 機構部品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 電動工具(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 電気材料(6)
  • 厨房用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 研磨材(5)
  • バイク部品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 医療(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 物流用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自転車部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dh12」の検索結果

385件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 ロータリハンマドリル DH12VB HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ロータリハンマドリル DH12VB

    HiKOKI(ハイコーキ)
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷
    部品名称ステータ(A)100V形状図番44
  • 部品 コードレスロータリハンマドリル DH12DD HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスロータリハンマドリル DH12DD

    HiKOKI(ハイコーキ)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
  • フロントフォークダストシール NTB

    フロントフォークダストシール

    NTB(53件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ダストシールのみの単品商品です。
  • トルクレンチ交換ヘッド スクェアードライブヘッド 東日製作所

    トルクレンチ交換ヘッド スクェアードライブヘッド

    東日製作所
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 黄銅製ニードルバルブ フジキン

    黄銅製ニードルバルブ

    フジキン
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    小型、軽量です。 コンパクトにできていますので、狭いスペースでの配管作業が容易にできます。また計装用バルブとして計器配管や制御盤に取りつけることもできます。
    最高使用圧力(MPa)1.96接続Rc使用流体エアー他、ガス及び液体ハンドル形状丸形材質(ハンドル)ADC12バルブ種類ニードルバルブ
  • ボールローラ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールローラ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    6,170税込6,787
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ボード用ディスプレイフック 20本パック メイワパーツ

    ボード用ディスプレイフック 20本パック

    メイワパーツ(1件のレビュー)
    589税込648
    1パック(20本)
    当日出荷から5日以内出荷
    台紙やPOPボードに使用するスタンダードタイプのフックです。
    材質ABS取付穴(mm)12×19.5
  • 表面実装用ピン MAC8(マックエイト)

    表面実装用ピン

    MAC8(マックエイト)(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1袋(1000個)
    当日出荷から47日以内出荷
    表面実装用基板に立てられるピンです。 DHSシリーズは位置決めが出来るようになっています。
    仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 手動グローブタイプニードルバルブ フジキン

    手動グローブタイプニードルバルブ

    フジキン
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    ・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。
    用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用形状グローブ材質(本体)C3771Bバルブ種類ニードルバルブ
  • スタッド(平先) ナベヤ

    スタッド(平先)

    ナベヤ
    93税込102
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    JIS B1177基づきます。
    材質SCM435表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木製ごほうびスタンプ ビバリー

    木製ごほうびスタンプ

    ビバリー
    2,698税込2,968
    1個(11個)
    当日出荷から9日以内出荷
    メッセージ付きスタンプが11個も入ったセット。3種類のサイズです。側面にプリント入りの木製収納BOXに入ったスタンプ。持っているだけでも楽しめます。
    材質MDF、ゴム、ウレタン、PP、紙寸法(mm)【捺印】30×30(3個) / 20×45(2個) / 20×15(6個)
  • 20A125V 横出しキャップ 東芝ライテック

    20A125V 横出しキャップ

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    仕様横出しキャップ極数2P定格電圧(V)125コンセント形状2P 20A 125V定格電流(A)20プラグ形状2P 20A 125V
  • SG GPディスク ヤナセ(柳瀬)

    SG GPディスク

    ヤナセ(柳瀬)
    7,698税込8,468
    1箱(10枚)
    当日出荷から29日以内出荷
    最高回転数(min-1[r.p.m])12000
  • 複合材用デュアル・ホールカッター セット 大見工業

    複合材用デュアル・ホールカッター セット

    大見工業
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    特許特殊刃形(重ね切りタイプ)で複合・積層材の重ね切り穴あけを実現しました。カッターとシャンクはワンタッチ着脱で、抜けカスも簡単に排出できます。(着脱は工具不要)。シャンク1本で全サイズ使用でき、たいへん経済的です。
    適合機種電気ドリル、ボール盤刃長(mm)65被削材金属・木質・樹脂系の各種複合材および単板材シャンク径(Φmm)10(標準シャンク)ドリル長(mm)125ドリル径(Φmm)8(先端)、6(根元)有効切削能力(mm)木質・樹脂:65金属:1
  • アクアドリルハード NACHI(不二越)

    アクアドリルハード

    NACHI(不二越)(4件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    50~70HRCの焼入れ鋼の高能率加工が可能です。
    材質超硬合金公差h7先端角(°)140表面処理アクア(TiAlN)コートねじれ角弱ねじれドリルのシンニング形状ツーレーキ研削でXR型のシンニング
  • ヴィトリファイドダイヤモンドハンドラッパー 大和製砥所

    ヴィトリファイドダイヤモンドハンドラッパー

    大和製砥所(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    高硬度のワーク研磨に適します。ハンドル部はアルミです。
    用途超硬刃物の構成刃先の研磨。材質ビトリファイドダイヤモンド長さ(mm)40幅(mm)12厚さ(mm)1.5全長(mm)150質量(g)29適合材超硬刃物
  • 両頭グラインダー用ダイヤモンドホイールストレートタイプ TRUSCO

    両頭グラインダー用ダイヤモンドホイールストレートタイプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番114-5679材質S45C粒度400厚さ(mm)10質量(g)520タイプストレート型砥粒ダイヤモンドSD400砥石周速度(m/min)900~1200外径(mm)125穴径(mm)12.7
  • 1.0kg 滑り止めコート剤(グリーン) エスコ

    1.0kg 滑り止めコート剤(グリーン)

    エスコ
    4,660税込5,126
    1個
    当日出荷
    水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
    用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)エスコ品番EA944DH-12材質プラスチックグリーン寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105容量(kg)1主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
  • 両頭グラインダー用ダイヤモンドホイールカップタイプ TRUSCO

    両頭グラインダー用ダイヤモンドホイールカップタイプ

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番114-5680材質S45C粒度400厚さ(mm)10質量(g)370タイプカップ型砥粒ダイヤモンドSD400砥石周速度(m/min)900~1200外径(mm)125穴径(mm)12.7
  • 手動グローブタイプニードルバルブ フジキン

    手動グローブタイプニードルバルブ

    フジキン
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    ・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。
    用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用形状グローブ材質(本体)C3771B温度(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • デスク引出用仕切り板H128 中段引出用 カグクロ

    デスク引出用仕切り板H128 中段引出用

    カグクロ
    749税込824
    1枚
    翌日出荷
    適合片袖机中段・両袖右袖中段・3段脇机中段ブラック寸法(高さH×幅W)(mm)128×326
  • (G92DH)FILTER, HV BATT トヨタ

    (G92DH)FILTER, HV BATT

    トヨタ(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • クロメート鉄Cリンク ハイロジック

    クロメート鉄Cリンク

    ハイロジック
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    荷役金物
    材質
  • デジタルドライデシケーター H-Series NDDシリーズ アズワン

    デジタルドライデシケーター H-Series NDDシリーズ

    アズワン(2件のレビュー)
    556,000税込611,600
    1台
    当日出荷
    除湿能力が高いです。新型扉開閉機構扉開閉時のデッドスペースを無くしました。幅広収納センターピラーレスのフルオープンタイプですので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。
    湿度設定範囲(%RH)10~60棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)材質本体・制御ユニット/スチール鋼板、前面窓/強化ガラス測定範囲0~60℃/10~60%RH電源(V)AC100 50/60Hz電源AC100V 50/60Hz表示分解能1℃/1%RH安全装置固体高分子電解除湿素子の個別動作異常エラー表示機能(短絡・断線時)・過電流ヒューズ電源コード(m)約2(3Pプラグ・本体アース処理済み)温度センサーサーミスタ素子湿度センサー抵抗型低湿測定用センサー材質(棚板)スチール鋼板除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電機分解排出湿度表示精度±1℃(25℃~40℃)/±5%RH(15~40%RH@25℃)湿度制御範囲(%RH)15~室内湿度※庫内無負荷・室外環境25℃60%RH時湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
  • SEC-マルチドリル ホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-マルチドリル ホルダ

    住友電工ハードメタル
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    コーティングDEXコート
  • メディカルドレープMP (撥水性) イワツキ

    メディカルドレープMP (撥水性)

    イワツキ
    6,398税込7,038
    1式(10枚)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    小分けタイプのディスポーザブルドレープです。 撥水加工が施されていますので、浸透汚染を防ぎ、安全を確保します。 穴なしタイプ。 滅菌済。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00114000015医薬品医療機器等法一般医療機器
  • CD/DVDケース セミハード ファスナー付 12枚収納 エレコム

    CD/DVDケース セミハード ファスナー付 12枚収納

    エレコム
    899税込989
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利なコンパクトタイプ!CD/DVDをスタイリッシュに収納できるCD/DVDファスナーケース。
    質量(g)68
  • エムケーダクト DCホルダー マサル工業

    エムケーダクト DCホルダー

    マサル工業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ●コンセント、スイッチ、モジュラージャックなどを、 エムケーダクトに取付けるホルダーとして使用します。●エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。●器具の取付けには、市販の取付枠が必要です。但し、1個用には取付枠(金具)を付属しています。●器具取付け用ねじ(1個用はM3、3個用はM3.5 )を2個付属しています。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
    用途コンセント、スイッチ、モジュラージャック等を、エムケーダクトに取付けるホルダーとして使用します。 エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。器具の取付けには、付属の取付枠を使用してください。 器具取付け用ねじ(1個用はM3、3個用はM3.5)を2個付属しています。材質難燃ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • アイビル DHセラミックアイロン AIVIL

    アイビル DHセラミックアイロン

    AIVIL
    4,998税込5,498
    1本
    6日以内出荷
    プロも納得の充実した機能性。 ダイアル式の温度調整がついていますので、髪質・作りたいヘアスタイルに応じて温度設定をすることができます。 急速加熱、100~190℃の温度調整が可能です。 レスポンスが早くて加熱効率が高く、温度を均一に保てるマイカヒーターを使用しているのでアイロン部は熱の伝わりが常に一定していて仕上がりにムラが出ません。
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×39×69.5 (スタンド、コード含まず)電源自動OFF1時間使用可能国国内専用
  • ボード用ディスプレイフック メイワパーツ

    ボード用ディスプレイフック

    メイワパーツ
    3,298税込3,628
    1セット(50本×4パック)
    5日以内出荷
    台紙やPOPボードに使用するスタンダードタイプのフックです。
    材質ABSホワイト取付穴寸法(mm)12×19.5
  • ダクト補修用テープ TRUSCO

    ダクト補修用テープ

    TRUSCO
    309税込340
    1枚
    当日出荷
    ダクト生地を使用したダクト用キズ補修テープです。
    用途ダクトの補修用に。厚さ(mm)0.4質量(g)12基材ターポリン寸法(幅Wmm×長さLm)120×0.2粘着力(N/25mm)40本体生地厚さ(mm)0.4
  • 手動グローブタイプニードルバルブ フジキン

    手動グローブタイプニードルバルブ

    フジキン
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    ・流量調整が可能
    用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質(本体)C3771B温度(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • 乾式ハンドコアドリル120 コバルテック

    乾式ハンドコアドリル120

    コバルテック
    48,980税込53,878
    1個
    翌々日出荷
    革新的な新技術で、作業効率アップ、集塵機能付きでスムーズなコンクリートの穿孔を実現します。集塵シャンク+集塵ホースが穿孔時の粉塵を大幅カット、面倒な養生の簡素化を可能にします。メーカー独自の新しい乾式穿孔技術により、作業中の粉詰まり無しを実現でき、粉塵の飛散を防止し、スピーディな作業を可能にします。集塵シャンクの空冷効果で、ダイヤの刃を冷やし鉄筋もスムーズに切断が出来、コアドリルの高寿命をお約束いたします。乾式ダイヤモンドコアドリルで、コンクリートの穿孔が出来ます。
    用途コンクリートの穿孔。寸法(mm)120
  • 充電振動ドリルドライバー(10.8V) BLACK&DECKER

    充電振動ドリルドライバー(10.8V)

    BLACK&DECKER
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    1分間に22500回の打撃数でコンクリートへの穴あけにも対応可能です。 本体にLEDライトが付いているので、暗所での作業も容易にできます。
    用途穴あけ(コンクリ含め)・ネジ締めに。トラスコ品番203-5924セット内容充電池、充電器、ソフトバッグ、ビット質量(g)900打撃数(min-1[回/分])0~22500バッテリー電圧(V)10.8アズワン品番64-8421-24
  • ダウンライトホールソー JEFCOM(ジェフコム)

    ダウンライトホールソー

    JEFCOM(ジェフコム)
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    ダウンライト取付穴のベストサイズキット。Φ100mm・Φ125mmのセット。 刃先は耐久性に優れたM42(コバルトハイス鋼)を採用。 6:4コンビネーションバイメタル刃採用。 アサリ刃型で切削性もよく、石膏ボード、樹脂、木材、金属サイディング等、各種天井材に対応します。 木質系・木材・ボード裏の軽天等への三日月切削もスムーズにできます。 ダストカバー(別売)を使えば穴あけ時の粉塵かぶりがありません。
    用途ダウンライトの取付穴の穴あけに最適。 石膏ボード・ジプトン・プラスターボード・スパンドレール・金属系・メタル系・木質系・木材等の各種天井材への丸穴加工作業に。セット内容ホールソーボディ DDHB-100(Φ100)、DDHB-125(Φ125)、センタードリル DDH-S、クランプシャンク DDH-10S、SDSシャンク OP-5全長(mm)156適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
  • 乾式ハンドコアドリル120 コバルテック

    乾式ハンドコアドリル120

    コバルテック
    48,980税込53,878
    1個
    4日以内出荷
    革新的な新技術で作業効率アップ、集塵機能付きでスムーズなコンクリートの穿孔を実現しました。乾式ダイヤモンドコアドリルで、コンクリートの穿孔が出来ます。集塵シャンク+集塵ホースが穿孔時の粉塵を大幅カット、面倒な養生の簡素化を可能にします。独自の新しい乾式穿孔技術により、作業中の粉詰まり無しを実現でき、粉塵の飛散を防止し、スピーディな作業を可能にします。集塵シャンクの空冷効果で、ダイヤの刃を冷やし鉄筋もスムーズに切断が出来、コアドリルの高寿命をお約束いたします。
    用途電気工事・空調工事・ガス工事などの作業。セット内容ガイドプレート有効長(mm)200(ガイドプレート付き)取付ねじ【集塵シャンク】Cロットネジ外径120mmを穿孔
  • R 1/4" 雄ねじカップリング エスコ

    R 1/4" 雄ねじカップリング

    エスコ
    700税込770
    1個
    当日出荷
    用途エアー用エスコ品番EA140DH-12材質鋼鉄(クロムメッキ)20型使用圧力1.5ねじサイズR(PT)1/4”
  • ドリル 超硬S CDH イワタツール

    ドリル 超硬S CDH

    イワタツール
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質超硬角度(°)60角度小数60
  • バルブ フジキン

    バルブ

    フジキン
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    ・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。
    用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質(本体)C3771B温度(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • 手動グローブタイプニードルバルブ フジキン

    手動グローブタイプニードルバルブ

    フジキン
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    ・流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。
    用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質(本体)C3771B温度(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
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
"dh12" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷