カテゴリ

  • バイク純正部品(39)
  • バイク部品(24)
  • 制御機器(10)
  • 清掃用品(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • オフィス家具(4)
  • 機構部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 農業機械(2)
  • 厨房用品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「did 520」の検索結果

104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノンシールチェーン 520DZ2 DIDノンシールチェーン 520DZ2DID(63件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から9日以内出荷
軽量・高剛性、オフロードで優れた性能を発揮する「520DZ」がマイナーチェンジ、新しく「520DZ2」として生まれ変わります。 特殊ピン加工(SDH)を標準採用、従来品に比べ約2倍の耐摩耗性能を実現、更なるオフロードの楽しみを引き出します。
ストリートチェーン VXシリーズ DIDストリートチェーン VXシリーズDID(21件のレビュー)
7,898税込8,688
1本
当日出荷から9日以内出荷
520サイズがVX2⇒VX3へグレードアップ!剛性UPにより更に操作性が向上しました! 軽快な操作性で爽快なライディング。ライダーの感性を重要視したDID独自の新概念、DIRECTコンセプトにより操作性を追及した軽量・高剛性なチェーンを開発しました。 高性能&ベストバリュー。DID特許のX-Ringを標準装備し、低フリクション、ロングライフを実現します。優れた性能とコストパフォーマンスを両立させました。 幅広い車種に適合。サイズ別専用設計により、チェーンの基本性能を大幅に向上、幅広い車種に適合します。 ワンランク上の安心感がライディングの楽しみを引き出します。 フリクション低減で燃費向上に貢献。DID特許のX-リングは純正相当のOリングチェーンに比べ、摺動抵抗を低減、スムーズな走りと燃費向上に貢献します。 X-リングの驚異的な長寿命DID特許のX-リング採用による圧倒的な摩耗寿命、純正相当O-リングチェーンに比べ長寿命を実現しました。
レース用チェーン ERシリーズ DIDレース用チェーン ERシリーズDID(11件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から9日以内出荷
ERシリーズ 520ERS2ERS2は520サイズのチェーンの中では最軽量を誇るドライブチェーン。セクションでクリーンを狙うチェーン。トライアルレースで圧倒的なシェアを持つ定番レースチェーンです。・520最軽量僅かな姿勢変化がクリーンと減点とを分けるトライアル競技、駆動部の軽量化で、バネ下重量の軽量化とジャイロ効果の軽減により、正確な操作性を実現します。・内プレート端面加工スプロケットに噛合う内プレート内側端面に加工を施し、軽量化に加えて、噛合い抵抗を削減しています。・段付きピン採用ピン胴部(ブシュと接する部分)を1段太くすることで、外側のカシメ部と外プレートを挟むように保持することでチェーン剛性を向上させます。冷間鍛造SOLID BUSH継ぎ目のないなめらかな表面と優れた真円度を持つ高剛性のブシュです。ピン・ブシュ間の接触面の適正化と独自に開発した特殊グリースにより、チェーン伸びの原因であるピンの摩耗を抑制、摩耗寿命が従来型より1.2-4倍もアップしました。GOLD PLATEゴールドの高輝度メッキの美しい輝きは、マシンを引き立てるだけでなく、防錆効果や耐久性も発揮します。
チエーン(DID520V0) 27600-14A20-114 スズキチエーン(DID520V0) 27600-14A20-114スズキ
7,306税込8,037
1個
4日以内出荷
520ERS3 DID520ERS3DID(6件のレビュー)
8,298税込9,128
1本
当日出荷から9日以内出荷
520サイズのチェ-ン中では最軽量、トライアル・レースでは圧倒的なシェア持つ定番レースチェーン。 ノンシールチェ-ンなので、ほぼフリクション・ゼロ、かつてはGP250でも使用されていました。(トライアル・JP250向け) ロードレースで使用の場合は「カシメジョイント」をご使用ください。
サイズ520ゴールド
レース専用チェーン 520ERVTシリーズ DIDレース専用チェーン 520ERVTシリーズDID(4件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
オフロード向け軽量シールチェーン!オフロード、エンデューロ走行に最適なシールチェーン。 過酷な条件下でも優れたレスポンスとマイルドな操作感でライダーの要求に応えます。 幅狭/軽量を実現。外プレート幅を、幅狭に仕上げる事で、軽量化に貢献、プレートの材質もオフロード走行に求められる強度・耐衝撃性を解析し最適化しています。 頻繁なチェーン調整が不要!オフロード走行に最適化したXリングを採用、伸びに強く頻繁なチェーン調整の必要が有りません。
シールチェーン ZVM-Xシリーズ DIDシールチェーン ZVM-XシリーズDID(36件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
ライダーの感性を重要視した新設計コンセプト「DIRECT」が生み出すレスポンス。 スーパースポーツが持つ底知れぬパワーや加速感を思うままに操る為に、実用域である「実使用域動剛性」を重視、卓越した加速効率とコントロール性に優れた新世代チェーンです。
520ERT3 DID520ERT3DID(6件のレビュー)
7,298税込8,028
1本
当日出荷から9日以内出荷
AMAのスーパークロス、モトクロスのチャンピオンを初め、数々のトップライダーに長年信頼・支持されている最高峰のモトクロスチェーン。 レースでの圧倒的な装着率が示す通り、強さ、軽さ、耐衝撃性を他社には真似の出来ない高次元でバランスさせた最強のモトクロス専用チェーン。
サイズ520ゴールド
ノンシールチェーン NZシリーズ DIDノンシールチェーン NZシリーズDID(37件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から9日以内出荷
ピンにSUPER DH加工を施す事により耐摩耗性能を飛躍的に向上させ、ノンシールチェーンの領域を超えた抜群の耐久性を持つチェーンです。シールチェーンを使用しない旧車等に適しています。 新しくラインアップに追加された428NZは従来の428DSに比べ破断強度15%UP、ピンにSUPER DH加工する事で耐摩耗性能約1.8倍向上させた、ミニモトクロス用に最適なチェーンです。 428・520・525・530の各サイズに対応、チェーンラインの狭い旧車にも最適です。強化プレートとSDHピン加工により優れた性能を持つノンシールチェーンの最高峰です。
チエーンアッシ,DID520VC5,108LE 27600-14A20-108 スズキチエーンアッシ,DID520VC5,108LE 27600-14A20-108スズキ
6,988税込7,687
1個
4日以内出荷
520DZ2用ジョイント DID520DZ2用ジョイントDID(2件のレビュー)
369税込406
1個
4日以内出荷
カシメタイプ(ZJ)ジョイント。
継手かしめタイプ
チエーンアッシ DID520DMA2 112L 27600-10H00-112 スズキチエーンアッシ DID520DMA2 112L 27600-10H00-112スズキ
6,882税込7,570
1個
4日以内出荷
かし丸君 #50系フルセット DIDかし丸君 #50系フルセットDID(40件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
D.I.Dチェーンカット&リベットツール「かし丸君」は、そのユニークな名前どおり従来のツールとは全く異なる形状とサイズで、大型シールチェーンも楽々カットできるばかりでなく、この一つのボディでジョイントリンクのプレート圧入から、ピンのかしめまで対応できるオールマイティなツールです。
セット内容#50系カシメ・カッターピン、#50系プレートホルダー、#50系Uホルダー、#50/#40共通ボルト、#50/#40位置合わせピン適合サイズ520、525、50(530)、532
シールチェーン VXシリーズ DIDシールチェーン VXシリーズDID(99件のレビュー)
6,798税込7,478
1本
当日出荷から9日以内出荷
D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。 軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。
チェーンアッシ ドライブ(DID520V0) 27600-44H10-112 スズキチェーンアッシ ドライブ(DID520V0) 27600-44H10-112スズキ
11,224税込12,346
1個
5日以内出荷
チエ-ン,ドライブ(DID 520VF)    27600-48H11-116 スズキチエ-ン,ドライブ(DID 520VF) 27600-48H11-116スズキ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキ メーカー品番:27600-48H11-116
チエーン DID520V2X102L 92057-0147 Kawasakiチエーン DID520V2X102L 92057-0147Kawasaki
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
代表車種BJ250JDF
ジョイント, チェーン (DID520VL2-ZJ) 907A0-90006 YAMAHA(ヤマハ)ジョイント, チェーン (DID520VL2-ZJ) 907A0-90006YAMAHA(ヤマハ)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
チエーン ドライブ DID520VEX114L 92057-0695 Kawasakiチエーン ドライブ DID520VEX114L 92057-0695Kawasaki
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
代表車種ER650GHF
チエーン,ドライブ(DID520MXV5) 27600-02J02-114 スズキチエーン,ドライブ(DID520MXV5) 27600-02J02-114スズキ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
チエーン ドライブ DID520DMA4KX1 92057-0740 Kawasakiチエーン ドライブ DID520DMA4KX1 92057-0740Kawasaki
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
主な適合車種(カワサキ)KX450JKF
チエ-ン (DID520VM2-114LL) 9Y58F-39113 YAMAHA(ヤマハ)チエ-ン (DID520VM2-114LL) 9Y58F-39113YAMAHA(ヤマハ)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
520DZ2用ジョイント DID520DZ2用ジョイントDID(7件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
クリップタイプ(RJ)ジョイント。
継手クリップタイプ
(I/X)チエーン ドライブ DID520VP2-TX1 92057-0678 Kawasaki(I/X)チエーン ドライブ DID520VP2-TX1 92057-0678Kawasaki
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
代表車種EX400EGF
チエ-ンアツシ,ドライブ(DID520DMA4  27600-46K00-114 スズキチエ-ンアツシ,ドライブ(DID520DMA4 27600-46K00-114スズキ
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキ メーカー品番:27600-46K00-114
520ERS3 RJ G&G ジョイントのみ DID520ERS3 RJ G&G ジョイントのみDID(2件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
520サイズのチェ-ン中では最軽量、トライアル・レースでは圧倒的なシェア持つ定番レースチェーン。 ノンシールチェ-ンなので、ほぼフリクション・ゼロ、かつてはGP250でも使用されていました。(トライアル・JP250向け) ロードレースで使用の場合は「カシメジョイント」をご使用ください。
サイズ520リンク数ジョイントのみゴールド継手クリップ
520ERS3 ZJ G&G ジョイントのみ DID520ERS3 ZJ G&G ジョイントのみDID(3件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
520サイズのチェ-ン中では最軽量、トライアル・レースでは圧倒的なシェア持つ定番レースチェーン。 ノンシールチェ-ンなので、ほぼフリクション・ゼロ、かつてはGP250でも使用されていました。(トライアル・JP250向け) ロードレースで使用の場合は「カシメジョイント」をご使用ください。
サイズ520リンク数ジョイントのみゴールド継手カシメ
520ERT3 RJ G&G ジョイントのみ DID520ERT3 RJ G&G ジョイントのみDID
489税込538
1個
当日出荷
AMAのスーパークロス、モトクロスのチャンピオンを初め、数々のトップライダーに長年信頼・支持されている最高峰のモトクロスチェーン。 レースでの圧倒的な装着率が示す通り、強さ、軽さ、耐衝撃性を他社には真似の出来ない高次元でバランスさせた最強のモトクロス専用チェーン。
サイズ520リンク数ジョイントのみゴールド継手クリップ
520ZVM-X DID520ZVM-XDID
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
1000cc以上のビックバイクユーザー向け
用途バイク用チェーンブラックサイズ520タイプ(ジョイント)カシメタイプ
520VR46 DID520VR46DID
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
街乗り・ツーリング・ワインディングユーザー向け
用途バイク用チェーンシルバー&ゴールドサイズ520タイプ(ジョイント)カシメタイプ
バイク用ドライブチェーン_520ERV7 DIDバイク用ドライブチェーン_520ERV7DID
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
ドライブチェーン『520ERV7』・中・大型競技車両に最適極太ピンを採用しチェーンの合成を向上、ライダーのアクセルワークにリニアに反応する、ダイレクトなレスポンスを実現しました。・強度アッププレートの材質を最適化し、チェーンの偏伸びを抑制、強度を5%以上向上。最新の電子制御搭載車両にも対応する優れた性能を発揮します。・ディンプルピン加工で軽量化ピンの先端にディンプル加工を行い軽量化、シール形状の見直しによるフリクション低減など性能面で一切妥協のないファクトリースペックチェーンです。
サイズ520付属品カシメジョイントG&G(ゴールド)シリーズERV7
520ERT3 ZJ G&G ジョイントのみ DID520ERT3 ZJ G&G ジョイントのみDID
489税込538
1個
9日以内出荷
AMAのスーパークロス、モトクロスのチャンピオンを初め、数々のトップライダーに長年信頼・支持されている最高峰のモトクロスチェーン。 レースでの圧倒的な装着率が示す通り、強さ、軽さ、耐衝撃性を他社には真似の出来ない高次元でバランスさせた最強のモトクロス専用チェーン。
サイズ520リンク数ジョイントのみゴールド継手カシメ
シールチェーン Vシリーズ DIDシールチェーン VシリーズDID(7件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から9日以内出荷
優れた性能と抜群のコストパフォーマンス。シールチェーンの定番。 高品質をリーズナブルな価格で実現した、コストパフォーマンスの高いベーシックモデルです。 オートバイメーカーに純正採用されているO-リングタイプのシールチェーンです。
CHIAN DID 520 HV2 100 MAGLIE 67641341A DUCATICHIAN DID 520 HV2 100 MAGLIE 67641341ADUCATI
58,980税込64,878
1個
31日以内出荷
CHAIN DID 520 V0 102 OPENED 67640055A DUCATICHAIN DID 520 V0 102 OPENED 67640055ADUCATI
55,980税込61,578
1個
31日以内出荷
CHIAN DID 520 HV2 97+1 MAGLIE 67641331A DUCATICHIAN DID 520 HV2 97+1 MAGLIE 67641331ADUCATI
58,980税込64,878
1個
31日以内出荷
CHIAN DID 520 HV2 95+1 MAGLIE 67641321A DUCATICHIAN DID 520 HV2 95+1 MAGLIE 67641321ADUCATI
55,980税込61,578
1個
31日以内出荷
CHIAN DID 520 HV2 93+1 MAGLIE 67641311A DUCATICHIAN DID 520 HV2 93+1 MAGLIE 67641311ADUCATI
54,980税込60,478
1個
31日以内出荷
CATENA DID 520V0 108 MAGLIE CLOSED 67640474A DUCATICATENA DID 520V0 108 MAGLIE CLOSED 67640474ADUCATI
28,980税込31,878
1個
31日以内出荷
CHAIN DID 520V6 X 112 8A0079783 KTMCHAIN DID 520V6 X 112 8A0079783KTM
33,980税込37,378
1個
31日以内出荷