「did 520vt」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストリートチェーン VXシリーズ DID

    ストリートチェーン VXシリーズ

    DID(21件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    520サイズがVX2⇒VX3へグレードアップ!剛性UPにより更に操作性が向上しました! 軽快な操作性で爽快なライディング。ライダーの感性を重要視したDID独自の新概念、DIRECTコンセプトにより操作性を追及した軽量・高剛性なチェーンを開発しました。 高性能&ベストバリュー。DID特許のX-Ringを標準装備し、低フリクション、ロングライフを実現します。優れた性能とコストパフォーマンスを両立させました。 幅広い車種に適合。サイズ別専用設計により、チェーンの基本性能を大幅に向上、幅広い車種に適合します。 ワンランク上の安心感がライディングの楽しみを引き出します。 フリクション低減で燃費向上に貢献。DID特許のX-リングは純正相当のOリングチェーンに比べ、摺動抵抗を低減、スムーズな走りと燃費向上に貢献します。 X-リングの驚異的な長寿命。DID特許のX-リング採用による圧倒的な摩耗寿命、純正相当O-リングチェーンに比べ長寿命を実現しました。
  • オイルフィルター モノタロウ

    オイルフィルター

    モノタロウ(8683件のレビュー)
    369税込406
    1個ほか
    当日出荷
    日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
    用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
  • レース用チェーン ERシリーズ DID

    レース用チェーン ERシリーズ

    DID(11件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ERシリーズ 520ERS2。ERS2は520サイズのチェーンの中では最軽量を誇るドライブチェーン。セクションでクリーンを狙うチェーン。トライアルレースで圧倒的なシェアを持つ定番レースチェーンです。・520最軽量。僅かな姿勢変化がクリーンと減点とを分けるトライアル競技、駆動部の軽量化で、バネ下重量の軽量化とジャイロ効果の軽減により、正確な操作性を実現します。・内プレート端面加工。スプロケットに噛合う内プレート内側端面に加工を施し、軽量化に加えて、噛合い抵抗を削減しています。・段付きピン採用。ピン胴部(ブシュと接する部分)を1段太くすることで、外側のカシメ部と外プレートを挟むように保持することでチェーン剛性を向上させます。冷間鍛造SOLID BUSH。継ぎ目のないなめらかな表面と優れた真円度を持つ高剛性のブシュです。ピン・ブシュ間の接触面の適正化と独自に開発した特殊グリースにより、チェーン伸びの原因であるピンの摩耗を抑制、摩耗寿命が従来型より1.2-4倍もアップしました。GOLD PLATE。ゴールドの高輝度メッキの美しい輝きは、マシンを引き立てるだけでなく、防錆効果や耐久性も発揮します。
  • レース用チェーン ERシリーズ ジョイント DID

    レース用チェーン ERシリーズ ジョイント

    DID(8件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    クリップタイプ(RJ)ジョイント。
  • シールチェーン VXシリーズ DID

    シールチェーン VXシリーズ

    DID(99件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。 軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。
  • VXシリーズ用ジョイント DID

    VXシリーズ用ジョイント

    DID(26件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    カシメタイプ(ZJ)ジョイント。
  • モーターサイクル用ノンシールチェーン KCM(加賀工業)

    モーターサイクル用ノンシールチェーン

    KCM(加賀工業)(51件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    K.C.M.モーターサイクルチェーンは、疲労強度の向上と摩耗伸びを追求して開発され、厳格な品質管理のもとに製作されております。一般走行に使用される普及型ドライブチェーンです。高度の品質管理の下で製造され、安定した性能を発揮します。クリップジョイント付属。
    ピッチ12.7リンクプレート高さH(mm)11.7リンクプレート厚さT(mm)1.5
  • 標準形ローラーチェーン 1列 DID

    標準形ローラーチェーン 1列

    DID(12件のレビュー)
    629税込692
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
  • ノンシールチェーン 520DZ2 DID

    ノンシールチェーン 520DZ2

    DID(64件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    軽量・高剛性、オフロードで優れた性能を発揮する「520DZ」がマイナーチェンジ、新しく「520DZ2」として生まれ変わります。 特殊ピン加工(SDH)を標準採用、従来品に比べ約2倍の耐摩耗性能を実現、更なるオフロードの楽しみを引き出します。
  • シールチェーン ZVM-Xシリーズ DID

    シールチェーン ZVM-Xシリーズ

    DID(36件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ライダーの感性を重要視した新設計コンセプト「DIRECT」が生み出すレスポンス。 スーパースポーツが持つ底知れぬパワーや加速感を思うままに操る為に、実用域である「実使用域動剛性」を重視、卓越した加速効率とコントロール性に優れた新世代チェーンです。
  • レース専用チェーン 520ERVTシリーズ DID

    レース専用チェーン 520ERVTシリーズ

    DID(4件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    オフロード向け軽量シールチェーン!オフロード、エンデューロ走行に最適なシールチェーン。 過酷な条件下でも優れたレスポンスとマイルドな操作感でライダーの要求に応えます。 幅狭/軽量を実現。外プレート幅を、幅狭に仕上げる事で、軽量化に貢献、プレートの材質もオフロード走行に求められる強度・耐衝撃性を解析し最適化しています。 頻繁なチェーン調整が不要!オフロード走行に最適化したXリングを採用、伸びに強く頻繁なチェーン調整の必要が有りません。
  • 520ERS3 DID

    520ERS3

    DID(6件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    520サイズのチェ-ン中では最軽量、トライアル・レースでは圧倒的なシェア持つ定番レースチェーン。 ノンシールチェ-ンなので、ほぼフリクション・ゼロ、かつてはGP250でも使用されていました。(トライアル・JP250向け) ロードレースで使用の場合は「カシメジョイント」をご使用ください。
    ゴールドサイズ520
  • ノンシールチェーン NZシリーズ DID

    ノンシールチェーン NZシリーズ

    DID(37件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ピンにSUPER DH加工を施す事により耐摩耗性能を飛躍的に向上させ、ノンシールチェーンの領域を超えた抜群の耐久性を持つチェーンです。シールチェーンを使用しない旧車等に適しています。 新しくラインアップに追加された428NZは従来の428DSに比べ破断強度15%UP、ピンにSUPER DH加工する事で耐摩耗性能約1.8倍向上させた、ミニモトクロス用に最適なチェーンです。 428・520・525・530の各サイズに対応、チェーンラインの狭い旧車にも最適です。強化プレートとSDHピン加工により優れた性能を持つノンシールチェーンの最高峰です。
  • RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列 椿本チエイン

    RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列

    椿本チエイン(67件のレビュー)
    66税込73
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
    材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
  • シールチェーンSTD(鉄色) RK JAPAN

    シールチェーンSTD(鉄色)

    RK JAPAN(19件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    幅広い排気量帯に適合。 各排気量別に軽さと強度のバランスを最適化し、耐久性に優れた設計を採用。 通常の0リングチェーンに比べ約1.7倍の優れた耐久性を実現。 XW RINGを採用。XWリングは封入リップを3重持つトリプルバリア構造によりグリース封入性を大幅に向上。潤滑性を維持。 独特な形状で接触面積を縮小し、プレートのポリッシュ加工との相乗効果でフリクションを低減。
    用途街乗りやツーリングをメインとした、一般的な使用の場合に最適な選択。
  • バイク用ドライブチェーン_520ERV7 DID

    バイク用ドライブチェーン_520ERV7

    DID
    13,980税込15,378
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ドライブチェーン『520ERV7』。・中・大型競技車両に最適。極太ピンを採用しチェーンの合成を向上、ライダーのアクセルワークにリニアに反応する、ダイレクトなレスポンスを実現しました。・強度アップ。プレートの材質を最適化し、チェーンの偏伸びを抑制、強度を5%以上向上。最新の電子制御搭載車両にも対応する優れた性能を発揮します。・ディンプルピン加工で軽量化。ピンの先端にディンプル加工を行い軽量化、シール形状の見直しによるフリクション低減など性能面で一切妥協のないファクトリースペックチェーンです。
    付属品カシメジョイントG&G(ゴールド)サイズ520シリーズERV7
  • ノンシールチェーン 420D(スタンダードチェーン) DID

    ノンシールチェーン 420D(スタンダードチェーン)

    DID(166件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました。冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました
    付属品クリップジョイント 1個
  • シールチェーン Vシリーズ DID

    シールチェーン Vシリーズ

    DID(7件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    優れた性能と抜群のコストパフォーマンス。シールチェーンの定番。 高品質をリーズナブルな価格で実現した、コストパフォーマンスの高いベーシックモデルです。 オートバイメーカーに純正採用されているO-リングタイプのシールチェーンです。
  • ジョイント RK JAPAN

    ジョイント

    RK JAPAN(40件のレビュー)
    178税込196
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • シールチェーン BLシリーズ RK JAPAN

    シールチェーン BLシリーズ

    RK JAPAN(23件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    RKだけの漆黒とゴールドのコントラストが美しいカスタムアイテム! 塗装ではない!BLACK電着コートはRKだけ! 銅メッキ+ブラックコートで優れた長期耐腐食性発揮! 【X-XW】 強靭でありながら同スペック製品として最軽量! スムーズで俊敏な加速パフォーマンス! 【R-XW】 スポーツモデル実走行データを駆使して開発! 従来モデルよりコンパクトかつ軽量で強度アップ!
    ブラック仕上電着ブラックコート