カテゴリ

  • バイク部品(34)
    • バイク用チェーン(32)
  • メカニカル部品(3)
    • 標準ローラーチェーン(1)
    • ジョイントリンク(1)
    • オフセットリンク(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
    • 防錆・潤滑剤・焼付防止剤(2)
    • クリーナー・ポリッシュ(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
    • エンジン・駆動系(5)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
    • ゴム・ベルト用スプレー(1)
  • パソコン/周辺機器(41)
  • 建築金物(21)
  • 作業服(13)
  • 電動工具(5)
  • 自転車部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • バイク純正部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 家電(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
リンク数
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「did」の検索結果

関連キーワード
171件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DIDチェーンルーブ DIDDIDチェーンルーブDID(99件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(420mL)
当日出荷
潤滑性能向上添付剤配合で各パーツの摩耗を防ぎます。なめらかな駆動によりマシンのレスポンスを体感できます。 防錆添加剤の効果により、長期間サビを防ぐ事ができます。また高度精製油の使用でX-リング、O-リングのシールを傷めません。 有機モリブデンで抜群の潤滑性。更にポリマー配合により飛散しにくい高い粘度力を持っています。 環境に優しいノンフロン・ノンエタンです。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
標準形ローラーチェーン 1列 DID標準形ローラーチェーン 1列DID(12件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
ノンシールチェーン 420D(スタンダードチェーン) DIDノンシールチェーン 420D(スタンダードチェーン)DID(163件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から9日以内出荷
剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました
付属品クリップジョイント 1個
シールチェーン VXシリーズ DIDシールチェーン VXシリーズDID(99件のレビュー)
6,798税込7,478
1本
当日出荷から9日以内出荷
D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。 軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。
チェーンルーブ&クリーナーセット DIDチェーンルーブ&クリーナーセットDID(41件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
(チェーンルーブ)有機モリブデン配合で抜群の潤滑性、さらにポリマー配合により飛散しにくい高い粘着性を持っています。 優れた防錆性によりチェーンの劣化を防ぎます。 シールを保護する成分で劣化を防ぎ、チェーンを長持ちさせます。 (チェーンクリーナー)強力な洗浄力で汚れに素早く浸透、チェーンの汚れを取り除きます。 シールを傷めない保護成分配合です。 拭き取り作業前に乾いてしまう事なく、じっくり作業が行えます。
仕様ノンフロン・ノンエタン容量(mL)(チェーンルーブ/チェーンクリーナー)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
ハイパールーブ DIDハイパールーブDID(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
チェーン専用に開発されたスプレータイプのオイルです。チェーンの摩耗伸び寿命を延ばすとともに、伝動効率を最大限に発揮させることができる優れた特長を持っています。 粘着性が良く飛散が少ない。潤滑性が良く、耐摩耗性が向上する。浸透性が良く、防食性が高い。耐水性が良く、水に流されにくい。耐熱性に優れている。シールリングを損なわない。
用途伝動用ローラチェーン、シールチェーン、リーフチェーン、一般コンベヤチェーン、モーターサイクルチェーン、自転車チェーン、スプロケット(搬送用(低速)でのご使用をお勧めします。)内容量(mL)330種類チェーン用洗浄剤・潤滑剤使用温度範囲(℃)(吹付け後の有効成分)-10~+150、(スチール製ローラチェーン)-10~+80
標準形ローラーチェーン用 継手リンク 1列 DID標準形ローラーチェーン用 継手リンク 1列DID(11件のレビュー)
57税込63
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
かし丸君 #50系フルセット DIDかし丸君 #50系フルセットDID(40件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
D.I.Dチェーンカット&リベットツール「かし丸君」は、そのユニークな名前どおり従来のツールとは全く異なる形状とサイズで、大型シールチェーンも楽々カットできるばかりでなく、この一つのボディでジョイントリンクのプレート圧入から、ピンのかしめまで対応できるオールマイティなツールです。
セット内容#50系カシメ・カッターピン、#50系プレートホルダー、#50系Uホルダー、#50/#40共通ボルト、#50/#40位置合わせピン適合サイズ520、525、50(530)、532
DIDチェーンクリーナー DIDDIDチェーンクリーナーDID(22件のレビュー)
899税込989
1本(420mL)
当日出荷
強力な洗浄力でチェーンに付着したゴミ、ほこりを取り除きます。またシールチェーンにも優しいクリーナーです。 有機溶剤中毒予防規則クリア、環境負荷化学物質非該当品ですので安心してお使いいただけます。またノンフロン・ノンエタンですので環境にも優しい商品です。 スプレー噴射時の噴射幅をチェーン幅に合う様に設定したことにより、作業がやり易くなっております。 拭き取り作業前に乾いてしまうことなく、じっくり作業が行えます。また乾く前に頑固な汚れに染み込み、洗浄効果を高めます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
シールチェーン ZVM-Xシリーズ DIDシールチェーン ZVM-XシリーズDID(36件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
ライダーの感性を重要視した新設計コンセプト「DIRECT」が生み出すレスポンス。 スーパースポーツが持つ底知れぬパワーや加速感を思うままに操る為に、実用域である「実使用域動剛性」を重視、卓越した加速効率とコントロール性に優れた新世代チェーンです。
VXシリーズ用ジョイント DIDVXシリーズ用ジョイントDID(26件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から3日以内出荷
カシメタイプ(ZJ)ジョイント。
レース用チェーン ERシリーズ DIDレース用チェーン ERシリーズDID(11件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から9日以内出荷
ERシリーズ 520ERS2ERS2は520サイズのチェーンの中では最軽量を誇るドライブチェーン。セクションでクリーンを狙うチェーン。トライアルレースで圧倒的なシェアを持つ定番レースチェーンです。・520最軽量僅かな姿勢変化がクリーンと減点とを分けるトライアル競技、駆動部の軽量化で、バネ下重量の軽量化とジャイロ効果の軽減により、正確な操作性を実現します。・内プレート端面加工スプロケットに噛合う内プレート内側端面に加工を施し、軽量化に加えて、噛合い抵抗を削減しています。・段付きピン採用ピン胴部(ブシュと接する部分)を1段太くすることで、外側のカシメ部と外プレートを挟むように保持することでチェーン剛性を向上させます。冷間鍛造SOLID BUSH継ぎ目のないなめらかな表面と優れた真円度を持つ高剛性のブシュです。ピン・ブシュ間の接触面の適正化と独自に開発した特殊グリースにより、チェーン伸びの原因であるピンの摩耗を抑制、摩耗寿命が従来型より1.2-4倍もアップしました。GOLD PLATEゴールドの高輝度メッキの美しい輝きは、マシンを引き立てるだけでなく、防錆効果や耐久性も発揮します。
ノンシールチェーン 520DZ2 DIDノンシールチェーン 520DZ2DID(63件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から9日以内出荷
軽量・高剛性、オフロードで優れた性能を発揮する「520DZ」がマイナーチェンジ、新しく「520DZ2」として生まれ変わります。 特殊ピン加工(SDH)を標準採用、従来品に比べ約2倍の耐摩耗性能を実現、更なるオフロードの楽しみを引き出します。
標準形ローラーチェーン用 オフセットリンク 1列 DID標準形ローラーチェーン用 オフセットリンク 1列DID(4件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
かし丸君 #50系カシメ・カッターピン DIDかし丸君 #50系カシメ・カッターピンDID(10件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
DIDチェーンカット【かし丸君】用#50系カシメ・カッターピン
適合#50系
ストリートチェーン VXシリーズ DIDストリートチェーン VXシリーズDID(21件のレビュー)
7,898税込8,688
1本
当日出荷から9日以内出荷
520サイズがVX2⇒VX3へグレードアップ!剛性UPにより更に操作性が向上しました! 軽快な操作性で爽快なライディング。ライダーの感性を重要視したDID独自の新概念、DIRECTコンセプトにより操作性を追及した軽量・高剛性なチェーンを開発しました。 高性能&ベストバリュー。DID特許のX-Ringを標準装備し、低フリクション、ロングライフを実現します。優れた性能とコストパフォーマンスを両立させました。 幅広い車種に適合。サイズ別専用設計により、チェーンの基本性能を大幅に向上、幅広い車種に適合します。 ワンランク上の安心感がライディングの楽しみを引き出します。 フリクション低減で燃費向上に貢献。DID特許のX-リングは純正相当のOリングチェーンに比べ、摺動抵抗を低減、スムーズな走りと燃費向上に貢献します。 X-リングの驚異的な長寿命DID特許のX-リング採用による圧倒的な摩耗寿命、純正相当O-リングチェーンに比べ長寿命を実現しました。
ノンシールチェーン 428HD(スタンダードチェーン) DIDノンシールチェーン 428HD(スタンダードチェーン)DID(44件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から14日以内出荷
剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました428Dより強度を10%UPした強化チェーン
ノンシールチェーン 428D(スタンダードチェーン) DIDノンシールチェーン 428D(スタンダードチェーン)DID(15件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から9日以内出荷
剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました
スチール
ノンシールチェーン スタンダード 420DS DIDノンシールチェーン スタンダード 420DSDID(17件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷から9日以内出荷
スタンダードシリーズ【420D】の20%強度をアップした強化版【420DS】。信頼の日本製。鍛造ブシュ採用により耐摩耗性が向上しております。
スチール
ノンシールチェーン 420NZ3 DIDノンシールチェーン 420NZ3DID(53件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から9日以内出荷
420サイズのラインナップながらSUPER DH加工やソリッドプッシュなど、DIDの長年培ってきた技術を惜しみなく投入し、高い強度と標準チェーンの4倍の耐久性を持つ、最強の420チェーンが誕生しました。 150ccまで対応する余裕のポテンシャルを秘めた、ベーシックチェーンの決定版とも言うべきコストパフォーマンスに優れたドライブチェーンです。 スタンダード420チェーンに比べ、約30%の強度アップを実現、150ccまで対応するワンランク上の余裕の強度で、オン・オフ問わず安定した性能を発揮します。 ノンシールの域を超えた長寿命
サイズ420ゴールド
420D クリップジョイント DID420D クリップジョイントDID(15件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードチェーン【420D】用クリップタイプ(RJ)ジョイント。
用途ノンシールチェーン 420D(スタンダードチェーン)用継手クリップジョイント
1/8 ハイガードチェーン用ジョイント DID1/8 ハイガードチェーン用ジョイントDID(3件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
用途DIDハイガードチェーン用グレー
ZVM-Xシリーズ用ジョイント DIDZVM-Xシリーズ用ジョイントDID(12件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から9日以内出荷
カシメタイプ(ZJ)ジョイント。
ノンシールチェーン NZシリーズ DIDノンシールチェーン NZシリーズDID(37件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から9日以内出荷
ピンにSUPER DH加工を施す事により耐摩耗性能を飛躍的に向上させ、ノンシールチェーンの領域を超えた抜群の耐久性を持つチェーンです。シールチェーンを使用しない旧車等に適しています。 新しくラインアップに追加された428NZは従来の428DSに比べ破断強度15%UP、ピンにSUPER DH加工する事で耐摩耗性能約1.8倍向上させた、ミニモトクロス用に最適なチェーンです。 428・520・525・530の各サイズに対応、チェーンラインの狭い旧車にも最適です。強化プレートとSDHピン加工により優れた性能を持つノンシールチェーンの最高峰です。
NZシリーズ用ジョイント DIDNZシリーズ用ジョイントDID(20件のレビュー)
239税込263特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
スーパーノンシールチェーンNZシリーズ用ジョイント。
520ERT3 DID520ERT3DID(6件のレビュー)
7,298税込8,028
1本
当日出荷から9日以内出荷
AMAのスーパークロス、モトクロスのチャンピオンを初め、数々のトップライダーに長年信頼・支持されている最高峰のモトクロスチェーン。 レースでの圧倒的な装着率が示す通り、強さ、軽さ、耐衝撃性を他社には真似の出来ない高次元でバランスさせた最強のモトクロス専用チェーン。
サイズ520ゴールド
VXシリーズ用ジョイント DIDVXシリーズ用ジョイントDID(14件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から8日以内出荷
軽圧入クリップタイプ(FJ)ジョイント。
428HD クリップジョイント DID428HD クリップジョイントDID(2件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
スタンダードチェーン【428H(D)】用クリップタイプ(RJ)ジョイント。色:STEEL(スチール)
用途ノンシールチェーン 428HD(スタンダードチェーン)用スチール
かし丸君 #50/#40位置合わせピン DIDかし丸君 #50/#40位置合わせピンDID(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
チェーンをカット、カシメる場合に50系、40系のサイズに合わせるためのピンです。
かし丸君 #40系カシメ・カッターピン DIDかし丸君 #40系カシメ・カッターピンDID(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
DIDチェーンカット【かし丸君】用#40系カシメ・カッターピン
適合#40系
520ERS3 DID520ERS3DID(6件のレビュー)
8,298税込9,128
1本
当日出荷から9日以内出荷
520サイズのチェ-ン中では最軽量、トライアル・レースでは圧倒的なシェア持つ定番レースチェーン。 ノンシールチェ-ンなので、ほぼフリクション・ゼロ、かつてはGP250でも使用されていました。(トライアル・JP250向け) ロードレースで使用の場合は「カシメジョイント」をご使用ください。
サイズ520ゴールド
かし丸君R #40系オプションセット DIDかし丸君R #40系オプションセットDID(2件のレビュー)
8,398税込9,238
1セット
当日出荷
D.I.Dチェーンカット&リベットツール「かし丸君」は、そのユニークな名前どおり従来のツールとは全く異なる形状とサイズで、大型シールチェーンも楽々カットできるばかりでなく、この一つのボディでジョイントリンクのプレート圧入から、ピンのかしめまで対応できるオールマイティなツールです。従来の40系オプションセットのU字ホルダーと圧入プレートの寸法を見直す事で更に使いやすくなっています。これまで使いにくかったDID428VXの作業にも対応しています。従来品と区別するためにU字ホルダーと圧入プレートに白色でラインヲ入れて目印としています。(従来品は黄色ライン)
セット内容#40系カシメ・カッターピン、#40系プレートホルダー、#40系Uホルダー適合サイズ420、428
428D クリップジョイント DID428D クリップジョイントDID(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
スタンダードチェーン【428D】用クリップタイプ(RJ)ジョイント。色:STEEL(スチール)
用途ノンシールチェーン 428D(スタンダードチェーン)用スチール
自転車用チェーン DID自転車用チェーンDID(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
D.I.Dの自転車用スタンダードチェーン厚歯用でピストやシングルフリーにピッタリです。
リンク数106Lブラックサイズ1/2×1/8タイプシングル用ピッチ12.7平均引張強度(kN[kgf])9.02[920]ローラー外径(Φmm)7.77最小引張強度(kN)8.14内リンク内幅(mm)3.45
シールチェーン Vシリーズ DIDシールチェーン VシリーズDID(7件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から9日以内出荷
優れた性能と抜群のコストパフォーマンス。シールチェーンの定番。 高品質をリーズナブルな価格で実現した、コストパフォーマンスの高いベーシックモデルです。 オートバイメーカーに純正採用されているO-リングタイプのシールチェーンです。
520ERS3 RJ G&G ジョイントのみ DID520ERS3 RJ G&G ジョイントのみDID(2件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
520サイズのチェ-ン中では最軽量、トライアル・レースでは圧倒的なシェア持つ定番レースチェーン。 ノンシールチェ-ンなので、ほぼフリクション・ゼロ、かつてはGP250でも使用されていました。(トライアル・JP250向け) ロードレースで使用の場合は「カシメジョイント」をご使用ください。
サイズ520リンク数ジョイントのみゴールド継手クリップ
520ERS3 ZJ G&G ジョイントのみ DID520ERS3 ZJ G&G ジョイントのみDID(3件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
520サイズのチェ-ン中では最軽量、トライアル・レースでは圧倒的なシェア持つ定番レースチェーン。 ノンシールチェ-ンなので、ほぼフリクション・ゼロ、かつてはGP250でも使用されていました。(トライアル・JP250向け) ロードレースで使用の場合は「カシメジョイント」をご使用ください。
サイズ520リンク数ジョイントのみゴールド継手カシメ
レース用チェーン ERシリーズ ジョイント DIDレース用チェーン ERシリーズ ジョイントDID(8件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から9日以内出荷
クリップタイプ(RJ)ジョイント。
自転車用ハイガードチェーン DID自転車用ハイガードチェーンDID(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
D.I.Dの自転車用スタンダードチェーンに耐蝕加工を施し雨が降っても心配無しで使用できます。 ジョイント付。
リンク数106Lグレーサイズ1/2×1/8タイプシングル用ピッチ12.7平均引張強度(kN[kgf])9.02[920]ローラー外径(Φmm)7.77最小引張強度(kN)8.14内リンク内幅(mm)3.45
520DZ2用ジョイント DID520DZ2用ジョイントDID(7件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
クリップタイプ(RJ)ジョイント。
継手クリップタイプ