367件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

DINレールマルチアダプターは、ワンタッチでDINレールに取付ができます。 1種類のアダプターで、テーブルタップ1極/2極・ノイズフィルター 2シリーズ・別売スイッチ取付金具を使用すれば、6.5Φ、12.5Φスナップスイッチ。16Φ、22Φ、25Φ、30Φの押ボタンスイッチ・ボリューム等がDINレールに取付することができます。
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷



ワゴジャパンDINレール端子台
エコ商品
仕様ねじ付マウンティングフット;固定フランジ付端子台にねじ止め可;6.4mm幅 グレー 質量(g)1.749 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,398 税込1,538
当日出荷

CONTEC(コンテック)DINレール・専用金具
DINレールDIN35mmレール 適応アクセサリATSS-16A、ATII-8C、ATLF-8A、ATP-16、FTP-15、CCB-96、CM-32L、CM-64L、CCB-SMC2
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

DINレール(35mm)にケース・基板・部品等を取り付ける為の取付板です。 下部のレバーを引きながら簡単に取付・取り外しが出来ます。
ブラック 材質(本体)ナイロン6GF 耐荷重(kg)5 材質(レバー部)ナイロン66 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様アクセサリタイプ:DINレールクリップ●併用可能製品:DTE20 DINレール●XP Power - DTE20シリーズDINレールクリップキット. XP Power DINレールクリップキットは、DTE20シリーズに不可欠なアクセサリです。 このクリップは、難燃性黒色ナイロン製で、金具、ねじ、及びドリルテンプレートが付属しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
7日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプDINレールクリップ 併用可能製品DTE40-60 DINレール
1個
819 税込901
7日以内出荷

DINレールに組みつけるブラケットです。 プリント板などをワンタッチでDINレールに取りつけできます。 取りつけはDINレール前面から押すだけです。 取りはずしは、レバーを引いて手前に持ち上げるか、レール上をスライドさせてください。 六角穴付きボルト(JIS B 1176):M3を使用して、ワークを取りつけてください。
質量(g)15 材質(本体)ポリアセタール(黒) 材質(スプリング)SUS631J1
1個
299 税込329
当日出荷

用途MCS-MIDI スナップインマウンティングフット付メール, フィメールコネクタ用 グレー 仕様フィメールコネクタ用
1パック(25個)ほか
3,398 税込3,738
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DIN35ミリレール上にACコンセントを取り付けるベースです。
仕様RoHS対応品(3C) 適合コンセント/松下電工製WK3001(1口)、WK3004(2口) 材質(本体)鋼鉄 表面処理3C 3価クロメート 厚さt(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.05MB)
1個
509 税込560
当日出荷

ライトグレー トラスコ品番148-7059 質量(g)20 ポート数1 アズワン品番64-8437-04
1個
969 税込1,066
当日出荷


1袋(10個)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

仕様●ヒューズホルダアクセサリ:DINレールアダプタシュラウド構造でないため絶縁には不適. 防振、Slydlok(TM)製品. スライド式ヒューズキャリアは配線済み又はカートリッジヒューズタイプで使用できます。. ポータブル又は車載用途など、振動の激しい用途に最適 配線済みタイプはBS (IEE)又はIEC推奨銅ヒューズワイヤに対応 ミニチュアカートリッジヒューズタイプは1 1 / 4インチ又は20 mmミニチュアヒューズに使用でき、高耐振性のためのスプリング付きヒューズ接点が特徴 配線済みタイプの接点はニッケルめっき黄銅製、カートリッジヒューズタイプの接点は銀メッキりん青銅製 BS 711グレードフェノールボディ構造 「トップハット」タイプのBS5584 (EN50 022、DIN46277-3)形式DINレールに対応する、単一ねじのレール取り付けタイプにこの表面実装ユニットを変更する場合はDINレールアダプタを提供 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,198 税込3,518
6日以内出荷

オムロンヘルスケアDINレールアダプタ 反射
E3ZM-B再帰反射型センサ。新世代のE3ZM-Bセンサは、ますます透明度が増し、形状も多様化しているPET(ポリエチレンテレフタレート)ボトルの信頼できる安定した検出を可能にします。取り付けが簡単: 反射板を一度設定するだけで、あらゆる種類のPETボトルを検出できます。 困難な環境でも、安定した信頼性の高い検出 高品位IP69K SUSハウジング 食品業界の
仕様●アクセサリタイプ:反射 アズワン品番65-7299-75
1個
4,498 税込4,948
欠品中

仕様●入数:1箱(1個入)●アクセサリタイプ:DINレールアダプタ●併用可能製品:ソリッドステートリレー●コード番号:233-2467 アズワン品番65-8053-88
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

1台
1,098 税込1,208
当日出荷

仕様ヒューズホルダアクセサリ:DINレールアダプタ●CSA、UL準拠. Littelfuse LFシリーズ小型ヒューズブロック. Littelfuse LFシリーズ小型ヒューズブロックにはオプションのDINレールアダプタが用意されているので、汎用性が高いだけでなく、スリムで場所を取りません。 また、小型ヒューズブロックのLFシリーズはクリップ設計機能を採用して抵抗と熱を低減しているため、寿命も延長されます。. 熱可塑樹脂絶縁材 DINレール取り付けクリップ( ; 360-5670 360-5670 )及びカバープラー( ; 360-7323 360-7323 )対応 取付方式-
1袋(5個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

DIN レールアダプタ、長さ: 58.1 mm、幅: 28.6 mm、高さ: 11 mm、色:グレー
仕様●コード番号:187-9910 幅(mm)28.6 灰(RAL 7042) 高さ(mm)58.1 質量(g)4.595(梱包を含む)/4.595(梱包を含まない)[1個あたり] 種類DINレールアダプタ 奥行(mm)11、(NS 35/7、5)15、(NS 35/15)22.5 シリーズPTFIX 使用周囲温度(℃)-60~105(短期間の最大動作温度RTI Elec.) 部材PA 取付け方法NS 35/7 5、NS 35/15、NS 15 難燃性(UL94)V0 周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60[24時間を超えない短時間、-60~70]、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70 アズワン品番65-7585-68 許容湿度(%)(保管時/移動時)30~70
1袋(10個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷


仕様●キット内容物:ねじによる取り付けキット●ピース数:1●コード番号:237-3172 アズワン品番65-8054-43
1個
9,798 税込10,778
7日以内出荷

DIN レールアダプタ、長さ :45.7 mm、幅 10.3 mm、高さ 12 mm、色:グレー
仕様●種類:DINレールアダプタ●シリーズ:PTFIX●コンタクト寸法:(L) 45.7 x (W) 10.3 x (H) 11.9mm●コード番号:187-9911 アズワン品番65-7583-07
1袋(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

DIN レールアダプタ、長さ 28.6 mm、幅 10.3 mm、高さ 10.8 mm、色:グレー
仕様●種類:DINレールアダプタ●シリーズ:PTFIX●コンタクト寸法:(L) 28.6 x (W) 10.3 x (H) 10.8mm●コード番号:187-9912 アズワン品番65-7583-08
1袋(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

Phoenix Contact PTFIX グレーアセンブリアダプタは、直接取り付け用で、寸法が 28 mm x 21.6 mm x 9.8 mm となっています。周囲動作温度範囲: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:アセンブリアダプター●シリーズ:PTFIX, PTFIX 1,5-RZF●併用可能製品:端子台●コード番号:201-6759 アズワン品番65-7521-62
1袋(20個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

摂津金属工業DINレール取付プレート
エコ商品
DINレール(35mm)に、ケースや基板等をワンタッチで取り付けできるブラケット
質量(g)15 外形寸法(mm)33(W0)×77(H0)×8(D0) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷

仕様アクセサリタイプ:アダプタシリーズ:7KM9900併用可能製品:PAC3100、PAC3200、PAC4200Sentron PAC - アクセサリ. 7KM PAC測定デバイスは、低電圧配電において関連するネットワークパラメータをすべて測定し、表示するために使用します。 単相電力の測定だけでなく、3 / 4つの導体ネットワークにおける多相電力の測定に使用できます。. 7KM PAC電源監視デバイス用のアクセサリ 監視用のアダプタ プラグインI/Oモジュール プラグイン通信モジュール ストレートスルー電流トランス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,588 税込9,447
7日以内出荷


仕様アクセサリタイプ:DINレールアダプタ併用可能製品:HS122、HS151、HS201、HS202、HS301Heatsink Accessories RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

PhoenixContactDINレールアダプタの長さは45.7mmで、幅は16.3です。色はグレー
仕様●アクセサリタイプ:DINレールアダプタ●併用可能製品:端子台 アズワン品番65-7332-15
1袋(20個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)UD-LT2専用DINレール取付用アダプター
本商品は、LTEルーター「UD-LT2」を35mm幅のDINレールに取り付けるアダプターです。UD-LT2にねじ止めするだけ。DINレールへの取付もかんたんです。UD-LT2を収納ボックスなどへ設置する際に、簡単かつ省スペースに配置いただけます。5個セットのため、予備としてや複数のUD-LT2にご利用いただけます。
材質アルミニウム合金 黒(塗装) 質量(g)11 内容本体×5個、ネジ×10本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×25×9.1 使用上の注意※対応機器以外では使用しないでください。※35mm幅のDINレールには使用しないでください。※本商品には取扱説明書は添付していません。アイ・オー・データホームページ「サポートライブラリ」よりご確認ください。※取付時は取扱説明書を一読の上取付お願いします。
1セット(5個)
5,498 税込6,048
4日以内出荷

仕様テストアダプタシステム. WTAアダプタで、Weidmuller Wシリーズ端子を迅速かつ効率的にテストします。スプリング脚により親指と人差し指でつまんで取り付けできるため、壊れにくくなっています。最大1.5 mm2のテストケーブルが上面ねじクランプ端子に取り付けられているため(WTA4は終端ねじ2本)、組み立てが簡単です。同じタイプのアダプタを共に繋げて(端子と同じピッチの)端子バンクを作成し、多くの連続した端子をテストできます。識別のために標準のWシリーズマーカを取り付けられます。. スプリングロードテストポイント 定格: 250 V / 6 A プラスティック製の位置決め脚は、テスト対象の端子をしっかりと固定 WTA 2はWDU2.5、WDU2.5ZR、WDU1.5ZZに適合 WTA 3はWDU4に適合 WTA 4はWDK2.5、WDK2.5Vに適合 WTA 6はWDR2.5に適合 シリーズWTA RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプテストアダプタ 併用可能製品端子台
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

Phoenix Contact マーカーアダプタは、TOP への直接取り付けやマーキングに使用します。このアダプタは、PA (ポリアミド)製です。アダプタ長: 30 mm 動作温度: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:マーカーアダプタ●シリーズ:DF●併用可能製品:DINレール端子●コード番号:207-5162 アズワン品番65-7605-98
1袋(10個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

。TOPJOB R S シリーズ 4 mm Terminal Block S 用のアダプタ及びテストソケットです。グレーのテストアダプタ、単極( 2009-174 )、O 4 mm テストプラグ用、TOPJOB S 2004 Terminal Block との併用に最適。 ケーブル 0.08 mm → 2.5 mm を工具なしで接続可能なグレーのテストソケット( 2009-182 )
仕様●種類:テストアダプタ●シリーズ:2009●併用可能製品:端子台●コード番号:507-6923 アズワン品番65-7652-38
1袋(10個)
14,980 税込16,478
欠品中