形状カバー付き/DINレール直付き
定格出力電力(W)24
定格出力電圧(V)DC24
RoHS指令(10物質対応)対応
制御機器の高さ、幅を意識したコンパクト設計 世界標準のヨーロッパ端子(スプリングクランプ方式)をラインアップ 各種安全規格に適合EN62477-1OVCⅢ(過電圧カテゴリⅢ)認証を取得
定格出力電圧(V)DC24
形状DINレール直付き
冷却方式自然空冷
出力電圧可変範囲(V)DC24~DC28
入力電圧範囲(V)DC120~370/AC85~264
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
全モデルの高さを75mmに統一した、DINレール取付専用電源
入出力端子はブロック端子(安全端子)とヨーロッパ端子をラインアップヨーロッパ端子は「スプリング方式」を採用高効率化による小型化を実現
効率最大90%(DRJ100-24-1)従来モデル(DLP100-24-1)に比較し体積で45%小型化広い動作周囲温度-20~+70℃で使用可能(-10~+55℃まで負荷率100%)
SEMI-F47規格に対応(200VAC入力時)
高さ(mm)75
タイプDINレール
適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-ClassB、VCCI-B各準拠、イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠
端子形状ねじ
耐電圧入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(50mA)各1分間
漏洩電流0.75mA以下
保存温度(℃)-40~85
冷却方式自然空冷
絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)
相数単相
入力周波数(Hz)47~63
安全規格認定:CSA60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1、UL508、CSA C22.2No.107.1準拠:電気用品安全法
耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間
動作温度(℃)-20~70(-20/50%,-10~55/100%,70/50%)
保持時間(ms)20
温度変動0.02%℃
入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~264
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
耐衝撃294m/s2以下
動作湿度(%RH)30~95(結露なきこと)
保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)
動作表示灯LED:緑
シリーズPB
端子形状ねじ
安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1、EN50178 取得、電安法準拠
入力形式フルレンジ入力
出力形式単一出力
高効率:トップクラスの80~91%を達成
ディレーティング特性・ファンレス設計:周囲温度70℃まで使え、55℃までは100%の実力発揮
過負荷保護:全ての電源で逆L字特性。突入電流の大きい機器などでも立ち上がりの心配不要。
並列接続(容量アップ)及び冗長化が可能
形状DINレール直付き
端子形状ねじ
定格入力電圧(V)AC100~240
定格出力電圧(V)DC24±1%
DINレール取りつけに対応。
鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
構造カバー付きタイプ
接続方式端子台
保存温度(℃)-25~65
使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)
突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ.
耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)
入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)
耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと
過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)
リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下
温度変動0.05%/℃以下
出力表示灯有(色:緑)
高調波電流規制EN 61000-3-2適合
使用周囲湿度(%RH)25~85
保存湿度(%RH)25~90
取付方式DINレール取りつけ
-25~70℃と広い使用温度範囲を実現。
基本機能に特化したシンプル仕様の電源。
材質樹脂
形状DINレール直付き
使用温度範囲(℃)-25~70
端子形状ねじ
定格入力電圧(V)AC85~264 1Φ
定格出力電圧(V)24
使いやすさを追求した薄形DINレール取付電源
スクリューアップ端子構 造(S S端子)により丸 端子の接続を スピードアップ。
6方向取付けに対応。
直付金具の使用により、パネル等に直接取付け可能。
形状DINレール直付き
端子形状ねじ
定格入力電圧(V)AC100~240
入力電圧範囲(V)AC85~264/DC100~370共用
高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状カバー付き
シリーズPB
端子形状ねじ
使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)
保存温度(℃)-20~75
冷却方式自然空冷
動作表示灯LED:緑
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)
雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
入力形式フルレンジ入力
出力形式単一出力
使用湿度(%RH)20~90(結露なし)
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
運転表示LED:緑
取付方式DINレールマウント
最高温度(℃)+71
入力電圧(V)DC9-36
材質(ケース)プラスチック
大きさ91×18x 56.5mm ( 3.58×0.71×2.22インチ)
公称電圧(V)入力:DC24
RoHS指令(10物質対応)対応
ロードレギュレーション±1V
絶縁電圧(V)DC1500
出力数1
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電力(W)480
出力電圧(V)24DC±1%(ポテンショメータで調整可能)
接続方式ねじ接続
出力電流(A)20
漏れ電流(mA)3.5
動作温度(℃)-25~70
過電圧保護バリスタ
保管温度(℃)-40~85
入力電圧範囲(V)AC:3×320~3×575AC/2×360~2×575AC、DC:450~800DC
防水保護等級IP20
入力公称電圧(V)3×400~3×500AC (広範囲入力)
出力数1
規格EMS:EN 61204-3 high severity levels、船舶:LR規格、SEMI:SEMI F47-0706(AC200~240V入力時)準拠
保護構造IP20、EN/IEC 60529による
保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子記号)間
使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)
突入電流(A)AC100/200V入力時:16/32typ.(25℃、コールドスタート)
耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)
入力変動静的:0.4%以下
負荷変動静的:0.8%以下[入力電圧がAC100~240Vの場合に、出力電流を0A~定格出力電流の範囲で変動させたときの値です。]
耐振動10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと
出力電圧可変範囲(V)-10~15(V.ADJにて)
過電流保護有、自動復帰
過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)
リーク電流(mA)AC100/200V入力時:0.5/1以下
運転直列:可(2台まで、外付けダイオード要)/並列:可(使用上の注意をご参照ください。)(電源2台まで)
温度変動AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下
出力表示灯有(LED、色:緑)、定格電圧の80~90%以上で点灯
高調波電流規制EN 61000-3-2適合
放射妨害電解強度EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合
入力電圧範囲(V)単相:AC85~264、DC90~350
耐電圧(kV)AC3 1min(入力端子一括)と(出力端子一括)間、カットオフ電流20mA/AC2 1min(入力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mA/AC1 1min(出力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mA
MTBF(時間)信頼性:13.5万以上
使用周囲湿度(%RH)0~95
取付方式直取付
高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。
動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。
長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
端子形状ねじ
世界最高レベルの電力交換効率により、省エネ、低発熱。
-25~70℃と広い使用温度範囲を実現。
定格出力電力の約1.5倍のピーク電力に対応。
材質樹脂
形状DINレール直付き
使用温度範囲(℃)-25~70
端子形状ねじ
テーブルタップをDINレールに取付する金具です。
材質SpC 1.2t、三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様S8FS-Cシリーズスイッチモード電源. オムロンのS8FS-Cシリーズは、リーズナブルなコストで高い信頼性を実現しています。 S8FS-Cは、異常な過負荷や雷サージに対する耐性が強化されており、安定した動作が可能です。この高品質の電解コンデンサは、旧モデルより寿命が長くなっています。. 特長と利点. ;高い信頼性 ;高品質の電解コンデンサで長寿命 ;広い入力範囲: 100 → 120 V ac及び200 → 240 V ac ;CE / UL規格に適合 ;取り付けブラケット(別売り)によりDINレールへの取り付けが簡単. この電源は、別売りのDINレール取り付けブラケットで簡単に取り付けることができます。. 取り付けブラケットS82Y-FSC015DINは、定格電力15 Wに適合 取り付けブラケットS82Y-FSC050DINは、定格電力35 W及び50 Wに適合 取り付けブラケットS82Y-FSC150DINは、定格電力75 W、100 W、及び150 Wに適合
幅(mm)97
寸法(mm)38×97×129
高さ(mm)127
奥行(mm)38
定格電力(W)50
出力電圧(V)DC24
出力電流(A)2.2
入力電圧範囲(V)AC85~AC264
RoHS指令(10物質対応)対応
出力数1
MTBF平均故障間隔(h)135000
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
定格電力(W)960
出力電圧(V)24DC±1%(ポテンショメータで調整可能)
接続方式ねじ接続
出力電流(A)40
漏れ電流(mA)3.5
動作温度(℃)-25~70
過電圧保護バリスタ
保管温度(℃)-40~85
入力電圧範囲(V)AC:3×320~3×575AC/2×360~2×575AC、DC:450~800DC
防水保護等級IP20
入力公称電圧(V)3×400~3×500AC (広範囲入力)
出力数1
入力電圧(V)18dc~75dc
出力電圧(V)12dc~15dc
仕様UL、CBレポート、GS認証. 24 → 60 W TCL DC / DCシリーズ. タイトな出力電圧制限を実現したこのDC / DCコンバータは、産業プロセス制御、工場オートメーション、過酷な産業環境にさらされるその他の機器の重要な負荷に対して安定した電源を提供。. 超ワイドな入力電圧範囲 出力電圧調整可能 過負荷/短絡保護 低リプル、低ノイズ コンパクトでスリムなプラスチックケース 信頼性の高いDINレールへのスナップオン取り付け
幅(mm)27
寸法(mm)75×27×100
タイプモード切替
定格電力(W)24→60
出力電流(A)2
出力点数1
RoHS指令(10物質対応)対応
MTBF平均故障間隔2500000h
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
入力電圧(V)9.5dc~18dc
出力電圧(V)24dc~28dc
仕様UL、CBレポート、GS認証. 24 → 60 W TCL DC / DCシリーズ. タイトな出力電圧制限を実現したこのDC / DCコンバータは、産業プロセス制御、工場オートメーション、過酷な産業環境にさらされるその他の機器の重要な負荷に対して安定した電源を提供。. 超ワイドな入力電圧範囲 出力電圧調整可能 過負荷/短絡保護 低リプル、低ノイズ コンパクトでスリムなプラスチックケース 信頼性の高いDINレールへのスナップオン取り付け
幅(mm)27
寸法(mm)75×27×100
タイプモード切替
定格電力(W)24→60
出力電流(A)1
出力点数1
RoHS指令(10物質対応)対応
リップルノイズ50mV Pk-Pk
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
適合EN 60939
長さ(mm)80
寸法(mm)80×22.5×93
取付方式DINレール
奥行(mm)22.5
周波数(Hz)【動作】440
シリーズDRF
定格電圧(V)【最大】250ac
相数1
動作温度(℃)+85
リーク電流(mA)0.75
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルネジ
SITOPアクセサリ。取り付けブラケット。SITOP電源と90 °取り付けブラケットを組み合わせると、制御キャビネットのリアパネル面での必要面積を最小限に抑えることができます。電源の幅が奥行きになり、奥行きが幅になります。この取り付けブラケットは、奥行きが320 mm以上の制御キャビネットに適合します。標準取り付けレール用の取り付けアダプタ。IP
仕様●入力電圧:24V dc●出力電圧:24V dc●出力電流:3.5A●出力数:1●タイプ:冗長性モジュール●高さ:80mm●幅:80mm●最低温度:-20℃
アズワン品番65-7212-38
1個
¥45,980
税込¥50,578
欠品中
CE、cULus、UR、CB、ATEX、IEXEx、cCSAus Class I Div 2、GL、ABS。SITOP PSE200U選択性モジュール。SITOP PSE200U 選択性モジュールは、すべての 24 V 電源に追加するのに最適で、複数の分岐回路にわたる負荷電流を分配して監視します。1 つまたは複数のフィーダの過負荷および短絡が確実に検出されます。 この電子回路は、突入電流の発生などによる短時
仕様●入力電圧:22 → 30V dc●出力電圧:24V dc●出力電流:10A●出力数:4●タイプ:冗長性モジュール●高さ:80mm●実装タイプ:DINレールマウント●最低温度:0℃
アズワン品番65-7212-37
1個
¥52,980
税込¥58,278
欠品中
定格出力電圧(V)DC24±1%
形状DINレール直付き
端子形状ねじ
定格入力電圧(V)AC100~240
AC85~264Vの広範囲な入力電圧範囲です。出力電圧DC24Vの安定化電源ユニットです。DINレール取り付けタイプです。高効率で低発熱です。30Wクラスで、横幅がわずか22.5mmの省スペース設計です。
用途制御盤などに。電源ユニットは保護等級IP20となります。産業用アプリケーション向けに使用し、制御盤内に設置して使用してください。
トラスコ品番479-8287
材質筐体素材:ポリカーボネイト、DINレール取り付けラッチ素材:POM(プラスチック)
幅(mm)22.5
高さ(mm)90
タイプ完成品
奥行(mm)84
保護等級IP20
定格出力電力(W)30
入力電圧範囲(V)AC100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
最大出力電流(A)1.25 (-25℃~55℃)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
DINレールに対応しています。電力変換効率87%、高電力密度 0.21W/[[CM3]]です。電圧低下アラームランプを標準装備しています。動作周囲温度は-10~+50℃で100%負荷使用可能です。
用途コンピュータ、通信機器、計測機器、FA機器に。
高さ(mm)97
奥行(mm)110
定格出力電圧(V)DC24
入力電圧範囲(V)AC85~132/170~265
RoHS指令(10物質対応)対応
ABL 8DCC シリーズ電圧コンバータモジュール。電源とともに使用するコンバータモジュールで、24 V dc 電圧を 5 V 又は 12 V dc 電圧に変換します。 これらのモジュールを使用すると、通常は電源やネットワーク接続に関連するアップストリーム保護を排除できます。
仕様●出力電圧:12V dc●出力電流:2A●定格電力:24W●出力数:1●タイプ:コンバータモジュール●実装タイプ:DINレールマウント●最低温度:-25℃●コード番号:482-900
アズワン品番65-7225-48
1個
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
Siemens Dc/DC パネル取り付けトランスですSiemens SITOP PSU400M シリーズシングル出力パネル取り付けスイッチモード DC トランスは、定格出力電流 20 A @ 24 V dc です。ドライブ及びバッテリシステムに適した入力電圧範囲は、300 → 900 V dc です。高効率機能と 50 % の「予備電力」により、大電流が要求される負荷と接続して、非常に効果的にエネルギ
仕様●入力電圧:400V dc●出力電圧:24V dc●出力電流:20A●定格電力:480W●出力数:1●電気的位相:1●タイプ:モード切替●高さ:125mm●幅:125mm●最低温度:-25℃
アズワン品番65-7212-35
1個
¥149,800
税込¥164,780
欠品中
SITOP DC UPS
仕様●入力電圧:22 → 29V dc●出力電圧:24V dc●出力電流:6A●定格電力:144W●出力数:1●タイプ:UPS●高さ:125mm●実装タイプ:DINレールマウント●最低温度:-25℃
アズワン品番65-7227-24
1個
¥96,980
税込¥106,678
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ