材質ポリブチレンテレフタレート(PBT)
質量(g)10.5±1
使用温度範囲(℃)-5~50
使用油シリコーンオイル
使用角度(°)115
適合本体TCF356型、TCF5001型、TCF5011型、TCF6121RC型、TCF6128R型、TCF6128RAG型、TCF6131RC型、TCF6138R型、TCF6138RAG型
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB) 適合本体品番リスト(0.04MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
インサートタイプの小型ダンパーヒンジです。
仕様制動方向:左回転
材質ポリアセタール(ガラス入)
色ホワイト
質量(g)10
種類軸型
使用温度範囲(℃)0~40
開き角度(度)110(余裕角度:5)
RoHS指令(10物質対応)対応
開閉角度(°)110°
耐久回数5万回
RoHS指令(10物質対応)対応
インサートタイプの小型ダンパーヒンジです。
仕様制動方向:右回転
材質ポリアセタール(ガラス入)
色ホワイト
質量(g)10
種類軸型
使用温度範囲(℃)0~40
開き角度(度)110(余裕角度:5)
RoHS指令(10物質対応)対応
トイレ空間をスマートに演出。スタイリッシュなデザインの貯湯式。
汚れが拭きやすいスムースフォルム。フルカバータイプの便ふたと凹凸が少ない便座で、お掃除がラク。袖操作部もスリムなので邪魔にならず、汚れが気になる床面のお手入れがラクな姿勢でできます。
お手入れ簡単な袖操作部。コンパクトで凸凹が少なく、汚れても拭きやすい形状です。
ノズル除菌クリーニング:ステンレスノズル本体を洗浄水で除菌洗浄。汚れが気になるノズルを約1分間洗浄します。
Ag+抗菌便座:抗菌効果の高い銀イオンを練り込んだ抗菌技術で着座面を被覆。菌の繁殖を抑制します。
漏れをガード:便座裏に出っ張りを設け、小水の飛び出しをおさえます。
しっかりした洗い心地でいつでもすっきり。「ムーブ洗浄」ノズルが自動で前後に動き、広範囲の汚れをしっかり洗浄します。
使用状況に合わせて節電「スマート暖房便座」。便座に座らなかった時間帯を曜日ごとに学習し、自動で節電します。
形状前丸
容量(L)貯湯量:約0.5
安全装置温度ヒューズ・温度過昇防止装置・逆流防止装置
給水方式水道直結給水式
流量調整方式3段階
表面温度(℃)暖房便座:「切」室温、3段切換 「低」約29(約29)/「中」約33(約30)/「高」約37(約33) ※()内は着座していないとき
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)47×11×52
コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。スプリングとダンパーの併用により、開ける時も動きがとてもスムーズです。本体の識別色からトルク値の区別ができます。
用途トイレの便座・便蓋、メンテナンス用のカバーなど
質量(g)38
種類軸型
長さL(mm)55
幅W(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー7万回開閉試験をクリアしています。コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。軸の色により左右の見分けができます。さらに、スロー回転タイプは軸の形状を変えています。本体の識別色からトルク値の区別ができます。
用途トイレの便座・便蓋、メンテナンス用のカバー
材質(本体)ステンレス鋼/素地
材質ステンレス鋼
質量(g)16
種類軸型
長さL(mm)37
材質(ねじ部)ステンレス鋼/素地
仕上素地
材質(軸受)ポリブチレンテレフタレート
仕様左右セット
適合CF-47AT、CF-49AT、普通便座用
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。軸の色および形状により、左右の見分けができます。軸の識別色からトルク値の区別ができます。
用途トイレの便座・便蓋、家具の扉、メンテナンス用のカバーなど
材質(本体)ステンレス鋼
質量(g)10
種類軸型
長さL(mm)37
材質(軸)ポリブチレンテレフタレート
仕上(本体)素地、(軸)左用:ホワイト、右用:グレー
材質(軸受)ポリブチレンテレフタレート
幅W(mm)14
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。軸の色および形状により、左右の見分けができます。軸の識別色からトルク値の区別ができます。
用途トイレの便座・便蓋、家具の扉、メンテナンス用のカバーなど
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
材質ステンレス鋼
質量(g)10
種類軸型
長さL(mm)37
仕上素地
幅W(mm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料パーツリスト
下開きの扉をゆっくりと開く、伸長方向に働くダンパーです。
材質鋼
仕様使用温度:0 ℃~80 ℃
ストローク74
質量(g)93
種類オイルダンパー
最小長(mm)161
シリンダー径(Φmm)15
ロッド径(Φmm)6
最大長(mm)235
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方下開き
メーカー7万回開閉試験をクリアしています。コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。軸の色および形状により左右の見分けができます。軸の識別色からトルク値の区別ができます。
用途トイレの便座・便蓋、家具の扉、メンテナンス用のカバーなど
材質(本体)ステンレス鋼/素地
質量(g)25
種類軸型
材質(軸)ポリブチレンテレフタレート
材質(ねじ部)ステンレス鋼
仕上素地
材質(軸受)ポリフェニレンサルファイド
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ABS樹脂
質量(g)20
小型で場所を取らず、狭いスペースに適しています。開閉角度は180°と大きく、180°~90°が高トルク域、90°~0°が低トルク域となっています。
材質ポリアセタール(POM)
材質(本体)ポリアセタール
質量(g)41.8
種類軸型
材質(キャップ)ポリアセタール
材質(シャフト)亜鉛合金
開き角度(度)110
RoHS指令(10物質対応)対応
ロングヒンジタイプ
用途233-715、233-716、233-815、233-816用
材質POM
小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。
バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。
用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。
寸法E(mm)8.6
圧縮する際にのみ、抵抗力が発生します。作動速度をコントロールする際にご使用下さい。
用途車両、事務機器、各種開閉用
材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C
仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化
RoHS指令(10物質対応)対応
分野設備・機械
関連キーワード