カテゴリ

  • 農業機械(494)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(364)
  • 防犯用品(157)
  • 空調・照明・電設資材(105)
  • 制御機器(69)
  • メカニカル部品(31)
  • 作業工具(22)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 切削工具(14)
  • オフィス家具(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 溶接用品(3)
  • カー用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dnr」の検索結果

関連キーワード
1,314件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 20・3ユニ SH LIVE(+)DNR 大阪魂

    20・3ユニ SH LIVE(+)DNR

    大阪魂
    667税込734
    1袋(45個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質十字穴番号2番頭部形状穴の形状十字穴
  • ミニガススプリング モデルDNR Pascal(パスカル)

    ミニガススプリング モデルDNR

    Pascal(パスカル)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    全高が低く配管ができるモデルです。
    用途プレス型用。
  • SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2231DNR) SMC

    SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2231DNR)

    SMC
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    切換方式(2) 2位置ダブル定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)ポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
  • 20・3ユニ SH KM(+)DNR 大阪魂

    20・3ユニ SH KM(+)DNR

    大阪魂
    7,383税込8,121
    1袋(400個)ほか
    9日以内出荷
    寸法D(Φmm)9ねじ径d(Φmm)4.2
  • S Series(SQ1241DNR) SMC

    S Series(SQ1241DNR)

    SMC
    8,798税込9,678
    1個
    9日以内出荷
    切換方式2位置ダブル(ダブルソレノイド)ポート数5管接続口径Φ6用ワンタッチ管継手定格電圧(V)DC24使用流体空気
  • ROOF PNL COMPL 5DNR スバル

    ROOF PNL COMPL 5DNR

    スバル
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
  • SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1231DNR) SMC

    SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1231DNR)

    SMC
    7,798税込8,578
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(2) 2位置ダブル定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)ポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
  • SQ1_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ1240DNR) SMC

    SQ1_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ1240DNR)

    SMC
    9,398税込10,338
    1個
    9日以内出荷
    使用流体空気
  • TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED) IDEC(和泉電気)

    TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED)

    IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    保護構造はIP65(IEC 60529)
    保護構造IP65使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
  • ポータブルHDD HD-NRPCFシリーズ BUFFALO(バッファロー)

    ポータブルHDD HD-NRPCFシリーズ

    BUFFALO(バッファロー)(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    テレビ番組の録画もPCデータの保存もこの一台。
    用途PCのデータ保存に。付属品USBケーブル A to Micro-B(50cm)、取扱説明書(保証書)規格USBマスストレージクラス端子形状USB 3.0 MicroB対応OS本体(USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続):Windows10/8.1/7、OS X10.10以降、添付ソフトウェア(ダウンロード)/ディスクフォーマッター2:Windows10/8.1/7、添付ソフトウェア(ダウンロード)/みまもり合図:Windows10/8.1/7、OS X10.10以降対応機種USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMacインターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0保証期間1年動作温湿度範囲5~35℃/20~80%(結露不可)端子数1
  • TWSシリーズ パイロットライトΦ25(丸形 ドーム形 LED) IDEC(和泉電気)

    TWSシリーズ パイロットライトΦ25(丸形 ドーム形 LED)

    IDEC(和泉電気)(14件のレビュー)
    1,388税込1,527
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0接続 外付けHDD PC用&TV録画用 静音&防振&放熱設計 日本製 見守り合図 BUFFALO(バッファロー)

    USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0接続 外付けHDD PC用&TV録画用 静音&防振&放熱設計 日本製 見守り合図

    BUFFALO(バッファロー)(8件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    テレビでもパソコンでも使える両対応 防振シリコンゴムと音漏れ低減、ファンレス設計でより静かに 発熱をより効果的に放熱するように設計 異常を検知したら即お知らせ、故障予測サービス「見守り合図」に対応 USBマスストレージクラスに対応 接続したテレビやパソコンの電源オン・オフに合わせて、ハードディスクも自動でスタンバイになる「電源連動機能」を搭載、消費電力を節約でき、環境にやさしい タテ置き・ヨコ置き両対応 本体背面にセキュリティースロットを搭載
    ブラック質量(g)約900対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)最大消費電力(W)18インターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0電源供給セルフパワー
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(12件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(40g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED) BA9S IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED) BA9S

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ボタン形状:丸突形フルガード付。取付穴径:Φ30。LED照光
    種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形フルガード付)端子形状ねじ端子照光種別LED取付穴径(Φmm)30
  • PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC

    PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • 3M スリーエム スコッチ メンディングテープ ボックス 3M(スリーエム)

    3M スリーエム スコッチ メンディングテープ ボックス

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    289税込318
    1巻
    当日出荷
    メンディングドーナツ専用詰替。 貼るとテープはほとんど見えなくなり、上質な仕上げ感です。 表面はつや消し加工され、光らず自然で、コピーをとってもほとんど影が出ません。 湿気や紫外線に強く、セロハンテープに比べ、変質・変色しにくくなっています。 テープの上から文字が書けます。小巻
    シリーズScotch芯径(mm)25テープ厚さ(mm)0.058環境対応汚染物質削減繰り返し・詰め替え対応
  • Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形 LED) BA9S IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形 LED) BA9S

    IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    保護構造IP65端子形状ねじ端子照光種別LED受金BA9S
  • TWNシリーズ パイロットライト(LED照光) IDEC(和泉電気)

    TWNシリーズ パイロットライト(LED照光)

    IDEC(和泉電気)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    フィンガープロテクション構造、ねじアップ端子構造、保護構造IP20に対応したHW-U形コンタクトブロックを搭載。高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。
    端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧【充電部と非充電部間】AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC12_24V】10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)【非照光】-25~+70(氷結しないこと)【照光】-25~+50(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA接点仕様銀接点定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)受金BA9S使用周囲湿度(%RH)30~85(結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • クイックツイストラチェット DEEN

    クイックツイストラチェット

    DEEN(2件のレビュー)
    9,000税込9,900
    1本
    当日出荷
    ラチェットハンドルのベストセラー! ラチェットを振れないような狭い場所でも大活躍! グリップを回すとドライブが連動して回転するダイレクトアクションのラチェットハンドルです。 グリップを左右どちらに回転させても一方向に回るため、早回しにも適しています。 また、従来のラチェットハンドルのように横方向にハンドルを振って回す機能も兼ね備えています! 差し替え式の1/4、3/8ドライブがセットになっており、ドライブを抜いた状態だとそのままビットを入れて使う事もできます。 グリップエンドには1/4の差し込みが付いているので、エクステンションバーで延長したり、スライドハンドル等を装着し早回しすることも可能です。 グリップを回して狭い場所でも早回し、従来のラチェットハンドルのように本締め、ソケット、ビットも使えるまさにオールインワンのラチェットハンドルです!
    セット内容1/4ドライブ・3/8sqドライブ厚さ(mm)ヘッド:15全長(mm)180差込角(sq.)6.35[1/4]、9.5[3/8]ヘッド幅(mm)27.3ギア数60
  • Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • 伝票ファイル色厚板紙入出金伝票用 コクヨ

    伝票ファイル色厚板紙入出金伝票用

    コクヨ
    269税込296
    1冊
    当日出荷
    伝票ファイル初のリングとじ具を採用で、中抜きができる。 入・出金伝票用。 ボード表紙。2穴。とじ厚30mm。60mmピッチ。サイズ118・179・45mm。 とじ具と表紙の分別廃棄可能。 青。
    材質表紙/色厚板紙(古紙パルプ配合)幅(mm)178サイズ入・出金伝票用高さ(mm)118外幅寸法(mm)178背幅(mm)45穴数2紙質再生材配合率/表紙:色厚板紙(古紙パルプ配合率71%)収納寸法(mm)30とじ仕様60mmピッチグリーン購入法適合
  • 3/8sqスイベルラチェット DEEN

    3/8sqスイベルラチェット

    DEEN(1件のレビュー)
    8,700税込9,570
    1本
    当日出荷
    ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。 多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットしやすい形状を採用しています。 シャフトの付け根にはスパナを掛けられるように六角面(ボルスター)を設けてあります。 ヘッドを縦向きにしないとネジにアクセスできないような狭小箇所での作業時も、六角面にスパナを掛けて回すことで縦向きのまま大きいトルクをかけることが可能です。 100ギア(送り角3.6°)という繊細さと実用面を兼ね備えたラチェットハンドルです。
    全長(mm)275首振あり送り角度(°)3.6ヘッド高さ(mm)31.8差込角(sq.)9.5[3/8]ヘッド幅(mm)42.4ギア数100
  • 3/8sqラチェットリング DEEN

    3/8sqラチェットリング

    DEEN
    4,000税込4,400
    1個
    当日出荷
    指先で回せるコンパクトサイズのラチェットです。 一般的なラチェットハンドルを使用できないような狭い場所での作業に活躍します。 付属のラチェットめがねアダプターを差し込む向きを変えることで回転方向の切り替えができます。 別売りのビット用アダプターと組み合わせることで、 ビットを差してラチェットドライバーとしてもお使いいただけます。 アダプターを装着せずに、13mmのラチェットめがねレンチとしても使用可能です。
    仕様付属アダプター:3/8sq(DNGA3813)寸法(mm)(ギア)13全長(mm)33ヘッド高さ(mm)23.2差込角(sq.)9.5[3/8]ギア数72
  • 1/4sqラチェットリング DEEN

    1/4sqラチェットリング

    DEEN
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    指先で回せるコンパクトサイズのラチェットです。 一般的なラチェットハンドルを使用できないような狭い場所での作業に活躍します。 付属のラチェットめがねアダプターの差し込む向きを変えることで回転方向の切り替えができます。 別売りのビット用アダプターと組み合わせることで、 ビットを差してラチェットドライバーとしてもお使いいただけます。 アダプターを装着せずに、10mmのラチェットめがねレンチとしても使用可能です。
    仕様付属アダプター:1/4sq(DNGA1410)寸法(mm)(ギア)10全長(mm)27ヘッド高さ(mm)18.2差込角(sq.)6.35[1/4]ギア数72
  • Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (突形 LED) IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (突形 LED)

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。 UL、CSA認証品およびEN規格適合品。(一部機種は除く)
    規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65照光種別LED
  • 1/4sqスイベルラチェット DEEN

    1/4sqスイベルラチェット

    DEEN
    7,500税込8,250
    1本
    当日出荷
    ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。 多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットする形状を採用しています。
    首振ありヘッド高さ(mm)27差込角(sq.)6.35[1/4]ヘッド幅(mm)32.3ギア数72
  • DEEN シン・スイベル 72ギア DEEN

    DEEN シン・スイベル 72ギア

    DEEN
    6,500税込7,150
    1個
    当日出荷
    首振りラチェットのように使用でき、狭いところでも垂直に立ててドライバーのように早回しも可能な「スイベルラチェット」。 そんなDEENのロングセラーアイテムから、更に作業性向上の可能性を秘めたNEWアイテム「シン・スイベル」が発売されました! スイベルラチェットのヘッド部分に差込角を設け、各種エクステンションやハンドルと組み合わせて作業シーンに合わせた形態で使用が可能です。 手しか入らないような狭い箇所でもそのままソケットを付けてグリップラチェットのようにも使えます。 ビットアダプターを付ければラチェットドライバーのようにもなりますね! ”シン・”の由来は、 新・・・新しいスイベルという意味合い 真・・・真のスイベルという意気込み 震・・・工具業界に激震が走る 進・・・スイベルラチェットの進化形 といったような意味を込めてみました。
    首振ありギア数72
  • 3/8sqスイベルラチェット DEEN

    3/8sqスイベルラチェット

    DEEN(1件のレビュー)
    8,400税込9,240
    1本
    当日出荷
    ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。 多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットする形状を採用しています。
    全長(mm)205首振ありヘッド高さ(mm)31.2差込角(sq.)9.5[3/8]ヘッド幅(mm)32.3ギア数72
  • 針送り用右段付押え ニッポー(日邦ミシン)

    針送り用右段付押え

    ニッポー(日邦ミシン)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
  • Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ パイロットライト (丸形 LED) IDEC(和泉電気)

    Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ パイロットライト (丸形 LED)

    IDEC(和泉電気)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • 3/8sqスイベルラチェット DEEN

    3/8sqスイベルラチェット

    DEEN
    7,500税込8,250
    1本
    当日出荷
    ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。 多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットする形状を採用しています。
    全長(mm)120ヘッド高さ(mm)32.3差込角(sq.)9.5[3/8]ヘッド幅(mm)27ギア数72
  • 3/8sqスイベルラチェット DEEN

    3/8sqスイベルラチェット

    DEEN
    7,500税込8,250
    1本
    当日出荷
    3/8sqですが、1/4sqヘッドベースのサイズのラチェットハンドルです。 ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。 多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットする形状を採用しています。
    全長(mm)155首振ありヘッド高さ(mm)31.2差込角(sq.)9.5[3/8]ヘッド幅(mm)32.3ギア数72
  • 1/2sqラチェットハンドル DEEN

    1/2sqラチェットハンドル

    DEEN
    7,500税込8,250
    1本
    当日出荷
    ギア数が少ない(=ギアの送り角が大きい)ラチェットでは全長が長くなるにつれハンドルの振り幅が大きくなります。 DEENのラチェットは72ギアを採用し、ギアの送り角を小さくしたことで、限られた作業スペースでの作業を可能にしました。 また、小さな送り角は、楽な姿勢で作業しやすくすることにも有効です。 プッシュリリース機能付きなのでソケットの着脱が容易にできます。
    全長(mm)245ヘッド高さ(mm)43.8差込角(sq.)12.7[1/2]ヘッド幅(mm)37.8ギア数72
  • 1/4sqスイベルラチェット DEEN

    1/4sqスイベルラチェット

    DEEN
    4,900税込5,390
    1本
    当日出荷
    マーケットを刺激するDEENJブランドの新たな試み。 小型化を追求し、極力余分な物を削ぎ落とした流線型デザインのスイベルラチェットです。
    全長(mm)95高さ(mm)20ヘッド径(Φmm)23差込角(sq.)6.35[1/4]
  • 3/8sqラチェットハンドル DEEN

    3/8sqラチェットハンドル

    DEEN
    6,200税込6,820
    1本
    当日出荷
    「GEARSET」にも採用されている3/8sqスタンダードラチェットハンドルです。 握ったときの重量バランスが良いと定評があります。 油が付着した際も簡単に拭き取りができるポリッシュタイプのハンドルにはグリップエンド側を持ったときに人差し指~中指が、短くヘッド側を持ったときに小指がかかりやすいようにくびれが設けられています。
    全長(mm)180ヘッド高さ(mm)32.3差込角(sq.)9.5[3/8]ヘッド幅(mm)30.1ギア数72
  • Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (大形 Φ40レンズ) BA9S IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (大形 Φ40レンズ) BA9S

    IDEC(和泉電気)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)30受金BA9S
  • Φ30シリーズ ASLN形 照光セレクタスイッチ (LED) 90°2ノッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ ASLN形 照光セレクタスイッチ (LED) 90°2ノッチ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    保護構造はIP65(IEC 60529)
    定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)90ノッチ数2定格通電電流(A)10
  • Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (大形プッシュロックターンリセット形 LED) IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (大形プッシュロックターンリセット形 LED)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    プッシュロックターンリセット
    種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ端子形状ねじ端子動作方式プッシュロック/ターンリセット照光種別LED取付穴径(Φmm)30照光色
  • レリーフ断熱カップ 日本デキシー

    レリーフ断熱カップ

    日本デキシー
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    凹凸発泡が独特の手触りを演出した断熱カップです
    容量(mL)273入数(個)50
  • AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ SMC

    AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
    ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...