高出力ペンライト
ワイドビーム照射
腕のペンホルダ対応
ペンと近似サイズ
用途作業現場、暗い場所などの確認に
寸法(mm)11×13×13.5×140(先端×中央×テール×全長)
全長(mm)140
色ブラック
電源単4×2本
本体質量(g)約22(電池抜き)
防滴構造IPX4
明るさ(Lm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)約5.5~6
落下衝撃(m)1
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
厚い書類もプレートがしっかりホールド。軽い力でサクッと穴あけ。しかもより軽量に、コンパクトに進化。
紙ズレ防止プレート。プレートで用紙を上からもしっかりホールド。分厚い書類でもズレにくい。
刃部分に手が触れないようにガードする安全カバー。
ハンドルレイアウトにより軽い力での穴あけを実現。
カンタン・安全な替刃交換を実現。強力マグネットで、刃を落とさない。
必要になったらすぐ取り出せる、替刃と刃受け。
左右のゲージが連動して、スムーズに用紙をセンターリング。4穴タイプにも対応。
スルッとダストボックス。出し入れしやすく、抜きカスがそのまま捨てられる。中が見える半透明のダストボックス。
穿孔能力(枚)最大120(PPC用紙64g/m2穴あけ時)
付属品DP-120替刃4本(出荷時収納ボックス・ダストボックス内に収納)DP-120刃受け2個(うち2個は装着済み)
質量(g)1700
穴径(Φmm)6
ピッチ(mm)80
奥行(mm)(穴)12
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)135×140×245
ゲージガイド対応サイズA4 4穴、A4(長)=A3(短)からA6(長)=A5(短)
グリーン購入法適合
再生材使用率(%)70(グリーン購入法適合商品)
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
タイプオイルライター
一目見て解るシンプルなデザイン。
ステッカー部分にプリズム反射ステッカーを採用 夜間に威力をはっきします。
カラーコーンとおもし一体型で段積みした時にずれない。
カラーコーンと従来のコーンカバーを別に購入するより 断然のコストパフォーマンスと求めやすさ。
豊富なラインナップの為 あらゆる分野にてご使用いただけます。
質量(kg)約3
漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。
箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。
メーター類も自由に設定できます。
工事もメンテナンスも作業が容易です。
電源は12V、24V共通です。
仕様Vメーター:50V
材質ステンレス(SUS304)
スイッチスナップスイッチ:12個、電源スイッチ:200A
寸法(縦×横)(mm)198×290
1台
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
ネグチューブからシュリンク包装を省くことにより、より手軽に使用できるようにした、リーズナブルな清浄試験管です。
錆、塗装剥がれに強い底面ステンレス製タンパです。固めたい箇所にタンパ本体を上下させ衝撃を加える事で押し固めます。
用途縁石の際などの作業に。
トラスコ品番369-6637
材質底面:ステンレス、頭部:スチール
全長(mm)1230
頭部寸法(mm)150×150
頭部形状角
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
土台(おもり)付なので撮影用水糸をピンと張れます。
標尺も付属しているので高さ測定もすぐに可能。
アスファルト舗装前の路盤や切削時、水糸を張っての検測、撮影を一人で行えます。
セット内容土台(2個)、収納箱、ミリ目付きロッド30cm×2本、撮影用水糸(ピンク)、ロッドピンポールホルダー(2個)、ジョイントクロス金具(2個)
質量(kg)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×150×180
1式
¥23,980
税込¥26,378
11日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:DP100●CE. DP100 デジタル圧力ゲージ. 相対圧力用デジタル圧力ゲージ 1バール又は10バールまでの圧力測定 過圧力及び真空の測定 2行LCDディスプレイ アナログ入出力あり なしを用意 データコピー機能 反応時間を調整可能 圧力ユニットは自由に選択可能 基準圧力のプログラミング 外部ゼロ調整 キーロック機能. 用途. 吸引圧力チェック 基準圧力チェック 漏洩テスト. アクセサリ. MSDP11取り付けブラケット MSDP12パネル取り付けホルダ
DisplayPort 1.2規格に対応したケーブルです。
色ブラック
規格DisplayPort 1.2
ケーブル長(m)2
コネクタ形状DisplayPort オス - DisplayPort オス
プラグ金メッキ
シールド3重シールド
対応解像度4K対応
変換タイプオス - オス
コネクタ1DisplayPort
コネクタ2DisplayPort
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
一目見て解るシンプルなデザイン。
ステッカー部分にプリズム反射ステッカーを採用 夜間に威力をはっきします。
カラーコーンとおもし一体型で段積みした時にずれない。
カラーコーンと従来のコーンカバーを別に購入するより 断然のコストパフォーマンスと求めやすさ。
豊富なラインナップの為 あらゆる分野にてご使用いただけます。
質量(kg)約3
デリケートな液晶画面におすすめ!ノンアルコールタイプで、優しく拭くだけでクリアな仕上がりになる液晶用ウェットクリーニングティッシュです。
用途デリケートな液晶画面にも安心して使える、ノンアルコールタイプのウェットクリーニングティッシュです。 。液晶画面、ノートパソコンの画面、スマートフォン・タブレット画面などのホコリ、指紋などの汚れ落としにご使用できます。 。3層構造の超極細分割繊維配合不織布を使用。汚れをしっかり拭き取り、ティッシュの中層に閉じ込めます。 。力を入れずに軽く拭くだけで、皮脂汚れやホコリなどをしっかり拭き取ります。 。水滴による拭き跡が残りにくく、画面をクリアに仕上げます。 。帯電防止効果により、拭き取り後のホコリの再付着を軽減します。 。容器の再利用で、ゴミの減量化にも役立つ詰め替え用です。(WC-DP110B用) 。※本製品は拭き跡を残さずクリアに仕上げるため、液量を抑えた仕様となっています。 。※万が一乾いてしまった場合は、ドライクロスとして画面のお手入れにご使用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質超極細分割繊維配合不織布
寸法(mm)ティッシュサイズ:140×120
枚数120枚入り
主成分精製水、界面活性剤、防腐剤
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
アルコール不使用だから、肌にも機器にもやさしい。ウェットタイプ。静電気防止効果でホコリがつきにくい。キーボードやマウス、テレビやパソコンの液晶画面にも使えます
質量(g)約478
枚数120枚
主成分精製水、界面活性剤、帯電防止剤、抗菌剤、防腐剤
外径(Φ)×全長(mm)(約)103×175
寸法(横×縦)(mm)(約)140×150
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
種別部品
作動方式複動形
DisplayPortを搭載した機器同士を接続するケーブルです。
最大4K解像度( 3840 × 2160 60Hz )出力に対応しています。
色ブラック
規格DisplayPort Ver.1.2 準拠
コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオス
対応DisplayPort端子を搭載したPC・DisplayPort端子を搭載した液晶モニター
プラグ金メッキ
保証期間お買い上げ日より6か月間
ケーブル外径(Φmm)約6.5
対応解像度(最大)4K:3840×2160 60Hz、WQXGA:2560×1600、WQHD:2560×1440、WUXGA:1920×1200、Full HD:1920×1080
変換タイプオス - オス
材質ハイス(高速度鋼)HSS
先端角(°)118
表面処理G(TiN)コート
ねじれ角標準
オイルレスのため使用時に環境を汚しません。高耐久性、低振動、低騒音でメンテナンスも容易です。
幅(mm)129
電圧(V)100
電源AC
吐出口径Rc1/4
吸込口径Rc1/4
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ピストン形
小型でシンプルな構造で、抜群のメンテナンス性を備えています。
高耐久性、低騒音、オイルフリー、ピストンタイプ。
圧着端子付き電源ケーブル500mm、防振ゴム4個付属します。
200V仕様もございます。
RoHS
オイルフリーでメンテナンスが容易です。低振動・低騒音です。
付属品端子付き電源ケーブル500mm・防振ゴム×4個・サイレンサー
接続口径1/4Rc
電源(V)AC100 50/60Hz
DisplayPort 1.2規格に対応したケーブルです。
色ブラック
規格DisplayPort 1.2
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状DisplayPort オス - DisplayPort オス
プラグ金メッキ
シールド3重シールド
対応解像度4K対応
変換タイプオス - オス
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
イオン効果と音波振動で理想的な歯周ケア。機能性を追及した最上位モデル。歯や歯ぐきにやさしい歯周ケアに最適な振動数の「クリーン」モードのほか、マッサージやホワイトニングなど、ニーズに合わせて4つのモードが選べます。手磨きと同じように磨けるやさしい振動でも、イオン効果で歯垢をスッキリ落としてツルツルの歯に。歯周ポケットにもやさしく入り込む抗菌極細毛の付属ブラシのほか、手磨き用イオン歯ブラシ KISS YOU の多彩な替えブラシからお好みのブラシを付け替えてもお使いいただけます。
仕様●その他の付属品:USB充電器●付属ブラシ:抗菌極細毛ブラシ(レギュラーヘッド)3本●防水性能:IPX7
質量(g)約84※ ブラシ含む。
電源USB充電式 4時間フル充電(約25日間使用可能) ※ 1日2回、2分間使用した場合。
振動数クリーン:約22,000ストローク/分、ホワイトプラス:約26,000ストローク/分
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)230×24.4×28※ ブラシ含む。
建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
付属品アース端子ねじ
種別Dポール
材質アルミ(アルマイト処理)
設置方法埋め込み方式、土中埋設
コンセント別売り
水洗いOKで洗剤も使えてお手入れ簡単!食器洗浄機のご使用もでき、衛生的です。
冷蔵庫内でのご使用もできます。(冷凍は不可)
柔軟性、耐衝撃性に優れ、天然籐と違いささくれません。
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)120
関連キーワード
前へ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ