221件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業界初秤の心臓部ロードセルに特殊コーティングを採用し、本体は3Room構造で完全密封し、IP65を取得。 消費電力も少なく、単2形乾電池4本で連続1000時間以上と省エネ対応。 本体も2.2kgとたいへん軽量で、計量場所の移動も手軽にできます。
種類上皿式はかり 表示形式デジタル 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)232×179 センサーロードセルシステム 最大風袋量(kg)0.999 使用温度範囲(℃)0~+35 使用環境湿度(%)15~85(結露なきこと) 質量(kg)2.2(乾電池含む) 電源DC6V(単2形乾電池1.5V×4) 消費電力(W)0.05(DC6V) 保護等級IP65 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)240×270×120 ひょう量単位kg
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類上皿式はかり 表示形式デジタル ひょう量(kg)2 最小表示(g)1(0~1kg)、2(1kg超~2kg) 計量皿形状角皿 タイプ両面ディスプレイ センサーロードセルシステム 最大風袋量(kg)0.999 使用温度範囲(℃)0~+35 使用環境湿度(%)15~85(結露なきこと) 精度等級3級 電源DC6V(単2形乾電池1.5V×4) 消費電力(W)0.05(DC6V) 保護等級IP65 ひょう量単位kg
1台
64,980 税込71,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量のため、お手軽にご使用になれます。 自在キャスター×2個(持手穴側)、固定キャスター×2個
材質(本体)ポリプロピレン 材質(車輪)ナイロン キャスター2輪自在 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)75 特性軽量 材質(荷台)樹脂
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

入線楽々、電線被覆を傷めない。入線に要する力が2分の1に省ける。人畜及びあらゆる電線被覆に無害です。絶縁抵抗値が極めて高く安全です。特に優れた原料を使用しているため、あらゆる電線とパイプの摩擦を半減し良く滑ります。
用途電線の通線、入線作業に。 仕様入線用無害平滑剤
1本(500g)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

来客者の対応、通話・呼び出しができるので便利です。 既設の玄関インターホンと簡単に取り換えできます。 安心の電池寿命お知らせ機能付き。
仕様(呼出方式)電子音(プルルルルル) ※玄関子機は鳴りません、(配線)2線式(無極性) 付属品取付ネジ(Φ4×14mm)4本、スリーブ(Φ6.5×24mm)4本 質量(g)(親機)約282(電池除く)、(玄関子機)約113 電源単三形アルカリ乾電池×4本使用(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(親機)約76×220×67、(玄関子機)約79×108×38 電池寿命約13ヶ月(1日10回20秒通話、音量大で使用) (※電池の性能、使用状況により電池寿命は短くなる場合があります。) 電源タイプ電池式 通話方式親機(電話形同時通話式)、玄関子機(スピーカ形同時通話式)
1個
3,419 税込3,761
当日出荷

ダンディリフト 花岡車輌 動画あり
特別に開発した油圧ジャッキを装着、耐久性・信頼性が抜群です。 その他の主要部についても信頼性の高いユニットで構成されています。 ペダル踏力が大幅に改善され重量物のリフトアップも楽に行えます。 操作は誰にでも容易に行えます。しかも下降スピードの調整も出来ます。 下降レバーから手を放すだけでテーブルは自動ストップします。
用途上昇や下降と運搬を必要とする組立・加工ラインの作業台や検査台として、搬送・出荷ラインの棚への移動に最適です。 上昇ペダルを踏むだけのらくらく作業です。
1台
189,800 税込208,780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PCをアップグレードして、より快適な作業環境を手に入れましょう! WD Blue SA510 SATA SSDシリーズは、プロフェッショナル、クリエイター、フリーランス、ソーシャルインフルエンサーをはじめ、制作に情熱を注ぐコンテンツクリエイターや編集者向けに作られています。
インターフェースSATA III フォームファクタ2.5”/7mm 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100.2mm x 69.85mm x 7
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途デジタル式上皿自動はかりUDS-500N用ACアダプターです トラスコ品番308-4680 質量(g)162 電圧(V)100
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●本体重量2.2kgと軽量で持ち運びも手軽にできます。●国家検定付です。
用途●水産加工現場などで取引証明用として使用できます。 種類上皿はかり 計量皿寸法(mm)232×179 表示形式デジタル 計量皿形状 ひょう量単位g
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(1個)
18,980 税込20,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Red(2.5インチ SATA)
NASをスーパーチャージする - RedのパワーをSSDに投入
仕様(フォームファクタ―) 2.5インチ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100.2×69.85×7 インターフェースSATA III 読取速度(MB/s)560 書込速度(MB/s)530
1台
19,980 税込21,978
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Black SN7100
RoHS
最大7,250MB/秒の読み出し2と6,900MB/秒の書き込み速度(1~2TBモデル)を発揮するWD_BLACK SN7100 NVMe SSDならゲームをさらに高速化して、前世代3のSSDと比較して最大35%パフォーマンスが強化されます。ノートパソコンや小型ゲーム機向けに設計されたこのSSDは、ロード時間を大幅に短縮するとともに、最大速度での電力効率を高めることで、高負荷のゲームセッションでも快適なプレイ体験を実現します。最大2TBの容量で、さらに多くのゲームを保存でき、将来のアップデートやDLCも保存できます。今すぐアップグレードして、高いシステム要件を必要とするAIアプリケーションや次世代のゲームに備えましょう。超高速の読み出し/書き込み速度を発揮し、前世代よりも最大35%高いパフォーマンスを実現します。PCIe Gen4インターフェースとWestern Digitalの次世代のTLC 3D NANDを採用し、外出先でもゲームを楽しみたいヘビーゲーマー向けに構築されています。複数の容量からお気に入りのゲームや最新のタイトルを保存可能なスペースを確保して、大容量ストレージでゲーム機をアップグレードできます。
質量(g)5.8 インターフェースPCIe Gen 4×4 NVMe 保証期間5年 互換性PCIe Gen3×4、PCIe Gen3×2、PCIe Gen3×1、PCIe Gen2×4、PCIe Gen2×2、PCIe Gen2×1との後方互換性があります。Windows 10以降 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

見開き原稿も一度で読み取る、A3対応コストパフォーマンスモデル。原稿台読み取り30万スキャンを実現した高耐久A3フラットベッドスキャナー。原稿台読み取り時カラーモノクロともに4秒/枚のスピードを実現。添付ソフトDocument Capture Proでデータ活用を快適に自動化。ページの回転、入れ替えをはじめ、特定フォルダーへの転送や、メールへのデータ添付、アプリケーションやプリンターとの連携も可能です。さらに仕切り紙、バーコードで仕分け・整理もこなし、さまざまな処理を自動化して業務をサポートします。
原稿サイズ(最大)A3 センサー4ラインカラーCCD(R/G/B/K×1ライン) 仕様【最大有効領域】原稿台:297×432mm(11.7×17インチ)、【スキャナードライバー】EPSON Scan(TWAIN) セット内容USBケーブル(約1.8m)、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、保証書 質量(kg)約14.8 タイプA3フラットベッド 形式卓上型フラットベッドカラーイメージスキャナー 規格国際エネルギースタープログラム適合、高調波電流規格JIS C 61000-3-2、VCCIクラスB 消費電力(W)動作時:約25.5、スリープモード時:約1.5、電源オフ時:0.5以下 電源AC100V±10%/(50/60Hz) エコマーク認定認定 対応OS【スキャナードライバー】Hi-Speed USB:Windows(R) 10/Windows(R) 8.1/Windows(R) 8/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/Windows(R) XP/Windows Server(R) 2003、2008、Hi-Speed USB:Mac OS10.5.8~ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×468×156 光源白色LED 解像度光学:600dpi、読み取り:50~4800dpi(1dpi刻み)、7200dpi、9600dpi フォーマット形式出力:JPEG、TIFF、Multi-TIFF、BMP(Windows(R)のみ)、PICT(Macintoshのみ)、PDF 使用環境条件温度 動作時:5~35℃、保管時:-25~60℃、湿度 動作時:10~80%(非結露)、保管時:10~85%(非結露) 読み取り速度【モノクロ】0.351msec/line(300dpi)、0.351msec/line(600dpi)、【カラー】0.351msec/line(300dpi)、0.702msec/line(600dpi) インターフェイスHi-Speed USB/USB(Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tインターフェイス) 走査方式読み取りヘッド移動型原稿固定読み取り エコマーク認定番号15 155 011
1台
159,500 税込175,450
翌日出荷

非焼入れで、研磨仕上を施しております。※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法
JIS規格2級※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法 材質SS材(SS400) 種類平形直角定規 直角精度±(20+L/10)μm
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数個積み重ねることができます。
用途実用基準・実用標準分銅として、分銅を複数個使用して行うはかりの再現性、直線性、その他校正・調整・検査に最適です。 形状円盤型 材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼 等級M1級(2級) 表面粗さ(μm)5以下 密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合 仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
1個ほか
特価
7,598 税込8,358
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

本体重量2.2kgと軽量で持ち運びも手軽にできます。
質量(kg)2.2 種類デジタル上皿はかり 電源単2乾電池×4本(別売) センサーロードセル方式 検定国家検定品 保護等級IP65 表示形式デジタル 計量皿形状角皿 ひょう量単位kg
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
2,588 税込2,847
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

SDSプラスビットを装着する延長アダプターです。通常タイプのドリルがロング/ハイロングタイプになります。
材質合金 シャンクSDSplus 適合機種SDSプラスビット用延長アダプター
1本
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Yamato(大和製衡)UDS-500N用ステンレス皿
トラスコ品番308-4671 適合機種UDS-500N 寸法(mm)174×196 質量(g)236
1枚
1,998 税込2,198
翌々日出荷

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Blue SA510(M.2 SATA)
PCをアップグレードして、より快適な作業環境を手に入れましょう! WD Blue SA510 SATA SSDシリーズは、プロフェッショナル、クリエイター、フリーランス、ソーシャルインフルエンサーをはじめ、制作に情熱を注ぐコンテンツクリエイターや編集者向けに作られています。
インターフェースSATA III フォームファクタM.2 2280 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80mm x 22mm x 2.38
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合 材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼 密度JIS B 7609:2008 11項に適合 クラスF1級 表面粗さ(μm)2以下
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合 材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼 密度JIS B 7609:2008 11項に適合 クラスM1級 表面粗さ(μm)5以下
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Red(M.2 SATA)
NASをスーパーチャージする - RedのパワーをSSDに投入
仕様(フォームファクタ―) m.2 2280 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×22×2.38 インターフェースSATA III 読取速度(MB/s)560 書込速度(MB/s)530
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合 材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼 密度JIS B 7609:2008 11項に適合 クラスF2級 表面粗さ(μm)2以下
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Red SN700 (NVMe)
NASを強化 高速キャッシュのWD Red SN700 NVMeTM SSDを使用すれば、高負荷のNAS環境で要求の厳しいワークロードに対応できます。
インターフェースPCIe Gen3 ×4 NVMe フォームファクタM.2 2280 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×22×2.38
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リジッドラック(馬ジャッキ)の使用目的は、自動車修理、タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、馬ジャッキの高さを調整固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
質量(kg)12.3×2台 能力(t)5(2台使用時) 最高位(mm)860 最低位(mm)560 足幅(cm)46
1セット(2台)
98,980 税込108,878
4日以内出荷

ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数個積み重ねることができます。
用途実用基準・実用標準分銅として、分銅を複数個使用して行うはかりの再現性、直線性、その他校正・調整・検査に最適です。 形状円盤型 材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼 等級F2級(1級) 表面粗さ(μm)2 密度JIS B 7609 9項のE2級に適合 仕様磁化率/JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
1個ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

VIBRA(新光電子)円盤分銅
耐腐食性、耐磨耗性に優れたステンレス製です。ISO、JIS、GMP、GLP、HACCP等の諸規格で要求されるトレーサビリティに対応します。
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

2ton車~大型車まで対応。シングルタイヤの脱着に最適です。
用途タイヤ脱着用。 トラスコ品番415-3738 材質本体:鉄(SS400) タイプ手動式
1台
179,800 税込197,780
5日以内出荷

刃先交換式ドリル TDS-F L/D=2 タンガロイ 動画あり
1本
57,980 税込63,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

刃先交換式ドリル TDS-F L/D=4 タンガロイ 動画あり
1本
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)


1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

SanDisk(サンディスク)内蔵SSD WD Blue SN5100(NVMe)
RoHS
PCIe Gen 4.0対応のWD Blue SN5100 NVMe SSDは、前世代と比べ30%高速の最大7,100 MB/秒の読み出し速度を発揮します。次世代のSANDISK 3D CBA NANDテクノロジーで構築されたM.2 2280で最大4TBの大容量を備え、大量のコンテンツを作成し保存できます。また、SANDISK nCache 4.0を採用しているので、サイズの大きなファイルやプロジェクトフォルダを今まで以上にすばやくコピーできます。
質量(g)5.7 規格【フォームファクター】M.2 2280 温度範囲(℃)【非動作時】-40~85 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×22×2.38 保証期間5年間の製品保証 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CB-Scheme,CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, UKCA, VCCI 動作温度範囲(℃)0~85
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1台
160,500 税込176,550
8日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
12日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

都営住宅局型CDますぶた。細目型プレーンタイプのマス用グレーチングです。圧接式となります。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ細目 種類ますぶた 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・電機亜鉛めっき(クサリ)
1枚
25,980 税込28,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)