30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本ロックサービスはいれーぬ
強力両面テープで取り付けできる鍵付き窓用補助錠 、カギ式なので万が一、侵入者の手が「はいれーぬ」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力両面テープで取り付けできる鍵付窓用補助錠ロックしながら窓を開けることができます。窓を開けた状態でも80mmまでロックできます。鍵の形状は同じなので、1本の鍵で全部管理ができます。窓用本品は防犯向上を意図した商品ですが、防犯はお客様のご注意、ご配慮に代わるものはございません。万一の事故、犯罪、トラブル等が発生いたしましてもメーカーは一切の補償、弁償等は行いません。ご理解頂きますようお願い致します。
高さ(mm)27 幅(mm)127 奥行(mm)22 材質本体/ステンレス、シリンダー部/真鍮、レール/ステンレス、鍵/真鍮 付属品鍵3本(同一キー)、錠本体、レール、強力両面テープ アズワン品番63-7939-27
1セット(3個)
8,998 税込9,898
5日以内出荷

超強力溶解!プロ用スケール除去剤・サビ落とし剤です。サビ落とし・尿石・カルキ除去、配管スケールの除去などあらゆるカルシウム系の汚れ、サビ落としに。強酸性0.6以上の効力でありながら、手で触れる生分解性で環境にも人にも優しい。
成分塩化水素(HCL) 、水、洗浄剤、潤滑剤、抑制剤 寸法(mm)49×178×17.5 内容量(mL)150 pH0.8±0.5 液性強酸性 材質(内容器)【本体】PET、【ミニトリガー材質】PP/HOPE/LLDPE/LDPE/PE/POM/SUS
1個(150mL)
2,298 税込2,528
当日出荷



NSYSと組み合わせることで吊り長さ2mまで対応できます。確実な支持ができるように、高強度ボルトを使用しています
種別H形鋼用 材質溶融亜鉛めっき仕上げ
1個
21,980 税込24,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)


強度に優れた不織布ろ材を採用した、取り扱いに優れたプレフィルタです。 JISB9908形式3(質量法)で76~82%のフィルタです。
用途ビル、一般空調、クリーンルームなど 圧力損失(初期)59Pa、(最終)196Pa 材質ろ材:不織布 使用温度(℃)60以下 使用湿度範囲95%RH以下
1個
3,890 税込4,279
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



取付方式DINレール取付または壁面取付 適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2 構造プラグイン(本体部とソケット部で構成) 精度(基準)±0.1%fs(23℃にて) ケース色アイボリー色 材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0 高度(m)(定格)2000以下 使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露) 保存温度範囲(℃)-10~+60 温度特性±0.015%fs/℃ 絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間) CE-対応品あり アイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
1個
34,980 税込38,478
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5170種類の商品があります)

電源電圧(V)AC100~240 RoHS指令(10物質対応)対応 第1入力信号DC4~20mA
1個
47,980 税込52,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (882種類の商品があります)

1本
25,980 税込28,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
1箱
12,700 税込13,970
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (316種類の商品があります)

1本
25,980 税込28,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1本
25,980 税込28,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
1箱(1枚)
9,998 税込10,998
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)

1本
25,980 税込28,578
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

電源電圧(V)AC100~240 RoHS指令(10物質対応)対応 第1入力信号DC±10V
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (882種類の商品があります)

電源電圧(V)AC100~240 RoHS指令(10物質対応)対応 第1入力信号DC0~5V
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (882種類の商品があります)

電源電圧(V)AC100~240 RoHS指令(10物質対応)対応 第1入力信号DC0~1V
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (882種類の商品があります)

電源電圧(V)AC100~240 RoHS指令(10物質対応)対応 第1入力信号DC0~1mA
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (882種類の商品があります)

電源電圧(V)AC100~240 RoHS指令(10物質対応)対応 第1入力信号DC0~60mV
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (882種類の商品があります)

電源電圧(V)AC100~240 RoHS指令(10物質対応)対応 第1入力信号DC0~20mA
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (882種類の商品があります)

電源電圧(V)AC100~240 RoHS指令(10物質対応)対応 第1入力信号DC1~5V
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (882種類の商品があります)

電源電圧(V)AC100~240 RoHS指令(10物質対応)対応 第1入力信号DC0~10V
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (882種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ベンボウ
規格6X145L 部品名称ベンボウ 関連資料展開図1(0.5MB) 展開図2(0.52MB) 展開図3(0.5MB) 展開図4(0.5MB) 展開図5(0.51MB) 展開図6(0.52MB) 展開図7(0.52MB) 展開図8(0.51MB) 図解NoUL2030DC 部品_No.15、UL2050D 部品_No.15、UL2040D 部品_No.15、MODEL2030D-H 部品_No.15、UL2030DCH 部品_No.15、UL2030D 部品_No.15、UL2050DS 部品_No.15、UL2040DC 部品_No.15
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

バルブ付エアシリンダ (CDVM5F40~) SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
シリンダ内径(Φmm)40 作動方式複動
1個
23,980 税込26,378
14日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (262種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ (CDVM5D~) SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
1個
20,980 税込23,078
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)