66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(ハンドル)高級ウッド 寸法A(mm)450 寸法D(mm)61.5 寸法B(mm)390 寸法C(mm)429 材質(座金)亜鉛ダイキャスト 適合扉厚(mm)10~40 取手取手
1箱(2本)
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

駆動性・制御性・排水性に優れたキャリーと伸縮ハンドルに、大容量ツールボックスを一体化。タフシステムシリーズと連結でき、現場での移動に便利。大容量の収納力。上部には、シリーズ製品や荷物を搭載し運搬可能なモバイルツールボックス。
用途現場での運搬に便利な大容量のツールボックス。 質量(kg)約11.1 材質(本体)ポリプロピレン、ステンレス 耐荷重(kg)ボックスハンドル:約40、トローリーハンドル:約70 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約554×371×685 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約490×340×352
1個
16,980 税込18,678
欠品中

種類非照光式 絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V 取付穴径(Φmm)10.2 接触抵抗(mΩ)10以下(MAX) 絶縁耐圧AC 1500V 1分間 回路SPST(2P) 電流容量3A125V.AC 1A250V.AC
1個
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ワンタッチ開閉/リングを内側に片手でつまむだけで開き、下側のリングを閉じると上側のリングも一緒に閉じます。 しっかりロック/綴じ具がしっかりかみ合っているので、書類が抜け落ちる心配がありません。 閲覧モード/表紙をロックした閲覧モードでは、書類の紙めくりをスムーズに行うことができて、 パンチ穴が傷みにくくなります。(従来のDリングファイルとの比較) セミワイド表紙/通常のリングファイルよりもワイドな表紙サイズで、クリヤーポケットを綴じてもはみ出さずに使えます。 引き出し収容/コンパクトなとじ具の設計なので、デスクの引き出しにも収納可能です。 替え背紙式 背紙抜き出しホール/背紙の抜き出しをサポートする背紙抜き出し穴付きです。 フィンガーホール付き/棚からスムーズに取り出すことができます。 紙押さえ付き/紙押さえで書類を抑えることできます。 表紙ロック/表紙をロックをすると棚に並べた時に自立することができます。 内ポケット/穴をあける前の書類を一時保管できる内ポケット付きです。
付属品紙押さえ具付き 材質表紙:R-PP 幅(mm)258 サイズA4-S 高さ(mm)307 タイプタテ型 種類2穴Dリングファイル 背幅(mm)34 穴数2穴 穴間隔(mm)80 とじ具の種類Dリング式
1冊
579 税込637
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ニシキ工業横積台車
横積台車 W1800×D450折りたたみテーブル(パネル無) 10台積載可能
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室 仕様積載可能台数:W1800×D450折り畳みテーブル(パネルなし)10台 タイプ組立式 キャスターΦ100mm単輪エラストマーキャスター(ストッパー2個) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2030×610×1355 サイズ(mm)W2030×D610×H1355
1台
69,980 税込76,978
15日以内出荷

耐有機溶媒性・耐熱性にすぐれた、シーリングテープ。100℃でも使用できますので、電子レンジでも使え、ほとんどの溶媒・腐食性の薬品にも使用できます。大変よく伸び、丈夫です。密着性・気密性にも富み、また台紙がないので、はがす手間がありません。デュラシールを容器の口にあてがい、左右に伸ばしてから下に引いて容器にくっつけ、次に前後に伸ばし同じように下へ引いて容器にくっつけてください。
材質PE(ポリエチレン)系フィルム
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精度と操作性を追及。ギアフリー機構のため耐久性に優れ、76cmからの落下衝撃にも耐えます。文字盤は1台毎にレーザー刻印され、耐久性と高精度を維持しています。
測定部位上腕 仕様ラテックスフリー 材質カフ/ナイロン、ゴム球・チューブ・血圧計/合成ゴム、血圧計ゲージ/ABS樹脂・PC(ポリカーボネート) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DENSAN(ジェフコム)システマーロープリール
ロープの保管機能とドラム単体積重ね機構を備えた 複数のドラムをリール台1つで入替え使用できる ドラムの積重ねOK、サイズ別に保管 着脱自在ハンドルで巻取りが楽々可能 ストッパー付キャスターで楽々移動 リール台1つでドラム入替えOK12Φ200m迄巻取可能
用途電力、通信、内外配線、入線、延線、工場用、船舶、漁業、林業、建設、道路、施設、橋梁、隧道
1個
88,980 税込97,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
85,980 税込94,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDS OSG(オーエスジー) 動画あり
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide) 刃数2 表面処理WXLコーティング ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)0~-0.015 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

都営住宅局型CDますぶた。細目型プレーンタイプのマス用グレーチングです。圧接式となります。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ細目 種類ますぶた 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・電機亜鉛めっき(クサリ)
1枚
7,998 税込8,798
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ます穴の上に置くだけでます蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。
種類ますぶた ピッチ細目 材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき 仕様特殊改良ます用、細目、ノーマルタイプ
1枚
11,980 税込13,178
19日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
63,980 税込70,378
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

バイオクラフトゲル撮影装置B-box
デジタルカメラ付のコンパクトなゲル撮影装置で、お手持ちのトランスイルミネーターに使用できます。カメラはWi-Fi機能付です。 フード部はキャリングハンドル付で移動が簡単です。 エチジウムブロマイド染色専用フィルタ標準装備です。
カメラ仕様1010万画素、光学3.8倍ズーム
1個
219,800 税込241,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先交換式ドリル TDS-F L/D=2 タンガロイ 動画あり
タンガロイ刃先交換式ドリル TDS-F L/D=2
エコ商品
シリーズTungSix-Drill RoHS指令(10物質対応)対応
1本
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

刃先交換式ドリル TDS-F L/D=4 タンガロイ 動画あり
1本
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

専用鍵MF-42でなければ開閉できません。ボルトの締付けは、対角交互に均等に行ってください。
仕様【適用荷重】T-8・T-14 T-20緊急車両通行可、開閉具なし 材質SUS304、FCD500、FC200、クロロプレン 充填深さ46mm
1個
129,800 税込142,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
1,190 税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

各フォームインサートは20mm角の正方形で、簡単に分割して電動工具サイズに調整可能。DWST83293-1(DS166)、DWST83294-1(DS300)、DWST83342-1(DS400)、DWST83295-1(DS450)タフシステムケースに収納可能。
全長(mm)485 高さ(mm)70 質量(g)300 奥行(mm)320
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷

1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

6層構造採用により広い色域を獲得。これまで再現できなかった色もプリントできます。 プリント直後の濃度がアップし、発色まで時間がかかった色も写真本来の色まで素早く発色します。 手に持ったときに高級感が感じられる厚みとコシがあります。
ホワイト 用紙印画紙 紙質光沢 坪量(g/m2)265
1冊(20枚)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)




1個(5個)
44 税込48
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



適合機種DIX-1000/2000/DI-170/DI-11/DI-80/DS-800/DI-81/DS-450P用
1箱(5本)
3,500 税込3,850
当日出荷

しっとりとした質感をかもしだす高級感のある絹目調光沢紙(半光沢紙)です。独自開発の高機能微粒子と写真用支持体を採用。さらに、発色性に優れたインク吸収層により、銀塩写真並みの画質を実現しています。ぎらつきを抑えた高級感のある、しっとりとした風合いに仕上がります。
坪量(g/m2)260 印刷方式片面 カテゴリー写真用紙(印画紙タイプ)
1個(20枚)ほか
799 税込879
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
材質(ベルト)クロロプレンゴム 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)22.28 歯ピッチ(mm)5 ベルト形S5M
1本
1,098 税込1,208
95日以内出荷
バリエーション一覧へ (563種類の商品があります)

・ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。・かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。・ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。・標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。・従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。・ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。
材質クロロプレンゴム 歯形S5M RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,891 税込2,080
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

1セット
299 税込329
5日以内出荷


1個
8,998 税込9,898
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

1箱(100巻)
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。・かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。・ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。・標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。・従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。・ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。
材質クロロプレンゴム 歯形S5M RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)