用途エアコン室内機付属ホースとの接続用
材質PVC
断熱ドレンホース DSHは保温材付で、ドレン水温15℃、外気温30℃、相対湿度70%の環境下でも結露の発生を防ぎます。
内面がフラットなため、水の滞留がなくスムーズに流れます。
芯線は樹脂製ですから、カッターナイフやはさみで簡単に切断できます。
断熱層が独立構造でスパイラルのため、曲げやすく、狭い場所でも簡単に施工できます。
用途エアコン用
全長(m)20
材質PVC、断熱材/発泡PE
厚さ(mm)6
強力両面テープで取り付けできる鍵付き窓用補助錠 、カギ式なので万が一、侵入者の手が「はいれーぬ」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠
用途ドレンホース同士を接続するパーツです。
ドレンホースの延長用にお使い下さい。
材質PVC
断熱ドレンホースをVP管に接続するパーツです。
VP管側の口元寸法(内径ΦC)はVP管継手の内径に準じています。
用途VP管接続用
断熱ドレンホースをVP管に接続するパーツです。
VP管側の口元寸法(内径ΦC)はVP管継手の内径に準じています。
用途VP管接続用
材質PVC
色透明
断熱ドレンホースをVP管に接続するパーツです。
用途VP管接続用
仕様保温材付
材質VP管エルボ:ポリ塩化ビニル(PVC)、保温材:発泡PE
1個
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
1個
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
1個
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
[型番:DSH25045]。DEVICE ウォッシュ デニム ショルダーバッグ。《デザイン》。・ヴィンテージ感のある絶妙なウォッシュ加工デニムがこなれた印象を出し、古着との親和性が高い。・前ポケットの両角に金属製リベットでデザイン性と耐久性を共に向上させた。《機能》。・広めのマチと大容量収納可能なサイズ感。・ウォッシュ加工のデニム素材のため、使用するうちに経年変化が楽しめる。・内装にはジップポケットを備えており、小物の収納に便利。※ウォッシュ加工のデニム素材のため、デザインに多少個体差がございます。
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
NSYSと組み合わせることで吊り長さ2mまで対応できます。確実な支持ができるように、高強度ボルトを使用しています
種別H形鋼用
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
適合車種Honda、CBR 1000 RR (2006-2007)
適合車種Honda、CBR 1000 RR (2006-2007)
こんなお得な商品も!

エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
強度に優れた不織布ろ材を採用した、取り扱いに優れたプレフィルタです。
JISB9908形式3(質量法)で76~82%のフィルタです。
用途ビル、一般空調、クリーンルームなど
圧力損失(初期)59Pa、(最終)196Pa
材質ろ材:不織布
使用温度(℃)60以下
使用湿度範囲95%RH以下
適合車種GSX250R、DN11A、V-strom250、DS11A、(Y)YZF-R25/A、RG43J、B3P1/2、B6P1/3/5/7、51173-48H00互換品、(Y)B48-F3144-00互換品
メーカースズキ(SUZUKI)
1個
¥599
税込¥659
10日以内出荷
取付方式DINレール取付または壁面取付
適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2
構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)
精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)
ケース色アイボリー色
材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0
高度(m)(定格)2000以下
使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)
保存温度範囲(℃)-10~+60
温度特性±0.015%fs/℃
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)
CE-対応品あり
アイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
電源電圧(V)AC100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
第1入力信号DC0~5V
電源電圧(V)AC100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
第1入力信号DC0~1V
電源電圧(V)AC100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
第1入力信号DC0~10V
電源電圧(V)AC100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
第1入力信号DC4~20mA
電源電圧(V)AC100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
第1入力信号DC0~1mA
電源電圧(V)AC100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
第1入力信号DC0~60mV
電源電圧(V)AC100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
第1入力信号DC0~20mA
電源電圧(V)AC100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
第1入力信号DC1~5V
適合車種Honda、CBR 1000 RR (2006-2007)
適合車種Honda、CBR 1000 RR (2006-2007)
適合車種5シリーズセダン[H8/6~H12/12](DD25,DD28,DD28A,DE44,DN44,DM25,DM28,DP28,DS25,DS30,DT25,DT30)、5シリーズツーリング[H8/6~H12/12](DD25,DD28,DD28A,DE44,DN44,DM25,DM28,DP28,DS25,DS30,DT25,DT30)
構成部品パネルA、パネルB、コネクター(17P)、イルミ信号ユニット、ブラケット一式、アンテナ変換アダプター、その他
適合メーカーBMW
1個
¥14,625
税込¥16,088
9日以内出荷
電源電圧(V)AC100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
第1入力信号DC±10V
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付
シリンダ内径(Φmm)40
作動方式複動
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
駆動方式転造ボールねじ
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
1
2
次へ