16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
整理品目がひと目でわかる見出し紙付き。 A4サイズ対応トレー。用紙を折りたたむことなく、そのまま投入できます。 簡単に積み重ねられる構造です。 再生耐衝撃性ポリスチレン
サイズA4・タテ 材質本体:R-PS-HI エコマーク認定認定 内寸奥行(mm)327 内寸幅(mm)233 高さ内寸(mm)60 紙質再生材配合率/本体:R-PS-HI 100% 外寸法・幅(mm)249 外寸法・高さ(mm)68 外寸法・奥行(mm)329 エコマーク認定番号18 112 025
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


入力種類DC入力 適合規格EC指令対応、KC、UL、EAC 制御方式ストアードプログラム方式サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用(入出力制御方式) 構造盤内内蔵型 保存温度(℃)-20~75(バッテリを除く) 使用周囲温度(℃)-20~60 EMC規格ゾーンB 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 命令約220種類 標高(m)2000以下 汚染度(使用環境)汚染度2以下:IEC61010-2-201に該当 耐衝撃(m/s2)IEC60068-2-27に準拠/147/X/Y/Z各方向3回 雰囲気腐食性ガスのないこと 耐振動IEC60068-2-6に準拠/5~8.4Hz/振幅3.5mm/8.4~150Hz/加速度9.8m/s2X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分掃引回数10回=合計100分) プログラミング言語ラダーチャート方式 使用周囲湿度(%RH)10~90 端子ねじサイズM3
1個
59,980 税込65,978
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
42,980 税込47,278
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (990種類の商品があります)

東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (336種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)


データ収集と機械間通信をサポートするマイクロ PLC ですイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機能( CP2E-N タイプ) バッテリ不要の動作とバックアップにより、メンテナンスが軽減されます ファンクションブロックと構造化テキストにより、プログラミング効率が向上します 動作温度範囲は -20 → 60 ℃ で、特殊な用途で信頼性の高い使用が可能です 迅速なトラブルシューティングのための入出力 Terminal LED インジケータ
仕様●併用可能製品:CP2E シリーズ●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:24●出力タイプ:トランジスタ●電圧カテゴリ:24 V dc●デジタル出力数:16●インターフェイス:RS-485●出力数:16●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●プログラム容量:8 kB●実装タイプ:パネル取り付け●奥行き:110mm●コード番号:196-3731 アズワン品番65-7322-96
1個
53,980 税込59,378
欠品中

セット内容美和製。DNシリンダー(上)(下):各1、ガゼリアN(ホワイト)戸先内外錠DT40:2、シリンダー座:2、オーナーキー:1、子鍵:4、コンスキー:3 サテンゴールド 適合シリーズガゼリアN、グランデル2、ジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、防火戸ガゼリアN
1セット
46,980 税込51,678
7日以内出荷

セット内容美和製。DNシリンダー(上)(下):各1、ガゼリアN(ナチュラルシルバー)戸先内外錠DT40:2、シリンダー座:2、オーナーキー:1、鍵:4、コンスキー:3 シルバー 適合シリーズガゼリアN、グランデル、グランデル2、ジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、玄関ドアDA、玄関ドアDA防火戸、防火戸ガゼリアN
1セット
46,980 税込51,678
7日以内出荷

セット内容美和製。DNシリンダー(上)(下):各1、ガゼリアN(ナチュラルシルバー)戸先内外錠DT40:2、シリンダー座:2、オーナーキー:1、子鍵:4、コンスキー:3 シルキーマットブラッ 適合シリーズガゼリアN、グランデル2、ジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、玄関ドアDA、玄関ドアDA防火戸、防火戸ガゼリアN
1セット
46,980 税込51,678
7日以内出荷

セット内容DT40用。S型ハンドル用DNシリンダー上下各1個、ガゼリアN用(ナチュラルシルバー)戸先内外錠2個、シリンダー座2個、キー付リモコン専用キー3本、子鍵2本、コンスキー3本 シルバー 適合シリーズガゼリアN、グランデル、グランデル2、ジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、防火戸ガゼリアN
1セット
46,980 税込51,678
7日以内出荷

1リンク
1,098 税込1,208
21日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)