カテゴリ

  • バイク部品(10)
    • バイク用オイルフィルター(2)
    • バイク用スパークプラグ関連(1)
    • マスターシリンダー(1)
  • バイク純正部品(6)
    • DUCATI(ドゥカティ)-品番先頭文字-4(1)
  • 制御機器(2)
    • 汎用ロジック(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
    • バイク用オイル(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 医療(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
すべてのカテゴリ

「ducati」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Ducati Energia ポリプロピレンフィルムコンデンサ Ducati Energia

    Ducati Energia ポリプロピレンフィルムコンデンサ

    Ducati Energia(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Universal Ducati Performance canvas - M- 967893AAA DUCATI

    Universal Ducati Performance canvas - M- 967893AAA

    DUCATI
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
  • Ducati Energia パワーエレクトロニクス用コンデンサ(PEC) 450V Ducati Energia

    Ducati Energia パワーエレクトロニクス用コンデンサ(PEC) 450V

    Ducati Energia(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CLUTCH COVER GASKET 78810522A DUCATI

    CLUTCH COVER GASKET 78810522A

    DUCATI(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
  • MULTIPACK OIL FILTERS 44440031C DUCATI

    MULTIPACK OIL FILTERS 44440031C

    DUCATI(8件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
  • RELAY 54140101A DUCATI

    RELAY 54140101A

    DUCATI
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • O-RING 1.78X4.76 88641731A DUCATI

    O-RING 1.78X4.76 88641731A

    DUCATI
    2,798税込3,078
    1セット(10個)
    当日出荷
  • TIMING DRIVE TOOTHED BELT 73740125A DUCATI

    TIMING DRIVE TOOTHED BELT 73740125A

    DUCATI
    39,980税込43,978
    1セット(2個)
    当日出荷
  • フォーカルトーン ベイシスS エデュケーショナルスコープ フォーカルコーポレーション

    フォーカルトーン ベイシスS エデュケーショナルスコープ

    フォーカルコーポレーション
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    音響特性を重視し、チェストピース、バイノーラルにステンレスを採用。握りやすさ、聴きやすさを追求したチェストピースデザイン。長時間の装着も快適なソフトでフィット感の高いシリコン製イヤーチップを採用。日本製
    材質チェストピース、耳管/ステンレス、Yチューブ、ノンチルカバー・リング/塩化ビニル、イヤーチップ/シリコン質量(g)334直径(Φcm)【チェストピース】4.5全長(cm)135コード【JMDN】13755000アズワン品番64-0695-67医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X0003900004医薬品医療機器等法一般医療機器
  • シェル アドバンス 4T ウルトラ シェルアドバンス

    シェル アドバンス 4T ウルトラ

    シェルアドバンス(12件のレビュー)
    1本(1L)
    取扱停止中
    モーターサイクル専用に開発された、シリーズ最高グレードの4ストロークオイルです。シェル独自の高性能化学合成油をベースオイルに使用しております。添加剤についても、ベースオイルとの相性まで考慮し選び抜かれたものだけを採用。始動直後から高温域まで優れたドライバビリティーを実現します。コストダウンした四輪兼用油とは異なり、ミッション・クラッチ特性も最大限発揮。極上のシフトフィーリング。クラッチ等のトラブルを起こす心配もありません。全日本クラスでのレースシーンでの実績がすべてを物語っています。■DUCATI推奨オイル■ヨシムラジャパン推奨オイル
    用途DUCATI推奨オイル種類100%化学合成オイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
  • オイルタンク brembo

    オイルタンク

    brembo(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    最新のDUCATIなどに純正採用されているオイルタンクです。
    タンク本体:スモークグレー キャップ:黒
  • イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
  • イージーリペア DAYTONA(デイトナ)

    イージーリペア

    DAYTONA(デイトナ)(34件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    既存のMCペインター国産車ラインナップだけではなくDUCATIなどの外国車も追加。MCペインターのスプレー缶で重ね塗りが必要なキャンディ、パール、メタリックの各色もイージーリペアでは一度塗りに調色し、簡単な補修ペイントを可能としました。イージーリペアは重ね塗り塗料を一度塗りにしていることはもちろん、ハケやスプレーではなくフェルトペンでポンポンと押し付けながら「色を乗せて埋める」という、本格塗装とは異なる補修用簡易塗料です。 。スーッと伸びた細い引っかき傷。ハケを持つ手はふるえ、塗料がたれ、補修のつもりが逆に傷を目立たせているだけ。「こんなコトならやるんじゃなかった。」イージーリペアはそんな不幸な経験から生まれたペンタイプのタッチアップ塗料。普通のマジックペンのようにフェルトのペン先から染み出した塗料をペン先で点を打つように埋めていくだけ。不器用な方、初めての方でも安心して補修できます。しっかり握れるから、ミスがない。手に馴染む道具は使いやすい。だからイージーリペアはしっかりとグリップできる直径12mmのペンタイプ。パソコンばかりで少し退化してしまった手でも、ぐらつかずピンポイントでタッチアップできます。塗料の劣化がない安心のペンタイプ。未開封時は完全な密封状態のため、塗料はできたて新鮮なまま。一切蒸発も変質もしていません。また開封後も一般のハケ&ボトル容器に比べ気密性が高いため、塗料が蒸発変質しにくく「アッ、また傷つけちゃった」という時でも、再使用が可能です。中身はあのMCペインター。名前はイージーでも、中身の塗料はすでにバイクペイントの定番、プロも使っているMCペインターと同材料。タッチアップ後の仕上がりが長持ちします。
  • フォークオイルシール アリート(ariete)

    フォークオイルシール

    アリート(ariete)(51件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(2個)
    当日出荷から13日以内出荷
    フォークオイルシールのゴム材料として、一般的には安価かつ入手性に優れるNBR(ニトリルゴム)が用いられていますが、ariete社ではNBRの約1.5倍の耐磨耗性および約3倍の破断強度を有し、かつ表面の平滑性に優れる、XNBR(カルボキシル化ニトリルゴム)を採用。さらに、成形後に研削加工を施すことで寸法安定性を高め、究極のシール性・密着性を追及しています。さらに、シール性と相反しがちなフリクションを低減する為にARISILスペシャルオイルシールルブリカント(グリス)を採用。arieteのXNBRフォークシールにはすべてこのグリスが同梱されています。このグリスの優秀性は米国のミルスペックの認証を受けている事や、NASAスペースプログラムで多くのメカニズム潤滑剤として用いられていることからも証明されています(通常のグリスを使用した場合、フリクションが増加するおそれがありますのでご注意ください)。
    付属品フォークシールグリス
  • オイルフィルター K&N

    オイルフィルター

    K&N(55件のレビュー)
    2,898税込3,188特価
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。 優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。
  • ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ)

    ドレンボルトガスケット

    DAYTONA(デイトナ)(147件のレビュー)
    379税込417
    1セット(3枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。 ノーマルドレンボルト等に使用可能。
  • ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ)

    ドレンボルトガスケット

    DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
    309税込340特価
    1セット(3枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    オイルクリーンボルトの補修品。オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。
    材質アルミ厚さ(mm)1.5
  • オイルフィルターカートリッジマグネットイン KIJIMA(キジマ)

    オイルフィルターカートリッジマグネットイン

    KIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。
    適合DUCATI4440035Aタイプ/DIAVELシリーズ、HYPERMOTARDシリーズ、MONSTERシリーズ、MULTISTRADAシリーズ、SCRMBLERシリーズ、SUPERBIKEシリーズ(959/1199/1299・S/Rパニガーレ除く<12y->)、SUPERSPORTSシリーズ
  • バッテリー充電器 DAYTONA(デイトナ)

    バッテリー充電器

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    現代の技術で進歩するバッテリーに合わせ、高性能で用途別、多機能なバッテリー充電、性能維持関連の機器を多数ラインナップ!2輪専門メーカーとして、多彩なアイディアを安心してご利用いただける商品を用意しております!
    バッテリー容量(Ah)12V 2.3~28AH適合バッテリー(12V仕様)二輪車用ベント及びシール電池小型シール鉛電池(YUASA・GS・FB・新神戸・ACデルコ・エキサイド・G&Y・イーストペン他)仕様PSE適合品メーカー適合電池搭載車両メーカー(参考)/HONDA、YAMAHA、SUZUKI、Kawasaki、Harley-Davidson、BMW、PIAGGIO、MOTOGUZZI、CAGIVA、DUCATI、TRIUMPH、TOMOS、ATALA、SACHS、Aprilia
  • セラミックシンタード ZCOO

    セラミックシンタード

    ZCOO(25件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ガツン、と効くブレーキングよりも、真綿を絞めるように、握れば握ったほど、効力を発揮するように開発・設定したパッド。 さらに、思い通りスムーズに減速する為、ライダーが体感しているよりも減速する、”気持ちいい体感減速”を追求しました。 レース用ブレーキパッドにありがちな温度依存性も少ない為、公道でも安心してご使用頂けます。
  • バッテリー充電器 DAYTONA(デイトナ)

    バッテリー充電器

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    カプラーオンで簡単充電! 冬期等、長期にわたり車両を使用しない場合、バイクのバッテリーにつなぎ維持(微弱)充電を行なうことにより一発始動が可能。MF、液補充タイプともに使用可能。
    バッテリー容量(Ah)12V 2.3~28AH適合バッテリー(12V仕様)二輪車用ベント及びシール電池小型シール鉛電池(YUASA・GS・FB・新神戸・ACデルコ・エキサイド・G&Y・イーストペン他)仕様PSE適合品付属品防塵キャップ付き車体配線(全長500mm、5Aヒューズ)適合■適合バッテリー二輪車用ベントおよびシール電池、小型シール鉛電池メーカー適合電池搭載車両メーカー(参考)/HONDA、YAMAHA、SUZUKI、Kawasaki、Harley-Davidson、BMW、PIAGGIO、MOTOGUZZI、CAGIVA、DUCATI、TRIUMPH、TOMOS、ATALA、SACHS、Aprilia
  • プラグレンチソケット14mm DAYTONA(デイトナ)

    プラグレンチソケット14mm

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    プラグ交換ツールのシリーズです。用途に合わせてお選び下さい。
    適合レンチ18mm全長(mm)約64外径(Φmm)約19.2二面幅(mm)14適合車種CB1100/-ABS('10.3~)、フェイズ/ABS/タイプS('09.7~)、フォルツァX(NSS250)('08.3~)、フォルツァZ/Z ABS (NSS250)('07.12~)、フォルツァSi('13. 6~)、XVS1300A('07~)、YZF-R1('09~)、MT-07('14~)、V-ストローム1000('14.6~)、BMW 1200 HP2スポーツ('08~)、BMW 1200 R1200GS('13~)、BMW 1200 R1200GS/アドベンチャー/RT('10~)、BMW 1000 S1000RR('10~)、BMW 650 C600/650GT、DUCATI 1199 1199パニガーレ/R/S('13~)、DUCATI 1198 1198/R/S('09~)、DUCATI 1198 1098R('08~)、DUCATI 1198 ムルティストラーダ1200/S('10~)、DUCATI 1198 モンスター1200('14~)、DUCATI 1099 1098/S('07~'08)、DUCATI 1099 ストリートファイター/S('10~)、DUCATI 669 モンスターS4R/S4R S/テスタストレッタ('08~)、DUCATI 989 デスモセディチRR('07.8~)、DUCATI 898 899パニガーレ('14~)、DUCATI 849 848('08~)、DUCATI 821 モンスター821('14~)、DUCATI 803 モンスター796('10~)、KTM 530 530EXC-R('08~)、KTM 450 450EXC-R('08~)、KTM 450 450XCR-W('08~)、KTM 390 390デューク、KTM 200 200デューク、KTM 125 125デューク差し込み穴(mm)9.5(3/8インチ)角六角軸二面幅(mm)約18
  • アドブルー(AdBlue)車用高品位尿素水 伊藤忠エネクス

    アドブルー(AdBlue)車用高品位尿素水

    伊藤忠エネクス
    1個(5L)
    取扱停止中
    「尿素SCR(Selective Catalytic Reduction:選択(的)触媒還元)システム」に使用する尿素水は、システム保護と性能の確保という観点から非常に高いスペックが求められており、スペックを満たす製品のみがドイツ自動車工業会(VDA)が認めた「AdBlue®」を名乗ることができます。つまり「AdBlue®」とは、「高品位尿素水」であることの証明なのです。これは全世界的に使用されている商標であり、欧米及び日本国内自動車各社は尿素SCRシステムに対し「AdBlue®」を使用することを指定・推奨しています。 伊藤忠エネクスでは環境問題に対する取り組みの一環として、この「AdBlue®」の販売を行っております。
    JIS規格JIS K 2247-1 JQO321003グリーン購入法適合