カテゴリ
- 制御機器(22)
- 農業機械(17)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- バイク純正部品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 電動工具(3)
- 理美容(2)
- 測定関連サービス(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 測定用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- スバル(17)
- azbil(旧:山武)(16)
- SMC(12)
- エスコ(3)
- ホンダ(3)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- omron(オムロン)(2)
- 日動工業(2)
- ベス工業(2)
- アズワン(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- 大塚刷毛製造(1)
- SOKKIA(ソキア)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- ユニセイキ(1)
- ヤマト科学(1)
- カナレ電気(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「dy-30」の検索結果

標準型ドラム
日動工業(32件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381台当日出荷15A125Vのスタンダードコードリールです。用途屋内の作業に仕様電源表示ランプ無質量(kg)5.2コンセント個数4コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×150×310電線長さ(m)30電線仕様-種別VCT電線許容電流(A)16電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋内
平型スコヤ(JIS1級焼入)
ユニセイキ¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から4日以内出荷厳選された炭素工具鋼を使用しています。 使用面は精密研磨仕上げです。 焼き入れ品(HS60°以上)です。用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。種類平型スコヤ精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
定温乾燥器 DYシリーズ
アズワン¥115,999~税込¥127,599~1台4日以内出荷から7日以内出荷簡単な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。、運転メニューキーおよび▲▼キーによるデジタル設定方式。、独立過昇防止器、キャリブレーションオフセットが可能です。、温度センサ異常、メモリ異常、測定温度異常、キャリブレーションオフセット機能、独立過昇防止器など安全機能が充実しています。
定温乾燥器
ヤマト科学¥109,800~税込¥120,780~1台(1台)翌々日出荷簡単な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。操作パネルに傾斜を付けてより視認しやすく、操作しやすい角度に配置。内槽は、広々として使いやすい設計です。独立過昇防止器を下部正面に配置しているので、設定をいつでも確認することができます。その他、自動過昇防止、測定温度異常、過電流漏電ブレーカ等、安全機能が充実しています。使用温度範囲(℃)室温+10~280方式自然対流式センサーK熱電対設定方式サブメニューキーおよび▼▲キーによるデジタル設定機能付帯機能:キャリブレーションオフセット機能温度制御マイクロコンピュータによるヒータ出力のPID制御タイマー1分~9999分温度分布精度±10℃(280℃時)温度調節精度(℃)±1(280時)
ブルドックスタッド 溶接機専用ワゴン
大塚刷毛製造¥28,980税込¥31,8781台翌々日出荷ブルドックスタッド溶接機の専用ワゴンです。専用ワゴンを使用すれば、スタッドタイプとハンディータイプの両方の利点を活かす事が出来ます。フック付き・車輪4個付きで、内個にストッパー付きです。専用ワゴンで作業性が向上します。移動もにも便利です。適合溶接機:BD-E40質量(kg)10寸法(横×奥行×高さ)(mm)400×510×760
セーフタッチニトリルグローブ パウダーフリー ホワイト 300枚入 1174シリーズ
ARメディコムインクアジア¥5,798税込¥6,3781箱(300枚)当日出荷長時間の着用でも疲れないしなやかさを実現しました。 アレルギーの原因となるラテックス・プロテインを含みません。仕様左右兼用 / 滑り止め加工付 / 食品衛生法準拠材質NBR(ニトリルゴム)全長(mm)240~色ホワイト医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000036医薬品医療機器等法一般医療機器
1200x1000x 50mm 発泡ポリプロピレン板
エスコ¥6,660税込¥7,3261枚当日出荷仕様様々な緩衝材としての加工材料に材質PP厚さ(mm)50寸法(mm)1200×1000発泡倍率約45倍
ディープインパクトソケットセット
エスコ¥28,100税込¥30,9101セット翌々日出荷セット内容:ディープインパクトソケット(8点)。色分けシステム付き。サイズに応じて色分けされており、簡単に必要なツールを見分けることができます。全長(mm)83対辺(mm)13・14・16・17・18・19・21・22外径(Φmm)21・22・24・26・28・28・30・32差込角(inch)1/2DR
Siemens 緊急時停止シュラウド
SIEMENS¥4,590~税込¥5,049~1個当日出荷から3日以内出荷仕様アクセサリタイプ:保護用カラー併用可能製品:緊急停止マッシュルームプッシュボタンシリーズ:SIRIUS ACT緊急停止カラー. Siemens緊急停止プッシュボタンカラー。SRIUS ACTシリーズの一部です。
包装機用温度センサ
omron(オムロン)¥4,598~税込¥5,058~1個3日以内出荷から82日以内出荷ヒートバーへ直接取り付けが可能な耐熱仕様(スリーブ部:0~260℃) 可動部での耐屈曲性を向上(30芯タイプを品揃え) 保護管径1mm接地形で高速応答に対応 温度調節器形E5□Dシリーズの”自動フィルタ調整機能”とのセットでの使用を推奨 配線工数の削減に貢献するフェルール端子タイプを追加
YAG用吸収型固定式NDフィルター ANDYシリーズ
シグマ光機¥5,698~税込¥6,268~1個9日以内出荷から12日以内出荷YAGレーザ(1064nm)の光を減光するための丸型フィルターです。吸収タイプなので、反射による迷光が小さく、しかも、減光によって透過光の波長特性が大きく変わることはありません。
TWNシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光)
IDEC(和泉電気)¥3,598~税込¥3,958~1個4日以内出荷から32日以内出荷高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。(パイロットライトのダイレクトタイプを除く)。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。その他【過電圧カテゴリ】II保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧【充電部と非充電部間】AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC12_24V】10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)【非照光】-25~+70(氷結しないこと)【照光】-25~+50(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA接点仕様銀接点定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)受金BA9S機械的寿命50万回以上電気的寿命50万回以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%)使用周囲湿度(%RH)30~85(結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
デジタルオーディオケーブル
カナレ電気¥18,980~税込¥20,878~1本(2m)ほか16日以内出荷AES/EBUデジタルオーディオ信号を使用したデジタルオーディオマルチケーブルです。110Ωのデジタルオーディオケーブルを使用した、マルチケーブルです。Dsubコネクタにあわせて開発したスリムケーブルを採用しました。熱収縮チューブをあらかじめ通してあります。信号名や接続機器名などの表示にご使用いただけます。色青
ダンパアクチュエータ防雨ケース
azbil(旧:山武)¥43,980税込¥48,3781個17日以内出荷直結形ダンパ操作器を屋外環境や水滴から保護するための防雨ケースです。 。 ステンレス製のため耐食性に優れています。 。 ダクトへねじ止めして取り付け可能です。 。 前面に透明塩ビ窓を備え、ケースを開けずに状態確認が可能です。 。 入線用穴、水抜き穴を備え、屋外設置を考慮した構造です。 。 補助スイッチや補助ポテンショメータ装着時にも対応しています用途形番:DY3001A1005 。 製品名:ダンパアクチュエータ防雨ケース 。 適用機器:MY6050A、MY7050A、MY8040A、MY9050A、MY6040A、MY6042A、MY7040A、MY9040A(直結形ダンパ操作器) 。 対応オプション:QY6051A/B、QY6031A/B(補助スイッチ)、QY9010A、QY9000A(補助ポテンショメータ) 。 取付方法:ダクト取付(ねじ止め) 。 材質:ステンレス鋼板 t1.0 。 質量:約1.8kg
工業計器取付スタンション
azbil(旧:山武)¥56,980税込¥62,6781個17日以内出荷工業計器を設置するためのスタンション(架台)です。 。 床面への固定設置に対応しています。 。 配管用炭素鋼鋼管を採用し、高い強度を確保しています。 。 ペイルベージュ色塗装仕上げです。 。 屋外・工場設備などでの計装機器設置に適した構造です。 。 高さ1500mmのため、計器の視認性・操作性を向上できます。用途取付方法:床面取付(M8またはM10ボルト・ナット止め) 。 支柱材質:配管用炭素鋼鋼管 Φ60.5mm、t3.8mm 。 ベース材質:熱間圧延軟鋼板 t4.5mm 。 表面処理:ペイルベージュ色塗装 。 質量:約11.2kg 。 付属品:なし 。 外形寸法:高さ1500mm、ベース寸法250mm×250mm
ビブコン取付ボックス
azbil(旧:山武)¥18,980税込¥20,8781個17日以内出荷感震装置「ビブコン V-725」を取り付けるための専用ボックスです。 。 壁面へ直接取り付け可能です。 。 電気亜鉛めっき鋼板製で耐久性に優れています。 。 ペイルベージュ色塗装仕上げです。 。 ビブコンの保護と確実な固定を実現します。 。 取付用ねじが付属しており施工が容易です。用途適用機器:感震装置 ビブコン V-725 。 取付方法:壁面直付け(M4ねじ4本) 。 材質:電気亜鉛めっき鋼板 t1.6 。 表面処理:ペイルベージュ色塗装 。 質量:プレート約0.27kg、ケース約0.66kg 。 付属品:ビブコン取付ねじ M4×8mm ×3本 。 外形寸法:約150(W)×150(H)×50(D)mm
アクティバル防雨ケース
azbil(旧:山武)¥35,980税込¥39,5781個17日以内出荷アクティバル(高トルクタイプ)を屋外環境から保護するための防雨ケースです。 。 VY5100シリーズ(アクティバル高トルクタイプ)に対応しています。 。 アクティバル本体のカバー取付ねじと共締めで設置可能です。 。 ステンレス製のため耐食性に優れています。 。 バルブアクチュエータを雨水や屋外環境から保護し、設備寿命の向上に寄与します。用途製品名:アクティバル防雨ケース 。 適用機器:VY5100シリーズ(アクティバル高トルクタイプ) 。 取付方法:アクティバルのカバー取付ねじと共締め 。 材質:ステンレス鋼板 t1.0 。 質量:約1.5kg 。 付属品:なし
微差圧スイッチボックス
azbil(旧:山武)¥48,980税込¥53,8781個17日以内出荷微差圧スイッチを収納・保護するための専用ボックスです。 。 微差圧スイッチ(PYY-604、PYY-CL13)に対応しています。 。 壁面へ直接取り付け可能です。 。 パッキン付き扉を採用し、機器保護に配慮しています。 。 パッチン錠付きで扉の固定が可能です。 。 機器取付板や取付用部材が付属し、施工が容易です。用途適用機器:PYY-604、PYY-CL13(微差圧スイッチ) 。 取付方法:壁面直付け(M6ねじ4本) 。 材質:電気亜鉛めっき鋼板(扉・本体 t1.2、機器取付板 t1.6) 。 塗装色:マンセル5Y7/1 。 質量:約2.6kg 。 使用条件:屋外使用不可
モジュトロールモータ防雨ケース
azbil(旧:山武)¥57,980税込¥63,7781個17日以内出荷モジュトロールモータを屋外環境から保護するための防雨ケースです。 。 モジュトロールモータ本体付属の取付金具を使用して設置可能です。 。 ステンレス製のため耐食性に優れています。 。 前面に透明塩ビ窓を備え、ケースを開けずに状態確認が可能です。 。 補助スイッチおよび補助ポテンショメータ装着時にも対応します。 。 モジュトロールモータの保護と長寿命化に貢献します。用途形番:DY3001A1004 。 適用機器:M9185A、M6285A(モジュトロールモータ) 。 対応オプション:Q631(補助スイッチ)、Q181(補助ポテンショメータ) 。 取付方法:本体付属取付金具にて取付 。 材質:ステンレス鋼板 t1.0 。 質量:約2.5kg 。 付属品:なし