カテゴリ

  • バイク部品(38)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
  • 物流用品(30)
  • 切削工具(14)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 制御機器(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • メカニカル部品(6)
  • オフィス家具(6)
  • 農業機械(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 手袋(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 電気材料(2)
  • 介護用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-125r」の検索結果

187件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ギヤヘッド 5GE オリエンタルモーター

    ギヤヘッド 5GE

    オリエンタルモーター
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    シャフトGE歯切りタイプモータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)90
  • E型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスター

    E型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE-S型・ER型は併用できます。
    形状自在車型式E型自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • E型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター

    E型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付

    ユーエイキャスター(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・ER型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    形状自在車S金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 人工皮革手袋 E125 ユアサグローブ(トンボレスキュー)

    人工皮革手袋 E125

    ユアサグローブ(トンボレスキュー)
    3,998税込4,398
    1双
    当日出荷から9日以内出荷
    水濡れ時の滑りにくさと耐久性を備えた作業グローブ。
    用途点検整備・一般作業特性補強:滑り止め人工皮革0.7~0.8mm手の平
  • 人工皮革製手袋 E-125 トンボレックス(TONBOREX)

    人工皮革製手袋 E-125

    トンボレックス(TONBOREX)
    3,198税込3,518
    1双
    6日以内出荷
    人工皮革・合皮の持つ耐久性と水洗いも可能な扱い易さは、雨・水・泥等作業現場の状況に関係なく使用でき、お手入れがとても簡単です。 作業性の良さで人気の人工皮革をガンカットと大型当てで耐久性大幅アップ。
    材質人工皮革・吸汗・速乾ポリエステルニット入数(双)1機能耐久性アテ有無なし袖口仕様マジックタイプ
  • 絶縁キャップ オーム電機

    絶縁キャップ

    オーム電機(2件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • SAコーティング 超硬2枚刃ボールエンドミル S&K(三興製作所)

    SAコーティング 超硬2枚刃ボールエンドミル

    S&K(三興製作所)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。高速加工も可能。焼きばめシステム対応。
    材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2表面処理SA(TiAlN)コーティングねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
  • 人工皮革製手袋 E-125 トンボレックス(TONBOREX)

    人工皮革製手袋 E-125

    トンボレックス(TONBOREX)
    3,198税込3,518
    1双
    6日以内出荷
    人工皮革・合皮の持つ耐久性と水洗いも可能な扱い易さは、雨・水・泥等作業現場の状況に関係なく使用でき、お手入れがとても簡単です。 作業性の良さで人気の人工皮革をガンカットと大型当てで耐久性大幅アップ。 クラレ製手袋専用人工皮革アマーラを使用。
    材質人工皮革・吸汗・速乾ポリエステルニット厚さ(mm)0.7~0.8オレンジ入数(双)1機能耐久性材質(補強材)滑り止め加工人工皮革(0.7~0.8mm厚)(ケブラー(R)製糸使用)
  • 高出力インダクションモーター BHシリーズ 200W オリエンタルモーター

    高出力インダクションモーター BHシリーズ 200W

    オリエンタルモーター
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から64日以内出荷
    種類インダクションモーター
  • 超硬2枚刃ボールエンドミル S&K(三興製作所)

    超硬2枚刃ボールエンドミル

    S&K(三興製作所)
    129,800税込142,780
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。焼きばめシステム対応。
    材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
  • チップ TME 住友電工ハードメタル

    チップ TME

    住友電工ハードメタル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • エンドミル 超硬付 ボールE 2CMBE EIKO(栄工舎)

    エンドミル 超硬付 ボールE 2CMBE

    EIKO(栄工舎)
    14,980税込16,478
    1本
    4日以内出荷
    材質超微粒子刃数2表面処理ノンコート
  • SAコート 超硬2枚刃ボールエンドミル S&K(三興製作所)

    SAコート 超硬2枚刃ボールエンドミル

    S&K(三興製作所)
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2表面処理SA(TiAlN)コーティング
  • レーシングライン ステン ブラック EC S-VE125R2-HZBL AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    レーシングライン ステン ブラック EC S-VE125R2-HZBL

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-VE125R2-HZBL。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したレーシングラインフルエキゾーストマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排出ガス浄化装置が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:オプションキャタライザー(P-KAT-064)使用時のみEC対応、i-Getエンジン対応。適合情報:。ベスパ[VESPA] Primavera 150ie 3V [プリマベーラ] 17-20。ベスパ[VESPA] sprint 150ie 3V [スプリント] 17-20。ベスパ[VESPA] Primavera 125ie 3V [プリマベーラ] 17-20。ベスパ[VESPA] sprint 125ie 3V [スプリント] 17-20。規格表示:EC/ECE。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:(ステンレス)ブラック/カーボン。材質[素材]:サイレンサー:ステンレス(ブラック)/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス。加工[有/無]:無。JMCA:× (一般公道使用不可)。集合方式:1-1。形状:ヘキサゴナル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-064)使用時のみユーロ規制対応。商品区分:マフラー。STD 最大出力:7.2kW/7750rpm。最大出力:7.35kW/7700rpm。STD 最大トルク:10.7Nm/6050rpm。最大トルク:10.8Nm/6000rpm。オプション:品番:P-KAT-064
    仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:ステンレス(ブラック)/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス形状ヘキサゴナル(ステンレス)ブラック/カーボン区分マフラー備考別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-064)使用時のみユーロ規制対応。タイプフルエキゾースト規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)方式集合:1-1加工最大出力(kW)STD:7.2/7750rpm
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    2,060税込2,266
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 415E・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    415E・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター(28件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    クロームメッキ仕上げでデザイン性と軽快さを要求されている機器に最適なキャスターです。 重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
    用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラックなど幅広く使用されています。型式415E自在車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付車輪タイプ単輪
  • ネジ込み式 420EA 自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    ネジ込み式 420EA 自在車(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター(19件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。
    形状自在車型式420EA自在車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ネジ込み式 415EA・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    ネジ込み式 415EA・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター(19件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。
    形状自在車S型式415EA自在車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,390税込4,829
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 420E 自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    420E 自在車(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター(27件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
    形状自在車型式420E自在車材質(車輪)ゴム一体車輪、樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    2,290税込2,519
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 車輪(ゴム一体車輪) 425E-R ハンマーキャスター

    車輪(ゴム一体車輪) 425E-R

    ハンマーキャスター(49件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
  • イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 25V dc 0805 (2012M) CGA4J3X7R1E105K125AB TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 25V dc 0805 (2012M) CGA4J3X7R1E105K125AB

    TDK
    939税込1,033
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    TDKCGA車載用0805、X5R、X7R及びY5V誘導体.TDKのCGAシリーズ積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、非常に高い信頼性を誇ります。精密テクノロジーを活用して、MLCCシリーズはセラミック誘電体の薄膜積層で構成され、大容量を実現しています。このMLCCは低ESRなので、自己発熱量が低く、高リプル耐性です。CGAセラミック誘電体積層はESLが低く、優れた周波数特性を発揮します。.特長と利点:.優れた耐熱性.機械的強度を向上.高い信頼性.成熟した製造過程による保証された性能.各種の誘電体を用意.高精度自動実装に対応.低浮遊容量.用途:.これらのMLCCはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途は、車載用バッテリの平滑化、センサモジュール及びエンジン制御ユニットです。CAGシリーズセラミックコンデンサは、アンチロックブレーキ系統及び車載インフォテインメントに最適です。その他に、スマートメーター、スマートグリッド、ソーラーインバータ、AC-DCバッテリ充電器、輸送、農業での用途も推奨されます。
    長さ(mm)2寸法(mm)2×1.25×1.25電圧25Vdc高さ(mm)1.25奥行(mm)1.25シリーズCGA許容差±10%静電容量1μF温度特性X7R動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805(2012M)
  • 420ER 固定車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    420ER 固定車(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。 420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。
    形状固定車型式420ER固定車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • オイルフィルター エレメント マグネットイン S KIJIMA(キジマ)

    オイルフィルター エレメント マグネットイン S

    KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    エレメントタイプのマグネット入り オイルフィルター ※Oリングは付属されておりません ※他にマグネット無しタイプ有(105-521) 【サイズ】41mm(高さ)×44mm(直径) 【適合】 カワサキ 150 : エプシロン150 A1(02) スズキ 50 : GAG(86)・GS50 5/6(05-06) 125 : DR125S(82)・GN125E(82-97)・GS125E R(94)・GSX-S125/R125(18)・アドレスV125/G K5-9/GK5-9(05-09)・アドレスV125S/SS L0-L3(10-13)・アベニス X(99)・ヴェクスター125 R/T/W(94-07)・カタナ125 2/J/K/M/SR(85-91)・ジェンマ D/DS(82)・マローダー125 W(98) 150 : GIXXER(17-)・アベニス 150 X(99)・ヴェクスター150 S/T/W/Y(94-06) 200. : バーグマン200 250 : ジェンマ K8/UK8/L8(08-12)・スカイウェイブ250S/SS/リミテッド K7-L3(06-13)・スカイウェイブ250M K7-L3(05-13) 400 : スカイウェイブ400/S K7-L3(06-16)・バーグマン400(17-)
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF 25V dc 0805 (2012M) CGA4J1X7R1E475K125AC TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF 25V dc 0805 (2012M) CGA4J1X7R1E475K125AC

    TDK
    43,980税込48,378
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    TDKCGA車載用0805、X5R、X7R及びY5V誘導体.TDKのCGAシリーズ積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、非常に高い信頼性を誇ります。精密テクノロジーを活用して、MLCCシリーズはセラミック誘電体の薄膜積層で構成され、大容量を実現しています。このMLCCは低ESRなので、自己発熱量が低く、高リプル耐性です。CGAセラミック誘電体積層はESLが低く、優れた周波数特性を発揮します。.特長と利点:.優れた耐熱性.機械的強度を向上.高い信頼性.成熟した製造過程による保証された性能.各種の誘電体を用意.高精度自動実装に対応.低浮遊容量.用途:.これらのMLCCはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途は、車載用バッテリの平滑化、センサモジュール及びエンジン制御ユニットです。CAGシリーズセラミックコンデンサは、アンチロックブレーキ系統及び車載インフォテインメントに最適です。その他に、スマートメーター、スマートグリッド、ソーラーインバータ、AC-DCバッテリ充電器、輸送、農業での用途も推奨されます。
    長さ(mm)2寸法(mm)2×1.25×1.25電圧25Vdc高さ(mm)1.25奥行(mm)1.25シリーズCGA許容差±10%静電容量4.7μF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805(2012M)
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • リクロカート (R) 125-4 スーパースフェア 100 RP-18e HPLCカートリッジ 116855 1ST Merck(メルクミリポア)

    リクロカート (R) 125-4 スーパースフェア 100 RP-18e HPLCカートリッジ 116855 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    95,980税込105,578
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番61-0314-93
  • リクロカート (R) 125-4 リクロスフェア 100 RP-8e 5μm HPLCカートリッジ 150827 1ST Merck(メルクミリポア)

    リクロカート (R) 125-4 リクロスフェア 100 RP-8e 5μm HPLCカートリッジ 150827 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    89,980税込98,978
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番61-0319-82
  • MCペインター DAYTONA(デイトナ)

    MCペインター

    DAYTONA(デイトナ)(87件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本(300mL)
    当日出荷から9日以内出荷
    メーカーごとの純正色対応。MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他車カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。カスタムペイントに最適なオリジナルカラー。 純正対応色以外にもオリジナル色のペイントスプレーも豊富にラインアップ。鮮やかで深みのある輝きを発するキャンディー、キラキラと光を反射するパール等、自分だけのカスタムペインティングが楽しめます。
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 415ER 固定車(ゴム車・樹脂ブッシュ入) ストッパー付 ハンマーキャスター

    415ER 固定車(ゴム車・樹脂ブッシュ入) ストッパー付

    ハンマーキャスター(6件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。重量より容積の大きな物の運搬に適した代表的なキャスターです。取り付け高さが同じ420E、415E、420ER、415ERは併用できます。
    形状固定車S型式415ER固定車材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス 315E・自在車(ゴム一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

    ステンレス 315E・自在車(ゴム一体車輪) ストッパー付

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。 320E、315E、315ER、320ERは併用出来ます。
    形状自在車S型式315E自在車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス 320E・自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    ステンレス 320E・自在車(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター(3件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。315E、320E、320ER、315ERは併用出来ます。RoHS適合品です。
    形状自在車型式320E自在車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス 320EA・自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    ステンレス 320EA・自在車(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター(7件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。
    形状自在車型式320EA自在車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス 315EA・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    ステンレス 315EA・自在車(ゴム車)ストッパー付

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ネジ込式キャスターです。
    形状自在車S型式315EA自在車金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • イージーリペア DAYTONA(デイトナ)

    イージーリペア

    DAYTONA(デイトナ)(34件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    既存のMCペインター国産車ラインナップだけではなくDUCATIなどの外国車も追加。MCペインターのスプレー缶で重ね塗りが必要なキャンディ、パール、メタリックの各色もイージーリペアでは一度塗りに調色し、簡単な補修ペイントを可能としました。イージーリペアは重ね塗り塗料を一度塗りにしていることはもちろん、ハケやスプレーではなくフェルトペンでポンポンと押し付けながら「色を乗せて埋める」という、本格塗装とは異なる補修用簡易塗料です。 。スーッと伸びた細い引っかき傷。ハケを持つ手はふるえ、塗料がたれ、補修のつもりが逆に傷を目立たせているだけ。「こんなコトならやるんじゃなかった。」イージーリペアはそんな不幸な経験から生まれたペンタイプのタッチアップ塗料。普通のマジックペンのようにフェルトのペン先から染み出した塗料をペン先で点を打つように埋めていくだけ。不器用な方、初めての方でも安心して補修できます。しっかり握れるから、ミスがない。手に馴染む道具は使いやすい。だからイージーリペアはしっかりとグリップできる直径12mmのペンタイプ。パソコンばかりで少し退化してしまった手でも、ぐらつかずピンポイントでタッチアップできます。塗料の劣化がない安心のペンタイプ。未開封時は完全な密封状態のため、塗料はできたて新鮮なまま。一切蒸発も変質もしていません。また開封後も一般のハケ&ボトル容器に比べ気密性が高いため、塗料が蒸発変質しにくく「アッ、また傷つけちゃった」という時でも、再使用が可能です。中身はあのMCペインター。名前はイージーでも、中身の塗料はすでにバイクペイントの定番、プロも使っているMCペインターと同材料。タッチアップ後の仕上がりが長持ちします。