さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 内装などに。
材質アルミ
色シルバー
幅(mm)12
厚さ(mm)1
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 内装などに。
材質アルミ
色シルバー
幅(mm)12
厚さ(mm)1
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ
長さ(mm)1000
幅(mm)12
厚さ(mm)1
高さ(mm)8
溝幅(mm)4.5
仕上アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥489
税込¥538
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ
長さ(mm)1000
幅(mm)12
厚さ(mm)1
高さ(mm)3.5
溝幅(mm)4.5
仕上アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥349
税込¥384
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
幅(mm)17
高さ(mm)10
溝幅(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥349
税込¥384
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
幅(mm)17
高さ(mm)10
溝幅(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥299
税込¥329
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
幅(mm)14
高さ(mm)4.5
溝幅(mm)4.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥99
税込¥109
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
幅(mm)14
高さ(mm)9
溝幅(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥199
税込¥219
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
幅(mm)14
高さ(mm)9
溝幅(mm)4.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥199
税込¥219
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
幅(mm)14
高さ(mm)4.5
溝幅(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥99
税込¥109
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
幅(mm)17
色ブラウン
高さ(mm)4.5
溝幅(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥149
税込¥164
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
幅(mm)17
高さ(mm)4.5
溝幅(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥149
税込¥164
当日出荷
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・ガラス引き戸の破損止やレール、パネルや鏡ミラーなどの枠、家具や建具の目地として。
タイプチャンネル
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として
材質A6063S-T5
表面処理白アルマイト
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として
表面処理白アルマイト
材質A6063S-T5
材質アルミ押出し材
ねじ穴間隔(mm)300
ねじ穴(Φmm)5(穴)、8(皿)
アルミ製のY型レールです。キャリア(C-211-(1)P、C-211-(2)P)はX型レール用のものがそのまま利用できます。X型より光軸を低く使用することができます。定盤に取り付けるM6ザグリ穴も100mm間隔であります。M4ザグリ穴を利用してレバー式マグネットスタンドを取り付ければ、定盤などにマグネット吸着・固定もできます。シール付メモリが付属しています。
質量(kg)3
寸法A(mm)1500
寸法D(mm)650
寸法E(mm)50
寸法F6
寸法G15
寸法B14
寸法C29
寸法H60
レール長さ(mm)1500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥42,980
税込¥47,278
15日以内出荷
内窓・パーテーションの作成用の部材です
DIYでの二重窓・パーテーション等の作成
冷暖房効率アップ、結露軽減に効果的な簡易内窓がお手軽に作成できます
長さ(mm)2100
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
長さ(mm)2000
材質硬質ABS
幅(mm)14
高さ(mm)9
溝幅(mm)4.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥479
税込¥527
当日出荷
2穴加工がしてあり、取付が容易です。
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として
表面処理白アルマイト処理
材質A6063S-T5
引き出しが斜め下にスライドするため、高い位置に設置しても収納物を簡単に取り出せます。別売のプッシュボタン付ラッチハンドルDHF-700を併用することで、振動などで引き出しが不意に開くのを防ぎます。
種類ティルト形
定格荷重(N)980/ペア
材質(レール)鋼
表面処理(レール)ホワイトクロメート処理
耐荷重(N/ペア)980
仕様スライドする角度は、レールの傾きとローラーユニットの取付位置で調整可能です。適用温度:-40~70 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
4ポスト9Uラックキャビネット:最大37cmまでの奥行き調整が可能な壁面設置型ネットワーク機器収納キャビネット。ネットワークスイッチ、パッチパネル、その他ラックマウント機器に対応。倉庫、ホーム/オフィス、店舗、サーバールームなどでの設置に最適。簡単アクセス:鍵付き、取り外し可能なフロントドア(リバーシブル)とサイドパネルを備え、装置背面へのアクセスが簡単なウォールマウント型データラック。頑丈設計:耐久性に優れた高品質SPCC冷間圧延鋼板製、耐荷重90kgの9U壁面設置型ネットワークキャビネット。完全組み立て済み:機器の取り付けに必要なラック用ねじとケージナットをすべて取り付けた状態で出荷。棚板(CABSHELFV1U)、ケーブル結束用面ファスナー付属。EIA/ECA-310-E 準拠。放熱機能:通気スリット、メッシュ構造ドア/サイドパネルで通気性を確保。アクティブな冷却効果を得るために オプションで最大4基の120mmファン(ACFANKIT12)を取り付け可能
用途サーバーラックやネットワーク装置を壁面に沿って設置。テクノロジーショップ、店舗、修理センターなどスペースの限られた環境で便利。フルサイズのラックが入らない小さなオフィス環境に設置。ネットワーククローゼット、配線クローゼット、バックオフィス、IDFなどでケーブルや装置の整理に利用
幅(mm)600
色ブラック
長さ(mm)450
高さ(mm)511
質量(kg)17.69
保証期間5年
深さ(mm)最大取り付け:370
機能アジャスタブル・マウントレール、ケーブル管理機構、アース端子、完全にアセンブルされた状態で発送、ユニット数、壁面設置対応(背面アクセス用ヒンジ付)
耐荷重(kg)90
セット内容1 -ウォールマウントキャビネット、1 - 1U シェルフ、1 - 面ファスナー、36 - 12-24 ケージナット、36 - 12-24 ネジ、2 - ドア用キー、2 - サイドパネルキー、1 - 取扱説明書
材質サイドパネル/フロントドア:スチールメッシュ
内寸幅(mm)594
内高(mm)511
内寸奥行(mm)433
仕様業界標準:EIA/ECA-310-E、Mounting Hole Types:角型(ケージナット用)、ねじ穴、マウントレールプロファイル:L-Shape、ラックタイプ:2 ポスト、U高さ:9 U、フレームタイプ:密閉型キャビネット、壁取り付け可能:あり
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
1U 縦型ウォールマウントラック:19インチラックマウントに対応するIT/AV/ネットワーク機器を垂直に収納できるラックマウントブラケット。耐荷重56.7kg。EIA-310およびREACH準拠。コンパクトなデザインはサーバールーム/クローゼットなどの設置面積を最小限に抑える省スペース設計。すぐに使える壁面設置用ラック:組み立てが完了した状態で出荷。ラックと機器を取り付ける木ネジ(6本)、M5ケージナットとネジ(4セット)が付属。40.6cm(16インチ)間隔の間柱に適合する取り付け穴付き。冷間圧延スチール構造:機器を取り付けるための丈夫で安定したアンカーを提供。パウダーコーティングされた塗料と内部のコーナー溶接は、長期間の使用に耐えられる頑丈な設計長期間の使用に耐えられる頑丈な設計。多機能:TAA規格に準拠した薄型1U垂直ラックマウントブラケット。サーバー、ネットワーク・スイッチ、パッチパネル、AV機器などを垂直方向に取り付け、フルラックを設置できない場所でも簡単に機器にアクセス可能。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応。
用途ネットワーク機器や通信機器を壁に沿って縦向きに設置 。KVMスイッチやワークステーションを机やワークベンチ天板の裏に取り付け、作業領域を確保 。ラックソリューションを必要とする中小企業に最適
仕様エンクロージャタイプ:スチール、マウントレールプロファイル:L-Shape、Mounting Hole Types:角型(ケージナット用)、業界標準:EIA/ECA-310-E、ラックタイプ:2ポスト、U高さ:1U、フレームタイプ:オープンフレーム、壁取り付け可能:あり、Construction Material:スチール
セット内容1 - 垂直ウォールマウント型ラック用ブラケット、4 - M5ネジ、4 - M5ケージナット、6 - 木ネジ、1 - 取扱説明書
性能Weight Capacity:56.7kg
質量(kg)0.6
色ブラック
間口(mm)503
高さ(cm)5.9
縦(cm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,698
税込¥9,568
翌々日出荷
4ポスト12Uラックキャビネット:6cmから40.6cmまでの奥行き調整が可能な壁面設置型ネットワーク機器収納キャビネット。ネットワークスイッチ、パッチパネル、その他ラックマウント機器に対応。倉庫、ホーム/オフィス、店舗、サーバールームなどでの設置に最適。使いやすい設計:180度ヒンジ(スイング)設計により装置背面へのアクセスが簡単。ドア/サイドパネル着脱可能、ロック付きサーウォールマウント型データラック。頑丈設計:4ポスト構造、耐久性に優れた高品質SPCC冷間圧延鋼板製、耐荷重90kgの12U壁面設置型ネットワークキャビネット。完全組み立て済み:機器の取り付けに必要なラック用ねじとケージナットをすべて取り付けた状態で出荷。棚板(CABSHELFV1U)、ケーブル結束用面ファスナー付属。EIA/ECA-310-E 準拠。放熱機能:通気スリット、メッシュ構造ドア/サイドパネルで通気性を確保。アクティブな冷却効果を得るために オプションで最大4基の120mmファン(ACFANKIT12)を取り付け可能
用途サーバーラックやネットワーク装置を壁面に沿って設置。テクノロジーショップ、店舗、修理センターなどスペースの限られた環境で便利。フルサイズのラックが入らない小さなオフィス環境に設置。ネットワーククローゼット、配線クローゼット、バックオフィス、IDFなどでケーブルや装置の整理に利用
幅(mm)610
色ブラック
長さ(mm)550
高さ(mm)640
質量(kg)28.9
保証期間5年
深さ(mm)取り付け:60~400
機能アジャスタブル・マウントレール、ケーブル管理機構、アース端子、完全にアセンブルされた状態で発送、ユニット数、壁面設置対応(背面アクセス用ヒンジ付)
耐荷重(kg)90
セット内容1 - ウォールマウントキャビネット、1 - 1U シェルフ、1 - 面ファスナー、50 - 12-24 ケージナット、50 - 12-24 ネジ、2 - ドア用キー、2 - サイドパネルキー、1 - 取扱説明書
材質サイドパネル/フロントドア:スチールメッシュ、バックドア:スチール
内寸幅(mm)595
内寸奥行(mm)545
仕様業界標準:EIA/ECA-310-E、Mounting Hole Types:角型(ケージナット用)、ねじ穴、マウントレールプロファイル:L-Shape、ラックタイプ:4 ポスト、U高さ:12 U、フレームタイプ:密閉型キャビネット、壁取り付け可能:あり
1個
¥65,980
税込¥72,578
翌々日出荷
装置の簡単アクセス:機器背面の設定ボタン、ポート、ケーブルなどへ簡単にアクセスできるヒンジ付きデザインを採用したウォールマウントパッチパネルブラケット。頑丈設計: 頑丈な冷間圧延鋼を使用したパッチパネルネットワークラック。19インチ ネットワーク/データ/ IT機器などを壁面に設置できる信頼性の高いソリューション。標準穴ピッチ:ドライウォールなど標準建築仕様に合わせ正確に16インチ間隔(40.6cm)となっており、簡単で安全に壁面への固定が可能な19インチ ウォールマウントブラケット。作業環境の改善:耐久性の高いヒンジ付きウォールマウントサーバーラック。最大取付け奥行き14.8cm。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
RoHS指令(10物質対応)対応
2ポスト8U壁掛け式ネットワークラック:EIA/ECA-310準拠。奥行き調整可能(30.5 - 50.8cm)。AV、オーディオ、IT、コンピューター機器、サーバー、スイッチ、パッチパネル、PDUなどに最適。高耐久:SPCC冷間圧延鋼板製垂直レールを搭載。耐荷重60kg。機器を適温に保つための効率的なエアフローに配慮した設計。ラック全面からのアクセスが可能で機器の取り付けも簡単。効率的なフラットパック:ISTA-6 規格に準拠したフラットパック梱包で出荷され(組み立て必要)、輸送中の破損を防ぎ、セットアップが簡単。詳しい組み立て説明書付属。取付金具付属:この19インチオープンフレームサーバーラックには、機器取り付け用M6角ケージナット、M6ねじ、プラスチックワッシャーが付属。StarTech.comのアドバンテージ:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関する質問や相談の無料・無期限対応を提供
用途出張所、倉庫、大型店舗などで、邪魔にならない場所にネットワークスイッチを設置 。AV放送機器や信号分配器を設置。小型ラックソリューションの分散配置が必要な中小企業に最適
仕様エンクロージャタイプ:スチール、最大取り付け深さ:50cm、特別機能:完全にアセンブルされた状態で発送、壁面設置対応、マウントレールプロファイル:G型、Mounting Hole Types:角型(ケージナット用)、業界標準:EIA/ECA-310-E、ラックタイプ:2ポスト、U高さ:8U、フレームタイプ:オープンフレーム、壁取り付け可能:あり、Construction Material:スチール
セット内容1 - ウォールマウントラック、16 - 組み立て用ネジ、16 - M5ネジ、16 - M5ケージナット、16 - トラス頭ネジ、1 - インストールガイド
性能Weight Capacity:61.2kg
質量(kg)11.1
色ブラック
間口(mm)504
高さ(cm)45.5
縦(cm)30.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
19インチ4Uウォールマウントラック:最大取付奥行き35cmのオープンフレーム型の壁面設置ブラケット(ケーブル配線用に5cmの後部スペースを持たせるため30cm推奨)。耐荷重19.9kg。簡単設置:組み立てられた状態で出荷。装置の取り付け用M6ネジとM6ケージナットが付属、取付け金具の別途調達が不要。冷延鋼板製:頑丈な冷延鋼板のラックマウント用ブラケット。安定性に優れ、ネットワーク装置を安全に収納。取付金具付属。16インチ(40.6cm)間柱の取り付けが可能な壁掛け19インチラック。ケーブルアクセス:効率性を重視した設計、ケーブルを引き回しやすい配線口が背面についたパッチパネルブラケット。ネットワーククローゼット、サーバールーム、配線室、教室などでの使用に理想的。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様●壁面取付:対応●ユニット高さ:4U●特別機能:完全に組立られた状態でで発送、ユニット数、アース端子●マウントレールプロファイル:L型●取付け穴:角型(ケージナット用)●対応規格:EIA/ECA-310-E●ラックタイプ:2ポスト●フレームタイプ:オープンフレーム●耐荷重:20kg●色:ブラック●材質:スチール●最大取り付け深さ:35cm●製品長さ:35.0cm●製品幅:49.8cm●製品高さ:18.4cm●製品質量:5.0kg●付属品:M6ネジ(16個)、M6ケージナット(16個)、M6プラスチックカップワッシャー(16個)、プラスチック製ウォールアンカー(4個)、M5-25 平頭ネジ(4個)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
2ポスト壁掛け式ネットワークラック:EIA/ECA-310に準拠し、奥行き調整可能(30.5 - 50.8cm)。AV、オーディオ、IT、コンピューター機器、サーバー、ネットワークスイッチ、パッチパネル、PDUなどに理想的。高耐久:厚さ2mmのSPCC冷間圧延鋼板製垂直レール採用。耐荷重90kg。機器を適温に保つための効率的なエアフローに配慮した設計。ラック全面からのアクセスが可能で機器の取り付けも簡単。効率的なフラットパック:ISTA-6 規格に準拠したフラットパック梱包で出荷され(組み立て必要)、輸送中の破損を防ぎ、セットアップが簡単。詳しい組み立て説明書付属。取付金具付属:この19インチウォールマウント式サーバーラックには、機器取り付け用M6角ケージナット、M6ねじ、プラスチックワッシャーが付属。StarTech.comのアドバンテージ:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関する質問や相談の無料・無期限対応を提供
RoHS指令(10物質対応)対応
8U 垂直壁掛けサーバーラックキャビネット:省スペースに役立つ薄型設計。壁からの張り出し38cm、機器取付け奥行き幅76cm。2Uのマウント機能を追加:垂直マウントレールの上に、傾斜をつけた2ポスト2U水平マウントスペースをプラス。奥行き11.9cmまでのスイッチ、パッチパネル、ルーターなどの取り付けに便利。仕様: 8U 19インチ縦型ウォールマウントキャビネット/組立済み/EIA/ECA-310-E規格準拠/背面・底面のケーブル配線可能/耐荷重90kg/取付ねじ付属/オプションで120mmファン(別売)の取付け可能。複数のセキュリティ機能:4つのキーで施錠できるサイドパネルにより、段階的なセキュリティ対策が可能。ケーブルを露出せずに壁からキャビネットに配線できる設計でセキュリティを強化。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途サーバーや通信機器を壁にぴったり固定。ネットワークスイッチを高い位置の壁面に設置するのに最適 - オフィス、倉庫、大型小売店などでの利用に最適。専用サーバールームを設けずに、大型サーバーをオフィス内に設置し、不正アクセスから保護。分散した小型で安全なラックソリューションを必要とする中小企業に最適
仕様●壁面取付:対応●ラックタイプ:2 ポスト●フレームタイプ:密閉型キャビネット●ユニット高さ:8U●特別機能:調整可能マウントレール、ロック可能トップハッチ、完全にアセンブルされた状態で発送、壁面設置対応●マウントレールプロファイル:C型、●冷却オプション:別売り120mmファン2基搭載可能●取付け穴の種類:ねじ穴●対応規格:EIA/ECA-310-E●耐荷重:90kg●フロントドア材質:スチール●フロントドア特徴:セキュリティロック付きリバーシブル&着脱可能フロントドア●サイドパネル材質:スチール●色:ブラック●材質:スチール●内部幅:642mm●内部奥行き:376mm●最大取り付け深さ:760mm●製品長さ:381mm●製品幅:643mm●製品高さ:939mm●製品質量:36.5kg●付属品:ドア用キー、フロントパネルキー、12-24 ネジ、プラスチック製ワッシャー、取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥87,980
税込¥96,778
4日以内出荷
自動車のシートレールなどに利用されている星型ボルト用のソケットです。
ザグリを抑えており、低頭タイプにも対応可能です。
E8:外径11mm/内径7.1mm、E10:外径12.8mm/内径9mm、E12:外径14.8mm/内径11mm、E14:外径17.6mm/内径12.9mm、E16:外径19.7mm/内径15.6mm、E18:外径21.5mm/内径16.5mm。
穴角ヘックスローブ
差込角(sq.)9.5[3/8]
仕様レベル数:シングル●ケーブルサイズ:24 → 12 AWG●コネクタ数:2●色:黒●ピッチ:8.2mm●定格電流:32A●定格電圧:24 V dc●端子方法:スプリングケージ●レール型の互換性:NS35●シリーズ:Clipline●II 2 G D Ex e II. KEMA 00ATEX2052 U. ケーブル断面部は剛性のある導体付きのケーブルを基準に成形. ST端子. これらの端子で採用されている小型のスプリング機構は、通常の機能を損なうことなく優れた省スペース性を備えています。 大きな端子入口開口部により、ブーツレースフェルール付きケーブルを端子で対応できる最大サイズまで装着可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
仕様ディスプレイのタイプ:LCD 、 表示桁数:7 、 フェーズの数:3 、 パルス出力:あり 、 メータ確度:クラス1 (EN62053-21)、クラスB (EN50470) 、 最小温度:-10℃ 、 シリーズ:Countis E30 、 IEC62053-21、IEC62053-23、IEC61557-12. Countis E30電力計. Countis E30は、三相ネットワークで使用するように設計された、DINレール取り付け型の電力量計です。 最大100 Aに直接接続可能. 3 / 4 ワイヤネットワーク 100 Aまで直接接続可能 有効電力の全体及び一部を測定可能 瞬間的な有効電力を測定可能 前面に計量LEDを装備 接続不良の表示及び修正機能を統合 位相電流とニュートラル電流の切り替えから保護 パルス出力
1個
¥61,980
税込¥68,178
7日以内出荷
仕様レベル数:シングル●ケーブルサイズ:28 → 10 AWG●コネクタ数:2●色:黒●ピッチ:8mm●ヒューズサイズ:5 x 20 mm, 5 x 25●定格電流:6.3A●定格電圧:24 V●端子方法:スプリングケージ●レール型の互換性:NS35●シリーズ:Clipline●II 2 G D Ex e II. KEMA 00ATEX2052 U. ケーブル断面部は剛性のある導体付きのケーブルを基準に成形. ST端子. これらの端子で採用されている小型のスプリング機構は、通常の機能を損なうことなく優れた省スペース性を備えています。 大きな端子入口開口部により、ブーツレースフェルール付きケーブルを端子で対応できる最大サイズまで装着可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
卓上用2ポストラック:専用の配線クローゼットがない小規模オフィスのバックルーム、ワークベンチでの使用に。スイッチやルーターなどIT装置にアクセスしやすい4Uオープンフレームラック。設置デバイスにアクセスしやすい設計:高さ4Uのコンパクトな自立型ネットワークラック。機器の前面や背面に頻繁にアクセスする必要がある環境に最適。簡単セットアップ:移送しやすく組立が簡単な軽量オープンフレームラック(1.9kg)。リモートサイトでの使用に最適。装置マウント用ケージナット&ねじ付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応。
用途SOHO(小規模・自宅オフィス)、サーバールームなどで床のスペースを取らずデスク表面などに機器を設置。デスクの上や横にパッチパネルその他のコンパクトなラックマウント装置を配置。データ、AV、ネットワーク機器用
仕様エンクロージャタイプ:スチール、最大取り付け深さ:34.3cm、壁取り付け可能:なし、U高さ:4U、特別機能:簡易組立、ユニット数、マウントレールプロファイル:G型、Mounting Hole Types:角型(ケージナット用)、業界標準:EIA/ECA-310-E、ラックタイプ:2ポスト、フレームタイプ:オープンフレーム、Construction Material:スチール
セット内容1 - 左ベースブラケット、1 - 右ベースブラケット、1 - 左垂直レール、1 - 右垂直レール、1 - フロントベースブラケット、4 - ゴム足、8 - M5×12 組み立てネジ、16 - M5×16 ネジ、16 - M6ケージナット、16 - M6プラスチックワッシャー、1 - クイックスタートガイド
性能Weight Capacity:40kg
質量(kg)1.5
色ブラック
間口(mm)503
耐荷重(kg)42
高さ(cm)23.6
縦(cm)29.6
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ卓上据置タイプ
1個
¥6,998
税込¥7,698
9日以内出荷
関連キーワード