2,067件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚(2000枚)
18,980 税込20,878
4日以内出荷

アライドテレシスECO-UTP5e-3R UTPケーブル
ECO-UTP5e-3R(RoHS対応)は、エコ・ツイストペアケーブル(10/100/1000BASE-T用)エンハンスド・カテゴリー5 ストレート 両端RJ45コネクター付 3m(カラー:レッド)です。 環境負担に配慮した地球に優しい難燃性UTPケーブルです。
仕様●長さ:3m●結線:ストレート●色:レッド●端子:RJ45●規格:エンハンスド・カテゴリー5●用途:10/100/1000BASE-T●環境配慮事項:RoHS指令対応、ノンハロゲン物質使用、低発煙、鉛など重金属非溶出、ポリオレフィン系被履材使用●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20181212●本体サイズ(H):20mm●本体サイズ(W):185mm●本体サイズ(D):185mm●本体重量:88g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4205-81
1本
2,398 税込2,638
13日以内出荷

UTP5e-3R(RoHS対応)は、ツイストペアケーブル(10/100/1000BASE-T用)エンハンスド・カテゴリー5ストレート 両端RJ45コネクター付 3m(カラー:レッド)です。
仕様●長さ:3m●結線:ストレート●色:レッド●端子:RJ45●規格:エンハンスド・カテゴリー5●用途:10/100/1000BASE-T●環境配慮事項:RoHS指令対応●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20141008●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4206-23
1本
1,998 税込2,198
13日以内出荷

1パック(50枚)ほか
879 税込967
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状 光源LED 汚染度(使用環境)3 使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと) 衝撃(m/s2)耐久性:500 振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 定格インパルス耐電圧(kV)6 保護構造IP65(防油形) 保存温度(℃)-40~+80
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

デンカポリマー丼容器
汁物や丼として幅広くご利用頂けます!
商品タイプ本体 材質PSP
1袋(50枚)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
形状 取付穴径(Φmm)30.5 光源LED レンズ径(Φmm)24 汚染度(使用環境)3 衝撃(m/s2)耐久性:500 振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 定格インパルス耐電圧(kV)6 保護構造IP65(防油形) 保存温度(℃)-40~+80
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

EROWA社ののセンタリングプレート、System-3R社のマクロベースホルダー(3R-651.7E-P)に適応
材質SUS440 直角度(mm)0.005/100以内 平行度(mm)0.003/100以内 硬度(°)HRC45~55
1台
89,980 税込98,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
種類電解コンデンサ 定格寿命(時間)2000 容量許容差(%)±20 動作温度範囲(℃)-40~+105
1パック(20個)
409 税込450
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

仕様●静電容量: 3.9pF●電圧: 25V dc●パッケージ/ケース: 0201 (0603M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±0.25pF●寸法: 0.6×0.3×0.3mm●長さ: 0.6mm●奥行き: 0.3mm●高さ: 0.3mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧: 200 V 以上 高誘電率タイプ・・・クランプスナバー回路、平滑回路用 温度補償タイプ・・・電源ダンパースナバー RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
種類照光式 保護構造IP65 ボタン形状丸(平形) 端子形状ねじ端子 フレーム丸フレーム 動作方式モメンタリ 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 保存温度(℃)-40~+80 光源LED 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと) 取付穴径(Φmm)22.3/25.5 機械的耐久性500万回以上 電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上 短絡保護装置Fuse 15A 条件付短絡電流1000A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) ボタン部寸法(mm)Φ24
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

EROWA社ののセンタリングプレート、System-3R社のマクロベースホルダー(3R-651.7E-P)に組み合わせることによりご使用いただけます。
材質SUS440 ピッチ磁極:0.5×1.5 直角度(mm)0.005/100以内 平行度(mm)0.003/100以内 硬度(°)HRC45~55
1台
229,800 税込252,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなデザインなのでどんなギフトにも使いやすいシールです。エンボス加工でfor youのデザイン入り。
材質
1袋(500枚)
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得 CEマーク表示をしています 操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要 あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能 接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易 2 方向からの配線が可能
タイプ標準タイプ 種類照光セレクタ 定格周波数(Hz)50/60 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 操作部形状ツマミ形 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
形状 取付穴径(Φmm)22.3/25.5 光源LED 汚染度(使用環境)3 使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと) 衝撃(m/s2)耐久性:500 振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 定格インパルス耐電圧(kV)6 保護構造IP65(防油形) 保存温度(℃)-40~+80
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フレーム丸フレーム 取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 機械的耐久性10万回以上 短絡保護装置Fuse 15A 汚染度(使用環境)3 耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz 条件付短絡電流(A)1000 耐衝撃(誤動作)(m/s2)150 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

一目見て解るシンプルなデザイン カラーコーンと従来のコーンカバーを別に購入するより 断然のコストパフォーマンスと求めやすさ 豊富なラインナップの為 あらゆる分野にてご使用いただけます。
底面サイズ(mm)385×385
1本ほか
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)




小型ながら非常に明るい、オールメタルのキーチェーンライトです。普段使いのキーホルダー型ライト・アウトドア・災害備蓄品など様々な用途にお使いいいただけます。
用途普段使い。アウトドア。災害備蓄品 トラスコ品番595-2960 セット内容USBType-C、キーリング、製品マニュアル、保証書 材質Type-III硬質アルマイト仕上げ/本体:金属CNC加工 幅(mm)26 グレー 容量専用充電池(内蔵・400mAh) 高さ(mm)52.5 奥行(mm)13 電源200mAhリチウムポリマーバッテリーx1 保護等級IP66 光源色白色LED2個、赤色LED1個 明るさ(Lm)最大500 平均寿命(時間)約50000 照射距離(m)最大90 点灯時間(時間)約30(ECOモード・5lm時) 落下耐久(m)約1
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

タイプ標準タイプ 種類照光セレクタ 規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC 保護構造IP65(防油形) フレーム丸フレーム 耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2000V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 定格周波数(Hz)50/60 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 取付寸法(mm)Φ30.5 保存温度(℃)-40~80 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結、結露なきこと) 短絡保護装置Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 定格通電電流(A)10 操作部形状ツマミ形 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 適合パネル厚さ(mm)1~6 耐電圧(V/min)充電部対アース間・対異極充電部間:AC2000 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

オリエンタルモーターギヤヘッド 5GE
シャフトGE歯切りタイプ モータータイプギヤヘッド ギアヘッド取付角寸法(mm)90
1台
9,898 税込10,888
9日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


種類照光式 動作方式モメンタリ 接点構成1a ボタン形状丸(突形) 取付穴径(Φmm)22.3/25.5 端子形状ねじ端子 保護構造操作部:IP65(防油形) ボタン部寸法(mm)Φ24 光源LED 耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 使用電圧(V)AC/DC24 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 方式全電圧式 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと) 保存温度(℃)-40~+80 機械的耐久性500万回以上 電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上 短絡保護装置Fuse 15A 条件付短絡電流1000A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz トランスなし 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
1個
1,188 税込1,307
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屈曲や振動に対する耐久性の格段に優れた特殊ケーブルを採用しております。(KE-2Rを除く全機種に採用しております) 吸着面中央の突起のスプリング圧で、瞬時釈放ができます。状況に合せてスプリングの押圧は調整できます。 着脱の切れが良いです。 メッキ仕上げをしています。 連続使用が可能です。※ホルダの接触する搬送物の吸着部分に、凹凸や穴がない場合に、ご使用下さい。また押圧でたわみを起こす薄板にも不適です。
用途プレス材ワーク等で、小形・軽量のため、ワーク質量のみでは釈放し難い場合の搬送に、工業用ロボットの把手部として適します。 適合(整流器)KR-T101A-6/24、RH-M303A-6/24,-C1,-C2、RH-M105B-24 タイプコード上面引出し仕様 電圧(V)DC24 コード長さ(m)0.3 使用率(%)100ED
1台
19,980 税込21,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

入力変動があっても電圧を一定に保つ自動電圧調整器です。計測用、各産業用、実験用等あらゆる分野で広く使用されています。
寸法(mm)300×400×205 質量(kg)25 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)100 相数単相2線 出力電圧可変範囲(V)10~110
1台
149,800 税込164,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保護構造IP65(防油形) フレーム丸フレーム ボタン色 耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2000V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 定格周波数(Hz)50/60 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 取付寸法(mm)Φ30.5 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 復帰方式ターンリセット 機械的耐久性3万回以上 短絡保護装置Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 条件付短絡電流(A)1000 耐衝撃(誤動作)(m/s2)150 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

種類照光式 動作方式モメンタリ ボタン形状丸(透明フルガード形) 取付穴径(Φmm)22.3/25.5 端子形状ねじ端子 保護構造操作部:IP65(防油形) ボタン部寸法(mm)Φ24 光源LED フレーム丸フレーム 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと) 保存温度(℃)-40~+80 機械的耐久性500万回以上 電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上 短絡保護装置Fuse 15A 条件付短絡電流1000A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数2 ねじれ角(°)30 ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
1本
5,498 税込6,048
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


寸法取→切断→組立で即配管ができるので、大幅なコストダウンが計れます。 溶接不要、組み立て式で強固な配管指示が可能です。 場所を取らないので持ち運びが便利です。
材質/仕上スチール/どぶメッキ 厚さ(mm)3.2 種類アングルベース 取付穴径(Φmm)11
1個
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


E3RB小型ラジアル光電センサ。オムロンのE3RBラジアル光電センサシリーズは、大型アジャスタとアラインメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。 この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。 E3RBシリーズセンサは、食品 / 飲料、繊維、食品、ロジスティ
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:700 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67, IP69K●電流 Max:25 mA●応答時間:500 μs●動作温度 Max:+55℃ アズワン品番65-7303-76
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷

Omron E3RB シリーズは光電センサです。標準のあらゆる用途に対応します。特殊用途向けに設計されたさまざまなモデルとモデルを用意しています。E3RB は、シンプルで迅速な取り付けに対応。セットアップが簡単で直観的です。堅牢で防水性の高いハウジングにより、E3RB は高い品質と信頼性を提供。シンプルな選択と簡単な設置
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:15000 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:コネクタM12●シリーズ:E3RB●コード番号:215-7766 アズワン品番65-7273-09
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

アナログカメラのリニューアルにおすすめの4ch対応デジタルビデオレコーダー。 。既存のアナログカメラから置き換え可能で、同軸ケーブルを利用することから、長距離の敷設でも安定した伝送が可能 。「H.265+」に対応し、従来の「H.264」に比べ、同等画質で約4倍の長時間録画が可能。 。映したくないエリア、録画したくないエリアにマスク処理ができるプライバシーマスク処理、動体検知での自動録画可能など様々な機能を搭載。 。またUSBメモリへ映像の書き出しができ最大2TBまでバックアップが可能。 。法規関連:電気用品安全法、RoHS(10物質対応)
仕様ビットレート:32kbps~6144kbps(チャンネル毎) 質量(kg)約2.3 電源(V)DC53 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×255×55 解像度録画:5M-N/4M-N/1080p/720p、表示:1920×1080/1280×1024/1280×720 動作温度(℃)-10~55 動作湿度(%)10~90(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(12.6MB) (1.18MB) 対応コーデックH.265+/H.265/H.264
1個
299,800 税込329,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)