339件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
1,190 税込1,309
当日出荷

ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
材質本体:スチール ダークグレー アジャスター調整範囲(mm)20 ねじサイズM16×2.0
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
種別組立式 材質(本体)スチール グリーン アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
種別組立式 材質(本体)スチール ホワイト アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーEシリーズ
全長L(mm)50 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC) 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク シャンク径d(Φmm)3
1本
8,798 税込9,678
3日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

ポリ化粧天板は表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
仕様ノックダウン方式 材質(天板)ポリ化粧板、(フレーム)スチール 材質(脚部)スチール
1個
23,760 税込26,136
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

定格出力2200Wなので、ほぼすべての家電が動かせる&同時に複数の家電も動かせるパワフルなポータブル電源。2000Whクラスのモデルと比べて40%小さく、重量も34%軽量化。(2024年8月時点調べ)。緊急充電モード搭載で最短で約1.7時間でフル充電可能。パススルー対応&UPS機能により急な停電でも電気を供給できます。スマホ、ノートPCなどの通信デバイス、ルームエアコン・電気毛布などの家電にも使用可能。災害時の備蓄、オフィスのBCP対策に活用いただけます。
適合サイクル回数:4000回(4000回使用後も70%の電池残量を維持) 質量(kg)約17.9 タイプ電池:リン酸鉄リチウムイオン電池 定格出力(W)2200(4400)(瞬間最大出力) 対応アプリ:〇 充電時間2時間(ACコンセント)、6時間(400Wソーラーパネル) 保証期間5年間 サイズ(mm)335×264×292 バッテリー容量(Wh)1872
1台
199,818 税込219,800
4日以内出荷

手元の明るさを確保するためにご使用ください。
材質スチール 高さ(mm)54 奥行(mm)200
1個ほか
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

静電気を抑える帯電防止ゴムマット張りの天板です。耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質のマットを使用しています。作業台用帯電防止マットは各種寸法別注可能です。エレリーク敷設床の抵抗は2×106Ω程度です(電極面積28.26m2)。カラフルで室内全体を明るくする色調で、マットは標準色(若草色)以外に黒色・モスグリーン色も製作します。脚部はグリーン色です。アジャスターはM16×P2.0です。
用途静電気を嫌う作業に。 仕様帯電防止マット張 トラスコ品番243-4997 種別組立式 材質(本体)スチール、(マット)表:合成ゴム、裏:天然ゴム、(天板)ポリ化粧 アース線の長さ(m)3 表面抵抗値(Ω)2×106Ω アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1セット
99,980 税込109,978
7日以内出荷

ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
トラスコ品番240-8384 種別組立式 材質(本体)スチール グリーン アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。
トラスコ品番238-5686 種別組立式 材質(本体)スチール グリーン アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1枚
44,980 税込49,478
翌々日出荷

スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。
トラスコ品番285-1555 種別組立式 材質(本体)スチール グリーン アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷

キャスター付で移動に便利です。
材質キャスター金具:スチール 種類キャスター付 キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

全長(mm)180 トラスコ品番102-6458 材質ベリリウム銅合金 厚さ(mm)10 質量(g)204 切断能力(Φmm) 鉄線1 切断能力(Φmm) 銅線4
1丁
21,980 税込24,178
翌々日出荷

静電気を抑える帯電防止ゴムマット張りの天板です。耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質のマットを使用しています。
仕様帯電防止マット張 トラスコ品番466-9631 種別組立式 材質(本体)スチール、(マット)表:合成ゴム、裏:天然ゴム、(天板)ポリ化粧 アース線の長さ(m)3 表面抵抗値(Ω)2×106Ω アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

ジャストコーポレーション紅白幕テトロンポンジH1800mm
テトロンポンジ製の紅白幕です。 ※こちらの商品は防炎加工されていません。
材質テトロンポンジ 高さ(cm)180
1枚
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。
材質本体:スチール アジャスター調整範囲(mm)20 ねじサイズM16×2.0
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

作業台に取り付け可能なLED照明セットです。手元を明るくし、見やすくできます。
適合機種AE型、HAE型、AEM型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、AWM型、LEW型、AEW型、TW型、TWZ型、TWC型、AEH-1800、HWD-1800 材質スチール 高さ(mm)1265 奥行(mm)410
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。 主要部溶接構造のノックダウン式で、組立作業など、立作業を意識した設計です。
材質本体:スチール ホワイト アジャスター調整範囲(mm)20 ねじサイズM16×2.0
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

天板に抗ウイルス加工を施しています。本体に抗菌加工を施しています。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。主要部溶接構造のノックダウン式です。
材質本体:スチール 高さ(mm)740 均等荷重(kg)300 材質(天板)抗ウィルス加工ポリ化粧板 ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0 色(脚部)ホワイト(W)
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)







1本
16,880 税込18,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

変速機タイプウォームギア 軸配置標準 キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959) 固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける 使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下 取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面 潤滑油オイル潤滑 塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2) 仕様歯車構成ウォームギヤ2段 種類ウォーム減速機 取付方式脚取付
1台
72,980 税込80,278
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。
トラスコ品番467-2101 種別組立式 材質(本体)スチール ホワイト アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷

ゴムマットが製品への傷やショックを吸収します。
トラスコ品番243-5411 種別組立式 材質(本体)スチール、(マット)天然ゴム、(天板)ポリ化粧 厚さ(mm)(マット)5 アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
92,980 税込102,278
7日以内出荷





リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。
トラスコ品番240-8392 種別組立式 材質(本体)スチール グリーン アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷

ビニールマットが製品への傷付きを軽減します。
トラスコ品番243-5292 種別組立式 材質(本体)スチール、(ビニールマット)塩ビ系、(天板)ポリ化粧 厚さ(mm)(マット)2 アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
72,980 税込80,278
7日以内出荷