耐摩耗性に優れた超硬2枚刃スクエアエンドミルです。独自の刃先設計により、鋭い切れ味を実現しました。非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。
全長(mm)38.1
シャンク径(Φmm)3.175
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
安全面を強化。信頼性、使いやすさをグレードアップ。
ポート数5
管接続口径3/8
接続方式ガスケット取付形
流量(L/min)130
バルブ種類電磁制御弁
・ヒンジがどの角度にあっても、任意の位置で扉を保持します。(フリートルクタイプを除く)。・順回転と逆回転で保持トルクが異なるタイプと、同一なタイプがあります。・開けるときに軽く、閉じるときに重く、またはその逆にするなど、用途に応じて設定すれば、扉の操作性・安全性を高めることができます。・E6-10E-2**F-50 順回転トルク>逆回転トルク。・E6-10E-2**R-50 順回転トルク<逆回転トルク。・E6-10E-2**-50 順回転トルク=逆回転トルク。・2万回の開閉試験において、保持トルクの増減率は±20%以内。安定したトルクを維持します。・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
規格10X22X2
部品名称カツプザガネ
関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.18MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(0.71MB) 展開図12(0.71MB) 展開図13(0.71MB) 展開図14(0.86MB) 展開図15(0.72MB) 展開図16(0.6MB) 展開図17(0.73MB) 展開図18(0.77MB) 展開図19(0.6MB) 展開図20(0.75MB) 展開図21(0.67MB) 展開図22(0.76MB) 展開図23(0.67MB) 展開図24(0.75MB) 展開図25(0.69MB) 展開図26(0.63MB) 展開図27(0.55MB) 展開図28(0.74MB) 展開図29(0.8MB) 展開図30(0.6MB) 展開図31(0.61MB) 展開図32(0.62MB)
図解NoMW2HP351EL6 部品_No.29、MW2HP35EL5 部品_No.28、MBW270E-M ポンプ部品_No.24、MW2HP35ER6-U 部品_No.28、MW7HP40L(2004) 部品_No.32、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.28、MKW1516B ポンプ部品_No.29、MKW1413MD-1 60HZ ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.28、MW2HP351EL5 部品_No.29、MW3HP40B-S 部品_No.27、MW2HP35B-U 部品_No.27、MW2HP35B 部品_No.27、MW2HP35EL5-U 部品_No.30、MW2HP40G 部品_No.29、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.28、MW2HP35ER5 部品_No.28、MW2HP35EL6(2004) 部品_No.28、MW2HP35ER6 部品_No.28、MW240 工業用ポンプ部品_No.25、MW270B 工業用ポンプ部品_No.23、MW2HP351B(2004) MW2HP351B(2004)部品_No.27、MKW1413MD-1 50HZ ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.28、MW3HP40B(2004) 部品_No.27、MW2HP35ER5-U 部品_No.28、MBW270E-K ポンプ部品_No.24、MKW270E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.24、MW2HP35B(2004) 部品_No.27、MW2HP35EL6 部品_No.28、MW7HP40R(2004) 部品_No.32、MKW270E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.24、MW230 部品_No.23、MW2HP35EL6-U 部品_No.30
1セット(5個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
規格0.6-16L
部品名称アツシユクコイルバネ
関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.18MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(0.72MB) 展開図14(0.6MB) 展開図15(0.73MB) 展開図16(0.77MB) 展開図17(0.6MB) 展開図18(0.75MB) 展開図19(0.67MB) 展開図20(0.76MB) 展開図21(0.67MB) 展開図22(0.75MB) 展開図23(0.69MB) 展開図24(0.68MB) 展開図25(0.64MB) 展開図26(0.64MB) 展開図27(0.66MB) 展開図28(0.63MB) 展開図29(0.55MB) 展開図30(0.74MB) 展開図31(0.8MB) 展開図32(0.6MB) 展開図33(0.6MB) 展開図34(0.9MB) 展開図35(0.61MB) 展開図36(0.62MB) 展開図37(0.87MB) 展開図38(0.8MB)
図解NoMKW270E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.42、MW240 工業用ポンプ部品_No.44、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.42、MW3HP40B(2004) 部品_No.43、MKW1413MD-1 60HZ ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.42、MW350 工業用ポンプ部品_No.44、MW340 部品_No.45、MW2HP35B(2004) 部品_No.41、MW2HP35EL5 部品_No.42、MKW1516B ポンプ部品_No.43、MW2HP50EL5(2004) 部品_No.44、MW310 工業用ポンプ部品_No.44、MKW270E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.42、MW2HP35EL6(2004) 部品_No.42、MKW1413MD-1 50HZ ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.42、MW2HP35ER5-U 部品_No.42、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.42、MW2HP35ER6-U 部品_No.42、MW3HP40B-S 部品_No.43、MBW270E-K ポンプ部品_No.42、MW2HP55EL 部品_No.45、MW7HP40R(2004) 部品_No.57、MW2HP35ER6 部品_No.42、MBW270E-M ポンプ部品_No.42、MW230 部品_No.45、MW2HP35ER5 部品_No.42、MW2HP35EL6 部品_No.42、MW2HP35EL6-U 部品_No.44、MW2HP35B 部品_No.41、MW270B 工業用ポンプ部品_No.41、MKW1116B ポンプ部品_No.40、MW2HP35B-U 部品_No.41、MW70 工業用ポンプ部品_No.50、MW2HP50EL6 部品_No.44、MW2HP35EL5-U 部品_No.44、MW2HP50B 部品_No.42、MW7HP40L(2004) 部品_No.57、MW2HP40G 部品_No.43
1セット(5個)
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途エアシリンダの駆動用に
区分【切替位置】3位置オールポートブロック
種類単体バルブ
弁仕様パイロット式(ソフトスプール弁)
保護構造防塵
ポート数5
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~55
電線接続方法E形コネクタ(上・横方向共用)リード線
最低使用圧力(MPa)0.2
耐熱クラスB
耐圧力(MPa)1.05
給油不要
耐衝撃(m/s2)300以下
耐振動(m/s2)50以下
雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可
パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形
周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類電磁制御弁
接続方式ガスケット取付形
関連キーワード