カテゴリ

  • 制御機器(63)
    • 近接センサ本体(10)
  • 自動車補修部品(50)
  • バイク部品(32)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(16)
  • 切削工具(15)
  • 家電(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 電動工具(11)
  • 物流用品(5)
  • 空調・電設資材(5)
  • 事務用品(5)
  • 作業工具(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 機構部品(3)
  • 日用品(3)
  • 照明(3)
  • 清掃用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建築金物(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
検出距離(mm)
検出方式
-・その他・反射型・回帰反射型・透過型
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
サービス分類
リサイクル・リビルト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e2e」の検索結果

関連キーワード
265件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードタイプ近接センサ E2E omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2Eomron(オムロン)(15件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から121日以内出荷
磁性金属有無検出のスタンダード。 優れた耐環境性を実現。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式 omron(オムロン)近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式omron(オムロン)(1件のレビュー)
7,698税込8,468特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金保護構造IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度35℃以下)、ISO 20653規格(旧DIN規格 40050 PART9) IP69K出力直流2線式電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%含む)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)ケース耐スパッタコーティング無し使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~100電源の種類直流2線式
小径タイプ近接センサ E2E シールド omron(オムロン)小径タイプ近接センサ E2E シールドomron(オムロン)(1件のレビュー)
5,098税込5,608特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
スタンダードタイプ近接センサ E2E 直流3線式 omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2E 直流3線式omron(オムロン)(4件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から121日以内出荷
磁性金属有無検出のスタンダード。条件に合わせて最適な機種を選択可能。 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現。標準コードの材質は耐油PVC。検出面に切削油に強い材質を採用。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
用途金型の位置決め。 パレットの通過検出。 部品の満杯検出。
スタンダードタイプ近接センサ E2E 流直流2線式 omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2E 流直流2線式omron(オムロン)(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
直交流両用タイプ
付属品取扱説明書保護構造IEC規格 IP67接続方式コード引き出しタイプ材質(ケース)黄銅 ニッケルメッキ電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応差検出距離の10%以下衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回
ロータリーダンパー FRT-E2/E9シリーズ 不二ラテックスロータリーダンパー FRT-E2/E9シリーズ不二ラテックス(5件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質(本体ケース、キャップ)ポリカーボネート PC、(回転軸・ギア)ポリアセタール POM仕様標準平歯車モジュール0.6使用温度範囲(℃)0~50回転速度(min-1[r.p.m])50歯形インボリュート並歯使用油シリコーンオイル最大使用サイクル(cycle/min)10
ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKDADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)CKD(3件のレビュー)
800税込880特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサomron(オムロン)(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から31日以内出荷
付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金出力直流2線式電源電圧(V)DC12~24リップル(p-p)10%以下(DC10~30)、Class2絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±10%以内材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ナット)黄銅 ニッケルメッキ材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~100電源の種類直流2線式
露出形接地極付コンセント 2PE 30A-250V 神保電器露出形接地極付コンセント 2PE 30A-250V神保電器(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプ定格電流(A)30付属品R5.5-5圧着端子3個コンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V適合電線VVFΦ2.6、より線5.5mm2アズワン品番64-9694-54
AG41シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) CKDAG41シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁)CKD(1件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
弁構造直動式ポペット構造
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~) CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)CKD(1件のレビュー)
10,588税込11,647
1個
当日出荷から22日以内出荷
接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
AG43シリーズ 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAG43シリーズ 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD(1件のレビュー)
1,088税込1,197
1個
当日出荷から39日以内出荷
作動方式直動式ポート数3弁構造直動式ポペット構造
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE2 シリーズ 1nF MURATA(村田製作所)村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE2 シリーズ 1nFMURATA(村田製作所)(1件のレビュー)
449税込494
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE2 シリーズ 3.3nF MURATA(村田製作所)村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE2 シリーズ 3.3nFMURATA(村田製作所)(1件のレビュー)
629税込692
1袋(10個)ほか
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ナットセット omron(オムロン)ナットセットomron(オムロン)(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から99日以内出荷
ラミネートフィルム ナカバヤシラミネートフィルムナカバヤシ(20件のレビュー)
149税込164
1パック(20枚)ほか
当日出荷から10日以内出荷
ラミネートフィルムE2タイプは従来のPETベースのフィルム(Eタイプ)にくらべ、サイズ的な余裕を省き、原稿に対しジャストサイズに加工されたフィルムです。焼却しても有害物質が発生しない、地球環境に優しいラミネートフィルムです。ハリのあるPET材ベースのフィルムメガピクセルフォトをワンランク上の仕上がりに美しく長もち。水に強い!! 汚れに強い!!油性マジックならフィルム面に記入もOK!!写真・POP・メニュー等のコーティングに最適。
材質PETフィルム厚さ(μm)100RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(633件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から6日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
ダストカバーブーツ ミヤコ自動車ダストカバーブーツミヤコ自動車(548件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から11日以内出荷
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(663件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷から6日以内出荷
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(623件のレビュー)
759税込835特価
1セットほか
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(1602件のレビュー)
329税込362特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
オイルフィルター サンエレメントオイルフィルターサンエレメント(149件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から12日以内出荷
日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)国産車用ブレーキパッドBOSCH(ボッシュ)(168件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(4枚)
当日出荷から6日以内出荷
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(219件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1セット(4枚)ほか
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
エアフィルター サンエレメントエアフィルターサンエレメント(463件のレビュー)
719税込791特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
用途自動車用エアフィルター
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(306件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
サーモスタット ミヤコ自動車サーモスタットミヤコ自動車(189件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から11日以内出荷
自動車用サーモスタッドです。
カップ型オイルフィルタレンチ KTCカップ型オイルフィルタレンチKTC(167件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角(mm)9.5
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(253件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(4枚)ほか
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
近接センサ本体カテゴリ
関連カテゴリ