352件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
特価
8,798 税込9,678
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (414種類の商品があります)

電源側のコードの被膜を取らずに接続できる。電線の分岐及び支線が簡単に作れる
用途配線コードの分岐に。狭い箇所での電源取出しに。
1パック(2個)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
1セット
特価
29,980 税込32,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5908種類の商品があります)

1袋(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1個
20,980 税込23,078
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1袋(10個)
4,598 税込5,058
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーEシリーズ
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC) 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

耐久性のあるナイロンブラシです。 収納ケース付きのため、管理しやすく清潔です。
使用場所トイレ トラスコ品番355-6662 材質ケース・柄:ポリプロピレン、ブラシ:ポリエステル 長さ(mm)395 質量(g)250 寸法(幅W×奥行D)(mm)100×110 繰り返し・詰め替え対応
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

1箱
15,980 税込17,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

ヤマニパッケージギフトトレー Yストライプ
ポップなストライプ柄のギフトボックス。みんな楽しい気持ちに。
用途ギフト用 仕様パーツ数:1 材質段ボール G段 形状1枚組立式 サイズL 質量(g)115 内寸法(mm)255×170×80
1ケース(100枚)
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤマニパッケージギフトトレー Yストライプ
ポップなストライプ柄のギフトボックス。みんな楽しい気持ちに。
用途ギフト用 材質段ボール G段 形状1枚組立式 サイズL 入数(枚)100 本体質量(g)115 内寸法(mm)255×170×80 数量(個)パーツ数:1
1ケース(100枚)
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤマニパッケージギフトトレー Yストライプ
ポップなストライプ柄のギフトボックス。みんな楽しい気持ちに。
用途ギフト用 仕様パーツ数:1 材質段ボール G段 形状1枚組立式 サイズL 質量(g)115 内寸法(mm)255×170×80
1ケース(100枚)
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付
RoHS
オイルホイール付。超鋼、超微粒子。 新高鋼性刃型形状&スペシャルコーティング。耐久性がアップ!切屑の排出がスムーズに! センタースルータイプのオイルホイール採用。切屑の排出性が向上!より安定した加工が可能です。 ショートタイプ化。従来品(CE)に比べ、ショートタイプ化!工具鋼性が向上し、外部給油だけでも加工可能です。
用途止り穴用 材質超硬超微粒子 刃数4枚刃 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングF.P.Cコーティング 刃径公差0~+0.005 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本)
31,980 税込35,178
翌々日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (412種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。 非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。 割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。 同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。 機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。 磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。 材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等を取扱っております。 温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。 大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。 表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等 形状丸型 着磁パターン厚み方向着磁
1個
9,798 税込10,778
5日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

センタースルータイプのオイルホールを採用。切屑の排出性が向上し、完全止り穴加工において、より安定した加工が可能。新高剛性刃型形状により、耐久性UP。ショートタイプにすることで、工具剛性が向上。
用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、調質鋼 材質超硬超微粒子 刃数4 コーティングF.P.Cコーティング
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (436種類の商品があります)

1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スタンダードタイプ
縦(mm)280 深さ(mm)90 仕様フタなし ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似) 材質(本体)樹脂 種類ホーム分電盤 相線式単3 使用場所露出形 リミッタースペース 機器スペースなし 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ 分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

スタンダードタイプ
縦(mm)220 深さ(mm)90 仕様フタなし ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似) 材質(本体)樹脂 種類ホーム分電盤 相線式単3 使用場所露出形 リミッタースペースなし 機器スペースなし 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ 分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1本
3,798 税込4,178
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

形状六角型 材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) 熱変形温度(℃)(1.82Mpa)152 色(本体)うす茶 UL規格UL94V-0(材料) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(オネジ)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
1袋(10個)
4,398 税込4,838
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SHE はすば歯車
仕様追加工:可能 形状S1 ピッチ(mm)m4(モジュール:CP13.333) ねじれL 表面処理黒染 材料S45C ねじれ角19°31′41″ 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702 4級 歯直角圧力角20° 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 歯車基準断面歯直角 バックラッシ(mm)下限:0.16、上限:0.34 歯幅E(mm)40 ボス長F(mm)25 全長G(mm)65 歯切基準面穴(H7)
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NATOストックナンバーを取得しています。 削り出し加工による高い同心性を実現しました。 鋭い切れ味、高い硬度と耐摩耗性を実現するためにM2ハイスピード鋼を採用しました。 マイクロストップに装着し、使用します。
用途航空機のメンテナンス用、ATI441HS他1/4 -28ねじマイクロストップ用 刃数2 先端角(°)100 材質M2ハイス鋼 切刃形状その他 シャンク径1/4-28 直径(inch)1/2
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フローティングシールリングの採用により、ロータのシール面への追従性が高く、安定したシール性能を発揮します。さまざまな用途にこたえるため。豊富なオプションが用意されています。低トルクなので、多くの場合ケーシングの回転を防止する施工が要りません。(RXKを除く)。封入型ボールベアリングを採用しているため、給油の必要がありません。標準仕様のメカニカルシールは特殊カーボンとセラミックの組合せです。RXE/RXHでは、準標準仕様としてセラミックを超硬に変更することもできます。ドライエアー対応品も製作可能です。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。・最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイント
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)



1本
33,980 税込37,378
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)




1本
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)





ハイヘリエンドミル 4枚刃・ノンコート。切削抵抗を軽減した強ねじれ刃で非鉄材~鋼材迄加工可能なエンドミルです
1本
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)