こんなお得な商品も!
パイプ式ファイル
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
表紙はPPフィルムを使用しています。またコピーのインクが転写しない特性も備えています。
資源の有効活用のため、とじ具を原材料(鉄)として再利用できるよう、取外し可能な取付方法を採用しています。
スリムな設計のとじ具を採用しておりますので背幅が従来より狭くなり、棚内での収納効率がアップしました。
用途片開き大量とじファイル。軽い力でとじ具を開閉、とじ具と表紙の分別廃棄ができる!
付属品カラー仕切りカード(5山・1組)付き
タイプタテ型
穴数2
穴間隔(mm)80
芯材古紙パルプ配合
材質(表紙)PPフィルム貼り
通常のチューブファイルよりもワイドな表紙サイズで、クリヤーポケットを綴じてもはみ出さずに使えます。
左右どちらからでも書類の抜き差しができる両開き式で、一方から新しい情報をファイルし、反対側から古い情報を順に廃棄できます。
上からも横からもタイトルが確認できる仕切りカード(5山・1組)付き。
棚からスムーズに取り出すことができるフィンガーホール付き。
最新のオフィスに溶け込むシックなカラーをラインアップしました。
サイズA4
穴数2
タイプタテ型
仕様替背紙式
付属品カラー仕切カード(5山・1組)付き
穴間隔(mm)80
芯材古紙パルプ配合
材質(表紙)PPフィルム貼り
開閉両開き
外寸法(高さH×幅W)(mm)307×258
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)樹脂
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。
使用温度範囲-20~80℃
精度等級JIS B 1514 0級
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。
ねじ寸法M6×1.00
使用温度範囲-20~80℃
ねじ長さ(mm)8
ツバ厚(mm)1
精度等級JIS B 1514 0級
1個
¥84,980
税込¥93,478
翌々日出荷
チューブ内径(Φmm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.53MB)
TUFREQ(精興工業)のルーフキャリア H+シリーズです。ビジネスのみならずレジャーにもオススメです。風切り音軽減プレートを全商品に標準装備。さらに床板の強度剛性を向上させました。【サイズ】。荷台部全幅も業界トップクラス。屋根のスペースを最大限有効利用できます。【耐久性】。TUFREQラインアップの中で一番の耐久性を持つことで、長時間美しい状態が保てます。【スタイル】。洗練された車両デザインを損なわないように、高級感を追求。アルミ材表面には光沢のあるクリアアルマイト処理を施し、美しい輝きを実現。(腐食防止処理)。【機能】。好評の前後枠回転機構を採用し使いやすさを追求。また、荷台部は110mm幅のアルミ板を使用し、積載の安定性を高めました。【性能】。強度が必要な脚と脚取り付け部のスチール材は、高耐食性メッキ処理鋼板に粉体焼付塗装処理をし、強度と防錆力をアップ!
幅(mm)(B)1175、脚取付:(E)630~910
高さ(mm)(C)120、キャリア:(D)170
タイプルーフレール付車
最大積載量(kg)30
長さA(mm)840
適合車種タフト 年式:R2.6~ 型式:LA900S/LA910S
1セット
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
規格ARAG117530
部品名称45°エルボナカシン
関連資料展開図1(1.37MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(1.39MB) 展開図6(1.4MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.26MB) 展開図11(1.26MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.26MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(1.15MB) 展開図19(0.9MB) 展開図20(0.93MB) 展開図21(0.93MB) 展開図22(1.39MB) 展開図23(1.38MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(1.11MB) 展開図28(1.36MB) 展開図29(1.15MB)
図解NoCBM-520SLT 薬液配管部品_No.4、BSM-500S 薬液配管部品_No.3、BSM-1260SLT 薬剤タンク部品_No.12、SSA-α603MA 薬液配管-1部品_No.6、SSA-α603 薬液配管-1部品_No.6、BSM-630SLT-BC2-1 薬液配管部品_No.4、BSM-500F 薬液配管部品_No.3、SSA-M500DX 薬液配管(1)部品_No.15、BSM-1050SLT-LE 薬剤タンク部品_No.12、CBM-520BA 薬液配管部品_No.4、BSM-500J 薬液配管部品_No.3、BSM-630SLT-C2-2(14M) 薬液配管部品_No.4、SSA-E500 オプション (1)部品_No.67、CBM-520SLT-B 薬液配管部品_No.4、CBM-520A 薬液配管部品_No.10、SSA-K500 薬液配管(1)部品_No.15、BSM-1065SLT 薬剤タンク部品_No.12、CBM-520SLT-1 薬液配管部品_No.4、BSA-500JD-125THシリーズ 薬剤タンク部品_No.35、CBM-520BH-1 薬液配管部品_No.4、BSM-630SLT-C2-2 薬液配管部品_No.4、BSM-1265SLT 薬剤タンク部品_No.12、CBM-520SLT-C2-3 薬液配管部品_No.4、CBM-520B 薬液配管部品_No.4、CBM-520BH 薬液配管部品_No.4、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 薬液配管部品_No.4、SSA-M500 薬液配管(1)部品_No.15、BSM-1060SLT 薬剤タンク部品_No.12、CBM-520 薬液配管部品_No.10
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダと
ガイドをコンパクトに一体化した直線移動ユニット。
(両方向ロック)
関連キーワード