303件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

材質(本体)SCS14A 使用温度範囲(℃)-20~50 最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 接続方式ねじ込み形
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

縦長タイプのポリ袋です。タイトル文字が書ける白枠付です。チャック付ですので小物の分類や部品などの保護に最適です。中身がよく見える透明タイプです。
用途部品などの保管、管理。 材質ポリエチレン(LDPE) 厚さ(mm)0.08 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200枚)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(本体)SCS14A 最高使用圧力(MPa)0.98(80℃以下の水、油、空気)(凍結なきこと)、0.49(100℃以下の水、油、空気)(凍結なきこと) 方式(フローティング)1/2B~1 1/2B、(トラニオンマウンテッド)2B、三方二面シート・Lポート 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)SUS316 使用流体水、油、空気 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)SUS316+Crめっき 材質(ボールシート)カーボンファイバー入PTFE クラス10K RoHS指令(10物質対応)対応 ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)回転移動形ハンド EHVEシリーズ
エコ商品
長寿命:レバーはクロムモリブデン鋼を使用し、しかも主要部に焼入を施し、長寿命化を実現しました。スイッチ位置調整可能:2ヶのスイッチ取付が可能で、レバー開及び閉の確認ができます。スイッチが小形の為、本体側面からの飛び出しがありません。3方向からの取付可能:3面に取付用ネジを設け、自由な取付が選択できます。
ストローク(mm)30 種類ハンド 使用流体空気 最高使用頻度(回/min)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KITZ(キッツ)SCS14A小型空圧ボール弁
エコ商品
RoHS指令相当品
接続ねじ込み JIS B0203 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

RoHS指令相当品/グランド構造
仕様【操作機】C型(複作動) 方式レデューストボア 接続ねじ込み JIS B0203 最高許容圧力(MPa)【80℃以下の水/油/空気】1.0、【100℃以下の水/油/空気】0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
120日以内出荷

流路切換用/横形三方二面シート:Lポート/RoHS指令相当品
仕様【操作機】CS型(スプリングリターン) 方式レデューストボア 接続ねじ込み JIS B0203 最高許容圧力(MPa)【80℃以下の水/油/空気】1.0、【100℃以下の水/油/空気】0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
120日以内出荷

食品・医薬品等の工場設備及び装置の小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブ用途に適してます。水・油・空気用です。
材質(本体)ステンレス 電源(V)AC200 接続ネジ 最大消費電力(W)10 定格電流(mA)50 マイクロスイッチ接点容量(A)AC250V/0.6A(抵抗負荷) RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)





1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


適合【アナログ入力】メータ:直流電圧計、フルスケール ±10V(内部インピーダンス10kΩ 以上)、配線長最大10m セット内容内蔵オプション:1 個、取付けねじ(M3×8mm):2 本、中継コネクタ:1 個、オプション小カバー:1 個、内蔵オプション用表面カバー:1 個、細首ねじ(M3×7):1 本、スペーサ(ストレート型):1 個、スペーサ(L 型):1 個、六角スペーサ:2 個 定格『入力信号』【デジタル入力】入力抵抗4.7kΩ、開放時電圧DC21 ~ 26V、短絡時DC4 ~ 6mA【パルス列入力】入力抵抗2kΩ、短絡時DC8 ~ 13mA、最大入力パルス数100k パルス/s【アナログ入力】DC0 ~ ±10V、入力抵抗10kΩ ~ 11kΩ、最大許容電圧DC±20V 分解能【アナログ入力】出力:3mV 出力信号【アナログ入力】DC0 ~ ±10VMAX(端子AM1 - 5 間) 端子数『入力信号』【デジタル入力】7 点、【パルス列入力】1 点(デジタル入力の内1 点と兼用)、【アナログ入力】1 点『出力信号』【デジタル入力】2 点 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
120日以内出荷


適合【アナログ入力】メータ:直流電圧計、フルスケール ±10V(内部インピーダンス10kΩ 以上)、配線長最大10m セット内容内蔵オプション:1 個、取付けねじ(M3×8mm):2 本、中継コネクタ:1 個、オプション小カバー:1 個、内蔵オプション用表面カバー:1 個、細首ねじ(M3×7):1 本、スペーサ(ストレート型):1 個、スペーサ(L 型):1 個、六角スペーサ:2 個 定格『入力信号』【デジタル入力】入力抵抗4.7kΩ、開放時電圧DC21 ~ 26V、短絡時DC4 ~ 6mA【パルス列入力】入力抵抗2kΩ、短絡時DC8 ~ 13mA、最大入力パルス数100k パルス/s【アナログ入力】DC0 ~ ±10V、入力抵抗10kΩ ~ 11kΩ、最大許容電圧DC±20V 分解能【アナログ入力】出力:3mV 出力信号【アナログ入力】DC0 ~ ±10VMAX(端子AM1 - 5 間) 端子数『入力信号』【デジタル入力】7 点、【パルス列入力】1 点(デジタル入力の内1 点と兼用)、【アナログ入力】1 点『出力信号』【デジタル入力】2 点 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

タツタ電線CS-MTW/THHW (CE)
国内外向け規格ケーブル
定格電圧(V)600 定格温度(℃)60 各種認証<PS>E、UL、cUL、CEマーキング
1巻(10m)ほか
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

タツタ電線CS-MTW/TC-ER (CE)
エコ商品
国内外向け規格ケーブル
定格電圧(V)600 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証<PS>E、UL、cUL、CEマーキング
1巻(10m)ほか
5,598 税込6,158
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

エアコンフィルター モノタロウ 動画あり
スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。
用途車内空調の交換用フィルターとして
1個ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

TDKCGA車載用0603シリーズ、X8R誘電体.TDKのCGAシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品で、高温環境で動作するデバイスに適しています。.特長と利点:.CGAシリーズは、薄膜セラミック誘電体の積層構造になっており、精密技術を利用して高静電容量値を実現優れたDCバイアス特性AEC-Q200準拠.用途:.車載用エンジン制御ユニット、車載用センサモジュール、車載用バッテリラインの平滑化、高い信頼性を必要とする用途、スイッチング電源の平滑化
長さ(mm)1.6 寸法(mm)1.6×0.8×0.8 電圧100Vdc 高さ(mm)0.8 奥行(mm)0.8 シリーズCGA 許容差±10% 静電容量10nF 温度特性X8R 動作温度(℃)(Max)+150 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース0603(1608M)
1袋(100個)
499 税込549
7日以内出荷

MS838二次元イメージャスキャナのUSBケーブルモデルです。 使い勝手のよい、ハンドフリースタンドが標準付属品です。 バーコードを検出時に自動的にレーザ照射を行う自動検出モード付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容MS838 スキャナ本体、USBケーブル、ハンドフリースタンド、クイックガイド、保証書 角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360 センサー640×480 CMOS 照準赤色LED 読取(mm)【距離 (DOF PCS=80%)】60-360(13 mil PCS=90%) 速度スキャン:60fps 消費電流(mA)動作時: <142、スタンバイ時: <42 照明白色LED 相対湿度5~95(結露ないこと) 解像度【光学的】(1D)≧3mil 寿命スイッチ:百万回 防塵防水性能IP42 保存温度範囲(℃)-20~60 動作モードトリガモード、 プレゼンテーションモード 照度(Lux)周囲光:0~100000(自然光) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、 FCC、 BSMI インジケータブザー、LED 動作温度範囲(℃)-10~50 ESD保護8K コンタクト、 12K エアー、 テスト後正常動作
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

周波数(Hz)50/60 保護構造閉鎖型(IP20)(IEC 60529) 制御方式共通:Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御、誘導モータ:V/F 制御、アドバンスト磁束ベクトル制御、リアルセンサレスベクトル制御、PMモータ:PM センサレスベクトル制御 電源電圧三相200Vクラス 信号形式始動信号:正転・逆転個別、始動信号自己保持入力(3 ワイヤ入力) 選択可能 交流電圧許容変動(V)170~264(50/60Hz) 保存温度(℃)-40~70 周波数特性電圧/基底周波数0~590Hz 任意設定可能。定トルク・低減トルクパターン選択可能(誘導モータのみ) 入力信号端子点数(接点入力):7点、入力端子選択可能信号:低速運転指令、中速運転指令、高速運転指令、出力停止、正転指令、逆転指令、インバータリセットPr.178 ~ Pr.184( 入力端子機能選択) により入力信号の変更が可能 出力周波数(Hz)誘導モータ:0.2~590(アドバンスト磁束ベクトル、リアルセンサレスベクトル時の上限周波数は400)、PMモータ:0.2~400(モータ最大周波数以上では駆動不可) 出力過負荷電流定格LD:120% 60s、150% 3s(反限時特性)周囲温度50℃、ND(初期設定):150% 60s、200% 3s(反限時特性)周囲温度50℃ 周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)基板コーティングなし 直流制動誘導モータ:動作周波数(0 ~120Hz)、動作時間(0 ~10s)、動作電圧(0~30%)可変、PMモータ:動作時間(0~10s)可変。動作電圧(動作電流)変更不可 保護機能加速中過電流遮断、定速中過電流遮断、減速/停止中過電流遮断、加速中回生過電圧遮断、定速中回生過電圧遮断、減速/停止中回生過電圧遮断、インバータ過負荷遮断(電子サーマル)、モータ過負荷遮断(電子サーマル)、フィン過熱、不足電圧、入力欠相、ストール防止による停止、脱調検出、上限故障検出、下限故障検出、ブレーキトランジスタ異常、出力側地絡過電流、出力短絡、出力欠相、外部サーマル動作、オプション異常、通信オプション異常、パラメータ記憶素子異常、PU抜け発生、リトライ回数オーバー、CPU異常、出力電流検出値異常、突入電流抑制回路異常、USB通信異常、アナログ入力異常、セーフティ回路異常、過速度発生、速度偏差過大検出、ブレーキシーケンス異常、PID信号異常、Ethernet通信異常、反転減速異常、内部回路異常、シーケンス機能ユーザ定義異常、基板組み合わせ不一致 トルクブースト手動トルクブースト 出力信号インバータ運転中、周波数到達、周波数検出、出力電流検出、運転準備完了、過負荷警報、異常出力、軽故障などよりオープンコレクタ出力、2種類、接点出力(1c接点)1種類選択可能 標高(m)3000以下 耐振動(m/s2)5.9以下 雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと) 周囲温度(℃)-20~60(50を超えて使用する場合は、定格電流のディレーティングが必要) 定格出力電圧(V)3相200~240 周波数設定分解能アナログ入力:0.015Hz/0~60Hz(端子2、4:0~10V/12bit)、0.03Hz/0~60Hz(端子2、4:0~5V/11bit、0~20mA/11bit)、デジタル入力:0.01Hz 周波数精度アナログ入力:最大出力周波数の±0.2%以内(25℃±10℃)、デジタル入力:設定出力周波数の0.01%以内 ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~220%可変)、有無の選択可能 警報機能ファン故障、ストール防止( 過電流)、ストール防止( 過電圧)、回生ブレーキプリアラーム、電子サーマルプリアラーム、PU停止、メンテナンスタイマ警報、パラメータ書込みエラー、操作パネルロック、パスワード設定中、スピードリミット表示、セーフティ停止中、Ethernet通信異常、IPアドレス重複、IPアドレス異常、パラメータ誤設定 振動数範囲(Hz)10~55(X、Y、Z各方向) 動作機能上限周波数、下限周波数、多段速運転、加減速パターン、サーマル保護、直流制動、始動周波数、JOG運転、出力停止(MRS)、ストール防止、回生回避、周波数ジャンプ、回転数表示、瞬停再始動、遠隔設定、オートマティック加減速、リトライ機能、キャリア周波数選択、高応答電流制限、正逆転防止、運転モード選択、すべり補正、ドループ制御、速度スムージング制御、トラバース、オートチューニング、適用モータ選択、RS-485通信、Ethernet通信、PID制御、簡易ダンサ制御、冷却ファン動作選択、停止選択(減速停止/フリーラン)、停電時減速停止機能、あて止め制御、シーケンス機能、寿命診断、メンテナンスタイマ、電流平均値モニタ、多重定格、速度制御、トルク制御、トルク制限、セーフティストップ機能 トルク制限トルク制限値設定可(0~400%可変) 周波数設定信号アナログ入力端子点数:2点、アナログ入力:(端子2、4)0~10V、0~5V、4~20mA(0~20mA)選択可能、デジタル入力:操作パネルのMダイヤルにより入力、BCD4桁または16bitバイナリ(オプションFR-A8AX E キット使用時) 加速・減速時間設定(s)0~3600(最大2種類の加速・減速個別設定可能) 周波数許容範囲(%)±5
1台ほか
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 8 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 50 V●パッケージタイプ : TP-FA●実装タイプ : 表面実装●最大パワー消費 : 15 W●最小DC電流ゲイン : 200●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 100 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 6 V●最大動作周波数 : 1 MHz●ピン数 : 4●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +150 ℃mm●先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 汎用NPNトランジスタ、1 A超、ON Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。 バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。 用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。
寸法E(mm)8.6
1本ほか
3,298 税込3,628
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB接続CCD式バーコードリーダー
エコ商品
「BR-CCD/TS2シリーズ」は、パソコンに挿すだけで使えるハンディバーコードリーダーです。液晶画面のバーコードの読み取りや、離し読みが可能です。また、オフィスや店舗、物流、倉庫、図書館、学校、個人蔵書の管理など、さまざまな場面で活用いただけます。片手で扱いやすい筐体デザインを採用。軽量で長時間の作業でも疲れにくく女性でも持ちやすい形です。
仕様【PCS値(バーコードの品質や読み取り環境により異なる)】0.25以上(最小分解能0.1mm) 質量(g)約110(ケーブル含む) 電源USBバスパワー 接続方式USB-HID(USBキーボードインターフェイス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×49×161(ケーブル及び突起部を含まず) 対応機種USB2.0ポート(USB-A)を搭載したWindowsパソコン センサー受光:1500pixel CCDセンサー 最大幅(mm)読み取り:150 光源赤色LED(読み取り確認:青色LED、ブザー) コード読み取り:JAN/EAN-13、JAN/EAN-8、UPC-A、UPC-E、GS1 DataBar、CODE39、CODE11、CODE128、CODE93、Codabar(NW7)、ITF(Interleaved 2 of 5)、IATA(Standard 2 of 5)、Industial 2 of 5、Matrix 2 of 5 使用周囲照度(Lx)太陽光:50000以下 インターフェイスUSB2.0(USB-Aコネクター) RoHS指令(10物質対応)対応 プロファイル【USB】HIDプロファイル 最大読取値(mm)200 商品タイプハンディ 読取方式CCD離し読み
1台
7,498 税込8,248
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピーク平均順方向電流 = 8A。ピーク逆繰返し電圧 = 800V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = GBU。ピン数 = 4。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 200A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1V。ピーク逆電流 = 5μA。長さ = 22.3mm。幅 = 3.56mm。ULファイル番号E54214. SIL基板実装、GBUシリーズ、Vishay Semiconductor. GBUシリーズブリッジ整流器、SIL基板実装パッケージ入り、Vishay Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション 耐高サージ電流 1500 Vrmsの高いケース絶縁性 基板(PCB)スルーホール実装用のはんだピン
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
4,598 税込5,058
7日以内出荷

ピーク平均順方向電流 = 8A。ピーク逆繰返し電圧 = 600V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = KBU。ピン数 = 4。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 300A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -50 ℃。ピーク順方向電圧 = 1V。ピーク逆電流 = 10μA。寸法 = 23.7 x 7.1 x 19.3mm。高さ = 19.3mm。UL E54214. SIL基板実装、KBUシリーズ、Vishay Semiconductor. KBU4x、KBU6x、KBU8xシリーズブリッジ整流器、SIL基板実装パッケージ入り、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)スルーホール実装用のはんだピン 耐高サージ電流 絶縁電圧: 1500 Vrms パッケージのセンターに固定用の穴あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
85,980 税込94,578
7日以内出荷

ピーク平均順方向電流 = 8A。ピーク逆繰返し電圧 = 800V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = KBU。ピン数 = 4。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 300A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -50 ℃。ピーク順方向電圧 = 1V。ピーク逆電流 = 10μA。寸法 = 23.7 x 7.1 x 19.3mm。幅 = 7.1mm。UL E54214. SIL基板実装、KBUシリーズ、Vishay Semiconductor. KBU4x、KBU6x、KBU8xシリーズブリッジ整流器、SIL基板実装パッケージ入り、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)スルーホール実装用のはんだピン 耐高サージ電流 絶縁電圧: 1500 Vrms パッケージのセンターに固定用の穴あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
85,980 税込94,578
7日以内出荷

ピーク平均順方向電流 = 8A。ピーク逆繰返し電圧 = 200V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = GBU。ピン数 = 4。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 200A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1V。ピーク逆電流 = 5μA。長さ = 22.3mm。幅 = 3.56mm。ULファイル番号E54214. SIL基板実装、GBUシリーズ、Vishay Semiconductor. GBUシリーズブリッジ整流器、SIL基板実装パッケージ入り、Vishay Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション 耐高サージ電流 1500 Vrmsの高いケース絶縁性 基板(PCB)スルーホール実装用のはんだピン
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
4,598 税込5,058
7日以内出荷

ピーク平均順方向電流 = 8A。ピーク逆繰返し電圧 = 400V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = KBU。ピン数 = 4。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 300A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -50 ℃。ピーク順方向電圧 = 1V。ピーク逆電流 = 10μA。寸法 = 23.7 x 7.1 x 19.3mm。幅 = 7.1mm。UL E54214. SIL基板実装、KBUシリーズ、Vishay Semiconductor. KBU4x、KBU6x、KBU8xシリーズブリッジ整流器、SIL基板実装パッケージ入り、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)スルーホール実装用のはんだピン 耐高サージ電流 絶縁電圧: 1500 Vrms パッケージのセンターに固定用の穴あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
85,980 税込94,578
7日以内出荷

照合機能付きBluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダーMS916です。 照合機能により、出荷前の入れ間違いのチェック等を簡単に確認することができます。照合結果をメモリ上に保存し、PC等へ転送することも可能です。 高性能レーザスキャンエンジンを搭載し、1次元バーコードをクイックなレスポンスで読み取ります。また、PC、スマートフォン、タブレットなどと連携し、Buletooth接続のワイヤレススキャナとしてもご利用頂けます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 性能PCS/最小25% 長さ(mm)37 幅(mm)96 高さ(mm)21 質量(g)63 規格CE、FCC、BSMI、VCCI、TELEC 角度(°)(スキュー)47±3、(ピッチ)35±3 定格電圧 DC V(動作)3~5 保護等級IP42 速度104 スキャン/秒 消費電流(mA)(動作モード)125、(スタンバイモード)39 分解能(mm)0.1(4mil) インターフェースタイプC USB (MS916-8UBU00-SG)、マイクロ USB (MS916-8UBB00-SG) キー数3 キー: ページアップ、ページダウン、 スキャン・電源オンオフ兼用 メモリー64 Kバイト SRAM、2Mバイト Flash ROM ディスプレイ1インチ OLED(有機EL)、 128×64ドット 寿命(スイッチ)1000万回 光源(nm)650(可視レーザダイオード) 保存温度範囲(℃)-30~70 充電時間(時間)3 耐衝撃性落下テスト:1.5m高からコンクリート床(スキャナのみ) 動作モードトリガモード、 パルスモード、 フラッシュモード、 連続、モード、 バッファモード バッテリー容量(mAh)680 使用環境条件【ESD保護】8K接触および12Kエアー、テスト後正常動作 OS独自、 Windowsホストと接続可能 適合バッテリー充電式リチウムイオンバッテリー プロトコルワイヤレス SPP & HID プロファイル RoHS指令(10物質対応)対応 感知距離(mm)【読み取り距離(DOFPCS=80%)】(シンボル/密度/近/遠)Code128/5mils/3.05/19.56、Code39/5mils/3.05/31.75、Code39/7.5mils/2.79/46.99、Code128/10mils/3.05/48.26、UPC/13mils/4.06/68.58、Code128/15mils/2.54/74.93、Code39/20mils/3.56/132.08、Code39/55mils/8.64/254.00、Code39/100mils/60.96/518.16 周波数(GHz)(無線)2.4G、 Bluetooth V2.1+EDR、 クラス 2 デバイスタイプレーザエンジン 通信距離(m)10以内 (開けた場所) 対応コード【1D】Code 39、 フル ASCII Code39、 Interleave 2 of 5、 UPC、A/E/E1、 MSI、 Codabar(NW7)、 Code 11、 JAN/EAN8/13、Code 93、 Code 128、 EAN128、 Code32、 GS1 databar Code、Bookland EAN、 Discreate 2 of 5、 Chinese 2 of 5、 ISBT128、 UCC Coupon Extended Code、 Bookland 128 動作温度範囲(℃)0~50 商品タイプワイヤレス 読取方式レーザー 相対湿度(%RH)95(結露ないこと)
1個
28,980 税込31,878
当日出荷