31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

取り回しやすい長さで作業効率アップ 軽量化と衝撃を吸収するTOPオリジナル流線形状(外形)です ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです ソケット部の奥行寸法は45mmと各種ボルトにジャストフィットします 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です
用途建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適です 各種産業用ボルト・ナットの着脱にも適しています 全長L(mm)88
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 公差(mm)0~-0.030 ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB) 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

コンパクトで狭い箇所のすみずみまで研磨が行き届く! 小回りが利き、操作性に優れています。 面ファスナー式で研磨具の取付け、取外しが簡単!
用途コーナーの狭い箇所・面の小さい箇所の塗装はがし、サビ落し、研磨など ペーパー寸法(mm)三角形:高さ140×幅100 パット寸法(mm)三角形:高さ140×幅98 回転数(min-1[r.p.m])12000 電源(V)100 定格電流(A)1.1 消費電力(W)105 コード長さ(m)約3 定格時間(分)20 付属品サンディングペーパー(マジック式)/荒目#80×1枚・中目#120×1枚・細目#180×1枚 仕様二重絶縁構造・DIY専用 周波数(Hz)50/60 質量(kg)約1
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。8mm~24mm、ハンドルタイプソケットに接続し多種サイズのソケットで使用可能です。(12.7mm)
用途深い場所やボルトが長く突き出る場合の組立・解体作業に。 軸(mm)6.35 全長(mm)143 深さ(mm)(ナット受部)100
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ合金加工に最適。銅合金・プラスチック加工にも使用できます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 公差0~-0.030 コーナー形状ピンカド 公差(mm)0~-0.030 ねじれ角(°)40 適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:〇
1本
特価
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

材質コバルトハイス(HSS-Co) 刃数2 表面処理ホモ処理 コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎ 刃径公差(mm)0~-0.03 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(CARBIDE) 刃数2 公差(mm)0~-0.030 ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
特価
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 表面処理TiNコーティング コーナー形状ピンカド 公差(mm)0~-0.030 ねじれ角(°)30 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

OSGが新開発した超微結晶ダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。高シリコンアルミ合金やグラファイト加工で抜群の工具寿命を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ねじれ角(°)35 材質超硬合金 刃数2 表面処理ダイヤモンドコーティング 外径許容差(mm)0~-0.02 適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、グラファイト:◎、プラスチック:◎ 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
46,980 税込51,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

独自の超平滑DLCコーティングを施したエンドミルです。溶着が問題となる圧延アルミ合金などで威力を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ねじれ角(°)35 表面処理DLCコーティング 材質超硬合金 刃数2 適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎ 刃径公差(mm)0~-0.020 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Vコーティングを施した粉末ハイスXPM2枚刃エンドミルです。 良好な切れ味と安定した工具寿命を実現しました。
材質高級粉末ハイス(XPM) 刃数2 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) コーナー形状ピンカド 公差(mm)0~-0.030 ねじれ角(°)約30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
6,398 税込7,038
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

粉末ハイスXPMを母材に採用した2枚刃のショート刃エンドミルシリーズです。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM 刃数2 公差(mm)0~-0.030 ねじれ角(°)約30 コーナー形状ピンカド 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

1袋(10個)
4,198 税込4,618
当日出荷

粉末ハイスXPMを母材に採用したコーナーR付き2枚刃エンドミルです。
刃数2 材質高級粉末ハイス(XPM) ねじれ角(°)約30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇 刃径公差(mm)0~-0.03 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
8,598 税込9,458
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

京葉光器(LEAF)LED照明拡大鏡
簡単な目視検査から金属加工、試験、電子部品検査、食品検査まで幅広く対応できます。 LEDライトにより、明るく用途に応じて倍率を選定できます。
タイプベース 本体寸法(mm)Φ90×250×140H ベース寸法(mm)100×80×6t
1台
62,980 税込69,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

東芝ライテックLED投光器重耐塩仕様
豊富なラインアップをご用意。幅広い明るさ、配光、光色から選択可能。/看板照明や駐車場、店舗のエクステリア照明など幅広い用途に対応できるよう、明るさ、配光、光色のラインアップを充実しました。保護等級IP65(防塵(耐塵)形・防噴流形)と重耐塩形が標準仕様。/耐塩害仕様が耐塩形から重耐塩形になり、また、保護等級もIP55からIP65にグレードアップしました。重塩害地域の沿岸部や粉塵の多い場所でもご使用いただけます。照明器具の存在感を抑える、コンパクトデザイン。/電源内蔵のコンパクトでシンプルなデザイン。設置場所の景観に溶け込むよう考慮しました。オプションとの組合せでさまざまな屋外照明に対応。方向を問わず取付可能。/水平面・天井面・壁面(下向き・上向き)だけでなく、傾斜天井にもご使用いただけます。
1個
47,980 税込52,778
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)


材質レンズフレーム:樹脂支柱:ステンレス 種類スタンドルーペ(マグネット付) サイズ(mm)全長165×幅90マグネット:30×40×35mm
1個
61,980 税込68,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質レンズフレーム:樹脂シャフト:真鍮 レンズガラスレンズ
1個
57,980 税込63,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
63,980 税込70,378
9日以内出荷

建築・土木工事や足場の組み立て、解体作業に最適です。取り回ししやすい長さで作業効率がアップします。本体と六角シャンク部は、耐磨耗、耐衝撃性に優れた材料に完全な熱処理を施したので耐久性に優れています。フックボルト、コーチねじなどに適します。ソケット奥行45mmです。
トラスコ品番469-9572 セット内容EDS-8C、10C、12C、13C、14C、17C、19C、21C、24C 質量(g)1050 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×118×60 対辺寸法S(mm)8、10、12、13、14、17、19、21、24
1セット(9点)
9,898 税込10,888
当日出荷

超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDS OSG(オーエスジー) 動画あり
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide) 刃数2 表面処理WXLコーティング ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)0~-0.015 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

建築・土木工事や足場の組み立て、解体作業に最適です。 フックボルト、コーチねじなどに適します。 ソケット奥行45mmです。 取り回ししやすい長さで作業効率がアップします。 本体と六角シャンク部は、耐磨耗、耐衝撃性に優れた材料に完全な熱処理を施したので耐久性に優れています。 18Vインパクト対応です。
トラスコ品番405-2099 セット内容EDS-7C・8C・10C・12C・13C・14C・17C・19C 材質クロムモリブデン鋼 質量(g)800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×153×40 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本)
9,598 税込10,558
当日出荷

DS-208/205シリーズスイッチは、10/100M、全2重/半2重、MDI/MDIX自動検出RJ45ポート、IEEE 802.3/802.3u/802.3x対応のエントリーレベル産業用8および5ポート・アンマネージドタイプ・イーサネットスイッチです。 EDS-208/205は、-10から60℃の動作温度に対応しますので過酷な産業環境に耐えられる頑丈に設計されたスイッチです。 また、EDS-208/205は、DINレール・マウントに対応していますのでインストールは、いたって簡単です。 このようにDINレールマウント、ワイドレンジ動作温度対応、LED表示付IP30ケースのEDS-208/205は、Plug-n-Playの信頼性の高い産業用スイッチです。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から118日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EDS-205A/208Aシリーズは、IEEE 802.3およびIEEE 802.3u/x、10/100M、全2重/半2重、MDI/MDI-Xオートセンシングをサポートする5ポートおよび8ポート産業用イーサネットスイッチは、今日の産業界が利用できる最も堅牢なイーサネット接続を提供します。 EDS-205A/208Aシリーズの最も重要なことは、工業グレードの優れたコストパフォーマンスを提供できるスイッチでありネットワーク管理者が素晴らしいアンマネージドネットワークソリューションを実行できます。 EDS-205A/208Aスイッチは、稼動中のAC/DC電源に同時に接続することができる12/24/48VDC(9.6~60VDC)、18~30VACリダンダント電源入力を提供します。 EDS-205A/208Aスイッチは、FCC、TUV、UL、CE規格に準拠し海洋(DNV/GL)または危険な地域(Class I Div. 2/ATEX Zone 2)といった危険で厳しい産業環境を想定して設計されています。 EDS-205A/208Aスイッチは、-10~60℃まで標準的な動作温度モデルと-40~75℃のワイドレンジ動作温度モデルがあります。 これらのスイッチは、100%のバーンインテストを実施しているので産業用オートメーションコントロールアプリケーションで確実に動作します。 更に、EDS-205A/208Aスイッチは、DIPスイッチでブロードキャストストームプロテクションのイネーブルまたはデセーブル切換ができるので産業アプリケーションに適した異なるレベルの柔軟性を提供します。
1個
特価
25,980 税込28,578
当日出荷から113日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

独自の超平滑DLCコーティングを施したショート刃ロングネック型のエンドミルです。溶着が問題となる圧延アルミ合金などで威力を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ねじれ角(°)30 表面処理DLCコーティング 材質超硬合金 R公差(mm)0~-0.020 刃数2 シャンク径(Φmm)6 適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎ 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途ホース、合フランジ、化粧リングのセット品です。組み立てられた状態での商品となります。 セット内容ホース(硬質フレキP型(アイボリー)、合フランジ(P-DF125(淡ブルー))、化粧リング(HCAP125(淡ブルー)) 最小曲げ半径(mm)210 ホース内径(Φmm)125 ホース外径(Φmm)131
1セット
69,900 税込76,890
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル 導電率計(超純水用)
RoHS
HI98197は超純水の測定が可能なポータブルEC/TDS/抵抗率/塩分/℃計です。 超純水の測定のためのフローセルが標準付属。 USP<645>(米国薬局方)の基準に基づいた測定機能を搭載。 一般用途にも対応(測定範囲は400mS/cmまで)。 PC接続用のソフトウェアとmicroUSBケーブルが標準付属。 測定安定時に自動で数値を固定できるホールド機能。 GLP機能により前回の校正情報を確認。、IP67の防水機能。人間工学に基づいたデザイン。 標準液などを収納できるキャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。 野外使用に便利なバックライト機能。 約100時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)。
測定範囲EC:0.001μS/cm、0.01μS/cm、0.1μS/cm、0.001mS/cm、0.01mS/cm、0.1mS/cm、EDS:10.00~99.99g/L、100.0~400.0g/L、0.01ppm、0.1ppm、0.001g/L、0.01 g/L、0.1 g/L、抵抗率:100~999KΩ・cm、1.00~9.99MΩ・cm、10.0~100.0MΩ・cm、0.1Ω・cm、1Ω・cm、0.01KΩ・cm、0.1KΩ・cm、1KΩ・cm、0.01MΩ・cm、0.1MΩ・cm、塩分:0.1%、0.01PSU、0.01ppt、温度:測定範囲:0.1℃、0.1°F 検出単位EC:測定値の±1% ±0.01μS/cmまたは1digitの大きい方、TDS:測定値の±1% ±0.05ppmまたは1digitの大きい方、抵抗率:測定値の±1% ±10Ωまたは1digitの大きい方、塩分:測定値の±1%、温度:±0.2℃、±0.4°F 精度EC:自動で5点校正まで可能、TDS:1.0~99.9Ω・cm、100~999Ω・cm、1.00~9.99KΩ・cm、10.0~99.9KΩ・cm、抵抗率:NaCL:0.0~400.0%、実用塩分単位:0.00~42.00PSU、海水の塩分:0.00~80.00ppt、塩分:%での1点校正(HI 7037標準液)、その他はEC校正による、温度:1点または2点校正 校正0.00μS/cm、84μS/cm、1413μS/cm、12880μS/cm(12.88mS/cm)、5000μS/cm(5.00mS/cm)、塩分:-20.0~120.0℃、-4.0~248.0°F、温度:0.010~10.000 適合【標準液】EC:80000μS/cm(80.00ms/cm)、111800μS/cm(111.8mS/cm)、0.00~99.99mg/L(ppm)、100.0~999.9mg/L、1.000~9.999g/L(ppt) 計算定数設定(セル)0.010~10.000 温度補償(℃)温度補償なし、直線補正(-20~120)、非直線補正(0~36)※ISO/DIS 7888に準拠 温度(℃)参考:15、20、25 温度係数0.00~10.00%/℃の間で調節可能 仕様TDS換算係数:0.4~1の間で調節可能、EC電極:HI 763123(温度センサー内蔵 4極式EC電極 1mケーブル)、PC接続:付属のWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルを使用 データメモリ手動保存:400データまで、インターバル:5/10/30秒、1/2/5/10/15/30/60/120/180分(最大1000データ) データ記録件数プロフィール:10件まで 測定モード自動範囲設定、自動終点、測定範囲の固定 防水性IP67 使用環境0 ~ 50 ℃ (32~122°F)、100% RH 電源1.5V単三アルカリ電池4個 機能自動電源オフ:5/10/30/60分、および機能OFF より選択可能 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×93×35.2 セット内容EC電極(HI 763123)、超純水測定用ステンレス製フローセル、チューブ、 EC標準液2種(84μS/cm, 1413μS/cm各230ml)、プラスチックビーカー×2、1.5V 単三アルカリ電池×4、Windows用ソフトウェア、micro USBケーブル、日本語取扱説明書、品質保証書(英文)、樹脂製キャリングケース 連続使用時間(時間)約100(バックライト未使用時) 質量(g)400 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339,800 税込373,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EDS-G205-1GTXSFPは、5ギガビットイーサネットポートおよび最大1光ファイバポートを搭載し高帯域幅を必要とするアプリケーションに理想的なアンマネージドスイッチです。 EDS-G205-1GTXSFPスイッチは、産業用ギガビットイーサネット接続に必要な経済的なソリューションを提供すると共に、電源障害またはポートブレークが発生したときにネットワーク管理者に警告するビルトインリレイ警告機能を備えています。 さらに、アドオン4ピンDIPスイッチは、ブロードキャスト保護、ジャンボフレーム、 IEEE 802.3az エネルギーセービングの機能をコントロールするために使用できます。 また、100/1000 SFPスピードスイッチングは、あらゆる産業オートメーションアプリケーションのためのオンサイト設定に最適です。 EDS-G205-1GTXSFPモデルは、-10~60℃の動作温度範囲のモデルのほかに、-40~75℃の広範囲動作温度モデルがあります。 どちらのモデルも産業用オートメーションコントロールアプリケーションに必要とする特別なニーズを満たすことを保証するために100%の恒温槽テストが実施されています。 EDS-G205-1GTXSFPスイッチは、DINレール上またはディストリビューションボックスに容易に設置が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
49,980 税込54,978
43日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MoxaのEDS-P510A-8PoEシリーズは、8 10/100BaseT(X)、802.3af(PoE)、および802.3at(PoE+)準拠イーサネットポート、および2コンボギガビットイーサネットポートを標準装備した、ギガビットマネージドPoE+イーサネットスイッチです。 EDS-P510A-8PoEイーサネットスイッチは、標準モードでPoE+ポートあたり最大30Wを提供することで最大36Wの高出力のワイパー/ヒータを装備した耐候性IP監視カメラ、ハイパフォーマンスのワイヤレスアクセスポイントおよび堅牢なIP電話といった産業用ヘビーデューティのPoEデバイスの使用が可能となります。 EDS-P510A-8PoEイーサネットスイッチは、非常に汎用性があります。 また、SFPファイバポートは、高いEMI耐性を備えデバイスからコントロールセンタへの最大120kmの長距離にデータを伝送することができます。 イーサネットスイッチは、STP/RSTP、Turbo Ring、Turbo Chain、PoE電力管理、PoEデバイス自動チェッキング、PoE電力スケジューリング、PoE診断、IGMP、VLAN、QoS、RMON、帯域幅管理、およびポートミラリングを含む様々な管理機能をサポートしています。 EDS-P510A-8PoEシリーズは、PoEシステムの中断のない信頼性を保証するために特に3KVサージ保護機能を備えることで苛酷な屋外アプリケーションに最適な設計がされています。 IEEE 802.3af/at規格準拠8 PoE+ポートビルトイン。 最大36 W 出力/PoE+ポート。 3 KV LANサージプロテクションによる極端な屋外環境対応。 受電側機器 (PD)モード分析のためのPoE診断。 高帯域幅および長距離通信のために必要な2ギガビットコンボポート。 240WフルPoE+負荷@-40~75℃によるオペレーション。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
279,800 税込307,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)