名称0.1mol/L(M/10) エチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム溶液
規格規定液 VS
等級容量分析用規定液 VS
化学式C10H14N2Na2O8
化学組成C10H14N2Na2O8
アズワン品番3-3382-04
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
PRTR法第1種
濃度(mol/L)0.1
CAS登録番号139-33-3
別称0.1mol/L EDTA・2Na溶液
1本(500mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
名称EDTA-2Na溶液
種別調製試薬
規格VS 規定液
等級容量分析用規定液 VS
化学式C10H14N2Na2O8
化学組成C10H14N2Na2O8
アズワン品番2-3128-01
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
PRTR法第1種
濃度(mol/L)0.05
CAS登録番号139-33-3
別称0.05mol/L EDTA・2Na溶液
1本(500mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
等級特級
化学式C10H14N2Na2O8・2H2O
濃度(%)≧99.5
CAS登録番号6381-92-6
名称EDTA-2Na 二水和物
化学組成C10H14N2Na2O8・2H2O
危険物の類別非危険物
平均分子量372.24
PRTR法第1種
別称EDTA・2Na
名称0.025mol/L(M/40) エチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム溶液
規格規定液 VS
等級容量分析用規定液 VS
化学式C10H14N2Na2O8
化学組成C10H14N2Na2O8
アズワン品番89-0062-50
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
濃度(mol/L)0.025
CAS登録番号139-33-3
別称0.025mol/L EDTA・3Na溶液
1本(500mL)
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
名称EDTA-2Na亜鉛三水和物
等級GR
化学式C10H12N2O8Na2Zn・3H2O
濃度(%)95
化学組成C10H12N2O8Na2Zn・3H2O
アズワン品番89-0064-45
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量453.63
PRTR法第1種
CAS登録番号73513-47-0
別称EDTA・2Na-Zn
1本(500g)
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
血液学検査等。EDTA-3Kのコーティングがされています。チューブの内径が大きいため、試料と添加剤を効率的に混和することができます。広い開口部を通して血液を採取するため血液付着を抑えることができます。採血用スクープが一体化されているため、試料をチューブ内にスムーズに採取することができます。キャップを閉じる際のクリック音により、チューブがしっかりと閉じられていることを音で確認することができます。試料を採取するスクープが一体化されているため、追加の付属品は不要です。高い視認性ー透明なカラーコードラベルにより、キャップが外れてチューブが開いている状態でもチューブを識別することができ、かつ血液検体の目視検査も行いやすくなります。
キャップ色ラベンダ
容量(mL)血液採取量:0.25/0.5
一般的名称開放型採血用チューブ
仕様添加剤:EDTA-3K
アズワン品番63-5597-88
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AABZX00018000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1ラック(50本)
¥8,398
税込¥9,238
8日以内出荷
アズワン品番61-0297-09
危険物の類別非危険物
1個
¥23,980
税込¥26,378
33日以内出荷
危険物の類別非危険物
使用推奨期限未開封2年前後
RoHS指令(10物質対応)対応
アズワン品番61-0293-89
危険物の類別非危険物
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
コンパクトで軽量、携帯に便利な簡易硬度測定器です。「上水試験方法」の硬度測定のEDTA法を簡便化したものです。検水に試薬を滴下し、その滴数から硬度を簡易的に求めることができます。硬度は、10mg/L(ppm)単位で測定することができます。
用途水質分析、分析計測
測定項目硬度
測定方法滴下数
測定単位10mg/L(ppm)
アズワン品番64-1031-11
1台
¥7,398
税込¥8,138
24日以内出荷
用途PH指示液
使用推奨期限開封後3ヶ月
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(30mL)
¥4,498
税込¥4,948
32日以内出荷
フィルタ表面に捕捉されたサンプルのあらゆる分析に利用可能です。 特に光学顕微鏡や電子顕微鏡を使った大気中の汚染物や他の粒子の観察に最適です。
色白色無地
耐熱温度(℃)140
タンパク質吸着率(μg/cm2)3
メンブレン厚さ7~22μm
滅菌方法高圧蒸気滅菌
位置決めや長さを測るのに便利な目盛りの入ったマスキングテープです。テープなので凹凸面や曲面にも使いやすいです。
用途部品やステッカーなどの取り付け位置決め、マスキングに。長さの計測に。
テープ幅(mm)20
テープ長さ(m)15
基材平面紙
目盛0~10cm(繰り返し印刷)
粘着剤アクリル系粘着剤
危険物の類別非危険物
1巻
¥349
税込¥384
当日出荷
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。
目的に応じて項目をご選択ください。
血液学検査等。EDTA-2Kのコーティングがされています。チューブの内径が大きいため、試料と添加剤を効率的に混和することができます。広い開口部を通して血液を採取するため血液付着を抑えることができます。採血用スクープが一体化されているため、試料をチューブ内にスムーズに採取することができます。キャップを閉じる際のクリック音により、チューブがしっかりと閉じられていることを音で確認することができます。試料を採取するスクープが一体化されているため、追加の付属品は不要です。高い視認性ー透明なカラーコードラベルにより、キャップが外れてチューブが開いている状態でもチューブを識別することができ、かつ血液検体の目視検査も行いやすくなります。
キャップ色ラベンダ
容量(mL)血液採取量:0.25/0.5
一般的名称開放型採血用チューブ
仕様添加剤:EDTA-2K
アズワン品番63-5597-90
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AABZX00018000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1ラック(50本)
¥8,398
税込¥9,238
8日以内出荷
名称Triethylamine
種別一般用試薬(研究実験用)
化学式(C2H5)3N
濃度(%)≧99
比重d≒0.73
化学組成(C2H5)3N
危険等級Ⅱ
労働安全衛生法の表示労57,57-2
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量500mL
特性引火性の高い液体及び蒸気、飲み込んだ場合や吸入した場合は有害、皮膚に接触すると有毒、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、臓器の障害 (中枢神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (呼吸器系)、水生生物に毒性、長期継続的影響によって水生生物に有害
平均分子量101.19
PRTR法第1種
危険物の性状非水溶性
CAS登録番号121-44-8
別称TEA
名称EDTA試薬
保管環境冷暗所保管
危険物の類別非危険物
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
名称ブロモチモールブルー溶液 pH 6.0~7.6 pH測定用
等級pH測定用指示薬 IN
規格指示薬溶液 IN
化学式(ブロモチモールブルー)C27H28Br2O5S、(水酸化ナトリウム)NaOH
濃度(%)(ブロモチモールブルー)0.04、(水酸化ナトリウム)0.003
化学組成なし
危険物の類別非危険物
CAS登録番号76-59-5
種別Titripur 108431 10L
アズワン品番61-0304-76
危険物の類別非危険物
1個
¥41,980
税込¥46,178
33日以内出荷
種別Titripur 108431 1L
アズワン品番61-0304-74
危険物の類別非危険物
1個
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
種別Titripur 108431 4L
アズワン品番61-0304-75
危険物の類別非危険物
1個
¥28,980
税込¥31,878
33日以内出荷
種別チトリゾール 108446 1ST
アズワン品番61-0304-80
危険物の類別非危険物
1個
¥7,798
税込¥8,578
33日以内出荷
種別0.1mol/L チトリゾール 10999 1ST
アズワン品番61-0309-43
危険物の類別非危険物
1個
¥6,598
税込¥7,258
33日以内出荷
名称ベネジクト液
等級臨床検査用調製試薬
化学式(硫酸銅(Ⅱ)五水和物)CuSO4・5H2O、(くえん酸三ナトリウム(二水和物))C6H5NaO7・2H2O、(炭酸ナトリウム(無水))Na2CO3
濃度(%)(硫酸銅(Ⅱ)五水和物)1.4、(くえん酸三ナトリウム(二水和物))14.5、(炭酸ナトリウム(無水))8.4
化学組成なし
労働安全衛生法の表示労57,57-2
危険物の類別非危険物
特性アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、重篤な眼の損傷、遺伝性疾患のおそれの疑い、臓器の障害のおそれ (呼吸器系、腎臓、血液系、肝臓、神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (呼吸器系、血液系、腎臓)、水生生物に非常に強い毒性、長期継続的影響によって水生生物に有害
CAS登録番号なし
関連キーワード