カテゴリ
- メカニカル部品(273)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(234)
- 保管用品(181)
- バイク純正部品(140)
- バイク部品(130)
- 制御機器(122)
- 空調・照明・電設資材(99)
- パソコン/周辺機器(70)
- 物流用品(67)
- 科学研究・開発用品(59)
- 電気材料(30)
- 機構部品(21)
- 作業服(21)
- 測定用品(19)
- 自転車部品(18)
- FA担当者のオススメ新商品(16)
- 家電(16)
- 印刷用紙/インク/印刷機(15)
- 事務用品(15)
- 農業機械(15)
- 自動車補修部品(14)
- 安全保護具(13)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- 学童・教育用品(8)
- オフィス家具(7)
- 切削工具(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 卓上消耗品(4)
- 清掃用品(4)
- 洗車・清掃(4)
- 作業工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 日用品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 建材・エクステリア(3)
- バッテリー・電装(3)
- 手袋(3)
- 研磨材(3)
- 農業・園芸資材(3)
- エンジン工具(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 梱包用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 防災用品(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 電動工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- SMC(321)
- サカエ(214)
- JEFCOM(ジェフコム)(136)
- ホンダ(135)
- EFFEX(エフェックス)(61)
- アネスト岩田(59)
- 日立産機システム(53)
- 富士コンプレッサー(35)
- 長谷川工業(26)
- Thermo Fisher Scientific(24)
- プロテック(24)
- 工進(23)
- 明治機械製作所(23)
- RS PRO(22)
- ルビコン(20)
- タカチ電機工業(19)
- MAD MAX(マッドマックス)(18)
- 矢崎化工(14)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- ブランドをもっと見る
「ef 1000」の検索結果

イレクター Φ28 押え板
矢崎化工(1件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷イレクター台車にキャスターを取り付ける際に使用する押え板です。キャスターYKシリーズ、YJシリーズに使用します。パイプ取付ピッチは70mmです。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄表面処理三価クロメート
イレクター Φ28 パイプキャスター 自由車
矢崎化工(8件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷イレクターパイプ先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄・ゴム材質(車輪)ゴム種類自由車RoHS指令(10物質対応)対応
イレクターパイプ Φ28 ブラック
矢崎化工(56件のレビュー)¥819~税込¥901~1セット(5本)当日出荷鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。材質プラスチック被覆鉄パイプ色ブラック内径(Φmm)24.1外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
イレクター 金属製キャスター
矢崎化工¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷重量物の運搬に適した強度と、スムーズな走行性・旋回性を持つキャスターです。用途イレクター・一般兼用タイプ材質鉄・ゴム許容荷重(kg)100車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム取付高(mm)144ねじ径M8取付ピッチ86(P3)
イレクター Φ28 メタルジョイント
矢崎化工(40件のレビュー)¥428~税込¥471~1個ほか当日出荷から5日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ28 メタルジョイント ニッケル
矢崎化工(3件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷から6日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
イレクター 金属製キャスター
矢崎化工(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から9日以内出荷重量物の運搬に適した強度と、スムーズな走行性・旋回性を持つキャスターです。用途イレクター・一般兼用タイプ材質鉄・ゴム材質(車輪)ゴムねじ径M8
イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブラック
矢崎化工(45件のレビュー)¥31~税込¥34~1個ほか当日出荷から5日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
イレクターパイプ Φ28 アイボリー
矢崎化工(14件のレビュー)¥819~税込¥901~1セット(5本)当日出荷鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。材質プラスチック被覆鉄パイプ色アイボリー内径(Φmm)24.1外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ28 プラスチックジョイント グレー
矢崎化工(8件のレビュー)¥42~税込¥46~1個当日出荷から6日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック
USB専用EFファン
DiVaiZ¥3,298税込¥3,6281セット当日出荷5V専用ブラシ付きファンです。90mm服穴径対応で360度サイクロン式排出形状の風量直結型ブラシ付きファンです。出力電圧5V、2A以上の他社USBモバイルバッテリーも使用可能です。用途夏場のワークウェア用ファン。仕様3段階出力切替材質ポリカーボネート,TPU厚さ(mm)【ファン】50質量(g)【ファン】97羽枚数5ファン外径(Φmm)107寿命【ファン】約1000時間最大風量(L/sec)46USB5V/2A
ワイヤーディスプレイEFタイプ
友屋¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷から4日以内出荷付属品M3ナベネジ、六角ナット、スポンジ×2仕様ワイヤー貫通可材質真鍮・スチール、ホワイト仕上許容荷重(kg)8までワイヤー径(Φmm)適合:1.0
押さえ板 シート押さえU字型用
(218件のレビュー)¥899税込¥9891パック(100個)当日出荷用途マルチシート、不織布、防草シート等のシート類の固定に。材質樹脂厚さ(mm)約2色黒直径(Φmm)約70種類押さえ板
EF形フラットジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷ピストンロッドはメッキ付きです。取付けネジ等を無くし、極力最低高さを低くした、ジャッキ専用タイプです。狭少な場所での使用に最適です。EF100のみ把手付です。ストローク15mmまでの薄型ジャッキです。フラットジャッキ(EFシリーズ)極小すきまでの持ち上げや機械据付の微調整用に使用します。ジャッキのヘッド(頭部)、ベース(底部)全面で均等に荷重を受けて下さい。偏荷重はジャッキ損傷の原因となります。単動S(スプリング戻り)タイプ。取手付仕様揚力(tf):100ストローク(mm)15揚力(kN)1000受圧面積(cm2)143.14所要油量(mL)215最低高さ(mm)91寸法g(mm)1ロッド径(Φmm)120シリンダ外径(Φmm)170シリンダ内径d(Φmm)135ポートまでの高さL(mm)21ポートネジmNPT3/8mm推奨ポンプ【手動ポンプ】TWA-0.7【電動ポンプ】NEX-2、GH1/2
油性ボールペン替芯(BRFN-30EF/30F/30M)
パイロット(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷用途アクロドライブ、タイムラインなどのボールペン替え芯全長(mm)86.8適合本体シリーズ名アクロインキ高価格筆記具単色インク油性 アクロインキ入数1本商品タイプ替芯
ファブスペーサーEF10(鉄/ニッケル)(小箱)
ファブエース¥33,980~税込¥37,378~1箱(1000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄寸法H(mm)0.95表面処理ニッケル最小板厚(mm)1
ファブスペーサーEF15(鉄/ニッケル)(小箱)
ファブエース¥35,980~税込¥39,578~1箱(1000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄寸法H(mm)1.45表面処理ニッケル最小板厚(mm)1.5
イレクター 差し込み式キャスター
矢崎化工¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷イレクターパイプ先端に直接取り付ける28Φイレクターパイプ専用キャスターです。用途長靴ラック、ゴミカート、小物管理カート、システムラックなどの制作に。許容荷重(kg)40材質(金具)スチール
食洗 EF 花火 23.0
アオバ¥799税込¥8791個7日以内出荷家庭用食洗機対応 環境を配慮したお箸です。食洗箸 EFシリーズ(earth friendly)は、塗箸としての使いやすさに加え、お箸のみならず、パッケージをにも環境に配慮した素材を使ってお作りしています。 ペットボトルのリサイクル素材を使用しています。 500mlPETボトルの半分がお箸1膳の材料の一部として使用されています。 PETボトルのリサイクル素材をライフサイクルの長いお箸にすることで、地球資源の節約に貢献します。 角を面取りしてあるので、しっかり持ちやすい形状です。 家庭用食器洗い乾燥機対応なので日々のお手入れも簡単です。材質PET ABS 樹脂寸法(cm)23食器の種類和食器
EXFROZEN ベスト(フローズンベスト用バッテリーセット RD9641)(EF92572)
サンエス¥16,980税込¥18,6781セット3日以内出荷服。驚きの冷却体感!ペルチェデバイスを3個搭載しています。保冷剤ポケット付きで、イージーコントロール仕様です(胸ボタン)。ハニカムメッシュを使用しているので、接触時のサラサラ感がUPしています。。9700ペルチェデバイス。・ペルチェユニット(2個タイプ)。。〇RD9641バッテリー。・5V/2Aアダプター。・PD対応アダプター。・バッテリー容量(mAh)10000セット内容RD9641 PDモバイルバッテリー材質(本体)メッシュ(ポリエステル100%)混率(%)タフタ(ナイロン100)温度調節3段階(強・中・弱)連続動作時間(強)3.5時間 / (中)4.5時間 / (弱)6時間
食洗 EF キャット 23.0
アオバ¥799税込¥8791個7日以内出荷家庭用食洗機対応 環境を配慮したお箸です。食洗箸 EFシリーズ(earth friendly)は、塗箸としての使いやすさに加え、お箸のみならず、パッケージをにも環境に配慮した素材を使ってお作りしています。 ペットボトルのリサイクル素材を使用しています。 500mlPETボトルの半分がお箸1膳の材料の一部として使用されています。 PETボトルのリサイクル素材をライフサイクルの長いお箸にすることで、地球資源の節約に貢献します。 角を面取りしてあるので、しっかり持ちやすい形状です。 家庭用食器洗い乾燥機対応なので日々のお手入れも簡単です。材質PET ABS 樹脂寸法(cm)23食器の種類和食器
食洗EF桜 23.0
アオバ¥799税込¥8791個7日以内出荷家庭用食洗機対応 環境を配慮したお箸です。食洗箸 EFシリーズ(earth friendly)は、塗箸としての使いやすさに加え、お箸のみならず、パッケージをにも環境に配慮した素材を使ってお作りしています。 ペットボトルのリサイクル素材を使用しています。 500mlPETボトルの半分がお箸1膳の材料の一部として使用されています。 PETボトルのリサイクル素材をライフサイクルの長いお箸にすることで、地球資源の節約に貢献します。 角を面取りしてあるので、しっかり持ちやすい形状です。 家庭用食器洗い乾燥機対応なので日々のお手入れも簡単です。材質PET ABS 樹脂寸法(cm)23食器の種類和食器
ビオラモディスポ滅菌三角フラスコ ベントフィルターキャップ SEFシリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥9,998税込¥10,9981箱(6個)当日出荷シェーカーや振盪機に使用可能です。 ベントフィルター付きキャップは、閉鎖系でのガス交換が可能です。 型押し目盛が付いています(±5%)。種別三角フラスコ材質本体/ポリカーボネート、キャップ/HDPE、フィルター/PTFE寸法(mm)(口内径)Φ39×(底辺)126×(高さ)210容量(mL)1000キャップベントフィルターキャップアズワン品番4-2671-07
マイクロキャストスプール AMB4550R-EF
Avail(アベイル)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷ABU Ambassadeur 4500C OLD用マイクロキャストスプールです。純正スプール(4500C(770600):約24.0g)に対し、AMB4530-EFが約10.6g、AMB4550-EFが約10g軽量化。また、糸巻き量を減らすことでスプール全体の重量を大幅に軽量化できます。キャスト可能なルアー重量の最小値を大きく改善すると共に、同重量におけるルアーの飛距離を伸ばします。適合機種オールドAmbassadeur 4500C(エビス)山形リム、ボディカラーがシルバーのモデル オールドAmbassadeur 4600C(エビス)山型リム、赤ベロ、ボディカラーがブラックのモデル 純正スプール品番:10559 ※その他の機種の場合、メールにてお問い合わせください材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:ステンレス質量(g)Microcast Spool AMB4530R-EF:約13.4 Microcast Spool AMB4550R-EF:約14.0溝深さ(mm)Microcast Spool AMB4530R-EF:3.0 Microcast Spool AMB4550R-EF:5.0糸巻量Microcast Spool AMB4530R-EF:PE0.8-130m Microcast Spool AMB4550R-EF:ナイロン3.5号(14lb) -60m
ビオラモディスポ滅菌三角フラスコ ノーマルキャップ SEFシリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥9,398税込¥10,3381箱(6個)当日出荷シェーカーや振盪機に使用可能です。 ベントフィルター付きキャップは、閉鎖系でのガス交換が可能です。 型押し目盛が付いています(±5%)。種別三角フラスコ材質本体/ポリカーボネート、キャップ/HDPE寸法(mm)(口内径)Φ39×(底辺)126×(高さ)210容量(mL)1000キャップノーマルキャップアズワン品番4-2671-08
マイクロキャストスプール AMB4530R-EF
Avail(アベイル)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷ABU Ambassadeur 4500C OLD用マイクロキャストスプールです。純正スプール(4500C(770600):約24.0g)に対し、AMB4530-EFが約10.6g、AMB4550-EFが約10g軽量化。また、糸巻き量を減らすことでスプール全体の重量を大幅に軽量化できます。キャスト可能なルアー重量の最小値を大きく改善すると共に、同重量におけるルアーの飛距離を伸ばします。適合機種オールドAmbassadeur 4500C(エビス)山形リム、ボディカラーがシルバーのモデル オールドAmbassadeur 4600C(エビス)山型リム、赤ベロ、ボディカラーがブラックのモデル 純正スプール品番:10559 ※その他の機種の場合、メールにてお問い合わせください材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:ステンレス色ブラック質量(g)Microcast Spool AMB4530R-EF:約13.4 Microcast Spool AMB4550R-EF:約14.0溝深さ(mm)Microcast Spool AMB4530R-EF:3.0 Microcast Spool AMB4550R-EF:5.0糸巻量Microcast Spool AMB4530R-EF:PE0.8-130m Microcast Spool AMB4550R-EF:ナイロン3.5号(14lb) -60m
EXFROZEN ベスト(フローズンベスト用バッテリーセット RD9641)(EF92472N)
サンエス¥8,198税込¥9,0181セット3日以内出荷服。驚きの冷却体感! ペルチェデバイス搭載のニュータイプ冷却ウェア「フローズンベスト」シリーズ登場!首裏と腰に計3個のペルチェを搭載できます。(ペルチェ付属しません) 使用可能バッテリー:RD9241(別売りです) RD9222N(別売りです) 他市販の2.4A以上出力のUSB Type-A出力モバイルバッテリー 胸ボタンスイッチで強・中・弱の3段階の切り替えが可能。 ボタンを押すだけで簡単に調節ができ、色が変化するのでわかりやすい。連続稼働時間:強/3.5h、中/4.5h、弱/6h。表面最大冷却温度:強/約-20℃ 中/約-15℃ 弱/約-10℃ 通気性と肌触りをよくするハニカムメッシュを採用。背中中央部分に保冷剤ポケットあり(1か所) スマートフォンや小物を収納できる多機能ポケット7カ所。サイズ(胸囲):S76~104/F80~120(目安)。。9700ペルチェデバイス。・ペルチェユニット(2個タイプ)。。〇RD9641バッテリー。・5V/2Aアダプター。・PD対応アダプター。・バッテリー容量(mAh)10000セット内容RD9641 PDモバイルバッテリー材質(本体)メッシュ(ポリエステル100%)混率(%)タフタ(ナイロン100)温度調節3段階(強・中・弱)連続動作時間(強)3.5時間 / (中)4.5時間 / (弱)6時間ポケット【多機能ポケット】7ヵ所【保冷剤ポケット】背中1カ所
LEDライト EF-P11RGB
サンテック¥17,980税込¥19,7781個10日以内出荷ポケットサイズのRGBタイプLEDライト 360°の色相調色および0~100%の彩度調整、明るさ調整 19種類の創造性を膨らませる特殊照明モード 4000mAhの大容量Li-ion電池を内蔵仕様●電源:内蔵バッテリー(Li-ion電池)3.7V 4000mAh 14.8Wh●連続点灯時間:約90分(Full発光)●USB充電:USB Type-C充電 5V 2A●充電時間:約3時間●LEDライト出力:10W●光源:90個(色温度操作用)、45個(RGBカラー操作用)●明るさ(0.5m時)●▼色温度モード2700 K時 1200 lx/5500 K時 1500 lx/10000 K時 1500 lx●▼RGBカラーモードR時 320 lx/G時 550 lx/B時 140 lx●調光範囲:0~100%(1%ステップ。長押しすると10%ステップ)●照射角度:約120度●色温度:2700~10000 K●平均演色評価数:Ra96以上●テレビ照明一貫性指数(TLCI):98●フルカラー設定●▼HUE(色相)360°調色(1%ステップ)●▼SAT(彩度)0~100%(1%ステップ。長押しすると10%ステップ)●▼INT(明るさ)0~100%(1%ステップ。長押しすると10%ステップ)●特殊照明モード●▼19種類、スピード範囲1~10、明るさ範囲1~100%●▼炎/パトカー/ストーム/花火/不良電球/TV/色温循環/RGBマルチ/Bマルチ/Gマルチ/Rマルチ/パーティー/救急車/消防車/警告灯/SOS/ヘッドライト/パパラッチ/呼吸●設置方法:背面内蔵マグネットおよび1/4インチカメラネジ穴(側面2か所)●LEDライト寸法:W154×H79×D15mm(コールドシューアダプターを含まず)●本体重量:275g(コールドシューアダプターを含まず)アズワン品番67-7235-51
...