カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 切削工具(1)

「elr40」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンドミル 超硬S ボールE SBEL DIJET(ダイジェット工業)

    エンドミル 超硬S ボールE SBEL

    DIJET(ダイジェット工業)
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃数2材質超微粒子
  • レーザー墨出し器 (受光器付) フルライン GLL8-40ELR BOSCH(ボッシュ)

    レーザー墨出し器 (受光器付) フルライン GLL8-40ELR

    BOSCH(ボッシュ)
    159,800税込175,780
    1台
    9日以内出荷
    ●水平、垂直4ライン、鉛直、地墨●電子整準方式で振動に強い●振動、揺れに対して安定した整準が可能●従来より高輝度なラインを照射●受光器使用で半径40mまで使用可能●受光器LR5が標準付属●正確± 0.1mm/mの高い水平精度と360°微調整可能な回転台により、最高の精度を実現●コンパクト・軽量で持ち運びもラクラク。アルミニウムケース付きで素早く手軽に移動可能●優れた耐久性 、IP54の防水・防じん性能により、非常にタフな現場でも装置をしっかり保護●一年保証
    用途●墨出し作業本体質量(g)1100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×136×210連続使用時間フルライン約2.5時間光源レーザーダイオード指示精度±1mm/10m防塵防水性能IP54三脚取付ねじ5/8インチ(ネジ穴)出力(mW)1以下(クラス2)
  • 直管LEDランプ LDL40用ベースライト 1灯用 笠付形 岩崎電気

    直管LEDランプ LDL40用ベースライト 1灯用 笠付形

    岩崎電気
    14,980税込16,478
    1台
    31日以内出荷
    仕様●取付/オプション:天井付・壁付・吊具●省施工ラッチ:採用質量(kg)2.1笠付形材質(本体)クロムフリーカラー鋼板(外面白色・内面グレイ)定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売使用場所屋内用材質(反射板)クロムフリーカラー鋼板(白色)調光の可否非調光電源ユニット内蔵形
  • 直管LEDランプ LDL40用ベースライト 1灯用 片反射笠付形 岩崎電気

    直管LEDランプ LDL40用ベースライト 1灯用 片反射笠付形

    岩崎電気
    14,980税込16,478
    1台
    31日以内出荷
    仕様●取付/オプション:天井付・壁付●省施工ラッチ:採用質量(kg)2.1片反射笠付形材質(本体)クロムフリーカラー鋼板(外面白色・内面グレイ)定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売使用場所屋内用材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)調光の可否非調光電源ユニット内蔵形
  • 直管LEDランプ LDL40用ベースライト 2灯用 笠付形 岩崎電気

    直管LEDランプ LDL40用ベースライト 2灯用 笠付形

    岩崎電気
    19,980税込21,978
    1台
    31日以内出荷
    連続調光機能を使用する場合は吊具は使用できません。
    仕様●PWM調光仕様:調光信号電圧/DC12V、調光信号電流/2.5mA●取付/オプション:天井付・吊具●省施工ラッチ:採用質量(kg)2.6笠付形材質(本体)クロムフリーカラー鋼板(外面白色・内面グレイ)定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売使用場所屋内用調光方式PWM調光材質(反射板)クロムフリーカラー鋼板(白色)調光率(%)25~100電源ユニット内蔵形
  • 直管LEDランプ LDL40用ベースライト 2灯用 笠付形 岩崎電気

    直管LEDランプ LDL40用ベースライト 2灯用 笠付形

    岩崎電気
    15,980税込17,578
    1台
    31日以内出荷
    仕様●取付/オプション:天井付・吊具●省施工ラッチ:採用質量(kg)2.6笠付形材質(本体)クロムフリーカラー鋼板(外面白色・内面グレイ)定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売使用場所屋内用材質(反射板)クロムフリーカラー鋼板(白色)調光の可否非調光電源ユニット内蔵形
  • レーザーメガネ BOSCH(ボッシュ)

    レーザーメガネ

    BOSCH(ボッシュ)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    適合機種GLL3-15,GLL5-50,GLL5-40ERL.GLL5-40ESET,GLL8-40ELR,GLL8-40ESET,GLL3-80P,GLL3-80PLR
  • 受光器ホルダー (受光器LR2,LR5型を受光器ロッドに固定) BOSCH(ボッシュ)

    受光器ホルダー (受光器LR2,LR5型を受光器ロッドに固定)

    BOSCH(ボッシュ)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    適合機種GLL3-15,GLL5-50,GLL5-40ERL.GLL5-40ESET,GLL8-40ELR,GLL8-40ESET,GLL3-80P,GLL3-80PLR