車載されているパンタジャッキに取り付ける事で、電動インパクトレンチやエアーインパクトレンチで、ジャッキアップ/ダウンが可能になる為、車載ジャッキを電動ジャッキのように、ご使用頂くことが出来ます。
取付可能対象パンダジャッキ:1枚/丸タイプ(口金の厚さ/8.5mmまで、穴の大きさ/10mm以上)、2枚/角タイプ(口金の間隔/16.5mm以上、穴の大きさ/10mm以上)
材質合金鋼
差込角(mm)12.7
六角対辺(mm)21
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
HPポイントは鋼加工用 。高い切り屑除去率と優れた工具寿命 。TIALN多層コーティング
材質超硬
コーティングPVD(TiAlNベース)多層コーティング
HPGポイントは合金鋼および高合金鋼加工用 。ブレーカー形状は切削抵抗と送り力が低く、非常に優れたセンタリング機能 。KCPM45は高性能のTiAlN PVD多層コーティング
材質超硬
HPGポイントは合金鋼および高合金鋼加工用 。ブレーカー形状は切削抵抗と送り力が低く、非常に優れたセンタリング機能 。KC7315はTiAlN PVD多層コーティング
材質超硬
コーティングPVD(TiAlNベース)多層コーティング
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU
外径D(Φmm)290
幅B(mm)48
番号【NSK】NU234EM
寸法r(mm)最小3
内径d(Φmm)160
寸法r1(mm)最小3
呼び番号234
基本定格荷重Cor(N)800000
基本定格荷重Cr(N)605000
寸法FW(mm)207
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥259,800
税込¥285,780
8日以内出荷
HPLポイントはステンレス鋼加工用 。専用のブレーカー形状は切り屑を分断 。KC7320は高Al含 TIALNコーティング
材質超硬
コーティングAlTiN-PVDコーティング
HPCCLポイントは鋳鉄加工用 。ブレーカー形状は強度の高いチゼルエッジを備え、被削材中心部のクエンチを防ぎ、高い送り量を実現します。 KC7410はAlCrベースの多層コーティング
材質超硬
コーティング多層AlCr-PVDコーティング
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●両頭 7mm/8mm 20.5cm
アズワン品番65-9057-37
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218152001
医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
¥6,898
税込¥7,588
24日以内出荷
ジャッキアップ&インパクトの1台2役。トルクリミッター搭載で安全締め付け機構付きのためボルトを締め付け過ぎない。
入力電圧(V)AC100、50/60Hz
最大トルク(N・m)緩め(左回転)300/締め(右回転)120
付属品19mmロングソケット、21mmロングソケット、車載ジャッキヘルパーAtype(EM-234)、車載ジャッキヘルパーBtype、ボルトナットワッシャ×2、スプリングワッシャ、ケース
質量(kg)2.1
色オレンジ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×203×273
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。
負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。
転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。
NU形は自由側軸受に適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
寸法Ew(mm)-
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ポート数2
使用流体中真空
規格マジツクスタート
部品名称ハリマーク
関連資料展開図1(0.55MB)
図解NoGS51TR-20 キャブレタ、リコイルスタータ部品 ハリマーク_No.18、GS51EMR BIGM エンジン リコイルスタータ エンジン号機 L402426~部品 ハリマーク_No.26、GS25EM 本体、薬剤タンク、スロットルレバー、燃料タンク、各部取付部品 ハリマーク_No.61、GS15EM 本体 スロットルレバー 各部取付部品 ハリマーク_No.18、BC234M エンジン リコイルスタータ部品_No.8、GS51ET-20 キャブレタ、リコイルスタータ部品 ハリマーク_No.18、GS51EMR BIGM エンジン リコイルスタータ エンジン号機~K4113210部品 ハリマーク_No.26、BC264M リコイルスタータ部品 ハリマーク_No.8、KC26MX1 エンジン リコイルスタータ部品_No.8、GS20M エンジン リコイルスタータ部品 ハリマーク_No.2、GS51TR-50 キャブレタ、リコイルスタータ部品 ハリマーク_No.18、GS51EMR-50L エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 ハリマーク_No.42、BC234MN エンジン リコイルスタータ部品_No.8、GS10EM 本体、スロットルレバー、各部取付部品 ハリマーク_No.17、BP2521MA エンジン リコイルスタータ部品 ハリマーク_No.8、GS51EMR-20 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 ハリマーク_No.18
1個
¥389
税込¥428
7日以内出荷
規格CAA-31(1.5)
関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.15MB)
図解NoMHT235DS-60R エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 クリーナアセンブリ_No.38、BCS234S キャブレタ、燃料タンク部品_No.18、MHT235DSV-60R エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 クリーナアセンブリ_No.38、GS10EM エンジン キャブレタ、燃料タンク部品 クリーナアセンブリ_No.20、BHT600DR エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.20、BHT601S エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.38、BHT751S エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.38、GS10EM-1 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品 クリーナアセンブリ_No.20、GS15EM エンジン キャブレタ、燃料タンク部品 クリーナアセンブリ_No.20、BHT600DSR エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.20
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
規格WB181-629
部品名称ケースアセンブリ
関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.88MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(0.89MB)
図解NoMHT235DS-60R エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 ケースアセンブリ_No.40、JHT600DR エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.21、JHT601S エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.39、BHT600DSR エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.22、JHT751S エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.39、GS15EM エンジン キャブレタ、燃料タンク部品 ケースアセンブリ_No.22、BHT601S エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.40、GS10EM エンジン キャブレタ、燃料タンク部品 ケースアセンブリ_No.22、GS10EM-1 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品 ケースアセンブリ_No.22、MHT235DSV-60R エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 ケースアセンブリ_No.40、BCS234S キャブレタ、燃料タンク部品_No.20、BHT751S エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.40、BHT600DR エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.22
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
関連キーワード