203件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1巻(20m)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

一般低圧電気機器配線に使用されます。 環境に優しい難燃性・ノンハロゲン電線です。 塩化ビニールを一切使用しておりません。 燃焼時にハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生せず、煙の発生量も減らします。 リサイクル可能な電線です。
用途600V以下の電気機器や制御盤内配線など。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 全長(m)10 JIS規格JIS C3612/2002 JCS 3416 JIS C3316規格品 外寸(mm)3.1 概算質量(kg/km)0.19 素線径(mm)0.18 素線数50 定格電圧(V)600 導体公称断面積(mm2)1.25
1本(10m)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性ポリエチレン絶縁体は、ビニル(比重約1.4)との比重分別が可能な軽比重(約1.1)のため、リサイクルがしやすくなっています。着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。可とう性は、従来電線と同等です。許容電流が約22%UPします。耐寒性は-50℃です。
種類電力ケーブル 全長(m)300 JIS規格JIS C 3612 試験電圧(V/1分)1500 種別単線 絶縁体厚さ(mm)0.8 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 定格電圧(V)600 60℃ 適合規格<PS>E
1巻(300m)
23,980 税込26,378
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

主に漏電防止用のアースコードや小型電気器具内のリード線として使用します。
用途主にレンジ・クーラーなどのアースリード線として使用します。 全長(m)10 グリーン 質量(g)206 電流(A)12 電圧(V)300 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×80×20 導体サイズ(mm2)1.25(0.18mm×50本)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

種類電力ケーブル 芯数(C)1 JIS規格JIS C 3307 許容温度(℃)(導体最高)60 材質(導体)軟銅線 材質(絶縁体)ビニル 仕様鉛フリー RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (237種類の商品があります)

住電HSTケーブル(住電日立ケーブル)エコグリーン600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線
エコ商品
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。 燃焼時にハロゲンガスが発生しません。
用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内部配線 規格JIS C 3612 仕様書番号HST-SS13-0000(RoHS 2002/95/EC適合品) 導体最高許容温度(℃)75 荷姿たば RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(5m)ほか
1,598 税込1,758
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

フジクラ・ダイヤケーブル600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線
JIS認定品(JISマーク表示) 着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。 可とう性は、従来電線と同等です。 許容電流が約22% UPします。 耐寒性は-50℃です。
長さ(m)300 定格電圧(V)600 定格温度(℃)75
1巻(300m)
15,980 税込17,578
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。規格:JIS C 3307(600Vビニル絶縁電線(IV))
用途屋内配線、電気機器用配線など 試験電圧1500V 絶縁体厚さ(mm)0.8
1セット(50m)ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

種類電力ケーブル 全長(m)100 シース厚(mm)1.5 規格JIS C 3605 絶縁体厚さ(mm)0.8 耐電圧(V/min)1500 定格温度(℃)75 定格電圧(V)600 適合規格<PS>E 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500
1巻(100m)
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。 可とう性に優れています。 口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。 難燃性です。 耐油性に優れています。 RoHS指令に対応しています。
定格電圧(V)600
1巻(10m)ほか
969 税込1,066
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(単芯ビニールコード)。
用途アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 導体外径(Φmm)1.8 外寸(mm)3.4 仕様JIS C3306規格品 絶縁体厚さ(mm)0.8 素線径(mm)0.26 素線数37 定格125V-15A 導体より線 導体断面積(mm2)2.0
1巻
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物 材質(導体)軟銅より線 規格JIS C 3102
1巻
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。 種類産業機械用ケーブル 定格電圧(V)600以下 60℃ 芯数(C)1
1巻ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

機器や電源タップのアース配線に最適なアースケーブル。 機器や電源タップとのアース接続用に最適です。 端子片側のみ取り付け加工済みです。
厚さ(mm)(被覆厚)0.8 仕上外径(mm)3.1 導体外径(Φmm)1.5 ケーブル種類VSF 1.25mm2(50芯)
1本(5m)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(テイコク)EM-KIE/エコタイプKIV
種類産業機械用ケーブル
1巻(200m)ほか
特価
8,798 税込9,678
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

可とう性、加工性に優れています。
用途電子・通信機器用の内部配線に。 定格電圧(V)600 芯数1
1巻
8,998 税込9,898
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

The XP Power ITR series offers a 3W power and has compact package。It has efficiency of 83 %。It is cost effective DC-DC module with a practical range of input voltages and output voltages.Industrial temperature range Robust encapsulated construction 3 year warranty
仕様●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:3W●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:ITR03 アズワン品番65-7213-02
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

The XP Power ITR series offers a 3W power and has compact package。It has efficiency of 88 %。It is cost effective DC-DC module with a practical range of input voltages and output voltages.Industrial temperature range Robust encapsulated construction 3 year warranty
仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:3W●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:ITR03 アズワン品番65-7212-95
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

Siemens の電源モジュールは、入出力用に 6 相を備え、クラス A を使用しています0.97 ですか効率性に優れ、電力損失は 0.15 kW です。奥行きは 165 mm です。正味重量は 3.10 kg です 保護等級: IP20
仕様●許容入力:5.5 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●許容電流値:17.2 A●出力周波数:200 Hz, 550 Hz●併用可能製品:SINAMICS G120●シリーズ:PM240-2●IP保護等級:IP20●STO:なし アズワン品番65-7338-72
1個
269,800 税込296,780
7日以内出荷

Siemens の SINAMICS G120X 12 kW 周波数コンバータは、あらゆるネットワーク条件下で安定に動作し、特に -20 → +45 ℃ の動作温度に起因する堅牢性が高くなっています定格電流は 5.5 A、FSB サイズです。センサレスベクトル制御 オス / メストルク制御
仕様●許容入力:5.5 kW●電源電圧:480 V ac●許容電流値:12 A●併用可能製品:SINAMICS G120X です●シリーズ:SINAMICS G120X●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:PROFINET●STO:あり●コード番号:203-3219 アズワン品番65-7343-08
1個
259,800 税込285,780
7日以内出荷

Siemens の SINAMICS G120X 5.5 kW 周波数コンバータは、あらゆるネットワーク条件下で安定動作し、特に -20 → +45 ℃ の動作温度に起因する堅牢性が高くなっています定格電流は 12 A、FSB サイズです。センサレスベクトル制御 オス / メストルク制御
仕様●許容入力:5.5 kW●電源電圧:480 V ac●許容電流値:12 A●併用可能製品:SINAMICS G120X です●シリーズ:SINAMICS G120X●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:PROFINET●STO:あり
1個
239,800 税込263,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Siemens SINAMICS G120X インバータ。Siemens Master の周波数コンバータ SINAMICS G120X は、ポンプ / ファン用途、上下水道( W/WW )、ビル技術 / HVAC セクタ向けの製品です。SINAMICS G120X は、簡単な選択と注文、簡単な「そのまま」操作、及び用途へのシンプルな統合により、見栄えがよくなります。SINAMICS G120 Smart Access Module 又は IOP-2
1個
219,800 税込241,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Siemens インバータSiemens SINAMICS G120C 三相インバータドライブの電流は 12.8 A、16.5 A で、4 kW、5.5 kW です。6SL3210 インバータシリーズに属しています。これは、OS センサなしのベクトル制御ドライブタイプで使用できます。6 つのデジタル入力と 1 つのアナログ入力に加え、2 つのデジタル出力と 1 つのアナログ出力を備えています。特長と利点内蔵ファンを使用した空冷 周囲温度: -10 ℃ ~ 40 ℃ パネル取り付けインバータドライブ すべての側面にプラグインねじ端子 Profinet フィールドバス通信タイプ PTC、KTY、および Thermo Click インターフェイス 広い範囲の出力周波数用途 HVDC 電源供給 HVDC 電源供給 可変周波数ドライブ 可変周波数ドライブ認定 CE 認定 C-Tick ( RCM )認定 CUL 認定 IP20 等級 UL 認定
仕様●許容入力:4 kW、5.5 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:±12.8 A, ±16.5 A●出力周波数:0 → 550Hz●併用可能製品:SINAMICS G120C●シリーズ:SINAMICS G120C●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profinet●ドライブタイプ:ベクトル制御●実装タイプ:パネル取り付け●全体の幅:225mm●コード番号:174-9036 アズワン品番65-7361-76
1個
269,800 税込296,780
7日以内出荷

Altivar ATV320 シリーズ Altivar Machine ATV320可変速ドライブは、シンプルながら各所が強化されています。これらは、OEM メーカー向けに設計されており、0.18 → 15 kW の三相同期及び非同期モータのシンプルかつ Advanced な要件に適合します。 このタイプの VFD は、各種用途で機械の実効性を向上させるのに最適なソリューションです。 特長と利点: オープンループモータ制御によるオートメーション機能の強化と非同期及び同期モータの単純さの組み合わせ。これは、始動 / 停止用途向けの低速動的精度にも適用されます。 EtherNet/IP - Modbus TCP、Profinet EtherCAT、Profibus、CANopen、DeviceNet などの Advanced Connectivity 機械に専門性や柔軟性をもたらす ATVLogic などの機能を搭載 Altivar Machine ATV320 可変速ドライブは、前モデルの堅牢性と信頼性の伝統を継承 特に生産変更時に機械の動作時間を最大化するために、安全診断と安全動作、システム統合、及びネットワーク構成をタイムリーに実現できます。 ATV320 は、複数の機械レイアウトに対応し、キャビネットや機械フレームなどの場所の内側に設置できるコスト効果が高く簡単な設備として設計 これらの VFD は、堅牢で強度と信頼性に優れ、IEC60721-3-3 クラス 3C3 コーティングを施された基板と可変周波数ドライブを備え、過酷な環境での機械の可用性を拡大 このシリーズには、機械に応じたさまざまな取り付けオプション(垂直、水平、ドライブを横向きに取り付ける場合は制御モジュールをオフセットするオプションを使用、横並び) 追加安全トルクオフ、機械の認定と機械指令 2006/42/EC への準拠を単純化する完全安全監視の 4 つの機能を備えた、総合的な組み込み安全アカウントです。 カセット形式で簡単に取り付け可能な通信カード 可変周波数ドライブは通常どこにありますか ATV320 シリーズはシンプルな機械要件にも Advanced の機械要件にも対応 機械設備にも電気設備にも使用可能 原材料処理 - 小型コンベア 包装 - 小型ラベル貼り機、小型袋詰め機 ファン付き機械のある機械のある機械 - 空気又は煙の排出、プラスチックフィルム製造機械、オーブン、ボイラーなど アクセスバリアの処理、広告板の回転など、シンプルな消費者向け機械 医療用ベッドやランニングマシンなどの健康業界 食品及び飲料産業の製粉機、こね混ぜ機、ミキサーなどでも活躍 商品や材料の吊り上げ移動を必要とする企業にも優れたソリューションとなるインバータドライブです。 ATV320 シリーズ VFD のメンテナンス方法 Altivar 12に予防保守は一切必要ありませんが、性能を最適化するため、いくつかの定期チェックを実施することをお勧めします。 すべての接続の状態と締め付け具合。 ユニット周囲の温度が許容可能なレベルに保たれ、換気が効果的であることを確認します。ファンの平均サービス寿命は10年もあります。 目に見えるほこりがないことを確認します。 ファンが常に適切に動作しており、カバーに物理的な損傷がないことを確認してください。
仕様●許容入力:5.5 kW●相数:3●電源電圧:380 → 500 V ac●許容電流値:20.7 A●出力周波数:0.1 → 599Hz●併用可能製品:Altivar Machine ATV320●シリーズ:ATV320●IP保護等級:IP65●フィールドバス通信タイプ:CANopen、Modbus●ドライブタイプ:変速式●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:521mm●コード番号:186-0912 アズワン品番65-7266-36
1個
529,800 税込582,780
7日以内出荷

Siemens インバータSiemens SINAMICS G120C 3 相インバータドライブの定格電流は、18.2A、21.5 A、5.5 kW、7.5 kW です。6SL3210 インバータシリーズに属しています。これは、OS センサなしのベクトル制御ドライブタイプで使用できます。6 つのデジタル入力と 1 つのアナログ入力に加え、2 つのデジタル出力と 1 つのアナログ出力を備えています。特長と利
仕様●許容入力:5.5 kW、7.5 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:±18.2 A, ±21.5 A●出力周波数:0 → 550Hz●併用可能製品:SINAMICS G120C●シリーズ:SINAMICS G120C●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profibus●STO:あり●実装タイプ:パネル取り付け●全体的な深さ:196mm アズワン品番65-7361-57
1個
339,800 税込373,780
7日以内出荷

Siemens SINAMICS G120X インバータ。Siemens Master の周波数コンバータ SINAMICS G120X は、ポンプ / ファン用途、上下水道( W/WW )、ビル技術 / HVAC セクタ向けの製品です。SINAMICS G120X は、簡単な選択と注文、簡単な「そのまま」操作、及び用途へのシンプルな統合により、見栄えがよくなります。SINAMICS G120 Smart Access Module 又は IOP-2 オペレータパネルを使用すれば、簡単にセットアップできます。SINAMICS G120X は、あらゆるライン条件で安定に動作し、オプションで EMC カテゴリ C2 及び C1 に準拠し、特に -20 → +60 ℃ の動作温度に起因する堅牢性を備えていますチューブ充填モードやバイパス機能など、業界固有の機能により、コンバータは特に効率的です。このシリーズのすべてのデバイスは、整合化され、電圧とネットワークの観点から統合されています。また、一貫して設計され、コスト最適化とリソース節約の動作を実現しています。コンパクトな設計で制御キャビネットのスペースを節約します。SINAMICS G120X シリーズには、9 種類のフレームサイズと、0.75 → 630 kW の性能定格を用意しています。 SINAMICS G120X 周波数コンバータは、外部ベーシック操作パネル( BOP-2 )、スマートアクセスモジュール( SAM )、インテリジェント操作パネル( IOP-2 )などのさまざまなオプションを使用して簡単に操作することができます。 Sinamics 単純に運転してみましょう!。特長と利点。使いやすい設計 操作パネルは使いやすくなっています 堅牢で信頼性の高い構造 非常に優れたエネルギー効率 さまざまなフレームサイズと電力範囲の製品が用意されています 。用途。Siemens SINAMIC G120x シリーズのコンバータは、幅広い産業用途で使用されます。主な用途:。暖房 / 換気 / 空調 水 廃水 構築とインフラストラクチャ 。アクセサリ。ベーシック操作パネル( BOP-2 ) RS 品番 ; 744-96 744-96 スマートアクセスモジュール( SAM ) RS 品番 ; : 189-5353 : 189-5353 インテリジェント操作パネル( IOP-2 ) RS 品番 ;
仕様●許容入力:5.5 kW●相数:3●許容電流値:12 A●併用可能製品:SINAMICS G120X●シリーズ:SINAMICS G120X●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profinet●ドライブタイプ:PID制御●実装タイプ:壁面取り付け●インターフェイス:イーサネット●コード番号:184-0109 電圧(V)AC380~480 アズワン品番65-7327-21
1個
209,800 税込230,780
7日以内出荷

FY Series Super capacitors, also known as Electric Double-Layer Capacitors (EDLCs), are intended for high energy storage applications.Wide range of temperature from 25℃ to +70℃ Maintenance free Maximum operating voltage: 5.5 VDC Highly reliable against liquid leakage Lead-free Applications Super capacitors have characteristic
仕様●静電容量:0.047F●電圧:5.5V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●直径:13mm●高さ:7mm●寸法:13 (Dia.) x 7mm●リード間隔:5.08mm●等価直列抵抗:100Ω●シリーズ:FYH●許容差:-20 → +80%●リードスペーシング:5.08 mm アズワン品番65-7048-74
1袋(2個)
879 税込967
6日以内出荷

高効率設計 各損失をバランス良く低減させることで、すべての出力においてトップランナー基準を満たしております。 小型ファンの採用、高級グリースの使用により、モータ運転時の運転音は従来機種と比較して低減しております。
種類汎用モーター 極数4P 定格S1(連続) 回転方向連結側から見て反時計方向(CCW) 相対湿度85%RH以下 塗装色9.2B2.5/0.9 始動方式全電圧始動またはスターデルタ始動(132S以上) 外被構造全閉外扇型 耐熱クラス155(F) 標高(m)1000以下 周囲温度(℃)-20~40 保護方式IP44 軸受種類転がり軸受(グリース封入形) 端子箱(取付位置)負荷側から見て左側、(ケーブル引込口)下向き/全機種90度毎に変更可能) 潤滑剤マルテンプSRL(リチウム系グリース)、モービルポリレックスEM(ウレア系グリース)
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高効率設計 各損失をバランス良く低減させることで、すべての出力においてトップランナー基準を満たしております。 小型ファンの採用、高級グリースの使用により、モータ運転時の運転音は従来機種と比較して低減しております。
種類汎用モーター 極数2P 定格S1(連続) 回転方向連結側から見て反時計方向(CCW) 相対湿度85%RH以下 塗装色9.2B2.5/0.9 始動方式全電圧始動またはスターデルタ始動(132S以上) 外被構造全閉外扇型 耐熱クラス155(F) 標高(m)1000以下 周囲温度(℃)-20~40 保護方式IP44 軸受種類転がり軸受(グリース封入形) 端子箱(取付位置)負荷側から見て左側、(ケーブル引込口)下向き/全機種90度毎に変更可能) 潤滑剤マルテンプSRL(リチウム系グリース)、モービルポリレックスEM(ウレア系グリース)
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Siemens インバータSiemens SINAMICS G120C 三相インバータドライブの電流は 12.8 A、16.5 A で、4 kW、5.5 kW です。6SL3210 インバータシリーズに属しています。これは、OS センサなしのベクトル制御ドライブタイプで使用できます。6 つのデジタル入力と 1 つのアナログ入力に加え、2 つのデジタル出力と 1 つのアナログ出力を備えています。特長と利点内蔵ファンを使用した空冷 周囲温度: -10 ℃ ~ 40 ℃ パネル取り付けインバータドライブ すべての側面にプラグインねじ端子 Profibus フィールドバス通信タイプ PTC、KTY、および Thermo Click インターフェイス 広い範囲の出力周波数用途 HVDC 電源供給 HVDC 電源供給 可変周波数ドライブ 可変周波数ドライブ認定 CE 認定 C-Tick ( RCM )認定 CUL 認定 IP20 等級 UL 認定
仕様●許容入力:4 kW、5.5 kW●相数:3●許容電流値:±12.8 A、±16.5 A●出力周波数:0 → 550Hz●併用可能製品:SINAMICS G120C●シリーズ:SINAMICS G120C●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profibus●ドライブタイプ:ベクトル制御●実装タイプ:パネル取り付け●全体の幅:203mm●コード番号:174-9037 電圧(V)AC400 アズワン品番65-7361-23
1個
269,800 税込296,780
7日以内出荷

住電HSTケーブル(住電日立ケーブル)IV(単線) 600Vビニル絶縁電線
600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。
用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に 種類電力ケーブル 芯数(C)1 全長(m)300 JIS規格JIS C 3307 荷姿たば 許容温度(℃)(導体最高)60 仕様鉛フリー 試験電圧(V/1分)1500 絶縁体厚さ(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(300m)
32,980 税込36,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


配線コード 30m巻 モノタロウ 動画あり
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m)30 電圧DC12V/24V 被覆PVC 許容温度(℃)70 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1巻(30m)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。 種類電力ケーブル 全長(m)300 JIS規格JIS C 3307 絶縁体厚さ(mm)0.8 定格電圧(V)600 60℃ 適合規格<PS>E
1巻(300m)
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JIS60度傾斜難燃試験に合格。 燃焼時にハロゲンガスが発生しません。
用途電力用 シース色 規格JIS C 3605準拠 仕様書番号HST-SS33-2000(RoHS 2002/95/EC適合品) 導体最高許容温度(℃)90 線心識別黒、白、赤(シース上ライン) 形状円形圧縮 シース厚(mm)1.5 最小絶縁抵抗(MΩ/km)1500 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
25,980 税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

種類汎用モーター 定格S1(連続) 回転方向負荷側より見て反時計方向 塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y 5.1/0.3) 外被構造全閉外扇型 耐熱クラス155(F) 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式屋外型:IP55
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SIMATIC HMI KP8 PN キーパネル、マルチカラー LED 付きショートストロークスイッチ x 8、PROFINET インターフェイス(設定可能な DI / DO ピン x 8 )、24 V dc は、パラメータ設定可能な STEP 7 V5.5 でループ可能です
仕様●メーカーシリーズ:6AV3688 です●製品レンジ:SIMATIC●ポート数:2●インターフェイス:PROFINET●電源電圧:28.8 V●IP保護等級:IP20、IP65●奥行き:155mm アズワン品番65-7339-63
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

Siemens の SINAMICS G120X 2.2 kW 周波数コンバータは、あらゆるネットワーク条件下で安定動作し、特に -20 → +45 ℃ の動作温度に起因する堅牢性が高くなっています定格電流は 5.5 A、FSA サイズです。センサレスベクトル制御 オス / メストルク制御
仕様●許容入力:2.2 kW●電源電圧:480 V ac●許容電流値:5.5 A●併用可能製品:SINAMICS G120X です●シリーズ:SINAMICS G120X●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:PROFINET●STO:あり●コード番号:203-3354 アズワン品番65-7338-30
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷

Siemens の SINAMICS G120X 2.2 kW 周波数コンバータは、あらゆるネットワーク条件下で安定動作し、特に -20 → +45 ℃ の動作温度に起因する堅牢性が高くなっています定格電流は 5.5 A、FSA サイズです。センサレスベクトル制御 エンコーダレストルク制御
仕様●許容入力:2.2 kW●許容電流値:5.5 A●併用可能製品:SINAMICS G120X●シリーズ:SINAMICS G120X●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:PROFINET●STO:あり●コード番号:203-3157 電圧(V)AC480 アズワン品番65-7343-16
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

関連キーワード