20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接着、シール、モールド等、穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。 使用可能素材:ステンレス、鉄、銅、木材、アルミ、PVC、グライスファイバー等 食品衛生法第370号、第20号 承認
用途配管:パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン 工業:各種機械器具、ポンプ、ハウジング、etc 自動車:オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルバン、ラジエーター、etc 耐熱温度(℃)-40~200 種類エポキシ樹脂系補修剤 硬度ショアーD85 有効期限(年)3年(未開封) 強度(kg)引張強度:420kg/cm2圧縮強度:1260kg/cm2 体積抵抗率(Ωcm)5×1015 剪断強度(kg/cm2)49 誘電耐力400 V/mil 0.125in 弾性係数6×105PSI 成分合成樹脂(100%)エポキシ樹脂、アミン/アミド
1本(56g)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切って練り合わせるだけの使いやすい粘土状パテ。接着、シール、モールド等の穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。耐熱-40℃~200℃。 接着後15~20分で金属のように硬化、緊急補修できます。
ナチュラルグレー 材質合成樹脂(エポキシ樹脂、アミン/アミド) 硬度ショアーD85 体積抵抗率(Ωcm)5×1015 耐熱温度(℃)-40~200 密度1.9g/cc 弾性係数6×105PSI 品質保持期間3年(未開封) 絶縁性能400Volts/mil0.125in
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

万能補修パテ モノタロウ 動画あり
穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能 グレー 硬化時間(分)60 完全硬化時間24時間 成分ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン 使用方法1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】 硬度ショアD75 使用温度範囲-30~160(連続使用)、300(断続使用) 可使時間(分)5~7 剪断強度(kg/cm2)78 引張強度(N/cm2)3019.9 圧縮強度(N/cm2)8267 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(56g)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ぽたぽた落ち漏水、滲み補修に!圧力がかかっている状態で補修できます。 テープ同士が自己融着し簡単に補修施工できます。 接着剤なしでゴムの伸縮性と密着力でテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。ベタ付きなく使えます。 食品衛生法第370号、第85号 承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認 米軍規格適合品(MIL-I-46852C)
用途水漏れ、エアー漏れなどの配管補修、各種ホースの補修に。 幅(mm)25 厚さ(mm)約1 使用温度範囲(℃)-54~260 有効期限(年)製造より2年間(常温状態) 引張強度7.0Mpa 伸度(%)440 耐圧力性圧力に応じて重ね巻き 耐薬品性硫酸 キシロール ガソリン等は不可(溶剤不可) 絶縁強度(volts/mil)570 使用可能材質ステンレス、鉄、銅、アルミ、PVC、グラスファイバー、セラミック、ブロンズなど 特性耐圧、耐薬品
1巻
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプの漏れ・破損に、水を浸して巻き付けるだけ。大掛かりな補修工事不要で経済的。乾けば金属のように硬化。耐圧・耐熱にも優れ、補修効果は半永久。硬化後は研磨・塗装も出来ます。
用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。 セット内容ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット 厚さ(mm)約1 使用温度範囲(℃)-15~210 巻数6~8回程度 硬化時間(分)約30分(外気温21℃の場合) 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本緑十字社レクターシール
切って練り合わせるだけの使いやすい粘土状パテ。接着、シール、モールド等の穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。耐熱-40℃~200℃。 接着後15~20分で金属のように硬化、緊急補修できます。
用途【配管】パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン 【空調】ダクト、ユニット、ファン等 【電機】ハウジングモーター、シャフト等 【工業】各種機械器具、ポンプ、ハウジング等 【自動車】オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルバン、ラジエーター等 【船舶】船腹修理、配管修理、モーター等 【農業】各種用具、機械等 【家庭】タイル、外壁、水まわり、キャビネット、ドア等 材質合成樹脂(エポキシ樹脂、アミン/アミド) ナチュラルグレー 質量(g)140 硬度ショアーD85 体積抵抗率(Ωcm)5×1015 耐熱温度(℃)-40~200 密度1.9g/cc 剪断強度(kg/cm2)49 弾性係数6×105PSI 強度(引張強度)420kg/cm2、(圧縮強度)1260kg/cm2 品質保持期間3年(未開封) 絶縁性能400Volts/mil0.125in 日本緑十字社品番268422
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

濡らして巻くだけの簡単作業で、配管の補修と補強が一度に完了。 。わずか3分で固着、20分で完全硬化と、大幅に作業時間を短縮します。
用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。 セット内容ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット 厚さ(mm)約1 硬度60.0±3.0 引張強度275kg/cm2±88 巻数6~8回程度 硬化時間(分)見掛け硬化 3、養生時間 約20(外気温21℃の場合) 耐圧力性(kg/cm2)12.6
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

穴埋め・成形用 エポキシパテ セメダイン 動画あり
接着力の強いエポキシ樹脂を成分とした接着パテです。 パテ状のため肉盛り成型が簡単にできます。 各種スポーツ製品(ボード、ラケットグリップなど)の成型補修、欠けたものの補修、造形美術など用途と使い方はいろいろ。 水に浮くほど軽く、くぎの打てるものなど特長のある商品が揃っています。 硬化後は、塗装やヤスリがけが可能です。
用途ヒビ、すきま、こわれ、欠けなどの補修、接着、穴埋め、成形に。
1本(60g)ほか
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

茶色 トラスコ品番102-5726 材質エポキシ樹脂組成物 質量(g)60 容量(g)60 危険物の類別非危険物
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

アーロンテープ・グレー Rectorseal 動画あり
巻きつけるとテープ同士が自己融着し、漏水・にじみの補修ができます。 金属・セラミック・ガラス・PVC(塩化ビニル樹脂)等、様々な素材に使用できます。 食品衛生法第370号、第201号 承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認 米軍規格適合品(MIL-I-46852C)
伸び(%)600 耐熱温度(℃)-50~200 引張強度(MPa)8
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油・水に対して強い金属用補修パテです。金属のような仕上がりが得られます。
種別金属パテ メタリックグレー 研磨可能時間(分)表面5、完全硬化24時間 危険物の類別非危険物 硬化剤比率一液性
1個(42g)
769 税込846
当日出荷

硬化すれば通常のFRPと同等の強度と耐久性があります。 シール、モールド等、穴やひび割れの補修、鋼板の腐食部分の補修などにも簡単に行えます。 紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂をガラス繊維で強化、2枚のPETフィルムでカバーしています。硬化後の仕上げに、パテ打ち出し、面出し、塗装も従来通りの方法でOK!
用途防サビ・防水・補強・耐食・耐磨耗・耐薬品 ご家庭から工場、船舶まで用途は多様。シール感覚で本格補修できます。 材質ガラス繊維、紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂(ガラス含有率・25~30%Wt /ガラス目付量・600g/m2 /ガラス繊維長さ・50mm) 厚さ(mm)1.5 寸法(mm)150×220 形式ガラスファイバー入り強化プラスチックシート 使用温度範囲(℃)-20~100 有効期限(年)1年(未開封) 引張強度115MPa 破断伸度(%)1.5 硬化時間(分)15 曲げ強さ(MPa)235
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷

切って、練って、埋めるだけ! 金属の補修・成型に。 カラーパウダーで着色。 塗る・打つ・切るの後加工も可能。 気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。
用途金属に使用可能(特に熱膨張係数が類似している鉄、アルミニウム製品に適しています) 成分エポキシ樹脂、マグネシウムシリケート 耐熱温度(℃)120 危険物の類別非危険物
1個(40g)
689 税込758
欠品中

練るだけ簡単ハードに硬化/強力防水/多用途、超強力接着/ドリル、釘打ち、研磨、塗装OK/耐寒、耐熱(-29~149℃)/屋内、屋外OK/水道管にもOK。
用途金属・プラスチック・木材・コンクリート・レンガ・石材・ガラス・陶器などさまざまな箇所の穴埋め、成形、補修及び接着 使用方法(1)対象面に付着したサビ、油分、汚れなどを落としてください(対象面にヤスリをかけることで接着力が高まります。)(2)保護手袋を着用してケースからパテを取り出し、円形シールとフィルムをはがしてから必要量を切り取ってください。(3)色が均一になるまで30~60秒間パテをしっかりと練り合わせてください。(4)パテを対象面にしっかりと押し付けてください。練り合わせてから5分以内に作業を終えてください。(濡らしたヘラなどで表面をならすことで、仕上がりがよくなります。その際、対象面とパテの間に水分が入り込まないように注意してください) 質量(g)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×35×194 アズワン品番65-1332-02 保管環境直射日光を避け、湿気の少ない涼しい所に保管する。 危険物の類別非危険物 特性防水、耐寒、耐熱
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

約15分で鋼鉄の様に固まる金属強化エポキシパテです。 水中など、あらゆる環境下でも硬化します。 主剤と硬化剤の2液混合型で、使用量を切り取り、練り合わせるだけでOK。
用途配管設備・農機具・自動車・船舶・家等のあらゆる修理に。 鉄・銅・ステン・塩ビ・陶器・FRP・ガラス等の接着補修に。 飲料水・油・化学薬品などの補修充填に。 ナチュラルホワイト 硬化時間(分)15 仕様(弾性)0.42kg/cm2、都市ガスによる耐ガス性試験検査済 成分エポキシ樹脂及びアミン樹脂 硬度ショアーD-87(鋼鉄の次の硬度) 有効期限(年)未使用時1(棚保存) 適合規格日本水道協会(JWWA・Z-108)の溶出試験 体積抵抗率(Ωcm)5×1015 耐熱温度(℃)260(連続使用) 密度(g/cm3)1.9 剪断強度(kg/cm2)52 誘電耐力400vols/mil@0.125m 引張強度(N/cm2)435 耐圧力性(kg/cm2)30(50Aネジ常温) 圧縮強度(N/cm2)1.265 危険物の類別非危険物
1本(56g)
1,998 税込2,198
当日出荷

DV82110 忍者テープ Devcon(デブコン) 動画あり
自己融着タイプのシリコン補修テープです。引張って巻き付けるだけでテープ自身の伸縮力によって半永久的に密着します。圧力がかかっている状態で補修ができます。 耐薬品性に優れています。 接着剤を使用していないので解体が簡単。自己融着テープなので材質を問わず使用可能。 引きのばして2~3回巻きつけるだけで、瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します 価格が安価で高性能の自己融着テープ 食品衛生法(食衛370号)規格適合品
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。 ケーブルの絶縁、工具等の取手の滑り止め、自転車のバーテープ、自動車のラジエーターホースの補修、シャワーホースの漏れ止め、散水用ホースの漏れ止め、ボートの配線保護・絶縁、自動車のワイヤーハーネスの絶縁・保護、ゴルフクラブの保護、折れた棒や植物の枝の修復、絶縁テープ・ダクトテープの代わりに トラスコ品番404-2573 質量(g)38 伸び(%)600 引張強度(MPa)8 特性絶縁性 絶縁性能16000V/mm
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷

接着成分を使用せずにテープ同士が互いに融着し、一体化するシリコーンゴム製のテープです。 施工後20年以上の耐候性を有し、安心です。 高い耐紫外線性を有します。
基材シリコーンゴム 粘着剤ゴム系 伸び(%)325以上 耐熱温度(℃)-90~260 特性自己融着、耐候性、耐紫外線
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質LLDPE(直鎖状短鎖分岐ポリエチレン) 入数(枚)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自己融着タイプのシリコン補修テープです。 接着剤なしでテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。 瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します。
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。 材質シリコン 伸度(%)440 耐熱温度(℃)-50~200 引張強度(MPa)7
1巻
858 税込944
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)