「epアダプター」の検索結果

114件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アナログEP盤用のアダプターです。EP盤(ドーナツ盤)を一般のレコードプレーヤーで再生する時に必要です。
仕様アルミ削り出し アズワン品番64-4371-37
1個
1,000 税込1,100
8日以内出荷

「宇宙」を感じるCNC加工で削り出されたアルミ製バーエンドミラーアダプターは、HIGHSIDERのデザイナーが感じたSF映画の世界観を表現。
仕様●左右2個セット 適合●ハンドル内径Φ12~Φ22のミリハンドル/インチハンドルに適合 ●アルミ削り出しブラックアルマイト仕上げ
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷

1セット(10個)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。PF管は差込むだけで確実に固定できます。接続状態を示す黒のライン付。 防塵キャップ付
1個ほか
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


スタートボタンを押すだけでレコードの再生・停止を行う、33/45回転に対応可能なフルオート式のターンテーブル。 プラッターにアルミニウム合金ダイキャストを採用し、クリアな音を再生。 専用のトーンアームベース/ヘッドシェルにより、トラッキング性能の向上と不要振動を抑制。 メーカー製VM型ステレオカートリッジを付属。フォノイコライザーを内蔵し、PHONO/LINE出力を選択可能。
アズワン品番64-9347-76
1個
18,000 税込19,800
4日以内出荷

クラシカルレコードプレーヤー CICONIA 動画あり
思い出の名盤が蘇る 多機能レーコードプレイヤー レトロな外観でも、機能は充実 気軽に聴けるので、レコードデビューにピッタリ レーコードプレイヤーに迷ったらこれで決まり! レトロなトランクケース型 まさかなレーコードプレイヤーとは思わない!? 部屋の隅においても、オシャレな雰囲気に。 使わないときはフタを閉めておけば、埃も入りません。 トランクを開けるだけでレーコードが聴けちゃいます。 持ち運び簡単 部屋の移動も楽々 雰囲気のあるレトロデザイン カフェなどでインテリアとしても
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


スタートボタンを押すだけでレコードの再生・停止を行う、33/45回転に対応可能なフルオート式のターンテーブル。 プラッターにアルミニウム合金ダイキャストを採用し、クリアな音を再生。 専用のトーンアームベース/ヘッドシェルにより、トラッキング性能の向上と不要振動を抑制。 メーカー製VM型ステレオカートリッジを付属。フォノイコライザーを内蔵し、PHONO/LINE出力を選択可能。
仕様PHONOプリアンプゲイン:標準値36dB、RIAA 付属品ダストカバー、プラッター、フェルトマット、EPアダプター、ACアダプター、オーディオケーブル 材質ターンテーブルプラッター:アルミニウム製 質量(kg)2.6 レッド 消費電力(W)1 電源100-240V(50Hz/60Hz) モーター駆動:DCサーボモーター 回転数33-1/3または45回転/分 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)97.5×359.5×373.3 S/N比> 50dB 駆動方式ベルトドライブ方式 アズワン品番64-9347-77 出力レベルPHONO:標準値2.5mV(1kHz、5cm/秒)、LINE:標準値150mV(1kHz、5cm/秒) カートリッジ形式VM型ステレオカートリッジ
1台
18,000 税込19,800
7日以内出荷

1巻
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MRP-M100CR(DB) マルチレコードプレーヤー リモコン付き(CD/レコード/カセットテープ/AM FMラジオ/USB/SD) YAMAZEN(山善) 動画あり
木製キャビネット仕様。プログラムCD再生可能。レコード・カセット・CD・ラジオからUSB・SDカードにダイレクト録音可能。
用途レコードプレーヤー、マルチプレーヤーとして。 付属品リモコン、EPアダプター、交換用レコード針1本、取扱説明書 質量(kg)6.8 備考カセット:再生機能のみ(録音機能なし)、USBメモリ:再生・録音機能、SDカード:再生・録音機能 電源(V)AC100 (50/60Hz) 0.2A 消費電力(W)21 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×335×235 電源コード(m)1.5 保証期間お買い上げ日より1年 スピーカー最大2.5W×2 対応フォーマット再生フォーマット:CDDA、MP3、対応レコード盤:LP、EP、SP、回転速度:33 1/3・45・78回転(3スピード対応) 受信周波数FM:76MHz-95MHz、AM:522KHz-1629KHz アンテナ2m リモコン単4形乾電池×2本使用(別売り) 入出力端子AUX入力(3.5mm ステレオミニジャック)、LINE出力(RCA)、ヘッドフォン出力(3.5mm ステレオミニジャック)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

OPP袋 テープ無し モノタロウ 動画あり
封入口にテープが付かないタイプのポリプロピレン製の袋です。 セロテープなどで封入口を留めたりするのに便利です。 透明なので中身も分かり易く、仕訳などにも最適です。
用途衣類や雑貨のパッケージ、仕訳整理などに 透明 入数(枚)100 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100枚)
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


33 1/3・45 ・78 RPMの3つの回転速度で再生可能。 どこでもアナログレコードを楽しめるビルトインスピーカーを搭載。 7インチ用EPアダプターを付属。 電源ACアダプターを付属。 単3電池で駆動可能。 レコードの終わりに再生が自動停止するオートストップ機能。 1950年代をイメージさせるレトロなデザイン。
電源ACアダプター(5V DC、1A、センター+)または単3乾電池×4本(駆動時間最大6時間) カートリッジセラミック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約349×114×254 質量(kg)約2.8
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
1個ほか
89 税込98
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

吸引濾過のロートに使用します。6個の組み合わせでできており、相手側のサイズに合わせることができます。
1個
969 税込1,066
5日以内出荷

ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。 耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)3.66 長さ公差(mm)±5 規格JIS C8305 適合規格(PS)E
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途通常のカプラー(OZ-D、B、Cなど)とジョイントできます。 適合流体水、油など 材質(本体)アルミニウム(ガスケット)NBR 使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ) 取り付け形状ホース取付用
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポンプを灯油缶の口に直接取り付けるためのアダプターです。灯油缶口径65→50ミリに変換します。適合機種:EP-F固定式/PK-21*灯油缶メーカーにより稀にネジが合わない場合がございます。機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
用途灯油缶のネジを変更したい時に 仕様灯油缶口径65mmを50mmに変更 トラスコ品番797-4566 適合機種FP-25など 質量(g)60 アズワン品番64-6359-70
1個
389 税込428
当日出荷

1台
6,998 税込7,698
9日以内出荷

1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷

・最新のUSB 3.1 Type-C Gen1インタフェース、USB 3.0 / 2.0 / 1.1互換。・RJ45ネットワークソケットへの変換、10/100/1000Mbpsに対応。・ツイストペア・クロスオーバー検出および自動修正(HP Auto-MDIX)テクノロジー。・ウェイクオンLANおよび「RealWoW」(Wake-on-LAN)テクノロジー
仕様●Intel CPPM(分散プラットフォーム電源マネジメント):L1、3ms BESL (USB 2.0)対応ダイナミックLTMメッセージング(USB 3.0)U1/U2 (USB 3.0)対応選択的サスペンド対応●Microsoft AOAC(オールウェイズオン/オールウェイズコネクテッド):16セットの128バイトウェイクアップフレームパターン厳格マッチング対応リンク変更ウェイクアップ対応Microsoft WPD (ウェイクパケット検出)対応プロトコルオフロード(ARP & NS)対応●TOE (TCPオフロード・エンジン):Microsoft NDIS5, NDIS6チェックサムオフロード(IPv4, IPv6, TCP, UDP)およびセグメンテーションタスク-オフロード(ラージセンドv1およびラージセンドv2)対応最大9Kバイトのジャンボフレーム対応●イーサネットポート:RJ45●オペレーティングシステムサポート:Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 /10 (32-bits, 64-bits), または将来リリースのバージョンMac OS 10.5 または将来リリースのバージョン 材質プラスチック + アルミニウム 木炭 質量(g)実質量:25 規格全二重フロー制御(IEEE 802.3x)対応、IEEE 802.3およびIEEE 802.3uと完全互換、IEEE 802.1P layer 2優先エンコード対応、IEEE 802.1Q VLANタギング対応、IEEE 802.3az (高電力効率イーサネット: EEE)対応 温度(℃)0~45 湿度(%RH)10~85 型番SST-EP13C 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×16.5×60.3 ケーブル長(mm)100 チップセットRealtek RTL8153 RoHS指令(10物質対応)対応 信号入力USB 3.1 Type-C Gen1オス
1台
3,598 税込3,958
7日以内出荷

1台
32,980 税込36,278
6日以内出荷

・Thunderbolt 3 Type-Cインタフェース対応。・最大4096 x 2160 (4K x 2K)の4K高画質出力。・3つのモジュラー設計で分離し個別でも柔軟に対応可能。・Type-C~MiniDP / HDMI / VGAポート対応。・MiniDP~HDMI / VGAポート対応。・HDMI~VGAポート対応。・優れた質感と耐久性を備えたアルミニウム合金
仕様オペレーティングシステムサポート:Microsoft Windows 10/8/8.1 (32ビット、64ビット)、または将来リリースされるバージョンMac OS X EI Capitan 10.8またはそれ以降 材質アルミニウム, プラスチック シルバー 質量(g)実質量:58±5 温度(℃)5~35 湿度(%RH)20~80 型番SST-EP11S 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×12×123 ケーブル長(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
7日以内出荷

薄鋼電線管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管、ミラレックス(F)のコネクタ、厚鋼電線管(ねじ付)、ポリエチレンライニング鋼管(ねじ付)の異種管相の接続に使用します。
1個
209 税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・ USB 3.1 Type-C入力およびHDMI出力に対応。・ DisplayPort 1.2 Altモード用のフレキシブルなUSB 3.1 Type-Cスイッチング対応。・ レーン毎のデータ転送速度は5.4Gbps (HBR2), 2.7Gbps (HBR) および1.62Gbps (RBR)に対応。・ HDMI 2.0および以前のバージョンに対応。・HDCPリピーター対応のHDCP RxおよびTxキーによるコンテンツ保護機能。・ SSTモード、DisplayPort 1.2での最大解像度4096x2160 @60Hz対応
材質アルミニウム + プラスチック 木炭 質量(g)実質量:18.75 備考EP07-EのType-C入力信号は、高解像度バージョンをサポートするには、ディスプレイポートオルタナティブモードに対応する必要があります。 型番SST-EP07C-E 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23.8×9.7×50 解像度60Hzで4096×2160まで 出力信号HDMIメス(HDMI 2.0) ケーブル長(mm)100 動作温度(℃)0~45 チップセットAnalogix ANX7402、Parade PS176 RoHS指令(10物質対応)対応 信号入力USB 3.1 Type-Cオス 動作湿度(%RH)10~80
1台
4,198 税込4,618
7日以内出荷

バックミラーを車体の内側に装着すると体が写り込みやすくなりますが、この商品はハンドルバーの端に装着するため後方が視認しやすく、自転車の操作も妨げません。また、フラット、ドロップどちらのハンドルバーでも装着可能で、2つの関節で自由に角度調整が可能です。 バックミラーは大きいほど見やすいのですが、大きすぎると走行の妨げになったり、走行中の振動や風圧の影響を受けて動いていまうことがあります。このミラーはサイズと視認性のバランスが取れた46mm径ですので、スポーツ自転車のスポーティーなイメージを損なわないコンパクトサイズ。しかもハンドル先端に挿入し内側から拡張してしっかり固定するので、走行時の振動や風圧にも強い構造です。 特にスポーツ自転車では重心が前寄りでハンドルが敏感なため、ふらつきやすい傾向があります。何度も振り返るのが億劫なために、一緒に走る仲間を置き去りしてしてしまったことのある方も、ぜひバックミラーをご使用下さい。
質量(g)25 ミラー径(Φmm)46 アズワン品番64-9552-26
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

通信機能付き携帯心電計(EP-501)の専用ACアダプターです。
仕様交流、EP-501専用 ACアダプター 質量(g)114 定格入力電圧(V)100 周波数47~63Hz 定格出力電圧5V 入力電源最大:0.3A アズワン品番64-8003-90
1本
10,980 税込12,078
22日以内出荷

SIBATA(柴田科学)ACアダプター UES18LCP型
ミニポンプMP-W5P、MP-W5EP、MP-W5HP等のACアダプターです。
用途MP-W5P、MP-W5EP、MP-W5HP等用 型式UES18LCP 高さH(mm)31 奥行D(mm)58 幅W(mm)90 内径(mm)0.15 取扱説明書ACアダプター(0.64MB)
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷

防水レンズポート(PPO-EP01タイプ)でマクロコンバージョンレンズPTMC-01を使用するためのアダプター
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

「OM-DE-M5」専用の防水プロテクター「PT-EP08」に、フォーサーズ規格レンズを使用するために必要なポートアダプター。
適合【レンズ】ZUIKODIGITALED8mmF3.5Fisheye/ZUIKODIGITAL35mmF3.5Macro/ZUIKODIGITALED50mmF2.0Macro、【レンズポート】防水レンズポート「PPO-E04」(ED8mmF3.5Fisheye)防水レンズポート「PPO-E03」(ED50mmF2.0Macro)防水レンズポート「PPO-E01」(35mmF3.5Macro) 耐圧水深(m)45以内(許容水圧)
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

TE Connectivity EP-SMA 27GHz RF コネクタ、アダプタ、ケーブルアセンブリは、5 G、ATE、ベンチ TOP、モジュール、ワイヤレスデバイスのニーズに対応する低挿入損失、業界をリード 計測器、AD / M、電気 / 電子部品などの産業向けのレーダーなどです。SMA-6GHz、12GHz、18G
仕様●アダプタタイプ:SMA●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:オス●オス/メス B:オス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●コード番号:226-5990 アズワン品番65-7601-06
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

TE Connectivity EP-SMA 27GHz RF コネクタ、アダプタ、ケーブルアセンブリは、5 G、ATE、ベンチ TOP、モジュール、ワイヤレスデバイスのニーズに対応する低挿入損失、業界をリード 計測器、AD / M、電気 / 電子部品などの産業向けのレーダーなどです。SMA-6GHz、12GHz、18G
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:ケーブル●接続方向:ストレート●コード番号:226-5986 アズワン品番65-7632-62
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

TE Connectivity EP-SMA 27GHz RF コネクタ、アダプタ、ケーブルアセンブリは、5 G、ATE、ベンチ TOP、モジュール、ワイヤレスデバイスのニーズに対応する低挿入損失、業界をリード 計測器、AD / M、電気 / 電子部品などの産業向けのレーダーなどです。SMA-6GHz、12GHz、18G
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:ケーブル●接続方向:ストレート●コード番号:226-5983 アズワン品番65-7626-39
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

TE Connectivity EP-SMA 27GHz RF コネクタ、アダプタ、ケーブルアセンブリは、5 G、ATE、ベンチ TOP、モジュール、ワイヤレスデバイスのニーズに対応する低挿入損失、業界をリード 計測器、AD / M、電気 / 電子部品などの産業向けのレーダーなどです。SMA-6GHz、12GHz、18G
仕様●アダプタタイプ:SMA●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●コード番号:226-5989 アズワン品番65-7623-53
1個
3,198 税込3,518
欠品中

TE Connectivity EP-SMA 27GHz RF コネクタ、アダプタ、ケーブルアセンブリは、5 G、ATE、ベンチ TOP、モジュール、ワイヤレスデバイスのニーズに対応する低挿入損失、業界をリード 計測器、AD / M、電気 / 電子部品などの産業向けのレーダーなどです。SMA-6GHz、12GHz、18GHz ソリューションと同じフットプリントで、通常、お客様のアプリケーションのレイアウトを変更しなくても、最大 27GHz 以上の電気 SMA 性能を実現できます。業界をリードする SMA 性能: EP-SMA 27 GHz 電圧定波比( VSWR )及び挿入損失 パフォーマンスは前世代のより優れています SMA-6 GHz、12 GHz、18 GHz 。EP-SMA 27 GHz アダプタ <1.15 の VSWR およびケーブルアセンブリで実行します <1.20 VSWR 周波数(ほとんどの場合と比較) 1.25VSWR( 競争力のある製品 ) 経済的なアップグレードソリューション : 同じ設置面積を維持します SMA-6 GHz、12 GHz、18 GHz のため、通常はありません お客様がより高いレベルを必要とする場合は、レイアウトを変更する必要があります 周波数:最大 27 GHz 以上の電気 SMA 性能。
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:ケーブル●接続方向:ストレート●コード番号:226-5987 アズワン品番65-7625-19
1個
3,198 税込3,518
欠品中

。TE Connectivity EP-SMA 27GHz RF コネクタ、アダプタ、ケーブルアセンブリは、5 G、ATE、ベンチ TOP、モジュール、ワイヤレスデバイスのニーズに対応する低挿入損失、業界をリード 計測器、AD / M、電気 / 電子部品などの産業向けのレーダーなどです。SMA-6GHz、12GHz、18GHz ソリューションと同じフットプリントで、通常、お客様のアプリケーションのレイアウトを変更しなくても、最大 27GHz 以上の電気 SMA 性能を実現できます。業界をリードする SMA 性能: EP-SMA 27 GHz 電圧定波比( VSWR )及び挿入損失 パフォーマンスは前世代のより優れています SMA-6 GHz、12 GHz、18 GHz 。EP-SMA 27 GHz アダプタ <1.15 の VSWR およびケーブルアセンブリで実行します <1.20 VSWR 周波数(ほとんどの場合と比較) 1.25VSWR( 競争力のある製品 ) 経済的なアップグレードソリューション : 同じ設置面積を維持します SMA-6 GHz、12 GHz、18 GHz のため、通常はありません お客様がより高いレベルを必要とする場合は、レイアウトを変更する必要があります 周波数:最大 27 GHz 以上の電気 SMA 性能。
仕様●アダプタタイプ:SMA●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●コード番号:226-5988 アズワン品番65-7625-20
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

。TE Connectivity EP-SMA 27GHz RF コネクタ、アダプタ、ケーブルアセンブリは、5 G、ATE、ベンチ TOP、モジュール、ワイヤレスデバイスのニーズに対応する低挿入損失、業界をリード 計測器、AD / M、電気 / 電子部品などの産業向けのレーダーなどです。SMA-6GHz、12GHz、18GHz ソリューションと同じフットプリントで、通常、お客様のアプリケーションのレイアウトを変更しなくても、最大 27GHz 以上の電気 SMA 性能を実現できます。業界をリードする SMA 性能: EP-SMA 27 GHz 電圧定波比( VSWR )及び挿入損失 パフォーマンスは前世代のより優れています SMA-6 GHz、12 GHz、18 GHz 。EP-SMA 27 GHz アダプタ <1.15 の VSWR およびケーブルアセンブリで実行します <1.20 VSWR 周波数(ほとんどの場合と比較) 1.25VSWR( 競争力のある製品 ) 経済的なアップグレードソリューション : 同じ設置面積を維持します SMA-6 GHz、12 GHz、18 GHz のため、通常はありません お客様がより高いレベルを必要とする場合は、レイアウトを変更する必要があります 周波数:最大 27 GHz 以上の電気 SMA 性能。
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:ケーブル●接続方向:ストレート●コード番号:226-5985 アズワン品番65-7627-01
1個
2,798 税込3,078
欠品中