296件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性、耐水性、せん断性などに優れる汎用性の高いリチウムグリースに、極圧剤(EP剤)を配合し、焼付防止性を高めた鉱物油ベースのグリースです。
用途車両、建機などで高荷重の軸受、摺動部、ピン、ギアに。 淡褐色 商品タイプリチウムグリース 特性耐熱性、耐水性、せん断性、焼付防止 質量(g)410 使用温度範囲(℃)130 使用温度範囲-20~130℃ 増ちょう剤リチウム石鹸 基油鉱物油 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量400g
1本(400g)
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高度に精製した鉱油タイプの基油に極圧添加剤等を配合したリチウム石けん基グリースです。 潤滑性、耐荷重性が優れており、通常の使用条件はもちろん、特に荷重条件の過酷な箇所で優れた性能を発揮します。 増ちょう剤として耐熱性の優れたリチウム石けんを用いていますので、広い温度範囲で使用できます。 耐水性が優れており、多量に水を含んだ状態でも軟化、流出を最小限におさえます。 水分存在下にあっても、優れた錆止め性能を発揮します。 圧送性(ポンパビリティ)、および吸引性(スランパビリティ)が良好なので、集中給脂装置に使用するのに適しています。
増ちょう剤リチューム 基油鉱油 茶褐色 危険物の類別非危険物 特性潤滑、耐水、防錆 商品タイプリチウムグリース
1箱(400g×20本)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート EPグリース
鉱油系二硫化モリブデングリースです。 チャック用です。
用途工作機械チャックのかじり防止。 ちょう度285 容量(kg)1 質量(kg)1.2 トラスコ品番397-4391 使用温度範囲(℃)-30~150 使用目的かじり防止 主成分鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量1kg 商品タイプモリブデングリース
1缶(1kg)
18,980 税込20,878
当日出荷

脱鉛の低公害万能極圧型グリース。耐熱、耐圧性が高く、衝撃荷重のある条件下でもすぐれた潤滑効果を発揮する。
使用温度範囲(℃)-20~130 増ちょう剤リチウム 外観茶褐色粘ちょう状 茶褐色 基油鉱物油 危険物の類別非危険物 商品タイプリチウムグリース
1本(400g)ほか
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

潤滑性、耐荷重性が優れており、通常の使用条件はもちろん、特に荷重条件の過酷な箇所で優れた性能を発揮します。 増ちょう剤として耐熱性の優れた特殊ウレアを用いていますので、広い温度範囲で使用できます。 特殊ウレアの中でも特に機械的の優れた増ちょう剤を用いていますので、過酷な条件下で長期にわたって使用しても軟化したり、流出したりすることがなく、良好な潤滑性能を維持します。 耐熱性が優れており、多量に水を含んだ状態でも軟化、流出を最小限におさえます。 水分存在下にあっても、優れた錆止め性能を発揮します。 圧送性(ポンパビリティ)、および吸引性(スランパビリティ)が良好なので、集中給脂装置使用するのに適しています。特に、No.0及び1は、大型の集中給脂系統での配管の長い場合に優れた性能を示します。
商品タイプウレア 特性耐摩耗性、耐水性、極圧性、防錆性 外観淡い黄色 使用温度範囲(℃)-20~180 増ちょう剤ウレア 淡黄色 基油鉱油 危険物の類別非危険物
1箱(400g×20本)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(400g×20個)
8,998 税込9,898
当日出荷

増ちょう剤に単体でも潤滑性の高いカルシウム系の特殊増ちょう剤を使用したうえでベストバランスでNASKALUBを配合した高性能グリースです。 極圧性能に極めて優れています。このため、くり返し高荷重・衝撃荷重に曝される苛酷な部位の潤滑に最適です。極めて早期に強固な潤滑皮膜を形成するため、接触面の摩擦係数が低く摺動部位の温度上昇を抑えます。また耐摩耗性も極めて優れ、各種軸受け、ギヤ等機械要素部品の寿命を大幅に延長する事が可能です。 防錆性能に極めて優れています。高温下でかつ水が存在するような条件下でも長期間強力な防錆性能を維持します。防錆試験でもっとも苛酷な試験=塩水噴霧試験【JISK2246(5.35)】によいて1000h以上全く錆の発生がありません。 耐水性能及び含水潤滑性能に極めて優れています。水が大量に混入しても軟化しにくく、流出しにくい特性をもっており、耐水性に極めて優れています。通常のグリースでは含水時の潤滑性は極端に低下しますが、ナスカグリースEPでは潤滑性能の低下が少なく、水と接触する部位での使用に最適です。 機械的せん断安定性に優れています。高温で強力な機械的せん断を受けても高い復元性を示し、高温高速の連続及び断続的な潤滑箇所で長期寿命を保ち、軟化流出しにくい特性を保持します。
用途耐久性能が要求される各種産業機械の各種減速機、軸受け、摺動面等。 高速、高温、高荷重の各種減速および軸受け部の潤滑。 水の混入及び接触する各種機械要素部品の潤滑及び防錆剤として。 特性耐荷重性、耐摩耗性、防錆性、耐水性、機械的せん断安定性 タイプジャバラ 使用温度範囲(℃)-20~200 使用目的潤滑、防錆剤 滴点(℃)290以上 密度(g/cm3)1.0(20℃) 外観淡褐色グリース状 増ちょう剤Caスルフォネートコンプレックス 基油鉱物油 動粘度(mm2/s)98.3(40℃)、10.96(100℃) 危険物の類別非危険物
1本(400g)
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極圧性、機械安定性に優れ、あらゆるグリース潤滑に万能に活躍します。
使用温度範囲(℃)-20~125 危険物の類別非危険物
1本(400g)ほか
779 税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

リチウム系高級極圧グリース 極圧性・耐摩耗性・耐水性・耐熱性・防錆性に優れ、ピン、摺動面、大型車両のハブを除くベアリングに適します。
ちょう度2号 増ちょう剤リチウム系 使用温度範囲(℃)-20~145 容量(g)400 危険物の類別非危険物
1本(400g)
1,060 税込1,166
当日出荷

リチウム石けん基グリースで、極圧剤、酸化防止剤、防錆剤を有効に配合した非鉛系極圧万能グリースです。 自動車・建設機械・産業機械の軸受、粉砕機・プレス機械などの振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑に最適です。
危険物の類別非危険物
1本(400g)ほか
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉱油系二硫化モリブデングリースです。 チャック用です。
用途工作機械チャックのかじり防止。 トラスコ品番397-4391 材質主成分:鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン 容量(kg)1 ちょう度285 使用目的かじり防止 危険物の類別非危険物
1缶
16,980 税込18,678
当日出荷

高粘度油に特殊ポリマーと二硫化モリブデン、油性向上剤、極圧剤(EP剤)などを配合した高粘着、高付着のリチウムグリースです。
用途水のかかる軸受や開放ギヤに。海上作業船の巻上機、バケットピン。建機の足回り、ピン。発電所のトラベラースクリーンチェーン。製鉄所のロールネックベアリングなど。多湿で高荷重下の軸受、摺動部に 混和ちょう度310/340(25℃、60回) ちょう度No.1 種別リチウム石けん基グリース タイプカートリッジタイプ 使用温度範囲(℃)-15~150 引火点(℃)200以上 滴点(℃)195 外観灰黒色均一粘着グリース 粘度(at40℃mm2/s)700.9 流動点(℃)-10.0 増ちょう剤12ヒドロキシステアリン酸リチウム石けん 基油鉱油+合成油 固体潤滑剤他MoS2 離油度質量(%)1.2 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(400g)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。 仕様カートリッジ 使用温度範囲(℃)-15~130 使用目的潤滑 主成分鉱物油、リチウム石けん 危険物の類別非危険物 特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性 商品タイプリチウムグリース
1本(80g)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

商品タイプリチウムグリース 特性耐荷重性 トラスコ品番868-2328 アズワン品番64-7143-70 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
26,980 税込29,678
4日以内出荷

耐熱性、荷重性、耐水性、防錆性に非常に優れたグリースです。 耐薬品性(酸・アルカリ)にも強い性質を持っております。 一般的な400g用グリースガンでご使用頂けます。
用途産業機械、建設機械、農業機械、港湾機械などの潤滑箇所に。 オープンギヤ、チェーン、ワイヤーロープ、クレーンなど。 高温箇所、高荷重箇所、耐水箇所の潤滑に。 防錆に。 材質/仕上基油:精製鉱油、増ちょう剤:CSC 淡褐色 容量(mL)420 質量(g)420 使用温度範囲(℃)-15~200 使用目的潤滑、防錆 危険物の類別非危険物
1箱(20本)
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

増ちょう剤に単体でも潤滑性の高いカルシウム系の特殊増ちょう剤を使用したうえでベストバランスでNASKALUBを配合した高性能グリースです。 極圧性能に極めて優れています。このため、くり返し高荷重・衝撃荷重に曝される苛酷な部位の潤滑に最適です。極めて早期に強固な潤滑皮膜を形成するため、接触面の摩擦係数が低く摺動部位の温度上昇を抑えます。また耐摩耗性も極めて優れ、各種軸受け、ギヤ等機械要素部品の寿命を大幅に延長する事が可能です。 防錆性能に極めて優れています。高温下でかつ水が存在するような条件下でも長期間強力な防錆性能を維持します。防錆試験でもっとも苛酷な試験=塩水噴霧試験【JISK2246(5.35)】によいて1000h以上全く錆の発生がありません。 耐水性能及び含水潤滑性能に極めて優れています。水が大量に混入しても軟化しにくく、流出しにくい特性をもっており、耐水性に極めて優れています。通常のグリースでは含水時の潤滑性は極端に低下しますが、ナスカグリースEPでは潤滑性能の低下が少なく、水と接触する部位での使用に最適です。 器械的せん断安定性に優れています。高温で強力な機械的せん断を受けても高い復元性を示し、高温高速の連続及び断続的な潤滑箇所で長期寿命を保ち、軟化流出しにくい特性を保持します。
用途耐久性能が要求される各種産業機械の各種減速機、軸受け、摺動面等。 高速、高温、高荷重の各種減速および軸受け部の潤滑。 水の混入及び接触する各種機械要素部品の潤滑及び防錆剤として。 タイプスプレー 使用温度範囲(℃)-20~200 滴点(℃)290以上 密度(g/cm3)1.0(20℃) 外観淡褐色グリース状 増ちょう剤Caスルフォネートコンプレックス 基油鉱物油 危険等級 動粘度(mm2/s)98.3(40℃)、10.96(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.231L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,698 税込2,968
当日出荷

リチウムグリース モノタロウ 定期注文 動画あり
リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
用途各種機械の軸受け、摺動部などに。 ちょう度2号 淡褐色 商品タイプリチウムグリース 特性耐熱性、耐水性、せん断安定性 成分鉱油、リチウム石鹸、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール 使用温度範囲(℃)-20~130 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(400g)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)バイオグリース EP
基油にポリーオールエステル系合成油、増ちょう剤に特殊リチウム系化合物を用いたグリースで、優れた生分解性を有しています。 添加剤として優れた極圧剤を配合していますので、汎用極圧グリースを凌ぐ 耐荷重性能と耐摩耗性能を有しています。 使用温度範囲が-50℃~130℃であり、低温、高温においても優れた潤滑性を有しています。
用途リゾート、シーフロントなどで稼働する建機。 浚渫船、地盤改良船。窯業機械。水車発電機。 商品タイプリチウムグリース 特性耐荷重性、耐磨耗性、耐寒性、耐熱性、潤滑性 ちょう度(25℃、60W/min)280 滴点(℃)186 増ちょう剤特殊リチウム 基油ポリーオールエステル系 危険物の類別非危険物 NLGIグレード2号
1箱(400g×20本)ほか
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(400g×20本)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

耐熱性、荷重性、耐水性、防錆性に非常に優れたグリースです。 耐薬品性(酸・アルカリ)にも強い性質を持っております。
用途産業機械、建設機械、農業機械、港湾機械などの潤滑箇所に。 オープンギヤ、チェーン、ワイヤーロープ、クレーンなど。 高温箇所、高荷重箇所、耐水箇所の潤滑に。 防錆に。 材質/仕上基油:精製鉱油、増ちょう剤:CSC 質量(kg)16 淡褐色 使用温度範囲(℃)-15~200 容量(kg)16 使用目的潤滑、防錆 危険物の類別非危険物
1缶
33,980 税込37,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本(250g)
979 税込1,077
6日以内出荷

ルブロイドグリースは、塩素・ハロゲン成分やPTFE・二硫化モリブデン等の個体潤滑剤を使用せず、独自の超極圧性潤滑技術を確立した超潤滑グリースです。 優れた低摩擦性を有し、設備機械や金属摺動部の潤滑グリースとして使用可能です。使用後の対象油剤の潤滑性能・機能が大幅に向上します。 超極圧性能:超極圧下での使用に耐え、極めて高い耐摩耗性を発揮。焼付き・カジリを防止。 すべり性能:優れた低摩擦特性を有し、金属摺動による摩擦熱を低減・抑制。 コーティング機能:付着性があるので部材に留まり、強靭な潤滑被膜を維持。 長寿命:グリース寿命が長く性能維持力を有し、摺動部材の長寿命化を実現。 安全性:金属の腐食・変質の心配が無い。樹脂・ゴム部材を変質させない。 環境対応面:JAMP, PRTR法, RoHS指令, PFOS規制, REACH規則 管理対象物質 非含有
用途グリースを使用する全ての金属摺動部、工作機械・設備機械・減速機等、機械摺動部(スライド、ボールネジ、チェーン)等、金属摺動部品(ベアリンク・ギヤ・スライド部分)等 タイプ塩素フリー (ハロゲン物質・固体物質 非含有) 増ちょう剤リチウム石けん 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(400g)ほか
7,398 税込8,138
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

商品タイプリチウムグリース 特性耐荷重性 トラスコ品番868-2331 アズワン品番64-7143-73 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
26,980 税込29,678
4日以内出荷

商品タイプリチウムグリース 特性耐荷重性 トラスコ品番868-2330 アズワン品番64-7143-72 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
26,980 税込29,678
4日以内出荷

商品タイプリチウムグリース 特性耐荷重性 トラスコ品番868-2329 アズワン品番64-7143-71 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
26,980 税込29,678
4日以内出荷

耐荷重性を必要とするあらゆる産業機械の潤滑グリースとして最適
危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル極圧グリースEPグリース
鉱油系二硫化モリブデングリースです。
用途工作機械チャックのカジリ防止 商品タイプモリブデングリース 特性極圧性 トラスコ品番124-0134 使用温度範囲(℃)-30~150 容器 使用目的カジリ防止 主成分鉱油+リチウム石けん+二硫化モリブデン 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 稠度285
1缶(16kg)
249,800 税込274,780
3日以内出荷

耐熱性に優れたウレアを増ちょう剤とし、中粘度精製鉱油と極圧剤を使用したグリースです。極圧剤の使用により過酷な条件下での耐荷重性・耐摩耗性に優れます。
商品タイプウレアグリース 特性耐熱性、耐荷重性、耐摩耗性 外観淡褐色粘ちょう状 増ちょう剤ウレア 基油鉱油 動粘度(mm2/s)14.2(100℃) 危険物の類別非危険物
1箱(400g×20本)ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ORAPI社独自のNANOLUBRICANTテクノロジーにより作られた極圧グリースです。 通常ミクロンレベルの添加剤を使用しますが、ナノレベルの添加剤を使用する事により潤滑性に優れ、金属への定着性もよく、さらに極圧性も非常に優れたグリースで、低温から高温、低速から高速まで幅広く使用でき、長期間の潤滑膜形成を実現します。
用途ベアリング・ギア・スライドパーツ・発電機・農機具・製紙工場・造船・バイク・自動車・自転車・DIY 黒色 使用温度範囲(℃)-30~230 ちょう度2 比重0.875 滴点(℃)240以上 離油度(%)0.5 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性極圧性、定着性、耐水性、せん断安定性 融着荷重(kg)(シェル四球)800
1本(400g)
8,998 税込9,898
4日以内出荷

キングスターEPは高品質の精製鉱油を基油としたリチウム石けんグリースで、有機モリブデン・ポリマー極圧剤・酸化防止剤などを有効に配合した極圧グリースです。有機モリブデン入りなので耐摩耗性に優れております。ポリマー入りなので付着性に優れております。酸化安定性・機械安定性が優れています。極圧性が優れています。長寿命です。防錆性・耐水性が優れています。
用途各種建設機械の軸受・歯車・ピン・ブッシュの潤滑。一般作業機械の軸受潤滑。各種ギヤー・モーターの潤滑。衝撃荷重・高荷重摺動部の潤滑。 黄色バター状 ちょう度No.1 使用目的潤滑 危険物の類別非危険物 粘度(mm2/s)154.3(40℃)、13.18(100℃) 特性耐磨耗性、付着性、酸化安定性、機械安定性、極圧性、防錆性、耐水性、耐衝撃、耐荷重
1缶(16kg)
26,980 税込29,678
4日以内出荷

厳選された精製鉱油を複合アルミニウム石けんで増ちょうした耐荷重性に優れた万能グリースです。 従来、万能グリースとして広く使用されているリチウムグリースや複合カルシウムグリースなどより優れた数多くの特性を備えており、より広い領域で大きな潤滑効果を発揮します。
商品タイプアルミニウムコンプレックスグリース 特性耐荷重性 外観淡褐色粘ちょう状 増ちょう剤複合アルミニウム石けん 基油鉱油 動粘度(mm2/s)13.0(100℃) 危険物の類別非危険物
1缶(18kg)
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NOKクリューバーCENTOPLEX 0EP
耐荷重性、耐摩耗性に優れている。
用途平歯車、かさ歯車、ウォームギヤ、ギヤモーター、電子部品などのギヤ。 ちょう度0号 商品タイプリチウムグリース 特性耐荷重性、耐摩耗性 タイプ密閉ギア用 使用温度範囲(℃)-30~110 増ちょう剤リチウム石けん 基油鉱油 危険物の類別非危険物
1缶(18kg)
45,980 税込50,578
63日以内出荷

有機モリブデン入りなので、耐摩耗性に優れています。 ポリマー入りなので付着性に優れます。 酸化安定性・機械安定性が優れています。 極圧性が優れています。 長寿命です。 防錆性・耐水性が優れています。
用途各種建設機械の軸受・歯車・ピン・ブッシュの潤滑。 一般作業機械の軸受潤滑。 各種ギヤー・モーターの潤滑。 衝撃荷重・高荷重摺動部の潤滑。 商品タイプモリブデン入りリチウムグリース 特性耐磨耗性、付着性、酸化安定性、機械安定性、極圧性、防錆性、耐水性、耐衝撃、耐荷重 使用目的潤滑 外観黄色バター状 危険物の類別非危険物 粘度(mm2/s)154.3(40℃)、13.18(100℃)
1箱(400g×20本)ほか
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極圧重荷用グリース
用途荷重のかかる軸受や潤滑部分に使用。各種産業機械、建設機械等。 ちょう度284 茶褐色 特性潤滑、耐水、防錆 成分潤滑油基油・増稠剤・リチウム石鹸・潤滑油添加物 形状半固体 使用温度範囲(℃)-20~110 引火点(℃)200以上(SETA) 滴点(℃)180以上 密度(g/cm3)約0.9(15℃) 混和ちょう度284 増ちょう剤リチューム 基油鉱油 溶解性不溶(水に対する) 爆発限界(voL%)(推定値)下限/1・上限/7 危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
34,980 税込38,478
3日以内出荷

耐荷重性、耐摩耗性、耐水性に優れている。
用途工作機械、モーター、ポンプ、ファンなどの軸受。 ちょう度2号 商品タイプバリウムコンプレックスグリース 特性耐荷重性、耐摩耗性、耐水性 タイプ高荷重・耐水用 使用温度範囲(℃)-35~150 増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん 基油鉱油 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)サーモニックスEP
灰黒色 引火点(℃)≧200(タグ密閉式) 密度(g/cm3)0.9(15℃) 外観バター状 危険物の類別非危険物
1缶(180kg)
319,800 税込351,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水性に重点をおいて開発した、新しいタイプの超耐水性グリースです。 熱間および冷感圧延設備のように、大量の水や圧延油を使用する潤滑箇所で、優れた性能を発揮します。
商品タイプリチウムグリース 特性耐水性 使用温度範囲(℃)-20~130 滴点(℃)185 外観黄褐色粘ちょう状 増ちょう剤リチウム石けん 基油鉱油 動粘度(mm2/s)14.7(100℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(18kg)
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた耐熱、酸化安定性を発揮し、劣化が少ないため、補給周期を延長します。摩耗、摩擦を低減し、軸送り精度の安定やメンテナンスコストの低減をします。
用途直動案内軸受潤滑、多目的グリスとして。 茶褐色 材質主成分:精製鉱油、リチウム石けん 質量(kg)9 容量(g)400 使用目的多目的グリス、潤滑 危険物の類別非危険物
1セット(20本)
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

複合型のウレアを増ちょう剤とした基油に中粘度精製鉱油と特殊EP添加剤を使用した、熱にも水にも強い万能グリスです。 特殊EP剤の使用により過酷な条件下での耐荷重性・耐摩耗性に優れ、機械の寿命延長と信頼度の向上をはかります。
用途一般産業設備用。 耐熱、耐水、耐荷重性能を求められる潤滑、摺動箇所。 汎用 質量(kg)8 主成分ウレア・鉱物油 使用温度範囲(℃)-20~200 淡褐色 容量(g)400 危険物の類別非危険物
1箱(20本)
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高粘度油に特殊ポリマーと二硫化モリブデン、油性向上剤、極圧剤(EP剤)などを配合した高粘着、高付着のリチウムグリースです。
用途水のかかる軸受や開放ギヤに。海上作業船の巻上機、バケットピン。建機の足回り、ピン。発電所のトラベラースクリーンチェーン。製鉄所のロールネックベアリングなど。多湿で高荷重下の軸受、摺動部に 使用温度範囲(℃)-15~150 ちょう度No.2 種別リチウム石けん基グリース タイプカートリッジタイプ 引火点(℃)200以上 外観灰黒色均一粘着グリース 粘度(at40℃mm2/s)700.9 流動点(℃)-10.0 増ちょう剤12ヒドロキシステアリン酸リチウム石けん 基油鉱油+合成油 固体潤滑剤他MoS2 離油度質量(%)0.6 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(400g)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)