カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5,237)
  • 科学研究・開発用品(1,187)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(903)
  • 自動車純正部品(766)
  • 事務用品(422)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(396)
  • 作業工具(386)
  • 制御機器(366)
  • バイク部品(322)
  • 切削工具(306)
  • メカニカル部品(279)
  • 配管・水廻り設備部材(262)
  • 空調・照明・電設資材(223)
  • 家電(217)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(211)
  • 建築金物(208)
  • 保管用品(190)
  • 安全保護具(152)
  • 作業服(147)
  • 機構部品(142)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(140)
  • 物流用品(138)
  • 接着剤・補修材(135)
  • 塗装・養生・内装用品(124)
  • 清掃用品(113)
  • 電気材料(97)
  • 電動工具(96)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(92)
  • 測定用品(88)
  • 店舗什器・備品(84)
  • クリーンルーム用品(78)
  • バイク純正部品(70)
  • 自動車補修部品(69)
  • ねじ・ボルト・釘(68)
  • スプレー・オイル・グリス(68)
  • 安全用品(66)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(63)
  • 建材・エクステリア(61)
  • 防災用品(60)
  • 厨房用品(58)
  • 医療(57)
  • オフィス家具(45)
  • FA担当者のオススメ新商品(45)
  • テープ(40)
  • 卓上消耗品(39)
  • 塗料(39)
  • 学童・教育用品(39)
  • 日用品(35)
  • 自動車用オイル・ケミカル(34)
  • フォークリフト・産機・建機用品(33)
  • 空圧工具(33)
  • バッテリー・電装(28)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(28)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(27)
  • 研磨材(27)
  • 農業機械(27)
  • 自転車部品(26)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(25)
  • 手袋(25)
  • 梱包用品(24)
  • 洗剤・除去剤(24)
  • 農業・園芸資材(24)
  • はんだ関連・静電気対策用品(23)
  • 安全標識(21)
  • カー用品(20)
  • トラック輸送・安全用品(19)
  • 測定関連サービス(18)
  • 救急・衛生(17)
  • 洗車・清掃(17)
  • 溶接用品(16)
  • 防犯用品(16)
  • 介護用品(16)
  • 食品・飲料(16)
  • 縫製用品(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(14)
  • 測量用品(土木/建設)(13)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 農具(9)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 整備工具・収納(6)
  • タイヤ・足回り(6)
  • 鈑金・塗装(5)
  • トラック純正部品(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • マスク(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 住設機器(2)
  • 完成車(2)
  • エンジン工具(2)
  • 理美容(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「ep」の検索結果

14,993件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EPスペーサー サンコー(三甲)

    EPスペーサー

    サンコー(三甲)(13件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1セット(6枚)ほか
    当日出荷
    大切な荷物を衝撃から守ります。丈夫で長持ち。柔らかく粘りがあり、曲げても割れにくい発泡PE原料を使用。 軽量、柔軟性の高い発泡ポリエチレン(LDPE)を採用。従来の合板等に比べ、大幅な軽量化を実現しました。 帯電防止原料を使用している為、静電気による埃や汚れの付着を防止します。
    用途トラック荷崩れ防止用緩衝材材質PE(帯電防止)グレー
  • シトラックス EP 協同油脂

    シトラックス EP

    協同油脂(10件のレビュー)
    939税込1,033
    1本(400g)
    当日出荷
    脱鉛の低公害万能極圧型グリース。耐熱、耐圧性が高く、衝撃荷重のある条件下でもすぐれた潤滑効果を発揮する。
    茶褐色使用温度範囲(℃)-20~130外観茶褐色粘ちょう状増ちょう剤リチウム基油鉱物油危険物の類別非危険物商品タイプリチウムグリース
  • 乾電池式給油ポンプ ママオート EPシリーズ 工進

    乾電池式給油ポンプ ママオート EPシリーズ

    工進(31件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    ファンヒーター・ストーブへの給油に便利な乾電池式灯油ポンプ! 自動停止型・ブザーお知らせ型、収納ケース付き、固定マグネット付き等、多彩なシリーズからお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途ポリ缶からのカートリッジへの給油に最大吐出量(L/min)12
  • スミグリスEP SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミグリスEP

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(4件のレビュー)
    959税込1,055
    1本(400g)
    当日出荷
    耐熱性、耐水性、せん断性などに優れる汎用性の高いリチウムグリースに、極圧剤(EP剤)を配合し、焼付防止性を高めた鉱物油ベースのグリースです。
    用途車両、建機などで高荷重の軸受、摺動部、ピン、ギアに。淡褐色質量(g)410使用温度範囲(℃)130使用温度範囲-20~130℃増ちょう剤リチウム石鹸基油鉱物油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量400g特性耐熱性、耐水性、せん断性、焼付防止商品タイプリチウムグリース
  • NASKAグリース EP 化研産業

    NASKAグリース EP

    化研産業(8件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本(400g)
    当日出荷から4日以内出荷
    増ちょう剤に単体でも潤滑性の高いカルシウム系の特殊増ちょう剤を使用したうえでベストバランスでNASKALUBを配合した高性能グリースです。 極圧性能に極めて優れています。このため、くり返し高荷重・衝撃荷重に曝される苛酷な部位の潤滑に最適です。極めて早期に強固な潤滑皮膜を形成するため、接触面の摩擦係数が低く摺動部位の温度上昇を抑えます。また耐摩耗性も極めて優れ、各種軸受け、ギヤ等機械要素部品の寿命を大幅に延長する事が可能です。 防錆性能に極めて優れています。高温下でかつ水が存在するような条件下でも長期間強力な防錆性能を維持します。防錆試験でもっとも苛酷な試験=塩水噴霧試験【JISK2246(5.35)】によいて1000h以上全く錆の発生がありません。 耐水性能及び含水潤滑性能に極めて優れています。水が大量に混入しても軟化しにくく、流出しにくい特性をもっており、耐水性に極めて優れています。通常のグリースでは含水時の潤滑性は極端に低下しますが、ナスカグリースEPでは潤滑性能の低下が少なく、水と接触する部位での使用に最適です。 機械的せん断安定性に優れています。高温で強力な機械的せん断を受けても高い復元性を示し、高温高速の連続及び断続的な潤滑箇所で長期寿命を保ち、軟化流出しにくい特性を保持します。
    用途耐久性能が要求される各種産業機械の各種減速機、軸受け、摺動面等。 高速、高温、高荷重の各種減速および軸受け部の潤滑。 水の混入及び接触する各種機械要素部品の潤滑及び防錆剤として。タイプジャバラ使用温度範囲(℃)-20~200使用目的潤滑、防錆剤滴点(℃)290以上密度(g/cm3)1.0(20℃)外観淡褐色グリース状増ちょう剤Caスルフォネートコンプレックス基油鉱物油動粘度(mm2/s)98.3(40℃)、10.96(100℃)危険物の類別非危険物特性耐荷重性、耐摩耗性、防錆性、耐水性、機械的せん断安定性
  • スタミナ EP グリース シェルルブリカンツ

    スタミナ EP グリース

    シェルルブリカンツ(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(400g×20本)
    当日出荷
    潤滑性、耐荷重性が優れており、通常の使用条件はもちろん、特に荷重条件の過酷な箇所で優れた性能を発揮します。 増ちょう剤として耐熱性の優れた特殊ウレアを用いていますので、広い温度範囲で使用できます。 特殊ウレアの中でも特に機械的の優れた増ちょう剤を用いていますので、過酷な条件下で長期にわたって使用しても軟化したり、流出したりすることがなく、良好な潤滑性能を維持します。 耐熱性が優れており、多量に水を含んだ状態でも軟化、流出を最小限におさえます。 水分存在下にあっても、優れた錆止め性能を発揮します。 圧送性(ポンパビリティ)、および吸引性(スランパビリティ)が良好なので、集中給脂装置使用するのに適しています。特に、No.0及び1は、大型の集中給脂系統での配管の長い場合に優れた性能を示します。
    淡黄色使用温度範囲(℃)-20~180外観淡い黄色増ちょう剤ウレア基油鉱油危険物の類別非危険物特性耐摩耗性、耐水性、極圧性、防錆性商品タイプウレア
  • SplineTYO ラミネータ―(A3) EP

    SplineTYO ラミネータ―(A3)

    EP
    4,998税込5,498
    1台
    4日以内出荷
    厚さ(mm)最大:0.6ホワイト質量(g)1180適合サイズA3まで本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)423×125×68ウォームアップ時間3-4分ローラー数2本ラミネート速度(mm/分)250(50Hz)、300(60Hz)
  • SplineTYO ラミネータ―(A4) EP

    SplineTYO ラミネータ―(A4)

    EP
    3,998税込4,398
    1台
    4日以内出荷
    厚さ(mm)最大:0.6ホワイト質量(g)820適合サイズA4まで本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×108×60ウォームアップ時間2-3分ローラー数2本ラミネート速度(mm/分)220(50Hz)、260(60Hz)
  • EPスペーサー サンコー(三甲)

    EPスペーサー

    サンコー(三甲)
    7,698税込8,468
    1個ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • マシューズテープ6ミリブラック オリエントEP

    マシューズテープ6ミリブラック

    オリエントEP(2件のレビュー)
    269税込296
    1巻
    当日出荷
    材質(外装)ポリエチレン、(テープ)ビニールブラック質量(g)9テープ幅(mm)6テープ長さ(m)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×50×50
  • モリコート EPグリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート EPグリース

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    19,980税込21,978
    1缶(1kg)
    当日出荷
    鉱油系二硫化モリブデングリースです。 チャック用です。
    用途工作機械チャックのかじり防止。トラスコ品番397-4391質量(kg)1.2使用温度範囲(℃)-30~150容量(kg)1ちょう度285使用目的かじり防止主成分鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kg商品タイプモリブデングリース
  • NASKAグリース EP エアゾール 化研産業

    NASKAグリース EP エアゾール

    化研産業(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本(420mL)
    当日出荷
    増ちょう剤に単体でも潤滑性の高いカルシウム系の特殊増ちょう剤を使用したうえでベストバランスでNASKALUBを配合した高性能グリースです。 極圧性能に極めて優れています。このため、くり返し高荷重・衝撃荷重に曝される苛酷な部位の潤滑に最適です。極めて早期に強固な潤滑皮膜を形成するため、接触面の摩擦係数が低く摺動部位の温度上昇を抑えます。また耐摩耗性も極めて優れ、各種軸受け、ギヤ等機械要素部品の寿命を大幅に延長する事が可能です。 防錆性能に極めて優れています。高温下でかつ水が存在するような条件下でも長期間強力な防錆性能を維持します。防錆試験でもっとも苛酷な試験=塩水噴霧試験【JISK2246(5.35)】によいて1000h以上全く錆の発生がありません。 耐水性能及び含水潤滑性能に極めて優れています。水が大量に混入しても軟化しにくく、流出しにくい特性をもっており、耐水性に極めて優れています。通常のグリースでは含水時の潤滑性は極端に低下しますが、ナスカグリースEPでは潤滑性能の低下が少なく、水と接触する部位での使用に最適です。 器械的せん断安定性に優れています。高温で強力な機械的せん断を受けても高い復元性を示し、高温高速の連続及び断続的な潤滑箇所で長期寿命を保ち、軟化流出しにくい特性を保持します。
    用途耐久性能が要求される各種産業機械の各種減速機、軸受け、摺動面等。 高速、高温、高荷重の各種減速および軸受け部の潤滑。 水の混入及び接触する各種機械要素部品の潤滑及び防錆剤として。タイプスプレー使用温度範囲(℃)-20~200滴点(℃)290以上密度(g/cm3)1.0(20℃)外観淡褐色グリース状増ちょう剤Caスルフォネートコンプレックス基油鉱物油危険等級動粘度(mm2/s)98.3(40℃)、10.96(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.231L危険物の性状非水溶性
  • マシューズテープ12ミリレッド オリエントEP

    マシューズテープ12ミリレッド

    オリエントEP(1件のレビュー)
    429税込472
    1巻
    当日出荷
    テープ幅(mm)12
  • マシューズテープ6ミリレッド オリエントEP

    マシューズテープ6ミリレッド

    オリエントEP
    269税込296
    1巻
    当日出荷
    テープ幅(mm)6
  • EPボックス サンコー[日用品]

    EPボックス

    サンコー[日用品](2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    高機能素材「エペラン」はしなやかで曲げても割れにくく、発泡スチロールと比較して欠けが発生しにくい特性を持っています。保冷・保温性に優れ、要冷蔵および要保温食品などの輸送・保管箱として最適です。軽量ですので、荷役作業も楽におこなえます。
    材質発泡ポリプロピレン(エペランPP)ブルー
  • ルブロイドグリース EPコート ルブロイド

    ルブロイドグリース EPコート

    ルブロイド
    7,398税込8,138
    1本(400g)
    当日出荷から5日以内出荷
    ルブロイドグリースは、塩素・ハロゲン成分やPTFE・二硫化モリブデン等の個体潤滑剤を使用せず、独自の超極圧性潤滑技術を確立した超潤滑グリースです。 優れた低摩擦性を有し、設備機械や金属摺動部の潤滑グリースとして使用可能です。使用後の対象油剤の潤滑性能・機能が大幅に向上します。 超極圧性能:超極圧下での使用に耐え、極めて高い耐摩耗性を発揮。焼付き・カジリを防止。 すべり性能:優れた低摩擦特性を有し、金属摺動による摩擦熱を低減・抑制。 コーティング機能:付着性があるので部材に留まり、強靭な潤滑被膜を維持。 長寿命:グリース寿命が長く性能維持力を有し、摺動部材の長寿命化を実現。 安全性:金属の腐食・変質の心配が無い。樹脂・ゴム部材を変質させない。 環境対応面:JAMP, PRTR法, RoHS指令, PFOS規制, REACH規則 管理対象物質 非含有
    用途グリースを使用する全ての金属摺動部、工作機械・設備機械・減速機等、機械摺動部(スライド、ボールネジ、チェーン)等、金属摺動部品(ベアリンク・ギヤ・スライド部分)等タイプ塩素フリー (ハロゲン物質・固体物質 非含有)増ちょう剤リチウム石けん危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • マシューズテープ6ミリブルー オリエントEP

    マシューズテープ6ミリブルー

    オリエントEP
    239税込263
    1巻
    当日出荷
    テープ幅(mm)6
  • EPスノコ サンコー(三甲)

    EPスノコ

    サンコー(三甲)(4件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    軽くて持ち運びが容易です。 縦方向へのジョイントが可能、横ズレのない安定した設置が可能です。 表面がアーチ状になっており水はけが良好です。 床面からの冷気を遮断し、ソフトな感触のため立ち仕事の現場等での使用では足腰の負担が軽減されます。 カッターナイフなどで簡単に切断できます。
    用途工場内の作業現場、プールサイド等。トラスコ品番293-1761種別780011BL00材質EPP20倍長さ(mm)890幅(mm)600厚さ(mm)33ブルー質量(g)680タイプソフト構造ジョイント式外寸(mm)905×595×34幅×長さ(mm)600×890
  • 2液系弾性接着剤 EP001K セメダイン

    2液系弾性接着剤 EP001K

    セメダイン(9件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット(320mL)ほか
    当日出荷
    二液混合反応型エポキシ樹脂系の弾性接着剤です。 硬化被膜が柔軟かつ強靭です。 高はく離接着強さを示します。 エンジニアリングプラスチックをはじめ各種材料に接着性良好です。 温度変化に伴う物性変化が少ないです。 低分子シロキサン化合物を含まず、接点障害を引き起こすことがありません。
    用途弾性接着を必要とする接着用途。 高はく離、高せん断接着強さを要求される接着用途。 汎用プラスチックをはじめエンジニアリングプラスチックの接着。仕様【ポットライフ】12分、【ゲル化時間】18分、【セット時間】30分硬化後:アイボリー主成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:変成シリコーンポリマー可使時間(分)20改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆危険等級Ⅲ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類混合比1:1(主剤:硬化剤)特性二液型、弾性接着硬度(ショア A)78危険物の性状非水溶性/非水溶性被着材の素材ポリカーボネート、ABS樹脂、ポリブチレンテレフタレート、ステンレス、アルミ 等主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星

    2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル

    三ツ星(30件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1巻
    当日出荷から12日以内出荷
    絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
    用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。種類産業機械用ケーブル材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)エチレンプロピレンゴム混合物許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)(水中)3000
  • SplineTYO リン酸鉄モバイルバッテリー EP

    SplineTYO リン酸鉄モバイルバッテリー

    EP
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    リン酸鉄モバイルバッテリーは、正極にリン酸鉄リチウム (LiFePO4 ) を使用するモバイルバッテリーです。通常のリチウムイオンバッテリーと異なり、1. 高い安全性: リン酸鉄は熱分解温度が非常に高く、過充電や外部からの衝撃による発火・。爆発のリスクが極めて低いです。これにより、安心して利用できます。長寿命: 充放電サイクル寿命が長く、一般的なリチウムイオンバッテリーの約2 倍にあたる1,000 回以上の充放電が可能です。これ。により、バッテリーの劣化を気にせず長く使い続けられます。リサイクル回収対応(JBRC 会員No.617)
    付属品本体、取扱説明書兼保証書、USB-TypeA/Cケーブル寸法(mm)W67×D108.5×H15容量5000mAh質量(g)121
  • SplineTYO アイスクリームメーカー EP

    SplineTYO アイスクリームメーカー

    EP
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    EP splineTYO アイスクリームメーカー。「ご家庭で、いつでもできたての本格アイスクリームを楽しんでいただきたい」という想いから開発されました。予冷不要: 冷凍庫での事前冷却が一切不要なため、思い立った時にすぐアイスクリーム作りを始められます。全自動&簡単操作: 材料を投入し、ボタン一つでどなたでも手軽に、なめらかなアイスクリームを完成させることができます。プロ級の美味しさを実現: ふわふわでとろけるような、専門店品質のアイスクリームをご家庭でお楽しみいただけます。自動保冷機能搭載: 完成後は自動で保冷モードに切り替わります。
    仕様カップ内容:600ml、アダプター定格電力:90W、電源:100V 50・60Hz、アダプターアウトプット:DC18V 5A、モード:アイス硬め2.5h/アイス柔らかめ2.0h/保冷モード6.0h質量(kg)(約)2.5コード長さ(m)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約265×164×201・突起部含まず
  • マシューズテープ12ミリブルー オリエントEP

    マシューズテープ12ミリブルー

    オリエントEP
    429税込472
    1巻
    当日出荷
    テープ幅(mm)12
  • SplineTYO セーフティーポーチ EP

    SplineTYO セーフティーポーチ

    EP
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    高耐熱・難燃素材: 外装・内装ともに高温に耐える特殊素材を使用。炎を閉じ込め、拡大を防ぎます。ダブルセーフティ構造:フラップ構造で漏炎を防ぐ二重の安全設計。確かな性能:実際の発火を想定したテスト(20000mAh のモバイルバッテリーを用いた爆破試験)をクリア。多様な機器に対応:モバイルバッテリー、スマートフォン、ハンディファン、電子タバコなど、様々な製品に対応したサイズ感。日常使いに馴染む手触りと外観・災害時にも活躍:防災グッズとして、家庭や職場、学校などにも常備可能
    仕様撥水材質表面 / グラスファイバークロス、液体シリコンコーティング、裏面 / グラスファイバークロス、難燃性アルミニウム寸法(mm)210×10×160グリーン質量(g)100備考【耐火】グローワイヤーテスト700℃ / UL94 薄手材料垂直燃焼試験(VTM-0 判定)【耐爆】IEC60079に基づく爆破試験クリア
  • マシューズテープ12ミリブラック オリエントEP

    マシューズテープ12ミリブラック

    オリエントEP
    429税込472
    1巻
    当日出荷
    テープ幅(mm)12
  • EPボックス (フタなし) サンコー(三甲)

    EPボックス (フタなし)

    サンコー(三甲)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    「エぺラン」はしなやかで曲げても割れにくく、発泡スチロールと比較して欠けが発生しにくい性質を持っています。また、緩衝性に優れ、断熱性能も持っていますので、様々な用途にお使い頂ける優れた素材です。軽量ですので、荷役作業も楽に行えます。発泡スチロールと比べて約50倍の耐久性があり、ビーズの剥離や割れが起こりにくいので繰り返し使用ができます。緩衝効果と断熱性能をもっているため、要冷蔵及び要保温食品等の輸送・保管箱として最適です。温水洗浄機にて洗浄可能です。
    用途要冷蔵および要保温食品の輸送・保管箱として。ブルー
  • EPボックスフタ サンコー[日用品]

    EPボックスフタ

    サンコー[日用品](1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚ほか
    当日出荷
    材質発泡ポリプロピレン(エペランPP)ブルー
  • EPスポンジ アインツ

    EPスポンジ

    アインツ
    88税込97
    1個
    当日出荷
    材質EPDM
  • EPスノコ#960            グレー サンコー(三甲)

    EPスノコ#960 グレー

    サンコー(三甲)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    軽くて持ち運びが容易です。 縦方向へのジョイントが可能、横ズレのない安定した設置が可能です。 表面がアーチ状になっており水はけが良好です。 床面からの冷気を遮断し、ソフトな感触のため立ち仕事の現場等での使用では足腰の負担が軽減されます。 カッターナイフなどで簡単に切断できます。
    用途工場内の作業現場、プールサイド等。トラスコ品番293-1753種別780001GL00材質EPP15倍長さ(mm)890厚さ(mm)33グレー質量(g)855タイプスタンダード構造ジョイント式外寸(mm)905×595×34幅×長さ(mm)600×890
  • リール式専用耳栓 EP-209S K-excellent

    リール式専用耳栓 EP-209S

    K-excellent(2件のレビュー)
    219税込241
    1組(2個)
    当日出荷
    ソフトな4段フランジで優しい装着感でもしっかり遮音します。 手袋を使用したまま片手で簡単装着可能。 繰り返し洗浄して使えるリユースタイプ。 ES-209S耳栓の主原料であるシリコンは耐熱性、耐久性に優れ、生活用品をはじめ 様々な製品に活用されており、医療においては誤飲等で体内に入った場合でも 吸収されない為、体に無害で低アレルギー性の性質で安心してご使用できます。
    材質シリコン製クリアタイプ耳栓(リユース)規格ANSI S3.19-1974 適合品、JIS T8161 EP-1(1種)適合品寸法(Φ×mm)12(フランジ最大)×29コードなしNRR値27
  • EP150 アプソン

    EP150

    アプソン
    2,198税込2,418
    1パック(5枚)
    当日出荷
    極細繊維が凸凹に面に入り込む! スポンジ厚を薄くすることにより耐久性もUP!
    適合本体タートルホルダー材質ナイロン・ポリウレタンフォーム寸法(mm)95×150×20繰り返し・詰め替え対応
  • EPネスティングスペーサー サンコー(三甲)

    EPネスティングスペーサー

    サンコー(三甲)
    7,298税込8,028
    1枚
    翌日出荷から3日以内出荷
    軽量・省スペースのEPスペーサーです。
    材質PE(帯電防止)
  • EPボックス用蓋 サンコー(三甲)

    EPボックス用蓋

    サンコー(三甲)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    ブルー
  • EP250 アプソン

    EP250

    アプソン(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1パック(2枚)
    当日出荷
    極細繊維が凸凹に面に入り込む! スポンジ厚を薄くすることにより耐久性もUP!
    材質ナイロン・ポリウレタンフォーム寸法(mm)120×250×20
  • EPロールクッション サンコー(三甲)

    EPロールクッション

    サンコー(三甲)
    11,980税込13,178
    1枚
    3日以内出荷
    トラスコ品番469-6204種別SKER-2109T30-GL幅(mm)900厚さ(mm)30質量(kg)0.99長さ(m)2.1外寸(mm)2100×900×30
  • シトラックス EP 協同油脂

    シトラックス EP

    協同油脂
    24,980税込27,478
    1箱(2.5kg×6個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 緩衝材EPスペーサー サンコー(三甲)

    緩衝材EPスペーサー

    サンコー(三甲)
    5,498税込6,048
    1枚
    翌日出荷
    柔らかく粘りがあり、丈夫で長持ちします。発泡ポリエチレン(LDPE)を採用、従来の合板等に比べ、大幅に軽量化しています。帯電防止原料をしているため、静電気によるホコリや汚れの付着を防止します。
    材質PE(帯電防止)長さ(mm)1000幅(mm)1200グレー長さ(m)1
  • ヘルメットST-118EP 谷沢製作所

    ヘルメットST-118EP

    谷沢製作所(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    仕様つばなし質量(g)ST-118EP/370、ST-104EP EPA/365アズワン品番6-6662-01名入れ
  • イヤープラグ Victor  EP-S433 JVC(ビクター)

    イヤープラグ Victor EP-S433

    JVC(ビクター)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    最大35dB※1の高い遮音性能を実現 耳栓の遮音性能を表すNRSA(Noise Reduction Statistics A)において、広い音域で最大35dB※1 という安定した高い遮音性能を実現。電子音などの高域の音や、車や電車などの低域の音まで遮音することが可能です。仕事や勉強に集中したいときや睡眠時のほか、日常での騒音から聴覚を保護したい時などにも対応します。 ※1:NRSA(Noise Reduction Statistics A)および米国国家規格協会ANSI S12.6規格に準拠した測定値です。 耳栓のイメージを一新する、ワイヤレスイヤホン型デザインを採用 流行りのワイヤレスイヤホンのようなデザインで、周囲の目を気にせず、幅広いシチュエーションで使用できます。 メーカー独自の「エアクッション構造」を採用し、睡眠時など長時間使用にも快適な装着感を実現 柔らかな曲線のオーバルハウジング形状と、メーカーのイヤホン設計技術により、装着時のフィット感と遮音性を両立。また、耳に当たるユニットホルダ部分にシリコンパーツで覆い空気層を設ける「エアクッション構造」を採用することで、優しくフィットし痛くなりにくい快適な装着感を実現。睡眠時などの長時間使用にも対応します。 遮音性と着け心地を選べる2種類のイヤーピースを付属 人の耳の穴はそれぞれ異なります。最適な状態で効果を得られるよう、耳穴にフィットする低反発イヤーピース(S/M)と、軽い着け心地のシリコンイヤーピース(S/M/L)を付属。使用シーンや好みに応じて、遮音性と着け心地の異なるイヤーピースを選べます。 持ち運びに便利なキャリングポーチを付属
  • EPオリコン#34 サンコー(三甲)

    EPオリコン#34

    サンコー(三甲)
    14,980税込16,478
    1個ほか
    当日出荷
    適合カード差し/両短辺各2箇所30型有効内寸(mm)500×326×211内寸(mm)500×340×221底形状フラット 水抜き孔有圧縮荷重(kN[kgf])3.32(338)フタの有無あり嵌合商品オリコン EP57A-B
...