メモリサイズ = 256kbit。構成 = 32 K x 8ビット。最大ランダムアクセス時間 = 45ns。再ブログラミング技術 = OTP。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = PDIP。ピン数 = 28。寸法 = 37.33 x 13.97 x 4.44mm。動作温度 Max = +85 ℃bit。EPROM (ワンタイムプログラマブル)、 Atmel
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
EPROM (ワンタイムプログラマブル)、Atmel
仕様メモリサイズ = 256kbit構成 = 32 K x 8ビット最大ランダムアクセス時間 = 70ns再ブログラミング技術 = OTP実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PLCCピン数 = 32寸法 = 14.04 x 11.5 x 3.17mm1ワード当たりのビット数 = 8bit
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:プログラマ / コピアインターフェース:USBプログラマー名:SKYPROプログラムされたメモリタイプ:EEPROM, FLASHSKYPRO EEPROM / フラッシュプログラマ. SeeitのSKYPROは、EEPROM、SPIフラッシュ、DataFlash、HCS、MCUなど、700以上のデバイス向けのプログラマ / コピアです。 ARM Cortex CPU32ベースのSKYPROは、高速プログラミングが可能です。 SKYPROをUSBポート経由でPCに接続するだけでよく、外部電源は必要ありません。 SKYPROは、スタンドアロンモードで使用すると、メモリをあるデバイスから別のデバイスに複製することができます。 2つのコンポーネントをZIF16ソケットに挿入すると、データが複製されます。. SKYPROキットの内容: プログラマ 基板用ソケット AVR ISPケーブル AVR ISPアダプタ USBケーブル ソフトウェアCD ユーザーマニュアル SKYPROプログラマの特長: ZIF16ソケット 対応するファイル形式: バイナリ、Intel (拡張) HEX、ROM 機能: 読み込み / 書き込み / ブランクチェック書き込み / 検証 / ブランクチェック / 複製 / 消去 2.5 → 5 Vの低電圧デバイスに対応 25Lxxxxチップを自動検出 スタンドアロンモードで別のチップにメモリを複製 量産モード Windows 98 / ME / 2000 / XP / Vista、Windows 7 / 8 / 10に対応 寸法: 188 x 115 x 34 mm 重量: 195 g USBポートの電源
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
仕様アクセサリタイプ:シリアルコンポーネントプログラマ併用可能製品:EEPROM 24C 25C, SPIフラッシュ25xxxxプログラマ, ZIF16ソケットインターフェース:USBプログラマー名:FLASHPROプログラムされたメモリタイプ:EEPROM, FLASHFLASHPRO EEPROM フラッシュプログラマ. SeeitのFLASHPROは、ZIP16ソケット及びUSBコネクタを備えたシリアルコンポーネントプログラマです。 このプログラマは、EEPROM I2C(TM)フラッシュSPIの規格に対応しています。 対応デバイスのリストについては、データシートを参照してください。 FLASHPROに付属のソフトウェアを使用すると、読み込み、書き込み、及び消去を迅速かつ簡単に行えます。 また、BIOSコンピュータメモリ、テレビやDVDのEEPROM、ルータなどを検証することもできます。 FLASHPROをUSBポート経由で対応するPCに接続するだけでよく、電源を追加する必要はありません。 コンポーネントの電源は、内蔵スイッチで3.3 V又は5 Vを選択可能です。FLASHPROキットの内容: プログラマ USBケーブル ソフトウェアCD ユーザーマニュアル FLASHPROプログラマの特長: EEPROM フラッシュSPI ZIP16ソケット USBの電源 対応するファイル形式: バイナリ、Intel (拡張) HEX 3.3 5 Vの低電圧デバイスに対応 Windows 98 ME 2000 XP Vista、Windows / / 10 (32ビット及び64ビット)に対応 機能: 読み込み 書き込み ブランクチェック書き込み 検証 ブランクチェック 消去 寸法: 188 115 34 mm 重量: 195g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
仕様【プログラマー名】Dataman S6
インターフェイスUSB 2.0
アクセサリタイプUSBプログラマ
1個
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様(ランダムアクセス時間)200ns
寸法(mm)4.9×3.9×1.25
タイプ【パッケージ】SOIC
規格【自動車】AEC-Q100
電圧(V)【プログラミング】2.5→5.5
構成128x8ビット、64x16ビット
インターフェースシリアル-マイクロワイヤー
メモリー1kbit
ピン数(ピン)8
RoHS指令(10物質対応)対応
データ保持200年
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)【最小】2.5V【最大】5.5V
1ワード当たりのビット数8,16
ワード数128,64
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
1袋(25個)
¥759
税込¥835
7日以内出荷
仕様(ランダムアクセス時間)200ns
寸法(mm)4.9×3.9×1.25
タイプ【パッケージ】SOIC
規格【自動車】AEC-Q100
電圧(V)【プログラミング】2.5→5.5
構成256x16ビット、512x8ビット
インターフェースシリアル-マイクロワイヤー
メモリー4kbit
ピン数(ピン)8
RoHS指令(10物質対応)対応
データ保持200年
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)【最小】2.5V【最大】5.5V
1ワード当たりのビット数8,16
ワード数256512
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
1袋(25個)
¥989
税込¥1,088
7日以内出荷
Microchip AT27C020 2 Mb の低消費電力、高性能ワンタイムプログラマブル EPROM は、 256 K ビット x 8 として構成されています。4.5 → 5.5 V の電圧範囲で動作します。通常の読み取りモードでの標準消費電力はわずか 8 mA で、スタンバイモードの供給電流は標準で 10 μ A 未満です。どのバイトにも 55 ns 未満でアクセスできるため、高性能マイクロプロセッサシステムでの速度低減 WAIT ステートが不要になります。低電力 CMOS 動作 アクセス時間は 90 ns です ESD 保護: 2 、 000 V ラッチアップ耐性: 200 mA Rapid Programming アルゴリズム: 100 μ s/ バイト(標準) CMOS及びTTL互換入出力 製品識別コードを内蔵 使用温度範囲: -40 → 85 ° C 32 リード、プラスチック J リード付きチップキャリア( PLCC )パッケージ
仕様メモリサイズ = 2000kbit構成 = 256K x 8最大ランダムアクセス時間 = 55nsプログラミング電圧 = 5V再ブログラミング技術 = OTP実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 32寸法 = 42.29 x 13.97 x 4.44mmワード数 = 256Kbit
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
EPROM (ワンタイムプログラマブル)、 Atmel
仕様メモリサイズ = 512kbit構成 = 64 K x 8ビット最大ランダムアクセス時間 = 70ns再ブログラミング技術 = OTP実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 28寸法 = 37.33 x 13.97 x 4.44mmワード数 = 64KbitEPROM (ワンタイムプログラマブル)、 Atmel
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
EPROM (ワンタイムプログラマブル)、Atmel
仕様メモリサイズ = 256kbit構成 = 32 K x 8ビット最大ランダムアクセス時間 = 45ns再ブログラミング技術 = OTP実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PLCCピン数 = 32寸法 = 14.04 x 11.5 x 3.17mm動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
[IchigoJam U 基板専用]IchigoJam U 基板に使用すると最大32個のプログラムを保存できます。コネクタによる着脱式なのでゲームカセットのように簡単に差し替えられます。付属のEEPROMも最大1024kbitまで交換が可能なので、さらに保存容量を増やせます。
種類工作キット
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×50×22(突起部を含む)
機能ポート選択/ IN3(I/O/EEPROM)切替スイッチ、PCとの接続 USB- シリアル変換ケーブル接続端子付 6P、ファームウェア書き換え ISPモード切り替えジャンパー付 3P リセットスイッチ実装
仕様JP(ジャンパー)設定:、EEPROM WP(Write Protect)[書込/書込禁止] 1M [1024K/512K~32K 切替]、SYSTEM ISP(In-System Programming)[モードON/OFF]、付属EEPROM容量:256Kbit(32プログラム) (I2C制御 EEPROM 容量32K-1024kbitまで対応可)、対応IchigoJam基板:IchigoJam U※CN3,4のソケット間ピッチ25.4mmの基板
電源電圧(V)標準DC3.3(IchigoJam基板より供給)
動作電流(mA)平均1
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
タイプ【パッケージ】SOIC
ピッチ(mm)1.27
極数16
定格電流(A)1
材質(ハウジング)PSU
行数2
材質(コンタクト)ベリリウム銅
ソケット【IC】PLCCソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式【ソケット】スルーホール
結線方法はんだ
オス・メスメス
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ストレート
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
主要メディアに対応しながらコンパクトサイズを実現。持ち運びに便利なケーブル一体タイプの小型メモリリーダライタ。
インターフェイスUSB2.0
対応メディア【SDカード】SD(HighSpeed,ProHighSpeed,Class2,4,6,10)、Wii・DSi用、SDHC(Class2,4,6,10,UHS-I)、SDXC(UHS-I,UHS-Ⅱ)/miniSD、miniSDHC (Class2,4,6)※/TransFlash、microSD(UHS-I)、microSDHC(Class2,4,6,10)、microSDXC別途専用アダプタ必要【マルチメディアカード】MMC、MMC4.0、セキュアMMC、RS-MMC、RS-MMC4.0/MMC micro別途専用アダプタ必要【メモリースティック】MS(マジックゲート,マジックゲートHighSpeed,メモリーセレクト機能付)、MSPRO(HighSpeed)、MS Duo(マジックゲート,マジックゲートHighSpeed)、MSPRO Duo(HighSpeed,MARK2)、MSPRO-HGDuo、MS ROM、MSマイクロ(M2)、PSP(R)用MSDuo別途専用アダプタ必要【コンパクトフラッシュ】コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)、コンパクトフラッシュ(TypeⅡ)(3.3V)、コンパクトフラッシュ(UDMA対応)、マイクロドライブ
ケーブル長(cm)約50(コネクタ除く)
質量(g)約35
コネクタ形状USB[A](オス)×1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×35×13(ケーブルを除く)
電源電圧(V)5
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピード/480
スロット4
コンパクトな短波専用高輝度UVランプ。
電源AC100V 50/60Hz
電源コード1.3m 2Pタイプ
紫外線波長(nm)254
マイコンを実装したままプログラムを書き込めるコンパクトな完成品PICライターです。USB接続で別電源不要です。手のひらに収まる軽量・コンパクトサイズです。書き込みソフトウェア同梱しています。
用途セット内容、USBケーブル、線材×5本、リボンケーブル、マニュアル
アズワン品番3-8805-01
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
パラレルアクセスEEPROM、Microchip
仕様メモリサイズ = 64kbitインターフェースタイプ = パラレルパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 28構成 = 8 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 4.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 4.5 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 18.1 x 7.6 x 2.35mmワード数 = 8K年パラレルアクセスEEPROM、Microchip
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
EPROM (ワンタイムプログラマブル)、 Atmel
仕様メモリサイズ = 1Mbit構成 = 64 K x 16ビット最大ランダムアクセス時間 = 70ns再ブログラミング技術 = OTP実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 40寸法 = 52.57 x 13.97 x 4.44mm標準動作供給電圧 = 5 VbitEPROM (ワンタイムプログラマブル)、 Atmel
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
関連キーワード